絞り込み
校正証明書
- 付き(36)
ブランド
- モノタロウ(1)
- SK(新潟精機)(10)
- TC(94)
- TRUSCO(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- アイゼン(62)
- エスコ(2)
- ケンプ(1)
- プレシジョンブランド(12)
- 大菱計器製作所(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(75)
ピンゲージとは、サイズを測るための道具で、対象物の穴の径を測ることができます。別名、栓ゲージとも呼ばれており、ゲージの径には様々なサイズが取り揃えられているのが特徴です。とりわけ、耐久性の高い素材で作られることが多く、ゲージを測るための道具なので、一定の寸法公差で精密に製造されています。使用用途としては、穴径の測定や検査用ゲージとして使用されるのが特徴。材質には、セラミックや超合金、鋼といったものが使われています。

ピンゲージ バラ 鋼製
(16件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷一般的な鋼製ピンゲージです。用途穴径、穴の平行・溝の幅・穴の芯間、位置測定等に。材質鋼真円度・円筒度(μm)1.5精度(μm)±2硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)
アイゼン(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から翌々日出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5真円度・直径不同(μm)0.3
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=40)
アイゼン¥1,798~税込¥1,978~1本ほか当日出荷から10日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1.5
セラミックピンゲージ
SK(新潟精機)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から9日以内出荷鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)
アイゼン(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージバラ
TC¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
ピンゲージバラ
TC¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から5日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)±1.5硬度HRC58ゲージ長さ(mm)50
ネジピンゲージ
SK(新潟精機)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷めねじ穴の芯出しが簡単にできます。2個使うことにより芯間ピッチも簡単に測定できます。簡単な工具を使用して、短時間に脱着できます。今まで難しかったねじ穴を使った原点出しが可能です。従来よりも安く、早く、正確に測定できます。錆びにくいステンレス製です。テーパー部で支えるため高精度測定ができます。用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに。仕様測定部とねじ部の振れ(mm):0.01以下トラスコ品番235-2775材質本体:ステンレス鋼長さ(mm)測定部:6全長(mm)11呼び寸法M5×P0.8呼び寸法(mm)M5×0.8精度(mm)測定部:±0.005以下直径(mm)測定部:7
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン¥6,398~税込¥7,038~1本ほか当日出荷から22日以内出荷アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージバラ
TC¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SKH-51真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)40
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン¥4,298~税込¥4,728~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1.5
ピンゲージバラ
TC¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
ピンゲージバラ 2.00~2.99
TC(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
ネジピンゲージ
SK(新潟精機)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷めねじ穴の芯出しが簡単にできます。2個使うことにより芯間ピッチも簡単に測定できます。簡単な工具を使用して、短時間に脱着できます。今まで難しかったねじ穴を使った原点出しが可能です。従来よりも安く、早く、正確に測定できます。錆びにくいステンレス製です。テーパー部で支えるため高精度測定ができます。用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに。トラスコ品番237-8884材質本体:ステンレス鋼長さ(mm)測定部:8寸法(mm)測定部とねじ部の振れ:0.01以下全長(mm)14直径(Φmm)測定部:8呼び寸法M6xP1.0呼び寸法(mm)M6×1.0精度(mm)測定部:±0.005以下
マスターピンゲージバラ(0級/L=50MM/呼び寸法4~4.999)
アイゼン¥2,398~税込¥2,638~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
マスターピンゲージバラ(0級/L=50MM/呼び寸法2~2.999)
アイゼン¥2,398~税込¥2,638~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
ピンゲージ(±0.3μ/L=30)
アイゼン¥8,998~税込¥9,898~1本ほか当日出荷から18日以内出荷ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。長さ(mm)30硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3直径不同(μm)0.3真円度(μm)0.3
シャンク付ピンゲージ
アイゼン¥3,398~税込¥3,738~1本ほか当日出荷から12日以内出荷ハンドル付ピンゲージ ハンドルを付けることにより大きな断熱効果が得られ、よりスピーディーな測定が可能です。 ESシリーズのバラ売り販売では、Φ0.2~Φ10はすべてマスターピンゲージ(0級)に、Φ0.05~Φ0.19、Φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)になります。 0級は実測データ付きです。RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージセット
アイゼン¥29,980~税込¥32,978~1セット(51本)ほか当日出荷から12日以内出荷最小呼び寸法0.05mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージセット 0級は実測値データ付ですRoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージ(プラケース付/L=40)
アイゼン¥3,898~税込¥4,288~1本ほか12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1
ピンゲージバラ(マイナス目タイプ)
TC(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途マイナス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)-2~5硬度HRC58以上
ピンゲージバラ
TC¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷から5日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
ピンゲージバラ
TC¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から5日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
ピンゲージバラ
TC¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SKH-51真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)40
ネジピンゲージ
SK(新潟精機)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷めねじ穴の芯出しが簡単にできます。2個使うことにより芯間ピッチも簡単に測定できます。簡単な工具を使用して、短時間に脱着できます。今まで難しかったねじ穴を使った原点出しが可能です。従来よりも安く、早く、正確に測定できます。錆びにくいステンレス製です。テーパー部で支えるため高精度測定ができます。用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに。トラスコ品番237-8285材質本体:ステンレス鋼長さ(mm)11呼び寸法(mm)M4×0.7
マスターピンゲージバラ(0級/L=50MM/呼び寸法8~8.999)
アイゼン¥2,898~税込¥3,188~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
マスターピンゲージバラ(0級/L=50MM/呼び寸法3~3.999)
アイゼン(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法2~2.999)
アイゼン¥8,998~税込¥9,898~1本ほか当日出荷から14日以内出荷ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。長さ(mm)40硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3直径不同(μm)0.3真円度(μm)0.3
ピンゲージ
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷JMAS規格を凌ぐ径精度±0.5μmのピンゲージです。用途H7公差の通り、止りの確認に栓ゲージの代用としても便利にお使い頂けます。 穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。長さ(mm)50材質/仕上本体:SUJ2、ケース:ABS樹脂硬度HRC58以上真円度(μm)0.3