絞り込み
呼び寸法(mm)
  • 5.85
  • 1(7)
  • 1.55(7)
  • 1.6(8)
  • 1.65(8)
  • 1.8(7)
  • 1.85(7)
  • 2(7)
  • 2.3(7)
  • 2.35(7)
  • 5.05(6)
  • 5.1(6)
  • 5.15(6)
  • 5.8(6)
  • 7.05(6)
  • 7.1(6)
  • 7.15(6)
  • 7.2(6)
  • 7.25(6)
  • 7.3(6)
長さ(mm)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(10)
校正証明書
  • 付き(7)
ブランド
  • アイゼン(8)
  • TC(3)
  • TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ピンゲージとは、サイズを測るための道具で、対象物の穴の径を測ることができます。別名、栓ゲージとも呼ばれており、ゲージの径には様々なサイズが取り揃えられているのが特徴です。とりわけ、耐久性の高い素材で作られることが多く、ゲージを測るための道具なので、一定の寸法公差で精密に製造されています。使用用途としては、穴径の測定や検査用ゲージとして使用されるのが特徴。材質には、セラミックや超合金、鋼といったものが使われています。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から翌々日出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(11件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
超硬ピンゲージバラ アイゼン超硬ピンゲージバラアイゼン
6,698税込7,368
1本ほか
当日出荷から16日以内出荷
超硬合金製ピンゲージ 耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。 線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1
ピンゲージ(プラケース付・マイナス目) アイゼンピンゲージ(プラケース付・マイナス目)アイゼン
2,698税込2,968
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク付ピンゲージ アイゼンシャンク付ピンゲージアイゼン
2,998税込3,298
1本
当日出荷から12日以内出荷
ハンドル付ピンゲージ ハンドルを付けることにより大きな断熱効果が得られ、よりスピーディーな測定が可能です。 ESシリーズのバラ売り販売では、Φ0.2~Φ10はすべてマスターピンゲージ(0級)に、Φ0.05~Φ0.19、Φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)になります。 0級は実測データ付きです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージ(プラケース付・プラス目) アイゼンピンゲージ(プラケース付・プラス目)アイゼン
2,698税込2,968
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージバラ(マイナス目タイプ) TCピンゲージバラ(マイナス目タイプ)TC(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から4日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途マイナス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)-2~5硬度HRC58以上
ピンゲージバラ(プラス目タイプ) TCピンゲージバラ(プラス目タイプ)TC
1,598税込1,758
1本
当日出荷から4日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途プラス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)+2~5硬度HRC58以上
セラミックシャンク付ピンゲージ アイゼンセラミックシャンク付ピンゲージアイゼン
8,498税込9,348特価
1本ほか
当日出荷から27日以内出荷
ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼンピンゲージ(プラケース付/L=50)アイゼン
7,898税込8,688
1本ほか
当日出荷から22日以内出荷
アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法5~5.999) アイゼンピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法5~5.999)アイゼン
11,980税込13,178
1本ほか
12日以内出荷から18日以内出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3
ピンゲージバラ TCピンゲージバラTC
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8材質SUJ-2精度(μm)±1.0硬度HRC58以上
ピンゲージ