4ページ目: ピンゲージ

191件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マスターピンゲージセット(0級) アイゼン

    マスターピンゲージセット(0級)

    アイゼン
    70,980税込78,078
    1セット(51本)ほか
    12日以内出荷
    最小呼び寸法0.205mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージセット 0級は実測値データ付です
    RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(マスターピンゲージ)±0.5真円度・直径不同(μm)(マスターピンゲージ)0.3
  • タップ 下穴用 チェックピン(CPR) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    タップ 下穴用 チェックピン(CPR)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,598税込1,758
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • ロールピンセット (インチ寸法、300ケ入り) プレシジョンブランド

    ロールピンセット (インチ寸法、300ケ入り)

    プレシジョンブランド
    11,980税込13,178
    1セット(300個)
    当日出荷
    ・冷間圧延され、焼入れ焼き戻し処理されたしなやかなバネ鋼製。・端が面取りされているので挿入が容易です。
  • ポンチ&ダイスタンド(トゥルーポンチ用スタンドのみ) プレシジョンブランド

    ポンチ&ダイスタンド(トゥルーポンチ用スタンドのみ)

    プレシジョンブランド
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    ・ポンチ&ダイスタンドは確実なシムやワッシャーの作成に有効。・トゥルーポンチセットのダイを保持するスタンドとしてご使用になれます。・ダイの位置を高い所に設定できるので、ポンチが使用後に完全に抜けるように設計されており、シムのバリが出にくく、ポンチも保護します。
    適合本体PBTP40300、PBTP40110、PBTP40200材質スチール
  • スナップピンセット (ヒッチ ピン クリップス) プレシジョンブランド

    スナップピンセット (ヒッチ ピン クリップス)

    プレシジョンブランド
    10,980税込12,078
    1セット
    4日以内出荷
    ・組立、分解用に何度も使用できるクイックリリースタイプのピンです。
    材質バネ鋼製
  • ステンレス ロールピンセット(インチ寸法)300ケ入り プレシジョンブランド

    ステンレス ロールピンセット(インチ寸法)300ケ入り

    プレシジョンブランド
    25,980税込28,578
    1セット(300個)
    4日以内出荷
    ・端が面取りされているので挿入が容易です。・ステンレス鋼製
  • グリースニップルセット インチ寸法90ケ入り プレシジョンブランド

    グリースニップルセット インチ寸法90ケ入り

    プレシジョンブランド
    14,980税込16,478
    1セット(90個)
    当日出荷
    ・インチ寸法メンテナンスキット
    セット内容・1/4" 28 ストレート、30個 ・1/4" 28 45°、10個 ・1/4" 28 90°、10個 ・1/8" NPT ストレート、30個 ・1/8" NPT 45°、5個 ・1/8" NPT 90°、5個材質合金鋼
  • グリース ニップル セット (メートル寸法、95ケ入り) プレシジョンブランド

    グリース ニップル セット (メートル寸法、95ケ入り)

    プレシジョンブランド
    17,980税込19,778
    1セット(95個)
    4日以内出荷
    ・メートル寸法メンテナンスキット
    セット内容・6x1mm ストレート、20個 ・6x1mm 45°、10個 ・6x1mm 90°、10個 ・8x1mm ストレート、20個 ・8x1mm 45°、10個 ・8x1mm 90°、10個 ・10x1mm ストレート、5個 ・10x1mm 45°、5個 ・10x1mm 90°、5個材質合金鋼
  • インチビッグサイズ トゥルーポンチ ポンチ&ダイセット プレシジョンブランド

    インチビッグサイズ トゥルーポンチ ポンチ&ダイセット

    プレシジョンブランド
    88,980税込97,878
    1セット
    4日以内出荷
    ・自動センタリング方式のポンチ&ダイ。・プリシジョンブランドのトゥルーポンチセットでは、特殊寸法のワッシャー、シム、ガスケット等を数秒で作成することができます。・従来のポンチやダイでは浪費していた材料や時間の無駄を無くします。・正確な内径穴の打ち抜きが簡単にできます。・けがき針でセンターラインを引く必要がない特許式のポンチと案内ピンのシステムです。・丈夫なプラスチックケース入りです。
  • インチサイズ トゥルーポンチ ポンチ&ダイセット プレシジョンブランド

    インチサイズ トゥルーポンチ ポンチ&ダイセット

    プレシジョンブランド
    67,980税込74,778
    1セット
    4日以内出荷
    ・自動センタリング方式のポンチ&ダイ。・プリシジョンブランドのトゥルーポンチセットでは、特殊寸法のワッシャー、シム、ガスケット等を数秒で作成することができます。・従来のポンチやダイでは浪費していた材料や時間の無駄を無くします。・正確な内径穴の打ち抜きが簡単にできます。・けがき針でセンターラインを引く必要がない特許式のポンチと案内ピンのシステムです。・丈夫なプラスチックケース入りです。
  • ピンゲージバラ(マイナス目タイプ) TC

    ピンゲージバラ(マイナス目タイプ)

    TC
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途マイナス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)-2~5硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
  • ピンゲージバラ(マイナス目タイプ) TC

    ピンゲージバラ(マイナス目タイプ)

    TC
    2,598税込2,858
    1本
    4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途マイナス1~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。材質SUJ-2呼び径(mm)13.000(-)真円度・円筒度(μm)1.6精度(μm)-1~5硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
  • ピンゲージバラ(マイナス目タイプ) TC

    ピンゲージバラ(マイナス目タイプ)

    TC
    3,500税込3,850
    1本
    4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途マイナス1~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)1.6精度(μm)-1~5硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
  • ピンゲージバラ(マイナス目タイプ) TC

    ピンゲージバラ(マイナス目タイプ)

    TC
    3,198税込3,518
    1本
    4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途マイナス1~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)1.6精度(μm)-1~5硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
  • ピンゲージバラ(マイナス目タイプ) TC

    ピンゲージバラ(マイナス目タイプ)

    TC
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途マイナス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)-2~5硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)±1.5硬度HRC58ゲージ長さ(mm)50
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)±1.5硬度HRC58ゲージ長さ(mm)50
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)±1.5硬度HRC58ゲージ長さ(mm)50
  • ピンゲージセット TC

    ピンゲージセット

    TC
    29,980税込32,978
    1セット(51本)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上
  • ピンゲージバラ(プラス目タイプ) TC

    ピンゲージバラ(プラス目タイプ)

    TC
    2,598税込2,858
    1本
    4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途プラス1~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。材質SUJ-2呼び径(mm)13.000(+)真円度・円筒度(μm)1.6精度(μm)+1~5硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC
    8,698税込9,568
    1本
    4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SKH-51真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)40
  • ピンゲージバラ(プラス目タイプ) TC

    ピンゲージバラ(プラス目タイプ)

    TC
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途プラス1~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)1.6精度(μm)+1~5硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC
    2,898税込3,188
    1本
    4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    材質SKH-51真円度・円筒度(μm)1.3硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)40
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    材質SKH-51真円度・円筒度(μm)1.3硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)40
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質鉄/鋼(SUJ-2)真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質鉄(SUJ2)真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
ピンゲージ