絞り込み
測定範囲(mm)
校正証明書
エコロジープロダクト
ラジアスゲージとは、パイプの外径や工作物の曲線の程度を測る測定工具。パイプの外径を測るラジアスゲージは、工具の両側に凸部と凹部を測定する金具があり、工作物の溝の外径も測ることが可能です。ゲージは寸法ごとに種類があり、0.1~1.0mmのものから41~50mmまで10種類程度に分けられます。机のコーナー部のような角溝のR部を測るラジアスゲージには、内検査用と外検査用の金具があり、寸法の種類は同様の分類です。ラジアスゲージの材質を焼き入れした製品は、耐久性があり高精度を実現しています。その精度は普通材質の精度0.03mmに対し0.01mmの精度です。
商品豆知識
「測定範囲(mm)」から絞り込む

ラジアスゲージ A R1~7 34枚組
シンワ測定(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷リーフが傷付きにくい様、ケースに収納できます。リーフ1枚で計測できる様、リーフが外せます。用途Rの測定に使用します。材質冷間圧延鋼質量(g)65測定範囲(mm)1.0~7.0精度(mm)±0.05寸法R(mm)1.0、1.25、1.5、1.75、2.0、2.25、2.5、2.75、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0RoHS指令(10物質対応)対応リーフ厚(mm)0.5
ラジアスゲージ B R7.5~15 32枚組
シンワ測定¥2,998税込¥3,2981個当日出荷リーフが傷付きにくい様、ケースに収納できます。リーフ1枚で計測できる様、リーフが外せます。用途Rの測定に使用します。材質冷間圧延鋼質量(g)115測定範囲(mm)7.5~15.0精度(mm)±0.05寸法R(mm)7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0、10.5、11.0、11.5、12.0、12.5、13.0、13.5、14.0、14.5、15.0RoHS指令(10物質対応)対応リーフ厚(mm)0.5
ラジアススケール A-1R0.5~7
シンワ測定(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から14日以内出荷1本でRゲージ、直径ゲージ、直尺として使えます。 コンパクトサイズなのでサッと取り出して測定できます。測定範囲(mm)Rゲージ:R0.5~7、直径ゲージ:0.5~6、直尺:0~150本体寸法(mm)175×15×0.5精度Rゲージ:±0.1mm、直径ゲージ:±0.05mm、直尺:±0.15mmRoHS指令(10物質対応)対応
ラジアスゲージ272型
フジツール(2件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1セット当日出荷から90日以内出荷工作物の角隅または縁のR部の測定に使用します。1枚のリーフに内検査用と外検査用のRがついており、ケースの両側にサイズ順に収納されています。用途角溝型のR部測定
ラジアスゲージ リーフ
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷から翌々日出荷金型・製缶・溶接加工におすすめです。R部検査が簡単にできます。 各サイズが独立しているため、測りにくい箇所での検査に最適です。用途金型、治具、木型などのR部の検査に使用に精度(mm)±0.1
ラジアスゲージ
SK(新潟精機)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷金型、製缶、溶接加工におすすめです。R部検査が簡単にできます。 凸型と凹型のリーフがそれぞれ左右に収納されています。用途金型、治具、木型などのR部の検査に材質ゲージ:冷間圧延鋼![[1.0-7.0R]17枚ラディアスゲージ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03575546-140116-02.jpg)
[1.0-7.0R]17枚ラディアスゲージ
エスコ(2件のレビュー)¥6,400税込¥7,0401個当日出荷エスコ品番EA725SC-21質量(g)88測定範囲(mm)1.0,1.25,1.5,1.75,2.0,2.25,2.5,2.75,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0ブレード枚数17本体サイズ(mm)68X13X18(t)測定内容1~3mm(0.25トビ)、3.5~7.0mm(0.5トビ)フレーム(mm)70
ラジアスゲージセット
INSIZE(インサイズ)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷1枚のリーフに3つの凹面と2つの凸面があります。 各サイズが独立しています。ハンドル付属。用途R部の検査セット内容0.5、1、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10、10.5、11、11.5、12、12.5、13材質機械構造用炭素鋼測定範囲(mm)0.5~13枚数26枚精度(mm)±0.05
ラジアスゲージセット
SK(新潟精機)¥11,980税込¥13,1781セット(26枚)当日出荷金型・製缶・溶接加工におすすめです。R部検査が簡単にできます。 各サイズが独立しているため、測りにくい箇所での検査に最適です。用途金型、治具、木型などのR部の検査に使用に寸法(mm)0.5-13.0精度(mm)±0.1![[7.5-15R ]16枚ラディアスゲージ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03575555-140116-02.jpg)
[7.5-15R ]16枚ラディアスゲージ
エスコ(1件のレビュー)¥6,950税込¥7,6451個翌日出荷エスコ品番EA725SC-22質量(g)128測定範囲(mm)7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0、10.5、11.0、11.5、12.0、12.5、13.0、13.5、14.0、14.5、15.0ブレード枚数16本体サイズ(mm)80X20X20(t)測定内容7.5~15mm(0.5トビ)フレーム(mm)78
ラジアスゲージL300型セット
フジツール(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1セット当日出荷から90日以内出荷5カ所測定部により工作物の凸凹、角隅または縁のR部測定に大変便利です。用途R部
ラジアスゲージL型
TRUSCO¥15,980~税込¥17,578~1セット(14枚)ほか当日出荷から翌々日出荷工作物、成形品、金型、刃物などのRの検査に使用します。用途工作物の凹凸、角隅または縁のR部の測定材質/仕上硬質ステンレス精度±0.03![[15.5-25R]15枚ラディアスゲージ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03575564-150218-02.jpg)
[15.5-25R]15枚ラディアスゲージ
エスコ(1件のレビュー)¥8,220税込¥9,0421個翌日出荷エスコ品番EA725SC-23ブレード枚数15測定内容15.5~20mm(0.5トビ)、21~25mm(1.0トビ)フレーム(mm)78
ラジアスゲージ179型(大型用)
フジツール¥85,980~税込¥94,578~1セット4日以内出荷から90日以内出荷大きな工作物の凸凹部の検査に使用するゲージです。178シリーズ1.0~50mmRをさらに大きい、31.0~100mmRまでの測定向けに発売しました。用途円溝R部(パイプ外径やくぼみ等)材質ステンレス製枚数10枚
ラジアスゲージ273型(大型用)
フジツール¥89,980~税込¥98,978~1セット22日以内出荷から90日以内出荷大きな工作物の隅または縁のRを測定することができます。用途角溝R部(机のコーナー、重箱の隅等)材質ステンレス製枚数10枚
ラジアスゲージ
INSIZE(インサイズ)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷凸型と凹型の測定が可能です。用途R部の検査材質ステンレス測定範囲(mm)25~40枚数31精度(mm)±0.06半径(Φmm)リーフ:25、25.5、26、26.5、27、27.5、28、28.5、29、29.5、30、30.5、31、31.5、32、32.5、33、33.5、34、34.5、35、35.6、36、36.5、37、37.5、38、38.5、39、39.5、40

















![[1.0-7.0R]17枚ラディアスゲージ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03575546-140116-02.jpg)



![[7.5-15R ]16枚ラディアスゲージ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03575555-140116-02.jpg)






![[15.5-25R]15枚ラディアスゲージ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03575564-150218-02.jpg)