絞り込み
ブランド
  • ブロードウォッチ(2)
先端径(Φmm)
  • 5.6
  • 2(2)
  • 2.8(3)
  • 3.9(9)
  • 4(2)
  • 4.5(2)
  • 5.2(2)
  • 5.5(17)
  • 6(23)
  • 6.2(3)
  • 7.9(4)
  • 8(12)
  • 9(12)
  • 17(5)
  • 23(10)
  • 25(6)
  • 28(3)
  • 30(2)
  • 35(2)
  • 40(2)
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(1)
液晶サイズ(インチ)
  • 4.3型(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
内視鏡とは、物の隙間など通常のカメラでは撮影することができない狭い場所を撮影するためのカメラです。ライトもついているので、暗い内部の撮影もできます。細長い形状になっているため、狭い場所にも入ることができ、先端にあるレンズを通して物体を撮影することが可能。カメラと胴体部分のチューブが防水仕様になっているものは、水の浸水も防げるため、水回りなど配管内などの撮影もできます。また、モニターがついているものは、映像を見ることができるので便利です。スマートフォンやパソコンに接続するタイプのものは、価格も安価となっています。
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
腕装着型 LCD録画機能付防水ファイバーカメラ ブロードウォッチ腕装着型 LCD録画機能付防水ファイバーカメラブロードウォッチ
9,298税込10,228
1個
4日以内出荷
・腕バンドに装着したLCDでファイバースコープを操作可能・充電機能付きLCDを腕に装着しファイバースコープを操作できます。・撮影画像は録画(写真、動画)できます。
用途水道管、排水管の点検・車やバイクの点検などに使用・スコープ部分は防水仕様付属品LCD、スコープカメラ、腕バンド、電源(AC-USB-1A)、USB 電源ケーブル、ドライバー材質ポリエステル、ポリエチレン寸法(mm)約118×73×16質量(g)約117電源DC5V/1Aケーブル長(m)約1本体寸法(mm)37×5.6Φ本体質量(g)約52(ケーブル含む)寸法(cm)腕バンド:約18×12×2インターフェースUSBディスプレイ4.3INCH TFT LCD解像度LCD部:480×320Pixel、スコープ:30万画素(640×480)動作時間内蔵電池使用時最大100 分程度動作温度(℃)-10~50バッテリー容量(mAh)1800先端径(Φmm)5.6LED使用数(個)6関連資料(0.32MB)実撮影画角60°拡大率(倍)約10倍防水IP67 相当
スコープ耳かき録画機能付きLCDモニター ブロードウォッチスコープ耳かき録画機能付きLCDモニターブロードウォッチ(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
充電式で携帯可能。マイクロSDカードで録画も可能です。(マイクロSDカードは別売り)マイクロスコープで耳の中を見ることができ、また耳かきアタッチメントを装着すれば確認しながら耳かきができます。先端は直径5.6mmと細いためお子様の耳でも使用できます。
用途LEDスコープ耳かき、録画機能付き4.3インチLCDモニター付仕様撮影角:60°質量(g)LCD部/約117、スコープ部/約43(ケーブル含む)電源DC5V/1A表示部LCD部/4.3INCHTFTLCD寸法(cm)LCD部/約11.8×7.3×1.6、スコープ部/Φ0.86×16解像度LCD部/480、320Pixel、スコープ部/30万画素(640、480)バッテリー電圧(V)3.7動作時間内蔵電池使用時最大100分程度LED6個動作温度(℃)-10~50バッテリー容量(mAh)1800先端径(Φmm)5.6拡大率(倍)約10
内視鏡