絞り込み
ブランド
  • THANKO(サンコー)[電子機器](8)
  • 3R(スリーアール)(2)
先端径(Φmm)
  • 23
  • 2(2)
  • 2.8(3)
  • 3.9(9)
  • 4(2)
  • 4.5(2)
  • 5.2(2)
  • 5.5(17)
  • 5.6(2)
  • 6(23)
  • 6.2(3)
  • 7.9(4)
  • 8(12)
  • 9(12)
  • 17(5)
  • 25(6)
  • 28(3)
  • 30(2)
  • 35(2)
  • 40(2)
ケーブル長(m)
  • 0.5~1未満(1)
  • 10~50未満(7)
  • 50~100未満(2)
液晶サイズ(インチ)
  • 4.3型(1)
  • 7型(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
内視鏡とは、物の隙間など通常のカメラでは撮影することができない狭い場所を撮影するためのカメラです。ライトもついているので、暗い内部の撮影もできます。細長い形状になっているため、狭い場所にも入ることができ、先端にあるレンズを通して物体を撮影することが可能。カメラと胴体部分のチューブが防水仕様になっているものは、水の浸水も防げるため、水回りなど配管内などの撮影もできます。また、モニターがついているものは、映像を見ることができるので便利です。スマートフォンやパソコンに接続するタイプのものは、価格も安価となっています。
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端径(Φmm)から絞り込む
3.9(9)
5.5(17)
6(23)
7.9(4)
8(12)
9(12)
17(5)
23
25(6)
28(3)
先端径(Φmm)をもっと見る
配管用内視鏡スコープpremier20Mメーターカウンター付き THANKO(サンコー)[電子機器]配管用内視鏡スコープpremier20Mメーターカウンター付きTHANKO(サンコー)[電子機器]
189,800税込208,780
1台
欠品中
モニターにケーブルのメーターカウンターを表示させるカウンター付き高品質工業内視鏡。 配管用内視鏡スコープpremierに装着した状態でお届けいたします。 ケーブルの繰り出し、巻き取り時もベアリング入りホイールでスムーズに出し入れが可能です。 カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。 配管内を移動するカメラの手助けをする2種類のアタッチメントが付属しています。 ゴミが多い配管内でも問題なくご使用いただけます。 また内視鏡で写した映像を大人数で観察するための、TVなど大型モニターに出力する事が可能です。
用途工業用先端径(Φmm)(カメラ)23ケーブル長(m)20表示部7インチカラー液晶ディスプレイ付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク質量(kg)10.2電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180光源白色LED12灯バッテリーリチウムイオン解像度静止画:720×480、動画:720×480保証期間1年視野角120度焦点距離(mm)20~(パンフォーカス)充電時間(時間)5動作温度、湿度範囲10℃~50℃、30%RH~90%RH対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)連続動作時間5時間防水性IP68 10m(カメラおよびケーブル部)ケーブル径(Φmm)5フレームスピード(fps)30/15
配管用内視鏡スコープpremier40M THANKO(サンコー)[電子機器]配管用内視鏡スコープpremier40MTHANKO(サンコー)[電子機器]
199,800税込219,780
1台
当日出荷
カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。 カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。 12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。 細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。 様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。 ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。 テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
先端径(Φmm)(カメラ)23ケーブル長(m)40表示部7インチカラー液晶ディスプレイ付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク質量(kg)11電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180ガラス部(カメラ)サファイヤガラス光源白色LED12灯バッテリーリチウムイオン動作温度温度:10℃~50℃、湿度:30%RH~90%RH解像度静止画:720×480/動画:720×480 30fps/15fps視野角120度充電時間(時間)5対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)連続動作時間5時間防水性IP68 10m防水(カメラおよびケーブル部)
配管用内視鏡スコープpremier20M THANKO(サンコー)[電子機器]配管用内視鏡スコープpremier20MTHANKO(サンコー)[電子機器]
169,800税込186,780
1台
欠品中
カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。 カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。 12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。 細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。 様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。 ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。 テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
先端径(Φmm)(カメラ)23ケーブル長(m)20表示部7インチカラー液晶ディスプレイ付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク質量(kg)10.2電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180ガラス部(カメラ)サファイヤガラス光源白色LED12灯バッテリーリチウムイオン動作温度温度:10℃~50℃、湿度:30%RH~90%RH解像度静止画:720×480/動画:720×480 30fps/15fps視野角120度充電時間(時間)5対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)アズワン品番64-6746-30連続動作時間5時間防水性IP68 10m防水(カメラおよびケーブル部)
配管用内視鏡スコープpremier50Mメーターカウンター付き THANKO(サンコー)[電子機器]配管用内視鏡スコープpremier50Mメーターカウンター付きTHANKO(サンコー)[電子機器]
259,800税込285,780
1個
欠品中
カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。 カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。 12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。 細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。 メーターカウンターも搭載のため、ケーブルがどれぐらい進んだかを自動的にモニターへ表示。 様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。 ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。 テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、リモコン、ACアダプター、カメラ先端ガイド40Φ/80Φ、マイク付きイヤフォン、カメラOリング×2、T型六角レンチ(先端ガイド固定用)、ボックスドライバー(使用しません)、SDカード(8GB)質量(kg)11電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力) ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)ケーブル長(m)50(ケーブル径5.0Φ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180表示部7インチカラー液晶ディスプレイ連続使用時間(時間)5光源白色LED12灯バッテリーリチウムイオンバッテリー解像度静止画:720×576/動画:720×576 30fpsバッテリー容量(Ah)1視野角120度充電時間(時間)5動作温度(℃)10~50合焦距離20mm~(パンフォーカス)先端径(Φmm)23防水性IP68 30m防水(カメラおよびケーブル部)対応SDカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)材質(ガラス)サファイヤガラス
管内検査カメラ 3R(スリーアール)管内検査カメラ3R(スリーアール)(1件のレビュー)
239,800税込263,780
1個
5日以内出荷
長い配管を分解せずに検査。 7インチの大型モニタに映像を映し出す。 静止画・動画撮影で記録できる。
仕様エルボー回数:適正内径Φ50mm~Φ200mm、内径Φ45mmで90°のエルボーを3回通過可能材質ケーブル:グラスファイバー、カメラヘッド:SUS304/サファイアガラス表示部7型(画面比率16:9)寸法(cm)約52×44×20(ツールボックス収納時)光源白色LED×12記録媒体SDHCカード(32GBまで)バッテリーリチウムイオン充電池解像度モニター:800×480、カメラ:720×576バッテリー電圧(V)7.4視野角約120°防塵防水性能IP68(水深20mまで)焦点距離(mm)20~充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)6600画素数約42万画素先端径(Φmm)23使用時間(時間)約7(録画時)/約9(再生時)静止画サイズJPG:2560×1920動画サイズAVI:1280×720/720×480/640×480/320×240(24fps)調光方式OFF+4段階入力電源(V)DC12/2A動作温度範囲(℃)-20~60カメラ仕様1/3型CCD
配管用内視鏡スコープpremier40Mメーターカウンター付き THANKO(サンコー)[電子機器]配管用内視鏡スコープpremier40Mメーターカウンター付きTHANKO(サンコー)[電子機器]
229,800税込252,780
1台
欠品中
モニターにケーブルのメーターカウンターを表示させるカウンター付き高品質工業内視鏡。 配管用内視鏡スコープpremierに装着した状態でお届けいたします。 ケーブルの繰り出し、巻き取り時もベアリング入りホイールでスムーズに出し入れが可能です。 カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。 配管内を移動するカメラの手助けをする2種類のアタッチメントが付属しています。 ゴミが多い配管内でも問題なくご使用いただけます。 また内視鏡で写した映像を大人数で観察するための、TVなど大型モニターに出力する事が可能です。
用途工業用先端径(Φmm)(カメラ)23ケーブル長(m)40表示部7インチカラー液晶ディスプレイ付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク質量(kg)11電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180光源白色LED12灯バッテリーリチウムイオン解像度静止画:720×480、動画:720×480保証期間1年視野角120度焦点距離(mm)20~(パンフォーカス)充電時間(時間)5動作温度、湿度範囲10℃~50℃、30%RH~90%RH対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)連続動作時間5時間防水性IP68 10m(カメラおよびケーブル部)ケーブル径(Φmm)5フレームスピード(fps)30/15
配管用内視鏡スコープpremier30M THANKO(サンコー)[電子機器]配管用内視鏡スコープpremier30MTHANKO(サンコー)[電子機器]
179,800税込197,780
1台
欠品中
カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。 カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。 12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。 細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。 様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。 ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。 テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
先端径(Φmm)(カメラ)23ケーブル長(m)30表示部7インチカラー液晶ディスプレイ付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク質量(kg)10.6電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180ガラス部(カメラ)サファイヤガラス光源白色LED12灯バッテリーリチウムイオン動作温度温度:10℃~50℃、湿度:30%RH~90%RH解像度静止画:720×480/動画:720×480 30fps/15fps視野角120度充電時間(時間)5対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)アズワン品番64-6746-32連続動作時間5時間防水性IP68 10m防水(カメラおよびケーブル部)
配管用内視鏡スコープpremier50M THANKO(サンコー)[電子機器]配管用内視鏡スコープpremier50MTHANKO(サンコー)[電子機器]
229,800税込252,780
1個
3日以内出荷
カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。 カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。 12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。 細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。 様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。 ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。 テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、リモコン、ACアダプター、カメラ先端ガイド40Φ/80Φ、マイク付きイヤフォン、カメラOリング×2、T型六角レンチ(先端ガイド固定用)、ボックスドライバー(使用しません)、SDカード(8GB)質量(kg)11電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力) ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)ケーブル長(m)50(ケーブル径5.0Φ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180表示部7インチカラー液晶ディスプレイ連続使用時間(時間)5光源白色LED12灯バッテリーリチウムイオンバッテリー解像度静止画:720×576/動画:720×576 30fpsバッテリー容量(Ah)1視野角120度充電時間(時間)5動作温度(℃)10~50合焦距離20mm~(パンフォーカス)先端径(Φmm)23防水性IP68 40m防水(カメラおよびケーブル部)対応SDカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)材質(ガラス)サファイヤガラス
高所点検カメラ 3.6m 3R(スリーアール)高所点検カメラ 3.6m3R(スリーアール)
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
全長最大約3.6m/5.6mの長さのあるこの高所点検カメラなら、あなたの代わりにカメラがモニタに映し出し、不安や負担なく安心して確認することができます。 5.6mのポールカメラで6mほどの対象物の点検が可能です。先端が自由に曲がるフレキシブルチューブを採用し、見たい場所をピンポイントで確認することができます。 橋梁や倉庫などの高所の点検や、床下の確認に安全で低コストなポールカメラ 3連伸縮で軽量だから持ち運びしやすい 自由に曲がる先端カメラ
先端径(Φmm)23ケーブル長(cm)カメラケーブル(50)/伸縮ロッド(105~285)液晶モニター4.3型液晶解像度720×576、静止画:720×576、720×480、640×480動画:720×576(15/30fps)、720×480(15/30fps)、640×480(15/30fps)光源白色LED×12焦点距離(mm)60~保存形式画像:JPG,AVI防塵防水性能IP68(カメラケーブル部分)動作温度範囲(℃)-10~50電源リチウムイオン充電式電池充電時間(時間)約3.4連続使用時間(時間)約4.5記憶方式SDHCカード(32GBまで)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×7.8×360(モニタを含みません)質量(kg)1.4
配管用内視鏡スコープpremier30Mメーターカウンター付き THANKO(サンコー)[電子機器]配管用内視鏡スコープpremier30Mメーターカウンター付きTHANKO(サンコー)[電子機器]
199,800税込219,780
1台
欠品中
モニターにケーブルのメーターカウンターを表示させるカウンター付き高品質工業内視鏡。 配管用内視鏡スコープpremierに装着した状態でお届けいたします。 ケーブルの繰り出し、巻き取り時もベアリング入りホイールでスムーズに出し入れが可能です。 カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。 配管内を移動するカメラの手助けをする2種類のアタッチメントが付属しています。 ゴミが多い配管内でも問題なくご使用いただけます。 また内視鏡で写した映像を大人数で観察するための、TVなど大型モニターに出力する事が可能です。
用途工業用先端径(Φmm)(カメラ)23ケーブル長(m)30表示部7インチカラー液晶ディスプレイ付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク質量(kg)10.6電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180光源白色LED12灯バッテリーリチウムイオン解像度静止画:720×480、動画:720×480保証期間1年視野角120度焦点距離(mm)20~(パンフォーカス)充電時間(時間)5動作温度、湿度範囲10℃~50℃、30%RH~90%RH対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)連続動作時間5時間防水性IP68 10m(カメラおよびケーブル部)ケーブル径(Φmm)5フレームスピード(fps)30/15
内視鏡