絞り込み
ブランド
先端径(Φmm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 内視鏡

内視鏡とは、物の隙間など通常のカメラでは撮影することができない狭い場所を撮影するためのカメラです。ライトもついているので、暗い内部の撮影もできます。細長い形状になっているため、狭い場所にも入ることができ、先端にあるレンズを通して物体を撮影することが可能。カメラと胴体部分のチューブが防水仕様になっているものは、水の浸水も防げるため、水回りなど配管内などの撮影もできます。また、モニターがついているものは、映像を見ることができるので便利です。スマートフォンやパソコンに接続するタイプのものは、価格も安価となっています。
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
338件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
360度先端可動式極細工業内視鏡2.0mm径2mモデル THANKO(サンコー)[電子機器]360度先端可動式極細工業内視鏡2.0mm径2mモデルTHANKO(サンコー)[電子機器]
899,800税込989,780
1個
8日以内出荷
先端カメラ部は360度全方向へ動かすことができ、また150度まで曲げることが可能です。 操作は本体のジョイスティックより行うため、感覚的に操作できます。 わかりやすい操作感なので、見たいと思う場所へ簡単にカメラを向けることが可能です。 先端カメラ径は2mm。 360度全方向にスムースに動き、最大150度まで湾曲します。 LEDライトは4灯で7段階の明るさ調整が可能です。 使用場所に合わせてお好みの明るさで観覧・撮影が行えます。 そして、ケーブル部はIP67防水機能搭載のため水気の多い場所でも使用可能です。 また付属のHDMIケーブルで大画面のテレビなどに出力することができ、 TVへ出力しながら撮影や観覧の操作、撮影した動画・静止画の観覧が可能です。 大画面に出力した映像を大勢で一緒に確認することも簡単に行えます。
用途先端部が360度自由に動く。カメラ径2.0mm極細タイプのファイバースコープ付属品本体(microSDカード8GBセット済)、HDMIケーブル(145cm)、USBケーブル(95cm)、プラスドライバー、カードリーダー、クリーナークロス、日本語取扱説明書質量(g)約550電源USB(5V 1A)ケーブル長(m)2角度(°)湾曲:90±10先端径(mm)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×126×240バッテリーリチウムバッテリー 3200mAh 3.7Vディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ視野角120度防塵防水性能カメラケーブル部防水ありIP67保存形式動画:MP4 静止画:BMP/JPG充電時間(時間)約4動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~60画像サイズ動画:640×480 25fps 静止画:640×480デジタルズーム4倍合焦距離5~50mmLED使用数(個)4 (8000lux)稼働時間(時間)約4対応microSDカードmicroSDカード(~32GBまで)相対湿度(%RH)15~90
先端可動式360度ジョイスティック工業内視鏡3M THANKO(サンコー)[電子機器]先端可動式360度ジョイスティック工業内視鏡3MTHANKO(サンコー)[電子機器]
389,000税込427,900
1個
当日出荷
スティック操作で先端カメラが360度スムーズに動く先端可動式6mm径内視鏡 「先端360度ジョイスティック工業内視鏡」は先端カメラ径6mm・360度可動式工業内視鏡です。 先端カメラはスティック操作スムーズに動き、思いのままに確認したい場所に カメラを合わせることが可能です。 ケーブル長1MのフレキシブルケーブルはIP67防水機能搭載。 また6段階の明るさ調整が可能なLEDライトでお好みの明るさで観覧・撮影が可能です。 付属のAVケーブルで大画面のテレビなどに出力しながら、操作をしたり 撮影した動画・静止画を確認することも可能です。
セット内容本体(ケーブル一体型)、HMDIケーブル(145cm)、microUSBケーブル(95cm)、miroSDカード(8GB)、カードリーダー、プラスドライバー日本語説明書質量(g)392(ケーブル含む)電源USBより充電(充電時間:約6時間)ケーブル長(m)3角度(°)湾曲:180±10先端径(mm)6連続使用時間(時間)約6バッテリーリチウム電池(4.2V/3300mAh)照度(Lx)20000ルクスディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ解像度960×720視野角85度LED6灯 6段階調光機能付ホワイトバランス自動で調節動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~60撮影モード動画…MP4/静止画…JPG画像サイズ962×720 25fps言語表示日本語・英語など8ヵ国の言語に対応画素数70万画素インターフェイスminiHDMI、microUSB、microSD合焦距離10~100mmコントラスト手動で調節防水性カメラケーブル部防水あり IP67回転角度(°)ケーブル:最大360本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×245×90対応SDカードmicroSDカード(~32GBまで)相対湿度(%RH)90(結露しないこと)
360度先端可動式極細工業内視鏡2.0mm径1mモデル THANKO(サンコー)[電子機器]360度先端可動式極細工業内視鏡2.0mm径1mモデルTHANKO(サンコー)[電子機器]
799,800税込879,780
1個
92日以内出荷
先端カメラ部は360度全方向へ動かすことができ、また150度まで曲げることが可能です。 操作は本体のジョイスティックより行うため、感覚的に操作できます。 わかりやすい操作感なので、見たいと思う場所へ簡単にカメラを向けることが可能です。 先端カメラ径は2mm。 360度全方向にスムースに動き、最大150度まで湾曲します。 LEDライトは4灯で7段階の明るさ調整が可能です。 使用場所に合わせてお好みの明るさで観覧・撮影が行えます。 そして、ケーブル部はIP67防水機能搭載のため水気の多い場所でも使用可能です。 また付属のHDMIケーブルで大画面のテレビなどに出力することができ、 TVへ出力しながら撮影や観覧の操作、撮影した動画・静止画の観覧が可能です。 大画面に出力した映像を大勢で一緒に確認することも簡単に行えます。 先端部が360度自由に動く。カメラ径2.0mm極細タイプのファイバースコープ
付属品本体(microSDカード8GBセット済)、HDMIケーブル(145cm)、USBケーブル(95cm)、プラスドライバー、カードリーダー、クリーナークロス、日本語取扱説明書質量(g)約550電源USB(5V 1A)ケーブル長(m)1角度(°)湾曲:150±10先端径(mm)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×126×240バッテリー18650 リチウムバッテリー 3200mAh 3.7Vディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ視野角120度防塵防水性能カメラケーブル部防水ありIP67保存形式動画:MP4 静止画:BMP/JPG充電時間(時間)約4動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~60画像サイズ動画:640×480 25fps 静止画:640×480デジタルズーム最大4倍合焦距離5~50mmLED使用数(個)4 (8000lux)稼働時間(時間)約4対応microSDカードmicroSDカード(~32GBまで)相対湿度(%RH)15~90
配管内視鏡Premier用42LEDカメラヘッド40Φ THANKO(サンコー)[電子機器]配管内視鏡Premier用42LEDカメラヘッド40ΦTHANKO(サンコー)[電子機器]
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
42個のLEDライトが明るく照らす配管用内視鏡スコープpremier用オプションカメラ40Φ径
付属品カメラのみ質量(g)147先端径(Φmm)40LED使用数(個)42直径×長さ(mm)40×125
先端可動式360度ジョイスティック工業内視鏡 2M THANKO(サンコー)[電子機器]先端可動式360度ジョイスティック工業内視鏡 2MTHANKO(サンコー)[電子機器]
319,800税込351,780
1個
91日以内出荷
スティック操作で先端カメラが360度スムーズに動く先端可動式6mm径内視鏡 「先端360度ジョイスティック工業内視鏡」は先端カメラ径6mm・360度可動式工業内視鏡です。 先端カメラはスティック操作スムーズに動き、思いのままに確認したい場所に カメラを合わせることが可能です。 ケーブル長1MのフレキシブルケーブルはIP67防水機能搭載。 また6段階の明るさ調整が可能なLEDライトでお好みの明るさで観覧・撮影が可能です。 付属のAVケーブルで大画面のテレビなどに出力しながら、操作をしたり 撮影した動画・静止画を確認することも可能です。
セット内容本体(ケーブル一体型)、HMDIケーブル(145cm)、microUSBケーブル(95cm)、miroSDカード(8GB)、カードリーダー、プラスドライバー日本語説明書質量(g)392(ケーブル含む)電源USBより充電(充電時間:約6時間)ケーブル長(m)2角度(°)湾曲:180±10連続使用時間(時間)約6バッテリーリチウム電池(4.2V/3300mAh)照度(Lx)20000ルクスディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ解像度960×720視野角85度LED6灯 6段階調光機能付ホワイトバランス自動で調節動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~60撮影モード動画…MP4/静止画…JPG画像サイズ960×720 25fps言語表示日本語・英語など8ヵ国の言語に対応画素数70万画素インターフェイスminiHDMI、microUSB、microSD合焦距離10~100mmコントラスト手動で調節防水性カメラケーブル部防水あり IP67回転角度(°)ケーブル:最大360径(mm)カメラ:6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×245×90対応SDカードmicroSDカード(~32GBまで)相対湿度(%RH)90(結露しないこと)
コンパクト2 システムCS6x VERSAモニター付 RIDGID(日本エマソン)コンパクト2 システムCS6x VERSAモニター付RIDGID(日本エマソン)
2,198,000税込2,417,800
1台
翌日出荷
CS6X VERSA モニターWiFi付 RIDGID(日本エマソン)CS6X VERSA モニターWiFi付RIDGID(日本エマソン)
799,800税込879,780
1台
当日出荷
コンパクトC40 システムCS6x VERSAモニター付 RIDGID(日本エマソン)コンパクトC40 システムCS6x VERSAモニター付RIDGID(日本エマソン)
2,498,000税込2,747,800
1台
翌日出荷
コンパクトM40 システムCS6x VERSAモニター付 RIDGID(日本エマソン)コンパクトM40 システムCS6x VERSAモニター付RIDGID(日本エマソン)
2,598,000税込2,857,800
1台
翌日出荷
バッテリーカバー F/CA-300 RIDGID(日本エマソン)バッテリーカバー F/CA-300RIDGID(日本エマソン)
3,500税込3,850
1個
翌日出荷
micro CA-300検査カメラ用バッテリードア。
ACアダプター F/CA-300 RIDGID(日本エマソン)ACアダプター F/CA-300RIDGID(日本エマソン)
3,398税込3,738
1個
翌日出荷
micro CA-300検査カメラ用AC100V電源コード。
モニターサイドプレート F/コンパクト2・MiniPak RIDGID(日本エマソン)モニターサイドプレート F/コンパクト2・MiniPakRIDGID(日本エマソン)
38,980税込42,878
1個
翌日出荷
シースネイク用サイドプレート。 コンパクトにCS6パックを装着。
モニターサイドプレート F/コンパクト2・CS6Pak RIDGID(日本エマソン)モニターサイドプレート F/コンパクト2・CS6PakRIDGID(日本エマソン)
40,980税込45,078
1個
翌日出荷
シースネイク用サイドプレート。 コンパクト2にCS6パックを装着。
モニターハンドル F/コンパクト2・CS6Pak RIDGID(日本エマソン)モニターハンドル F/コンパクト2・CS6PakRIDGID(日本エマソン)
26,980税込29,678
1個
翌日出荷
シースネイク用ハンドル。
工業用ビデオ内視鏡TIME100-3910 TIME工業用ビデオ内視鏡TIME100-3910TIME
739,800税込813,780
1台
10日以内出荷
ビデオスコープ内視鏡 720P超クリア画像表示 撮影中に写真を取る リアルタイムスケーリング クロススケール ディスプレイサイズ選択可能 360度フルステアリング 最大曲げ角度190度 耐摩耗性は通常のパイプラインの20倍以上 WIFI:端末の無線同期表示 8時間の連続動作時間 画像はHDMIロスレスでHDディスプレイに出力 チューブ直径2.0mm~6mmのパイプラインと互換性あり 超明るいセラミックLED照明,照度は30000Lx 航空宇宙、自動車製造、自動車アフターマーケット、警察安全、エネルギーと電力、軍事製造、特殊検査システム、石油化学、食品医薬品機械、機械鋳造、鉄道輸送、地方自治体パイプラインなど
仕様カメラピクセル:100万、パイプの長さ :1.0m/2.0m/3.0m(カスタマイズ)、曲げ方向:360度無指向性ステアリング360度全向弯曲、プローブ位置:ダンピングによる自動位置決め(オプションの固定用ロック装置)、画像解像度:640x480/1280x720/1920x1080、電力:8時間光源LED照明曲げ角度最大190度(10mパイプラインの場合は90度)照度(Lx)30000視野120度被写界深度(mm)5-50/10-100/20 -∞パイプ直径(Φmm)3.9
工業用ビデオ内視鏡TIME100 6010(パイプ直径6.0mm/直視) TIME工業用ビデオ内視鏡TIME100 6010(パイプ直径6.0mm/直視)TIME
499,800税込549,780
1台
10日以内出荷
ビデオスコープ内視鏡 720P超クリア画像表示 撮影中に写真を取る リアルタイムスケーリング クロススケール ディスプレイサイズ選択可能 360度フルステアリング 最大曲げ角度190度 耐摩耗性は通常のパイプラインの20倍以上 WIFI:端末の無線同期表示 8時間の連続動作時間 画像はHDMIロスレスでHDディスプレイに出力 チューブ直径2.0mm~6mmのパイプラインと互換性あり 超明るいセラミックLED照明,照度は30000Lx 航空宇宙、自動車製造、自動車アフターマーケット、警察安全、エネルギーと電力、軍事製造、特殊検査システム、石油化学、食品医薬品機械、機械鋳造、鉄道輸送、地方自治体パイプラインなど
仕様カメラピクセル:100万、パイプの長さ :1.0m(標準)/2.0m(別売り)/7.0m(別売り)、曲げ方向:360度無指向性ステアリング360度全向弯曲、プローブ位置:ダンピングによる自動位置決め(オプションの固定用ロック装置)、画像解像度:640x480/1280x720/1920x1080、電力:8時間光源LED照明曲げ角度最大190度(10mパイプラインの場合は90度)照度(Lx)30000視野120度被写界深度(mm)5-50/10-100/20 -∞パイプ直径(Φmm)6.0
工業用内視鏡 5.5Φ1.2m 先端可動 3R(スリーアール)工業用内視鏡 5.5Φ1.2m 先端可動3R(スリーアール)
68,980税込75,878
1個
5日以内出荷
Φ3.9mm、Φ5.5mm、Φ8.0mm、Φ9.0mm等の豊富なオプションケーブルや、付属品で様々な状況に対応できる工業用内視鏡です。 手元のモニタでリアルタイムに確認 暗くてわかりにくい配管内もLEDライトで明るく撮影
先端径(Φmm)5.5ケーブル長(m)1.2液晶モニター2.3型解像度320×240、約35万画素カメラ仕様1/9型 CMOS焦点距離3~8cm視野角約48°光源白色LED×4 調光:OFF+8段階静止画サイズJPG:720×240動画サイズAVI:720×240(30、15fps)保存形式MicroSDカード(最大32GB)電源単3型アルカリ乾電池×4使用時間(時間)防塵防水性能動作温度範囲(℃)-10~50質量(g)450寸法(mm)260×85×45(ケーブル部除く)
高所点検カメラ 3.6m 3R(スリーアール)高所点検カメラ 3.6m3R(スリーアール)
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
全長最大約3.6m/5.6mの長さのあるこの高所点検カメラなら、あなたの代わりにカメラがモニタに映し出し、不安や負担なく安心して確認することができます。 5.6mのポールカメラで6mほどの対象物の点検が可能です。先端が自由に曲がるフレキシブルチューブを採用し、見たい場所をピンポイントで確認することができます。 橋梁や倉庫などの高所の点検や、床下の確認に安全で低コストなポールカメラ 3連伸縮で軽量だから持ち運びしやすい 自由に曲がる先端カメラ
先端径(Φmm)23ケーブル長(cm)カメラケーブル(50)/伸縮ロッド(105~285)液晶モニター4.3型液晶解像度720×576、静止画:720×576、720×480、640×480動画:720×576(15/30fps)、720×480(15/30fps)、640×480(15/30fps)光源白色LED×12焦点距離(mm)60~保存形式画像:JPG,AVI防塵防水性能IP68(カメラケーブル部分)動作温度範囲(℃)-10~50電源リチウムイオン充電式電池充電時間(時間)約3.4連続使用時間(時間)約4.5記憶方式SDHCカード(32GBまで)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×7.8×360(モニタを含みません)質量(kg)1.4
先端可動式内視鏡 5mケーブルのみ 3R(スリーアール)先端可動式内視鏡 5mケーブルのみ3R(スリーアール)
289,800税込318,780
1個
5日以内出荷
一般的な先端可動式内視鏡はケーブル交換の際、メーカーへ預けて行う場合があり手間と時間がかかります。この先端可動式内視鏡MFXS55はケーブルの付け替えが簡単。ご自身で行っていただけるため別途ご購入の専用ケーブルがあればいつでも長さの変更が可能です。
先端径(Φmm)5.5ケーブル長(m)5解像度640×480可動範囲ケーブル:約320°光源白色LED×4焦点距離(mm)約30~80視野角65°防塵防水性能IP67材質カメラ:アルミニウム、ケーブル:ABS+PC、操作部:ABS+PC動作温度範囲(℃)5~70質量(g)約309
先端可動式内視鏡 3mケーブルのみ 3R(スリーアール)先端可動式内視鏡 3mケーブルのみ3R(スリーアール)
239,800税込263,780
1個
5日以内出荷
一般的な先端可動式内視鏡はケーブル交換の際、メーカーへ預けて行う場合があり手間と時間がかかります。この先端可動式内視鏡MFXS55はケーブルの付け替えが簡単。ご自身で行っていただけるため別途ご購入の専用ケーブルがあればいつでも長さの変更が可能です。
先端径(Φmm)5.5(1/12CMOS)ケーブル長(m)3解像度640×480可動範囲ケーブル:約320°光源白色LED×4焦点距離(mm)約30~80視野角65°防塵防水性能IP67材質カメラ:アルミニウム、ケーブル:ABS+PC、操作部:ABS+PC動作温度範囲(℃)5~70質量(g)約309
Φ5.5mm 先端可動式内視鏡ケーブル 3R(スリーアール)Φ5.5mm 先端可動式内視鏡ケーブル3R(スリーアール)
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
3R-WFXS03 / 3R-FXS050で使用できる先端可動式のオプションケーブルです。
先端径(Φmm)5.5ケーブル長(m)1.2対応機種3R-WFXS03/3R-FXS050
工業用内視鏡VFIBER用ケーブルのみ 9Φ 3R(スリーアール)工業用内視鏡VFIBER用ケーブルのみ 9Φ3R(スリーアール)
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
先端部外径 Φ3.7mm/Φ4.5mm/Φ6.0mm/Φ9.0mm、 最長6m対応の工業用内視鏡です。 ケーブルの種類はΦ3.7mmがフレキシブルケーブル、Φ4.5mmがインターロックケーブル(形状保持)、Φ6.0mm/Φ9.0mmはワンタッチで側視切替が可能なデュアル機能付きケーブルです。 モニタ共通の豊富なケーブルをご用意 映像を静止画・動画で保存でき検査後の再確認が可能 モニタスタンド付きで手がふさがらない
先端径(Φmm)9カメラ仕様1/7型CMOS(30万画素)光源白色LED×5(調光可)(直視:4個 側視:1個)視野角約90°被写界深度(mm)10~100(前面)、3~90(側面)材質ステンレス、鉄耐熱温度(℃)-10~50防塵防水性能IP67
工業用内視鏡VFIBER用ケーブルのみ 6Φ3m デュアル 3R(スリーアール)工業用内視鏡VFIBER用ケーブルのみ 6Φ3m デュアル3R(スリーアール)
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
先端部外径 Φ3.7mm/Φ4.5mm/Φ6.0mm/Φ9.0mm、 最長6m対応の工業用内視鏡です。 ケーブルの種類はΦ3.7mmがフレキシブルケーブル、Φ4.5mmがインターロックケーブル(形状保持)、Φ6.0mm/Φ9.0mmはワンタッチで側視切替が可能なデュアル機能付きケーブルです。 モニタ共通の豊富なケーブルをご用意 映像を静止画・動画で保存でき検査後の再確認が可能 モニタスタンド付きで手がふさがらない
先端径(Φmm)6ケーブル長(m)3カメラ仕様1/7型CMOS(30万画素)光源白色LED×7(調光可)(直視:6個 側視:1個)視野角約90°被写界深度(mm)10~100(前面)、3~90(側面)材質ステンレス、鉄耐熱温度(℃)-10~50防塵防水性能IP67
工業用内視鏡VFIBER用ケーブルのみ 6Φ1m デュアルカメラ 3R(スリーアール)工業用内視鏡VFIBER用ケーブルのみ 6Φ1m デュアルカメラ3R(スリーアール)
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
先端部外径 Φ3.7mm/Φ4.5mm/Φ6.0mm/Φ9.0mm、 最長6m対応の工業用内視鏡です。ケーブルの種類がフレキシブルケーブル、またはインターロックケーブル(形状保持)に分かれます。 Φ6.0mm/Φ9.0mmはワンタッチで側視切替が可能なデュアル機能付きケーブルです。 モニタ共通の豊富なケーブルをご用意 映像を静止画・動画で保存でき検査後の再確認が可能 モニタスタンド付きで手がふさがらない
先端径(Φmm)6ケーブル長(m)1カメラ仕様1/7型CMOS(30万画素)光源白色LED×7(調光可)(直視:6個 側視:1個)視野角約90°被写界深度(mm)10~100(前面)、3~90(側面)材質ステンレス、鉄耐熱温度(℃)-10~50防塵防水性能IP67
工業用内視鏡VFIBER用ケーブルのみ 4.5Φ 3R(スリーアール)工業用内視鏡VFIBER用ケーブルのみ 4.5Φ3R(スリーアール)
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
先端部外径 Φ3.7mm/Φ4.5mm/Φ6.0mm/Φ9.0mm、 最長6m対応の工業用内視鏡です。 ケーブルの種類はΦ3.7mmがフレキシブルケーブル、Φ4.5mmがインターロックケーブル(形状保持)、Φ6.0mm/Φ9.0mmはワンタッチで側視切替が可能なデュアル機能付きケーブルです。 モニタ共通の豊富なケーブルをご用意 映像を静止画・動画で保存でき検査後の再確認が可能 モニタスタンド付きで手がふさがらない
先端径(Φmm)4.5カメラ仕様1/9型CMOS(30万画素)光源白色LED×6(調光可)視野角約90°被写界深度(mm)10~100材質ステンレス、鉄耐熱温度(℃)-10~50防塵防水性能IP67
先端可動式工業用内視鏡 3R(スリーアール)先端可動式工業用内視鏡3R(スリーアール)
289,800税込318,780
1個
5日以内出荷
92万画素の高解像度で対象物をクリアに観察。ジョイスティック仕様で、どなたでも直感的な操作が可能になる先端可動式工業用内視鏡です。 低コストで検査の精度が向上 92万画素の高画質で細かな部分まで映し出す ジョイスティックによる片手で直感的な操作が可能 360°全方向・180°以上の湾曲が可能 どんな角度にもしなやかに対応する先端カメラ部
液晶モニター3.5型解像度モニタ:640×480、カメラ:約92万画素素子画像:1/9CMOS先端外径(Φmm)6有効長(m)カメラケーブル:約1.0可動範囲カメラ:約195°焦点距離(mm)約8~110視野角約70°光源白色LED×7静止画サイズJPEG:960×720/1280×720動画サイズMOV:960×720/1280×720(30fps)保存形式MicroSDカード(最大32GB)インターフェースminiHDMI 出力バッテリー電圧(V)(内蔵)DC3.7バッテリー容量(mAh)(内蔵)3200使用時間(時間)約3充電時間(時間)約5防塵防水性能挿入部(ケーブル部):IP67動作温度範囲(℃)挿入部:-25~80/モニタ:‐10~55質量(g)520寸法(mm)約265×112×111(※カメラケーブルは含まない)保証期間お買い上げから1年間
管内検査カメラ 3R(スリーアール)管内検査カメラ3R(スリーアール)(1件のレビュー)
239,800税込263,780
1個
5日以内出荷
長い配管を分解せずに検査。 7インチの大型モニタに映像を映し出す。 静止画・動画撮影で記録できる。
仕様エルボー回数:適正内径Φ50mm~Φ200mm、内径Φ45mmで90°のエルボーを3回通過可能材質ケーブル:グラスファイバー、カメラヘッド:SUS304/サファイアガラス表示部7型(画面比率16:9)寸法(cm)約52×44×20(ツールボックス収納時)光源白色LED×12記録媒体SDHCカード(32GBまで)バッテリーリチウムイオン充電池解像度モニター:800×480、カメラ:720×576バッテリー電圧(V)7.4視野角約120°防塵防水性能IP68(水深20mまで)焦点距離(mm)20~充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)6600画素数約42万画素先端径(Φmm)23使用時間(時間)約7(録画時)/約9(再生時)静止画サイズJPG:2560×1920動画サイズAVI:1280×720/720×480/640×480/320×240(24fps)調光方式OFF+4段階入力電源(V)DC12/2A動作温度範囲(℃)-20~60カメラ仕様1/3型CCD
ボアスコープ用ハンディ光源 3R(スリーアール)ボアスコープ用ハンディ光源3R(スリーアール)
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
暗い場所を明るく照らす。 明るさ3段階調光。 最適な明るさで検査ができる。 充電池式で繰り返し使える。 急な電池切れに悩む必要はありません。
材質アルミニウム質量(g)約128(バッテリー含む)光源白色LED×1バッテリーリチウムイオンバッテリー色温度(K)5000~8000バッテリー電圧(V)DC3.7充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)2200外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)約27×126明るさ(Lm)100使用時間(時間)24以上※光量は徐々に減少します防水性防水
マックスカメラケーブルG4 Laserliner(レーザーライナー)マックスカメラケーブルG4Laserliner(レーザーライナー)
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷
ケーブル長(m)1.5防塵防水性能IP67焦点距離(mm)20~300先端径(Φmm)17RoHS指令(10物質対応)対応
バリオカメラケーブルG4 Laserliner(レーザーライナー)バリオカメラケーブルG4Laserliner(レーザーライナー)
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷
ケーブル長(m)1.5防塵防水性能IP67焦点距離(mm)30~70先端径(Φmm)17RoHS指令(10物質対応)対応
アークカメラケーブルG4 Laserliner(レーザーライナー)アークカメラケーブルG4Laserliner(レーザーライナー)
77,980税込85,778
1本
3日以内出荷
ケーブル長(m)1防塵防水性能IP67焦点距離(mm)30~50先端径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応
デュオカメラケーブルG4 Laserliner(レーザーライナー)デュオカメラケーブルG4Laserliner(レーザーライナー)
36,980税込40,678
1本
3日以内出荷
ケーブル長(m)1防塵防水性能IP67焦点距離(mm)30~50(メインカメラ)、10~50(サイドカメラ)先端径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応
フィクスカメラG4 Laserliner(レーザーライナー)フィクスカメラG4Laserliner(レーザーライナー)
49,980税込54,978
1本
3日以内出荷
ケーブル長(m)0.4防塵防水性能IP67焦点距離(mm)30~70先端径(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
ビデオフレックスG4マックス Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスG4マックスLaserliner(レーザーライナー)
77,980税込85,778
1台
3日以内出荷
仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー)付属品マックス カメラケーブル、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード質量(g)780(電池・カメラ込)電源リチウムイオン充電池(内蔵)ケーブル長(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207表示部3.5インチTFTカラーディスプレイズーム2倍望遠(100~200%)解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67焦点距離(mm)20~300保管温度範囲(℃)-10~60先端径(Φmm)17RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ資料(0.57MB)記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可)動作温度範囲(℃)0~45USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)稼働時間(時間)約6
ビデオフレックスG4バリオ Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスG4バリオLaserliner(レーザーライナー)
77,980税込85,778
1台
3日以内出荷
仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー)付属品バリオ カメラケーブル、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード質量(g)780(電池・カメラ込)電源リチウムイオン充電池(内蔵)ケーブル長(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207表示部3.5インチTFTカラーディスプレイズーム2倍望遠(100~200%)解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67焦点距離(mm)30~70保管温度範囲(℃)-10~60先端径(Φmm)17RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ資料(0.57MB)記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可)動作温度範囲(℃)0~45USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)
ビデオフレックスG4アーク Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスG4アークLaserliner(レーザーライナー)
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー)付属品デュオ カメラケーブル、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード質量(g)490(電池・カメラ込)電源リチウムイオン充電池(内蔵)ケーブル長(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207表示部3.5インチTFTカラーディスプレイズーム2倍望遠(100~200%)解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67焦点距離(mm)30~50保管温度範囲(℃)-10~60先端径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ資料(0.57MB)記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可)動作温度範囲(℃)0~45USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)
ビデオフレックスG4デュオ Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスG4デュオLaserliner(レーザーライナー)
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー)付属品デュオ カメラケーブル、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード質量(g)490(電池・カメラ込)電源リチウムイオン充電池(内蔵)ケーブル長(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207表示部3.5インチTFTカラーディスプレイズーム2倍望遠(100~200%)解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67焦点距離(mm)30~50(メインカメラ)、10~50(サイドカメラ)保管温度範囲(℃)-10~60先端径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ資料(0.57MB)記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可)動作温度範囲(℃)0~45USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)
ビデオフレックスG4フィクス Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスG4フィクスLaserliner(レーザーライナー)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー)付属品フィクス カメラ、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード質量(g)366(電池・カメラ込)電源リチウムイオン充電池(内蔵)ケーブル長(m)0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207表示部3.5インチTFTカラーディスプレイズーム2倍望遠(100~200%)解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67焦点距離(mm)30~70保管温度範囲(℃)-10~60先端径(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ資料(0.57MB)記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可)動作温度範囲(℃)0~45USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)
スコープ耳かき録画機能付きLCDモニター ブロードウォッチスコープ耳かき録画機能付きLCDモニターブロードウォッチ(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
充電式で携帯可能。マイクロSDカードで録画も可能です。(マイクロSDカードは別売り)マイクロスコープで耳の中を見ることができ、また耳かきアタッチメントを装着すれば確認しながら耳かきができます。先端は直径5.6mmと細いためお子様の耳でも使用できます。
用途LEDスコープ耳かき、録画機能付き4.3インチLCDモニター付仕様撮影角:60°質量(g)LCD部/約117、スコープ部/約43(ケーブル含む)電源DC5V/1A表示部LCD部/4.3INCHTFTLCD寸法(cm)LCD部/約11.8×7.3×1.6、スコープ部/Φ0.86×16解像度LCD部/480、320Pixel、スコープ部/30万画素(640、480)バッテリー電圧(V)3.7動作時間内蔵電池使用時最大100分程度LED6個動作温度(℃)-10~50バッテリー容量(mAh)1800先端径(Φmm)5.6拡大率(倍)約10
ミニボアスコープ 3R(スリーアール)ミニボアスコープ3R(スリーアール)
549,800税込604,780
1個
4日以内出荷
耳先端部0.83mmの超極細径で検査ができるボアスコープ(硬性鏡)です。時間やコストを抑え、非破壊検査を行えます。小さい部品や金型も見やすく、点検時に対象物と目の距離が近いため、身体や目への負担が少なく疲れの軽減に繋がります。視野角が約90°と他製品に比べて見える範囲が広いです。
先端径(Φmm)0.83
内視鏡