絞り込み
ブランド
先端径(Φmm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 内視鏡

内視鏡とは、物の隙間など通常のカメラでは撮影することができない狭い場所を撮影するためのカメラです。ライトもついているので、暗い内部の撮影もできます。細長い形状になっているため、狭い場所にも入ることができ、先端にあるレンズを通して物体を撮影することが可能。カメラと胴体部分のチューブが防水仕様になっているものは、水の浸水も防げるため、水回りなど配管内などの撮影もできます。また、モニターがついているものは、映像を見ることができるので便利です。スマートフォンやパソコンに接続するタイプのものは、価格も安価となっています。
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
338件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6mm x 4m長 カメラケーブル (CA-100/150/300/350用) RIDGID(日本エマソン)6mm x 4m長 カメラケーブル (CA-100/150/300/350用)RIDGID(日本エマソン)
52,980税込58,278
1個
当日出荷
CA-300用6MMケーブルなります。
ケーブル長(m)4トラスコ品番421-7071質量(kg)0.4ケーブル外径(Φmm)6
シークテック ST-305 (発信器) RIDGID(日本エマソン)シークテック ST-305 (発信器)RIDGID(日本エマソン)
259,800税込285,780
1台
当日出荷
シークテック受信機と組み合わせて使用し、より効果的な探知作業を実現します。出力調整ができる5ワットタイプです。
用途埋設管の検知(信号発信機)。全長(mm)200トラスコ品番375-6653幅(mm)120質量(kg)1.9高さ(mm)90電源単二電池6本
先端ツールセット(17mmカメラ用) RIDGID(日本エマソン)先端ツールセット(17mmカメラ用)RIDGID(日本エマソン)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
用途IDGE 検査カメラCA‐100用先端ツールセット(17mmカメラ用)トラスコ品番495-0879適合機種CA100、CA300セット内容フック、マグネット、ミラー質量(g)100
MIS用リチウムイオン電池 SK(新潟精機)MIS用リチウムイオン電池SK(新潟精機)
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
モニタ付工業用内視鏡MISシリーズの電池です。
用途モニタ付工業用内視鏡MISシリーズの電池として定格電圧(V)DC3.7公称容量(mAh)1880RoHS指令(10物質対応)対応
MIS用オプションカメラ SK(新潟精機)MIS用オプションカメラSK(新潟精機)
68,980税込75,878
1個
翌々日出荷
モニタ付工業用内視鏡MISシリーズのオプションカメラです。 IP66相当です。 高剛性のケーブルにより、厳しい使用環境に適しています。
用途モニタ付工業用内視鏡MISシリーズのオプションカメラとして仕様焦点深度:20-50mm解像度640×480ピクセル画素数30万画素RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)5.5ケーブル種類セミハードチューブ
9mm5M カメラケーブルG3/G4 Laserliner(レーザーライナー)9mm5M カメラケーブルG3/G4Laserliner(レーザーライナー)
38,980税込42,878
1本
3日以内出荷
デジタルマイクロスコープ(Wi-Fi機能付き) テック(TEC)デジタルマイクロスコープ(Wi-Fi機能付き)テック(TEC)
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
Wi-FiまたはUSBでスマートフォンやタブレット、パソコンなどに接続して動画や写真を閲覧・保存することができます。スタンドで固定することで安定した撮影ができます。付属のソフトウェアを利用すれば、距離や角度などの計測ができます。
種別hidemicronpro2アズワン品番3-5142-01
配管用内視鏡premierカメラ部 THANKO(サンコー)[電子機器]配管用内視鏡premierカメラ部THANKO(サンコー)[電子機器]
39,980税込43,978
1台
欠品中
配管用内視鏡スコープpremiere専用オプションパーツ
保証期間1年直径×長さ(mm)23×110
配管用内視鏡スコープpremier40Mメーターカウンター付き THANKO(サンコー)[電子機器]配管用内視鏡スコープpremier40Mメーターカウンター付きTHANKO(サンコー)[電子機器]
229,800税込252,780
1台
4日以内出荷
モニターにケーブルのメーターカウンターを表示させるカウンター付き高品質工業内視鏡。 配管用内視鏡スコープpremierに装着した状態でお届けいたします。 ケーブルの繰り出し、巻き取り時もベアリング入りホイールでスムーズに出し入れが可能です。 カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。 配管内を移動するカメラの手助けをする2種類のアタッチメントが付属しています。 ゴミが多い配管内でも問題なくご使用いただけます。 また内視鏡で写した映像を大人数で観察するための、TVなど大型モニターに出力する事が可能です。
用途工業用先端径(Φmm)(カメラ)23ケーブル長(m)40表示部7インチカラー液晶ディスプレイ付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク質量(kg)11電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180光源白色LED12灯バッテリーリチウムイオン解像度静止画:720×480、動画:720×480保証期間1年視野角120度焦点距離(mm)20~(パンフォーカス)充電時間(時間)5動作温度、湿度範囲10℃~50℃、30%RH~90%RH対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)連続動作時間5時間防水性IP68 10m(カメラおよびケーブル部)ケーブル径(Φmm)5フレームスピード(fps)30/15
デジタルビデオスコープMV400/工業用ビデオ内視鏡 OKACHOデジタルビデオスコープMV400/工業用ビデオ内視鏡OKACHO
39,980税込43,978
1台
7日以内出荷
目の届かない隠れた隙間でもMaxiVideo MV400を使えば、3.5インチフルカラー液晶画面で確認可能です。 静止画(JPEG 640×480)や動画(AVI 320×240)をマイクロSDカードへ保存して後からPCで確認することも可能。 LED内蔵防水イメージヘッドケーブルはUSBコネクタでデジタル信号を本体へ送るため、液晶画面の表示が鮮明です。 機械の整備や天井、床下の点検のほかにも動物の生態調査などでも活躍しています。 通常、肉眼では見ることのできない、入口の狭い箇所、入り組んだ個所等にワイヤーカメラを差し込み、肉眼で見るのと同様に観察を行えます。
ケーブル長(m)1液晶モニター3.5インチフルカラー寸法(mm)199×100×178出力USB ポート、RCA 端子、ビデオ:RCA 端子(RCA ケーブル付属)、テレビ:NTSC、PAL連続使用時間(時間)3
先端360度ジョイスティック工業内視鏡 THANKO(サンコー)[電子機器]先端360度ジョイスティック工業内視鏡THANKO(サンコー)[電子機器]
249,800税込274,780
1台
当日出荷
「先端360度ジョイスティック工業内視鏡」は先端カメラ径6mm・360度可動式工業内視鏡です。先端カメラはスティック操作スムーズに動き、思いのままに確認したい場所にカメラを合わせることが可能です。 ケーブル長1MのフレキシブルケーブルはIP67防水機能搭載。 また6段階の明るさ調整が可能なLEDライトでお好みの明るさで観覧・撮影が可能です。 付属のAVケーブルで大画面のテレビなどに出力しながら、操作をしたり 撮影した動画・静止画を確認することも可能です。先端カメラ部は360度全方向へ動かすことができ、また150度まで曲げることが可能です。 操作は本体のジョイスティックより行うため、感覚的に操作できます。 わかりやすい操作感なので、見たいと思う場所へ簡単にカメラを向けることが可能です。
用途配管内の検査及び手の入りにくい場所などの観察。ケーブル長(m)1質量(g)392(ケーブル含む)電源ACアダプタより充電バッテリーリチウム電池照度(Lx)20000ディスプレイ3.5インチTFT解像度640×480(VGA)バッテリー電圧(V)4.2視野角120度焦点距離(mm)10~100充電時間(時間)約6LED6灯6段階調光機能付ホワイトバランス自動バッテリー容量(mAh)3300画素数45万画素連続動作時間約6時間インターフェイスAV-out、microUSB、microSDコントラスト手動カメラ仕様先端6mm本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×245×90
保護スリップボール イチネンTASCO保護スリップボールイチネンTASCO
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
カメラ部を保護し、異物を避けながら滑るように対象物内部へ進入していきます。
保護スリップボール(オプション) イチネンTASCO保護スリップボール(オプション)イチネンTASCO
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
カメラ部を保護し、異物を避けながら滑るように対象物内部へ進入していきます。
適合Φ10mmカメラプローブ対応器具
SDカード記録型インスペクションカメラセット(Φ10mmカメラ付フルセット) イチネンTASCOSDカード記録型インスペクションカメラセット(Φ10mmカメラ付フルセット)イチネンTASCO
64,980税込71,478
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
30万画素の鮮明画像。 ”選べる”豊富なラインアップ。 画像データの記録・呼出し。 LED光量調整可能。 画像の反転・回転。 IP57=挿入部防水構造。
SDカード記録型インスペクションカメラセット(Φ10mmカメラ付フルセット) イチネンTASCOSDカード記録型インスペクションカメラセット(Φ10mmカメラ付フルセット)イチネンTASCO
69,980税込76,978
1セット
5日以内出荷
30万画素の鮮明画像。 ”選べる”豊富なラインアップ。 画像データの記録・呼出し。 LED光量調整可能。 画像の反転・回転。 IP57=挿入部防水構造。
セット内容SDカード記録型内視鏡本体、インターロックカメラプローブ、映像ケーブル、USBケーブル、SDカード2GB、側視ミラー、マグネットキャッチャー、フックキャッチャー、アルミケース、単3アルカリ乾電池(4本)、ACアダプター焦点距離2cm~8cm
ヘッドプロテクタ イチネンTASCOヘッドプロテクタイチネンTASCO
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
ツインセンタリングスター イチネンTASCOツインセンタリングスターイチネンTASCO
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
前後2つのセンタリングスターが太い配管へ挿入した場合、カメラレンズが配管の中央にくるように保持します。
ヘッドプロテクター イチネンTASCOヘッドプロテクターイチネンTASCO
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
汚れた配管内部の撮影にもレンズに直接汚れが付着することを軽減し、カメラレンズを衝撃から保護します。
TA417MX用カメラ イチネンTASCOTA417MX用カメライチネンTASCO
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
TA417MX用交換カメラです。 グラスファイバーロッドからカメラ部のみ取り外し交換可能です。
記録型配管用内視鏡セット イチネンTASCO記録型配管用内視鏡セットイチネンTASCO
209,800税込230,780
1セット
5日以内出荷
先端Φ25mm配管専用内視鏡:プローブに反発性の高いグラスファイバーを使用することにより、曲がりくねった配管内部へどんどん入っていきます。 内視鏡固定ホルダー用フレキシブルスタンド付で、カメラの向きや角度が自在です。
径(Φmm)(プローブ)6先端径(Φmm)(カメラ)25液晶モニター3.5インチTFT液晶モニター質量(kg)(カメラ本体)0.9/乾電池含まず、(フルセット)2.45、(プローブ)約5長さ(m)(プローブ)30出力NTSC(ビデオ)出力・USB出力(記録データのみ)電源単3アルカリ乾電池×4本使用またはACアダプターにて連続使用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(プローブドラム)315×195×35保存方法内蔵メモリー1GB・SD光源LED照明(光源調整可能)ズームデジタル2表示機能左右反転・上下左右反転・上下反転視野角(プローブ)73°焦点距離(mm)(プローブ)50~600動作時間最大約2時間(単3アルカリ乾電池使用時)記録枚数静止画5000枚(SD2GB使用時)(jpg)動画90分(SD2GB使用時)(avi)素子CMOS素子画素数300000画素マウント(三脚)1/4 -20 UNCメモリーカード(2GB付属)(最大SDHC16GBまで対応)
フックキャッチャー イチネンTASCOフックキャッチャーイチネンTASCO
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
インスペクションカメラ・シリーズ構成アイテム。 補助器具・保護器具。 Φ10mmカメラプローブ対応器具。 カメラ先端部に取付けることにより、フック部分で異物をひっかけて取り除くことができます。
マグネットキャッチャー イチネンTASCOマグネットキャッチャーイチネンTASCO
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
カメラ先端部に取付けることにより、金属片などの異物を磁石により引きつけ、取り除くことができます。
90°側視ミラー イチネンTASCO90°側視ミラーイチネンTASCO
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
ミラーの反射で90°側面を見ることができます。
9mm10M カメラケーブルG3/G4 Laserliner(レーザーライナー)9mm10M カメラケーブルG3/G4Laserliner(レーザーライナー)
61,980税込68,178
1本
3日以内出荷
工業用内視鏡ビデオフレックスG3ウルトラM10、ビデオフレックスG3ウルトラスリムに取付可能なカメラケーブル。 用途に合わせてセレクトできる便利なマスト別売アイテム。
用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影
9mm1.5M カメラケーブルG3/G4 Laserliner(レーザーライナー)9mm1.5M カメラケーブルG3/G4Laserliner(レーザーライナー)
21,980税込24,178
1本
6日以内出荷
工業用内視鏡ビデオフレックスG3ウルトラM10、ビデオフレックスG3ウルトラスリムに取付可能なカメラケーブル。 用途に合わせてセレクトできる便利なマスト別売アイテム。
用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影
6mm1.5M カメラケーブルG3/G4 Laserliner(レーザーライナー)6mm1.5M カメラケーブルG3/G4Laserliner(レーザーライナー)
49,980税込54,978
1本
3日以内出荷
工業用内視鏡ビデオフレックスG3ウルトラM10、ビデオフレックスG3ウルトラスリムに取付可能なカメラケーブル。 用途に合わせてセレクトできる便利なマスト別売アイテム。
用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影
配管用工業内視鏡カメラシステム120M THANKO(サンコー)[電子機器]配管用工業内視鏡カメラシステム120MTHANKO(サンコー)[電子機器]
659,800税込725,780
1台
46日以内出荷
120m超ロングケーブルの配管用内視鏡システム。 リールには引き出した長さが分かるカウンターがセットされ、カメラ部は自由自在フレキシブルに動きます。 大型の7インチ液晶を搭載していますので、現場でも非常に映像が見やすくなっています。 3つのアタッチメントも付属しており、配管内のゴミが多い場所でもどんどん進んでいくことが可能です。
先端径(Φmm)(カメラ)50ケーブル長(m)120表示部7インチカラー液晶ディスプレイ付属品ケーブルユニット、ケース一体型コンソールBOX、先端アタッチメント3種、専用ACアダプター質量(kg)(本体)8.8、(ケーブルユニット)25.8電源AC100V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)440×520×190、(ケーブルユニット)760×850×360光源白色LED18灯バッテリーリチウムイオン動作温度温度:28℃~50℃ 湿度:30%RH~90%RH解像度800×480充電時間(時間)6対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)連続動作時間4時間防水性IPX8 10m防水(カメラおよびケーブル部)焦点距離(パンフォーカス)100mm~
ミニシースネイク14063用ミニボールガイド RIDGID(日本エマソン)ミニシースネイク14063用ミニボールガイドRIDGID(日本エマソン)
32,980税込36,278
1セット(6個)
翌々日出荷
適合ミニシースネイク、シースネイクコンパクトトラスコ品番495-2111質量(kg)0.7(セット)外径(Φmm)60
ミニシースネイク14063用センタリングスターガイド RIDGID(日本エマソン)ミニシースネイク14063用センタリングスターガイドRIDGID(日本エマソン)
15,980税込17,578
1セット(6個)
翌々日出荷
適合ミニシースネイクトラスコ品番495-2073質量(kg)0.018外径(Φmm)70
シースネイクマックスrM200用ボールガイド RIDGID(日本エマソン)シースネイクマックスrM200用ボールガイドRIDGID(日本エマソン)
14,980税込16,478
1セット(2個)
当日出荷から翌々日出荷
シースネイクマイクロリール用ボールガイド RIDGID(日本エマソン)シースネイクマイクロリール用ボールガイドRIDGID(日本エマソン)
17,980税込19,778
1セット(2個)
当日出荷
トラスコ品番495-0810適合機種シースネイクrM200、コンパクト2、マイクロリール質量(kg)0.2(1セット2個)外径(Φmm)45
シースネイクマイクロドレン用ボールガイド RIDGID(日本エマソン)シースネイクマイクロドレン用ボールガイドRIDGID(日本エマソン)
3,500税込3,850
1セット(2個)
当日出荷から翌々日出荷
適合機種マイクロドレイン質量(kg)0.2(2個セット)
シースネイクナノリール用ボールガイド(外径36、24.5mm) RIDGID(日本エマソン)シースネイクナノリール用ボールガイド(外径36、24.5mm)RIDGID(日本エマソン)
8,598税込9,458
1セット(2個)
翌々日出荷
適合ナノリールトラスコ品番495-1158質量(kg)0.2(セット)外径(Φmm)36、24.5
側視観察用プリズム 斉藤光学側視観察用プリズム斉藤光学
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷
アズワン品番1-3712-12
リッジドボアスコープ ミルス・システムズリッジドボアスコープミルス・システムズ
41,980税込46,178
1個
10日以内出荷
ファイバースコープ アズワンファイバースコープアズワン
117,200税込128,920
1個
12日以内出荷
ファイバースコープ アズワンファイバースコープアズワン
60,500税込66,550
1個
翌々日出荷
リモートトランスミッター 512Hz RIDGID(日本エマソン)リモートトランスミッター 512HzRIDGID(日本エマソン)
89,980税込98,978
1個
当日出荷
排水管清掃機用ケーブルや高圧洗浄用ホースに取り付けます。 512Hzの信号を発信します。 埋設経路、位置、深度が不明な非金属配管、下水、排水管の管路探知ができます。 管内検査カメラの押し込みケーブルや、通線用ロッド、自走式管内検査カメラにも取り付け可能です。 点滅LEDにより、発信の確認ができます。
用途埋設管路探知器と併用し、樹脂管やヒューム管の探知にトラスコ品番470-3871材質プラスチック直径(Φmm)24高さ(mm)75質量(g)180電源単4電池×1本
液晶モニター付工業用内視鏡IES-55用先端ツール TIP-55SB STS液晶モニター付工業用内視鏡IES-55用先端ツール TIP-55SBSTS
549税込604
1個
9日以内出荷
IES-55専用の先端ツールです。 パイプ内挿入が容易になる先端ボールです。
用途自動車や機械内部の保守点検。 配管内部の点検。 空調設備などの内部点検。トラスコ品番754-5967材質アルミサイズ8×Φ10mm質量(g)2.7
ワイヤレスフレキシブル延長チューブ9Φ5m 3R(スリーアール)ワイヤレスフレキシブル延長チューブ9Φ5m3R(スリーアール)
28,980税込31,878
1台
翌日出荷
3R-WFXS03、3R-FXS05用5m延長チューブ
チューブ長さ(m)5チューブ径(Φmm)9.0
内視鏡