絞り込み
ブランド
先端径(Φmm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 内視鏡

内視鏡とは、物の隙間など通常のカメラでは撮影することができない狭い場所を撮影するためのカメラです。ライトもついているので、暗い内部の撮影もできます。細長い形状になっているため、狭い場所にも入ることができ、先端にあるレンズを通して物体を撮影することが可能。カメラと胴体部分のチューブが防水仕様になっているものは、水の浸水も防げるため、水回りなど配管内などの撮影もできます。また、モニターがついているものは、映像を見ることができるので便利です。スマートフォンやパソコンに接続するタイプのものは、価格も安価となっています。
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
338件中 321338
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレスフレキシブル延長チューブ9Φ1m 3R(スリーアール)ワイヤレスフレキシブル延長チューブ9Φ1m3R(スリーアール)
18,980税込20,878
1台
翌日出荷
3R-WFXS03、3R-FXS05用1m延長チューブ
チューブ長さ(m)1チューブ径(Φmm)9.0
ワイヤレスフレキシブル側視チューブ 3R(スリーアール)ワイヤレスフレキシブル側視チューブ3R(スリーアール)
23,980税込26,378
1台
翌日出荷
3R-WFXS03、3R-FXS05用側視対応チューブ長1mオプションチューブ
レンズ径(Φmm)9.8チューブ長さ(m)1
CA-300用充電器 RIDGID(日本エマソン)CA-300用充電器RIDGID(日本エマソン)
9,298税込10,228
1個
当日出荷
トラスコ品番433-2580適合機種CA-300質量(kg)0.9
ホイール センタリングガイド(1ケ)F/シースネイク RIDGID(日本エマソン)ホイール センタリングガイド(1ケ)F/シースネイクRIDGID(日本エマソン)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
シースネイク用のタイヤガイドです。
トラスコ品番412-7790幅(mm)110質量(g)900
デジカメ用アタッチメントレンズ アトムデジカメ用アタッチメントレンズアトム
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
一般的な携帯電話のカメラ、デジカメにワンタッチで装着でき、高拡大撮影ができます。 ズーム倍率 5 倍程度のカメラに装着時、5μm以下の物体識別が可能 ※(ATY-VH16) ハウジング裏面の粘着性ウレタンゲルにより、携帯電話、デジカメに容易に何度でも着脱できます。 特殊レンズにより、画面が歪まず、高精細、高被写界深度撮影を実現します。 レンズが明るいので、補助光源なしで撮影可能 ※(室内灯で撮影可) 撮影媒体がデジカメ、携帯電話であることにより、画面印刷、メール送信、画像加工が容易。
外径D(Φmm)26高さ(mm)10質量(g)4
ファイバーオプティックライトソース SCHOTT(ショット)ファイバーオプティックライトソースSCHOTT(ショット)
26,980税込29,678
1個
22日以内出荷から61日以内出荷
連続可変できるメカニカル絞りにより、色温度を一定に保ちます(KL1500LCD・KL2500 LCDのみ)。 ライトガイドにカラーフィルターや他のアクセサリーを選択して付加ができます。 5種類のフィルターが搭載できる回転板を装備しており、フィルターを簡単に選択可能です(KL2500 LCD)。
3.9mm内視鏡(1.5m)用プローブ イチネンTASCO3.9mm内視鏡(1.5m)用プローブイチネンTASCO
599,800税込659,780
1台
翌々日出荷
TA418MHシリーズ用オプション
名称3.9mm内視鏡(1.5m)用プローブ
工業用ビデオ内視鏡 X750 ミルス・システムズ工業用ビデオ内視鏡 X750ミルス・システムズ
999,800税込1,099,780
1式
12日以内出荷
HDクラスの高画質映像。細かい傷や欠陥の視認性が向上しました。、Wi-Fi機能搭載により、スマートフォンからも映像確認できます。
スネークスコープ カスタムスネークスコープカスタム
23,980税込26,378
1個
当日出荷
ハンディスコープ エスコハンディスコープエスコ
35,000税込38,500
1台
翌日出荷
カメラケーブル THシリーズ アサダカメラケーブル THシリーズアサダ
43,980税込48,378
1箱
3日以内出荷
USBデジタル顕微鏡 スタンド 八洲光学工業USBデジタル顕微鏡 スタンド八洲光学工業
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
寸法(mm)143×188×355スタンドラックアンドピニオン式(Z軸駆動)質量(kg)約2.5(スタンド)アズワン品番1-8684-47
固定式小型カメラ イチネンTASCO固定式小型カメライチネンTASCO
229,800税込252,780
1個
5日以内出荷
先端可動式内視鏡 3R(スリーアール)先端可動式内視鏡3R(スリーアール)
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
電池式/給電式で使える。 画像の自動明るさ調整が可能。 先端が320度かどうするチューブ。 撮影したデータはSDカードに保存。
チューブ長さ(m)約1液晶モニター3.5インチTFT付属品側視ミラー(45度)、フック、マグネット質量(g)約393(電池含む本体部分)外形寸法(mm)約225×200×110(本体のみ)光源白色LED×4(明るさ調整可能)使用電池単3アルカリ乾電池×4本/USBより供給解像度(モニター)/320×240、(保存)/720×480視野角65度焦点距離(mm)30~80保存形式JPEG(静止画)/AVI(動画)チューブ径(Φmm)(カメラ)/5.5防水性IP67相当(カメラ部、チューブ部)
Φ2.9mm 超極細工業用内視鏡 SPIエンジニアリングΦ2.9mm 超極細工業用内視鏡SPIエンジニアリング
179,800税込197,780
1台
9日以内出荷
1. 内視鏡直径2.9mm 2. ピントの近い(5~10mm)カメラと遠い(10~50mm)のカメラを2種類ラインナップ 3. カラーCMOSイメージングセンサ16万画素採用 4. 高輝度白色LED2灯搭載(消灯~フル点灯まで6段階に調光可能) 5. カメラチューブ長さ1m 6. 画像保存はSDカードあるいはUSBフラッシュメモリにJPEG形式で静止画保存可能 7. 90度横を観察できる側視アタッチメント(オプション)有 8. チューブ部分の耐摩擦性を向上させたブレードホース仕様・ チューブ形状を保持する形状保持チューブ(オプション)有
視野角35°先端径Φ2.9mm照明白色LED2灯(調光機能付き)防水性防滴使用温度範囲0~50℃センサー1/10”CMOSセンサ画素数400 × 400有効長(m)1m(10mまで延長可能)
内視鏡用USBインターフェース SPIエンジニアリング内視鏡用USBインターフェースSPIエンジニアリング
69,980税込76,978
1台
9日以内出荷
HKT-USBは専用のモニタを使わず、Windowsベースのパソコン画面に直接内視鏡画像を表示させる内視鏡用インターフェイスです。内視鏡の駆動電源はパソコンのUSB電源を使うので、内視鏡用のバッテリーを持ち歩く必要がありません。 type 2はΦ2.9mm内視鏡(メーカー型番:HNL-2.9CAMシリーズSQタイプ)に対応し、type 4はΦ4.6mm内視鏡(HNL-4.6CAMシリーズSQタイプ仕様は除く)に対応します。 主な特長 1. お使いのPCに接続可能 2.画像保存(キャプチャー)機能搭載 3.オートゲイン/マニュアルゲイン切り替え可能 (Type2, 4のみ対応) 4.LED照明の調光機能搭載 ・先端可動型工業用内視鏡も接続可能
対応OSWindows7以上インターフェースUSB 2.0電源USBバスパワーより供給寸法122 x 45 x 23mm質量(g)100付属品USBケーブル (1m)
ストレートアタッチメント SPIエンジニアリングストレートアタッチメントSPIエンジニアリング
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレスフレキシブルスコープ3.9Φ1m 3R(スリーアール)ワイヤレスフレキシブルスコープ3.9Φ1m3R(スリーアール)
97,980税込107,778
1台
翌日出荷
チューブ長1m、レンズ径Φ3.9mm内視鏡 チューブ取り替え可能でオプションチューブでお好みのチューブモデルにできる 配管検査、建築、自動車検査などで活躍
レンズ径(Φmm)3.9チューブ長さ(m)1液晶パネル3.5TFT仕様バンド幅18MHz、(ビデオシステム)PAL/NTSC付属品USBケーブル、ACアダプタ、ビデオケーブル、MicroSDカード、マグネットホルダー、フック、マグネット、ミラー、ラバーリング(9mm用)、延長ケーブル(1m)質量(g)450外形寸法(mm)186×145×41(チューブ部除く)電源単3乾電池4本センサーCMOS受信可能距離10m解像度960×240明るさ(Lx)0視野角45度画素数640×480(PAL)、640×480(NTSC)防水性IP67(レンズ/チューブ)変調方式FM使用周波数(MHz)2468
内視鏡