絞り込み
倍率(倍)
  • 15
  • 0(19)
  • 1.5(21)
  • 1.6(23)
  • 1.75(16)
  • 1.8(64)
  • 2(347)
  • 2.3(24)
  • 2.5(123)
  • 3(270)
  • 3.5(138)
  • 4(234)
  • 4.5(25)
  • 5(117)
  • 6(141)
  • 7(43)
  • 8(111)
  • 10(250)
  • 12(66)
  • 20(22)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • オーツカ光学(56)
  • クリアー光学(8)
  • 京葉光器(LEAF)(8)
  • アズワン(4)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(4)
  • TRUSCO(3)
  • BeHAUS(3)
  • MIZAR(ミザールテック)(3)
  • NSK(3)
  • エンジニア(2)
  • ケニス(2)
  • エスコ(1)
  • カートン(1)
  • コンテック(1)
  • シンワ測定(1)
  • 東海産業(PEAK)(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • Kenko(ケンコートキナー)(1)
  • ウィナー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ルーペとは、小さな物を拡大して表示させるために使用される道具です。手持ち式や卓上式をはじめ、スケールルーペ、ヘッドルーペ、ライト付きなどがあり、用途や目的はそれぞれ異なります。最も人気が高いヘッドルーペは、ヘッドバンド付きで、両手で作業する際に便利なルーペです。ヘッドルーペでは、重ね合わせタイプよりレンズ交換式の方がクッキリと見えます。また、レンズを重ね合わせることで倍率を上げることも可能です。スケールルーペはガラス製のスケールが入っているルーペ。ネガ、ポジフィルムを検査するときなどに使用されます。
107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルーペ モノタロウルーペモノタロウ(73件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
高品質無色レンズ。 各収差を可能な限り抑え、広視野を持っています。
用途ネガ、ポジフィルムの検査などに材質(レンズ)グリーンガラス関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ルーペ LEDライト付 モノタロウルーペ LEDライト付モノタロウ(57件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
LEDライト付で、明るく見える。
用途測定や点検等仕様LEDライト付付属品ポーチ付材質(本体)ABS種類手持ち式使用電池単4形×3個(別売)材質(レンズ)ガラス(光学レンズ)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ルーペ BeHAUSルーペBeHAUS
3,598税込3,958
1個
当日出荷
被検物につけて見るタイプ。置くだけで焦点が合います。 アクリルスカートにより明るく観察できます。
用途ポジ、ネガフィルムの点検などに。種別-種類手持ち式材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
LEDライト付スケールルーペ NSKLEDライト付スケールルーペNSK
12,980税込14,278
1個
当日出荷
スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。高寿命、省電力なLEDライト付で暗所でも見やすいです。アクリルカバーにより明るく観察できます。接眼部キャップ付です。ウエス付です。収納ケース付です。
用途精密作業に付属品●収納ケース●スケール板(取付済)●接眼部キャップ●ウエス●USB充電ケーブル50cm(Type-C)材質●レンズ:ガラス測定範囲(mm)±10、0-90電源リチウムイオン電池本体寸法(mm)W47×H59×D47使用温度(℃)1940/05/01有効径(Φmm)28連続使用時間(分)電池:約40最小目盛(mm)0.1、1バッテリー容量(Ah)0.033充電時間(時間)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.52MB)取扱説明書(0.23MB)
鑑定ルーペ クリアー光学鑑定ルーペクリアー光学(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から6日以内出荷
高倍率を高精度に観察できる高性能レンズ設計のルーペです。 2枚構成レンズで歪を防ぎ高精度の鑑定が可能。 収納できて持ち運びに便利。 日本製。
用途植物・昆虫観察に最適。付属品ケースタイプ高倍率ルーペ種類携帯用
携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ アール スリーアールソリューション携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ アールスリーアールソリューション
13,980税込15,378
1個
当日出荷
角やくぼみにフィットする、ろうと型デザインの携帯型LED顕微鏡「マジックルーペ アール」が登場。従来は見えづらかった曲面や凹凸面も鮮明に映し出し、観察・確認作業をスムーズにします。ディスプレイにはコントラストに優れた光沢液晶を採用し、色や質感の違いまでくっきり表示。撮影・保存したデータはチーム内での共有や報告資料の作成に役立ちます。最大15倍ズームで微細な部分も高精度に拡大可能、高コントラストの光沢液晶で質感まで見える
質量(g)約106倍率【光学×デジタル】11倍/15倍【光学】7倍センサー1/4インチCMOSセンサー光源白色LED×3、UV LED×3バッテリー3.7V 300mAh使用時間約60分※無操作の場合5分で電源オフ充電時間約40分解像度【センサー】1280×720※モニタ解像度に依存【モニター】480×480保証期間ご購入日から6カ月間焦点距離(mm)13~15サイズ(mm)約70.5×61×50デジタルズーム1.6倍 / 2.1倍モニタ2.1インチ
LED照明拡大鏡 SKKL-B オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-Bオーツカ光学
139,800税込153,780
1台
当日出荷から4日以内出荷
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)調光方式無しRoHS指令(10物質対応)対応
スケールルーペ NSKスケールルーペNSK
6,998税込7,698
1個
当日出荷
スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。ウエス付です。収納袋付です。
用途精密作業に付属品●収納用巾着袋●スケール板(取付済)●ウエス材質●レンズ:ガラス本体質量(g)35有効径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.52MB)取扱説明書(0.16MB)
スケールルーペ 京葉光器(LEAF)スケールルーペ京葉光器(LEAF)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
0.1mm間隔のスタンダードスケールを標準装備しています。 光学アクロマートレンズを採用しています。
用途各種検査物の測定に最適。種類スケールルーペ最小目盛(mm)0.1材質(レンズ)ガラス
スケールルーペ 15X TRUSCOスケールルーペ 15XTRUSCO(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
スケール付なので、細かい検品作業などに最適。
倍率15倍レンズ径(Φmm)21トラスコ品番276-8534材質/仕上レンズ材質:ガラス質量(g)15種類スケールルーペ測定範囲(mm)6寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×33全高(mm)33最小目盛(mm)0.1外径(mm)35
ルーペ アズワンルーペアズワン(2件のレビュー)
4,208税込4,629
1個
当日出荷
小型ながら高倍率を誇ります。ケース付きですので、使用しないときはケースに収納できます。
レンズガラス(2群3枚組み合わせ)
LEDフラッシュルーペ カートンLEDフラッシュルーペカートン(8件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
大型ワイドレンズなのに、10倍(R7519)、15倍(R7526)の高倍率ルーペです。白色LED付きでとても明るいので誰でも簡単に観察できます。
種類手持ち式電源単4電池3個照明白色LED1個
精密三重鏡 コンテック精密三重鏡コンテック(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
3つの精密レンズの組合せで拡大率を変える事が出来ます。軽くて持ち運びにも便利。
用途調べものや観察などの用途に優れた便利なルーペです。倍率(倍)約5倍(約5倍×1枚)、約10倍(約5倍×2枚)、約15倍(約5倍×3枚)レンズ径(Φmm)27×3枚材質(本体)ABS樹脂質量(g)約35種類携帯用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×27×61(収納時)材質(レンズ)アクリル樹脂
カップ式ルーペ 京葉光器(LEAF)カップ式ルーペ京葉光器(LEAF)(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
普及型(カップ式)万能ルーペです。ピント調節可能で利用範囲が広く明るくシャープに見えます。
用途一般検査、観察。種類カップルーペ外径(Φmm)32材質(レンズ)ガラス
LEDフラッシュルーペ SK(新潟精機)LEDフラッシュルーペSK(新潟精機)(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
倍率の高い10・15倍のレンズを装着。プロ向け。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。
用途ポジ、ネガフィルム等の点検向け。材質(本体)ABS電圧(V)3レンズ色(LED部)無色透明材質(ケース)PVC使用電池単4形乾電池×3寿命アルカリ電池で約40h材質(レンズ)ガラス光度(mcd)8000~10000LED寿命(時間)40000直径(mm)(LED部)約5指向性約30°
LED照明拡大鏡 SKKL-F オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-Fオーツカ光学
149,800税込164,780
1台
当日出荷から6日以内出荷
LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプフリーアーム式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
ルーペ NSKルーペNSK
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
被検物につけて見るタイプで、置くだけで焦点が合います。アクリルカバーにより明るく観察できます。
用途精密作業に付属品ウエス材質レンズ/ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
LED照明拡大鏡 ENVL-F オーツカ光学LED照明拡大鏡 ENVL-Fオーツカ光学
149,800税込164,780
1台
当日出荷から4日以内出荷
F型は机にクランプを挟み込んで固定、使用する製品です。 アームは、ヘッド部分を自在な位置へ可動、固定する事が可能です。 基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプフリーアーム式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式有り入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
アクロマートC型ルーペ 京葉光器(LEAF)アクロマートC型ルーペ京葉光器(LEAF)(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
凸レンズと凹レンズを接着し、できる限り、色収差・歪曲収差を取ったアクロマートレンズを採用しました。
用途精密検査、鑑定。寸法(mm)(レンズ)15仕様クロームナシジメッキ種類携帯用材質(レンズ)ガラス
メタルホルダールーペ I.L.K(池田レンズ工業)メタルホルダールーペI.L.K(池田レンズ工業)(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から翌々日出荷
普及型ルーペ(両側タイプ) 京葉光器(LEAF)普及型ルーペ(両側タイプ)京葉光器(LEAF)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
工場・オフィス・作業場での必需品です。
用途一般検査用。種類携帯用材質(レンズ)ガラス
LED照明拡大鏡 ENVL-B オーツカ光学LED照明拡大鏡 ENVL-Bオーツカ光学
149,800税込164,780
1台
当日出荷から4日以内出荷
机の上に置いて使用するのに最適な形状のB型です。 基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプテーブルスタンド式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式有り入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
スケール付高倍率拡大鏡 Kenko(ケンコートキナー)スケール付高倍率拡大鏡Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
15倍の高倍率ルーペ。 アルミプレートに0.1mm刻みのスケールが印刷されており、印刷物の検査、細かい平面物の測量に便利です。
用途細かな部材の細部を確認、印刷物の確認倍率(倍)15レンズサイズ(mm)34×34×27材質(本体)ABS樹脂・アクリル質量(g)15種類スケールルーペ目盛(mm)0.1目盛(測定範囲6)材質(レンズ)硝子レンズ(白板)
高倍率ミニスタンドルーペ クリアー光学高倍率ミニスタンドルーペクリアー光学
6,798税込7,478
1個
当日出荷
寸法(mm)(アーム)54×(台座)45材質(レンズ)高級白ガラス(3枚構成)
スケールルーペ BeHAUSスケールルーペBeHAUS
4,698税込5,168
1個
当日出荷
被検物につけて見るタイプ。繊維の検品などに便利。
用途繊維の検品などに。印刷物の検査、細かい平面物の測量に。種類スケールルーペ材質(レンズ)ガラス
ルーペ 高倍率 シンワ測定ルーペ 高倍率シンワ測定(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
高倍率で小さく携帯に便利です。携帯に便利なキーホルダータイプです。
用途宝石鑑定等、印刷などの高倍率が必要な作業に使用するルーペ
LEDスケールルーペ(目盛付) TRUSCOLEDスケールルーペ(目盛付)TRUSCO
10,980税込12,078
1個
当日出荷
LED付なので、目盛が見易く、簡易測定に便利です。 柄がはめ込みになっており、通常のスケールルーペとして使用可能です。
用途細かい検品作業などに。仕様替ランプ交換不可全長(mm)180材質(本体)ABS樹脂質量(g)75電源単2乾電池×2本(別売)材質(レンズ)ガラス
ライトルーペ 京葉光器(LEAF)ライトルーペ京葉光器(LEAF)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
照明装置付きで暗いところでも検査ができます。
用途暗い場所での(光源が乏しい時の)検査・測定。種類手持ち式電源単2乾電池×2本(別売)替球豆電球2.5V(0.5A)
高倍率ルーペ 15X TRUSCO高倍率ルーペ 15XTRUSCO
3,898税込4,288
1個
当日出荷
精密作業に高精度・高倍率のルーペで作業効率アップ。
倍率(倍)15レンズ径(Φmm)21トラスコ品番276-8551全長(mm)88材質/仕上レンズ:ガラス質量(g)30タイプ高倍率ルーペ種類手持ち式
繰出しルーペ ケニス繰出しルーペケニス
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
2枚又は3枚のレンズを組み合わせて使用できる繰出しルーペです。
レンズ径(Φmm)25
0.1mmスケールルーペ クリアー光学0.1mmスケールルーペクリアー光学
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
ガラス板に0.1mm刻みのスケールが印刷されています。印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適です。
目盛(mm)0.1
交換レンズシステム オーツカ光学交換レンズシステムオーツカ光学(3件のレビュー)
119,800税込131,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
SKK(L)用、ENV(L)用、共通レンズです。 ワンタッチ着脱可能。
種別拡大鏡
LEDライト付繰り出しルーペ MGシリーズ アズワンLEDライト付繰り出しルーペ MGシリーズアズワン
6,138税込6,752
1個
当日出荷から翌々日出荷
トリプレットレンズを採用しています。LEDライトを搭載しており手元が明るい状態で作業を行えます。明るい視野で作業可能なコンパクトルーペ
LED白色LED(付属)材質レンズ/ガラスレンズ径(Φmm)21光源白色LED×6個電源LR927ボタン電池×3個(テスト用付属)折りたたみ寸法(mm)45×27×24質量(g)約55付属品革製ケース、電池交換用ツール
LEDライトボックス式照明拡大鏡 ENVL-CL オーツカ光学LEDライトボックス式照明拡大鏡 ENVL-CLオーツカ光学
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
ENVL-CL型はレンズ周囲の落射照明と、ボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品で、ENVLシリーズでは個別に点灯/消灯/調光が可能です。 落射照明による外観検査以外に、透過照明を利用した透過性対象物の内部の検査や、外周部の状態確認が可能です。 光源は基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーにより配光特性を蛍光管と同等レベルに致しました。 調光つまみにより、照明の明るさを100%~50%の間の任意の明るさに調節する事が可能です。
タイプライトボックス式光源白色LED(拡散保護カバー付き)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式有り入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
ハンドルーペ 15倍 I.L.K(池田レンズ工業)ハンドルーペ 15倍I.L.K(池田レンズ工業)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
倍率(倍)15レンズサイズ(mm)20トラスコ品番805-2056材質アルミ・黒塗装・PVC質量(g)30種類手持ち式レンズガラスレンズ(3枚構成)作動距離(mm)約1cmサイズ(mm)(1) 88×(2) 28×(3) 20 mm
スケールルーペ I.L.K(池田レンズ工業)スケールルーペI.L.K(池田レンズ工業)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
アルミのプレートに0.2mm刻みのスケールが印刷されています。 印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適です。
材質ABS・アクリル・ガラス種類スケールルーペ材質(レンズ)ホワイトガラスレンズ
LED照明拡大鏡 SKKL-CF オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-CFオーツカ光学
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプコンパクトフリーアーム式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
LED照明拡大鏡 ENVL-CF オーツカ光学LED照明拡大鏡 ENVL-CFオーツカ光学
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
CF型は机にクランプを挟み込んで固定、使用する製品です。 アームは、ヘッド部分を自在な位置へ可動、固定する事が可能です。 CF型はフリ-ア-ムの自由度を少ない設置環境でお使い頂く事が可能です。 基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプコンパクトフリーアーム式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式有り入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
目盛板ルーペ クリアー光学目盛板ルーペクリアー光学
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
アルミのプレートに目盛が印刷されており、印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適のルーペです。
ルーペ/拡大鏡