絞り込み
倍率(倍)
  • 6
  • 0(19)
  • 1.5(20)
  • 1.6(17)
  • 1.75(13)
  • 1.8(52)
  • 2(257)
  • 2.3(19)
  • 2.5(111)
  • 3(210)
  • 3.5(114)
  • 4(173)
  • 4.5(23)
  • 5(94)
  • 7(37)
  • 8(70)
  • 10(192)
  • 12(26)
  • 15(65)
  • 20(20)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • オーツカ光学(50)
  • クリアー光学(9)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(5)
  • 京葉光器(LEAF)(4)
  • MIZAR(ミザールテック)(4)
  • エッシェンバッハ(3)
  • 共栄プラスチック(2)
  • コンテック(2)
  • TRUSCO(2)
  • 日進医療器(2)
  • ケニス(2)
  • エスコ(1)
  • エンジニア(1)
  • シンワ測定(1)
  • ホーザン(1)
  • レイメイ藤井(1)
  • ビクセン(1)
  • BeHAUS(1)
  • TSK(ティ・エス・ケイ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ルーペとは、小さな物を拡大して表示させるために使用される道具です。手持ち式や卓上式をはじめ、スケールルーペ、ヘッドルーペ、ライト付きなどがあり、用途や目的はそれぞれ異なります。最も人気が高いヘッドルーペは、ヘッドバンド付きで、両手で作業する際に便利なルーペです。ヘッドルーペでは、重ね合わせタイプよりレンズ交換式の方がクッキリと見えます。また、レンズを重ね合わせることで倍率を上げることも可能です。スケールルーペはガラス製のスケールが入っているルーペ。ネガ、ポジフィルムを検査するときなどに使用されます。
97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スケールルーペ 折りたたみ式 モノタロウスケールルーペ 折りたたみ式モノタロウ(21件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
倍率(倍)6レンズ径(Φmm)30材質レンズ/グリーンガラス枠/スチール寸法(mm)(閉)51×38×12、(開)51×38×47質量(g)80種類縞見ルーペ
鑑定ルーペ クリアー光学鑑定ルーペクリアー光学(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から6日以内出荷
高倍率を高精度に観察できる高性能レンズ設計のルーペです。 2枚構成レンズで歪を防ぎ高精度の鑑定が可能。 収納できて持ち運びに便利。 日本製。
用途植物・昆虫観察に最適。付属品ケースタイプ高倍率ルーペ種類携帯用
時計見/時計用ルーペ6倍[キズミ] 時計工具 I.L.K(池田レンズ工業)時計見/時計用ルーペ6倍[キズミ] 時計工具I.L.K(池田レンズ工業)(4件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
倍率(倍)6レンズサイズ(mm)23トラスコ品番805-2028質量(g)11種類アイルーペレンズガラスレンズサイズ(mm)32×31×31mm
独眼鏡 コンテック独眼鏡コンテック(8件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
時計技術者など精密作業などを目的に開発されたルーペです精密作業にちょうど良い、拡大率6倍のクリアレンズを採用しています高品質アクリル製レンズで、わずか8g!!軽くて扱いやすくなっています
倍率(倍)約6寸法(mm)Φ40×H27材質(本体)ABS樹脂質量(g)8種類アイルーペ材質(レンズ)アクリル樹脂
文字が見やすいルーペ 日進医療器文字が見やすいルーペ日進医療器
1,098税込1,208
1個
当日出荷
大型レンズなのに軽量で持ちやすく、握りやすい形状です。レンズ倍率はメイン約3倍、サブ約6倍に拡大されます。LED2灯搭載で暗い場所でもサポート致します。
タイプ大型レンズタイプ本体寸法(mm)210×90×27レンズ径(Φmm)メイン90/サブ22レンズ倍率メイン約3倍/サブ約6倍
リネンテスター 6倍 I.L.K(池田レンズ工業)リネンテスター 6倍I.L.K(池田レンズ工業)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
倍率(倍)6レンズサイズ(mm)28質量(g)42種類縞見ルーペ目盛25mm・1インチ目盛サイズ(mm)本体サイズ(組立時): 長さ53×幅38×高さ51mm
リネンテスター ダブルレンズ 6倍 I.L.K(池田レンズ工業)リネンテスター ダブルレンズ 6倍I.L.K(池田レンズ工業)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
倍率(倍)6レンズサイズ(mm)30mm(2枚構成)トラスコ品番805-1952材質亜鉛・黒塗装質量(g)61種類縞見ルーペ目盛20mm・1インチ目盛サイズ(mm)本体サイズ(組立時): 長さ48×幅40×高さ52mm
縞見ルーペ(ダブルレンズ) クリアー光学縞見ルーペ(ダブルレンズ)クリアー光学(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
縞見ルーペ(リネンテスター)は繊維織物の糸数の測定を目的として作られたルーペです。歪を抑えた2枚レンズ構成設計です。折りたたみ式でコンパクトに収納できて持ち運びにも便利。
仕様2枚構成タイプ縞見ルーペ種類縞見ルーペ材質(レンズ)ガラス
LEDライト付  ポケットルーペ 携帯用 I.L.K(池田レンズ工業)LEDライト付 ポケットルーペ 携帯用I.L.K(池田レンズ工業)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
携帯用LEDライト付ルーペで場所を選ばず暗いところでもはっきりよく見えます。 4倍レンズが1枚、6倍レンズが1枚、合わせて見ると10倍で3種類の倍率で 見る事ができます。
倍率(倍)4倍&6倍&10倍レンズサイズ(mm)23トラスコ品番805-2053材質(本体)ABS・真鍮・アクリル・他質量(g)30種類ポケットルーペ電源ボタン電池4個付属[AG2]本体サイズ(mm)60×31×25 mm(レンズ収納時)材質(レンズ)アクリル樹脂
LEDポケットルーペ エンジニアLEDポケットルーペエンジニア
2,198税込2,418
1個
当日出荷
観察箇所をスポット照射できます。
倍率4・6・10×(2枚重ね時)レンズ径(Φmm)23付属品キーホルダー付トラスコ品番368-8518材質レンズ/PMMA(アクリル)、本体/ABS樹脂寸法(mm)60×31×25質量(g)26種類ポケットルーペ電源LR726電池×4個(付属)照明白色LED高輝度ライト×1アズワン品番1-6956-01RoHS指令(10物質対応)対応
LED4個付手持ちルーペ TRUSCOLED4個付手持ちルーペTRUSCO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
Φ130の大径レンズを採用していますので非常に見やすいです。Φ130の1.8倍レンズに6倍の小レンズが一体になっています。LEDが4個付きですので手元が暗くても使えます。
用途一般検査用トラスコ品番381-5726材質レンズ:アクリル、フレーム:ABS樹脂幅(mm)145全長(mm)270高さ(mm)27電源(V)単4乾電池×4本(別売)倍率(倍)1.8・6レンズサイズ(mm)Φ130
ルーペ スタンド型 シンワ測定ルーペ スタンド型シンワ測定
2,798税込3,078
1個
当日出荷
スタンド型のルーペです。
用途25mmの目盛付で、小さい寸法測定時等に使用するルーペ種類スタンドルーペ
縞見ルーペ(シングルレンズ) クリアー光学縞見ルーペ(シングルレンズ)クリアー光学(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
縞見ルーペ(リネンテスター)は繊維織物の糸数の測定を目的として作られたルーペです。折りたたみ式でコンパクトに収納できて持ち運びにも便利。
タイプ縞見ルーペ種類縞見ルーペ材質(レンズ)ガラス
LED付携帯ルーペ RML-64P MIZAR(ミザールテック)LED付携帯ルーペ RML-64PMIZAR(ミザールテック)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
大変便利なLEDライト付き、高倍率の携帯用ルーペです。レンズを組み合わせて、3通りの倍率が選択できます。
倍率(倍)4、6、合成:10レンズ径(Φmm)23レンズプラレンズライト種類LEDバッテリーLR726電池4個(内蔵)
三つ折型ルーペ X6 ブラック TRUSCO三つ折型ルーペ X6 ブラックTRUSCO(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
精密作業に高精度・高倍率のルーペで作業効率アップ。
倍率(倍)6レンズ径(Φmm)30トラスコ品番276-9085材質レンズ:ガラス・アクリル 本体:ABS幅(mm)39材質/仕上レンズ:ガラス高さ(mm)50質量(g)43タイプポケットルーペ種類縞見ルーペ測定範囲(mm)25奥行(mm)52最小目盛(mm)1スケール25mm
LEDワイドライトルーペ6倍 エッシェンバッハLEDワイドライトルーペ6倍エッシェンバッハ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
倍率(倍)6仕様替ランプ:交換不可付属品輝度調整キャップ(イエロー、オレンジ、ブライト)、専用レンズキャップ、専用ケーストラスコ品番835-4170全長(mm)165質量(g)114電源単3乾電池×2本(付属)レンズサイズ(mm)60
高倍率メタルルーペ RM-203 MIZAR(ミザールテック)高倍率メタルルーペ RM-203MIZAR(ミザールテック)
4,898税込5,388
1個
欠品中
倍率の異なる3枚のレンズが組み込まれたメタルルーペです。レンズの組み合わせにより色々な倍率で観察できます。最大倍率は10倍です。
倍率3、4、5レンズ径(Φmm)20仕様シングルレンズ
三ツ折型リネンテスター 京葉光器(LEAF)三ツ折型リネンテスター京葉光器(LEAF)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
折りたたみ式拡大鏡です。
用途繊維の織り目、検査など。種類縞見ルーペ最小目盛1mm
交換レンズシステム オーツカ光学交換レンズシステムオーツカ光学(3件のレビュー)
41,980税込46,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
SKK(L)用、ENV(L)用、共通レンズです。 ワンタッチ着脱可能。
種別拡大鏡
マンティス OPTA ヴィジョン・エンジニアリングマンティス OPTAヴィジョン・エンジニアリング
197,900税込217,690
1台
8日以内出荷から21日以内出荷
・アイピースレス光学系により瞳径が広く、「自由」で「無理のない」姿勢で観察可能・製品の外観検査や拡大観察下の手作業に適した拡大倍率・深い被写界深度と広い視野・驚異的な3Dイメージ
用途・外観検査や拡大観察下の手作業に照明反射照明RoHS指令(10物質対応)対応
LED照明拡大鏡 SKKL-CF ARレンズ付 オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-CF ARレンズ付オーツカ光学
84,980税込93,478
1台
3日以内出荷
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。 テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。 さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8 )
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9(100~125V)、10(200~240V)本体質量(kg)2.5(レンズ無)入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグクランプ幅(mm)15~60アーム長さ(mm)680光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し
in Pocket ライト付くり出しルーペ 共栄プラスチックin Pocket ライト付くり出しルーペ共栄プラスチック
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
ポケットに入れて携帯できるコンパクトルーペ、in Pocket ライト付くり出しルーペ。 スライドタイプで手軽に携帯できるコンパクトルーペです。 持ち運びに便利。 ホビーから専門分野まで使える高性能ルーペです。
付属品ライト、キーホルダー、【電池】SR726SW×4個ベージュ×ブラックレンズ径(Φmm)23倍率(倍)4.0、6.0、2枚合成:10レンズアクリル樹脂製寸法(縦×横)(mm)59×31
LED照明拡大鏡 SKKL-B ARレンズ付 オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-B ARレンズ付オーツカ光学
73,980税込81,378
1台
3日以内出荷
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。 テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。 さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8 )
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9(100~125V)、10(200~240V)全高(mm)330本体質量(kg)2.1(レンズ無)入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ横棒(mm)13光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)支柱径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し
観察ルーペ レイメイ藤井観察ルーペレイメイ藤井
549税込604
1個
当日出荷
倍率の異なる3つのレンズがついた、観察に適したルーペです。 ヒモは力が加わると外れる安全ネックストラップ付です。
レンズ倍率(大/中/小)3.5×/6×/13×付属品なまえシール、安全ネックストラップ材質本体:PP、ストラップ:ABS・ナイロン、レンズ:大/ガラス、中・小/アクリル樹脂寸法(mm)55×8×132質量(g)35(本体のみ)
高倍率メタルルーペ RS-250 MIZAR(ミザールテック)高倍率メタルルーペ RS-250MIZAR(ミザールテック)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
折りたたむことができるリネンテスターです。置いて見ることができるので昆虫や植物の観察やスケッチにも例用できます。
倍率6レンズ径(Φmm)25仕様シングルレンズ
ポケットルーペ ツァイス(ZEISS)ポケットルーペツァイス(ZEISS)(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
仕様反射防止コーティング付き
ポケットルーペ BeHAUSポケットルーペBeHAUS
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類ポケットルーペ
時計見ルーペ(プラスチック) クリアー光学時計見ルーペ(プラスチック)クリアー光学(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
時計見ルーペ(アイルーペ)は名前のとおり時計の修理・精密部品の検査に便利なルーペです。軽量のプラボディも魅力です。
タイプ時計見ルーペ種類アイルーペ材質(ボディ)プラスチック
文字が見やすいルーペ 日進医療器文字が見やすいルーペ日進医療器
589税込648
1個
当日出荷
カードタイプは、扱いやすく携帯に便利。レンズ倍率はメイン約3倍、サブ約6倍に拡大されます。LED1灯搭載で暗い場所でもサポート致します。
タイプカードタイプ本体寸法(mm)89×57×10レンズ径(Φmm)メイン45×45/サブ20レンズ倍率メイン約3倍/サブ約6倍
マルチパワーLEDライト付きマグニファイア Carson(カールソン)マルチパワーLEDライト付きマグニファイアCarson(カールソン)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
コンパクトで持ち運びも便利なLEDライト付ルーペ、Carson マルチパワーLEDライト付きマグニファイア。全米で人気ブランド!マルチLEDライト付きマグニファイアです。鮮明で明るいアクリルレンズを採用。3通りの倍率が使用でき、細かい文字を読むのにも最適です。小型でバッグやポケットにも入りやすく持ち運びにも便利です。
材質ABS、アクリル、鉄質量(g)約41電源CR2032 ※付属電池はテスト用倍率(倍)6、4.5、2.5外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)約6.1×11×0.8
プラスチックルーペ ケニスプラスチックルーペケニス(1件のレビュー)
239税込263
1個
翌日出荷
大口径の3倍レンズと小口径の6倍レンズを一つのボディーに並べたルーペです。
倍率大玉3倍、小玉6倍寸法(mm)50×113×8質量(g)15レンズ径(Φmm)大玉/40、小玉/18
デスクルーペ クリアー光学デスクルーペクリアー光学
6,798税込7,478
1個
9日以内出荷
上部白ガラスレンズと下部アクリルレンズの2枚構成で歪を抑えて高倍率観察できます。 置くだけで文字を拡大します。ペーパーウェイト(文鎮)としても使用できます。 通常6倍ですが上部白ガラスレンズ3倍と下部アクリルレンズ2倍レンズに取外し可能です。
倍率(倍)6レンズ径(Φmm)80仕様上下部レンズ取外し可能寸法(mm)87×87×60質量(g)264材質(レンズ)(上部)白ガラス、(下部)アクリルアズワン品番64-5275-61
リネンテスター TSK(ティ・エス・ケイ)リネンテスターTSK(ティ・エス・ケイ)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
製番、印刷物、ポジ写真、繊維、宝石などの読みとり・検査・検品・鑑定に。
材質(レンズ)硬質ガラス材質(枠)アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
針付縞見ルーペ クリアー光学針付縞見ルーペクリアー光学(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
縞見ルーペ(リネンテスター)は繊維織物の糸数の測定を目的として作られたルーペです。折りたたみ式でコンパクトに収納できて持ち運びにも便利。
レンズ倍率6倍レンズ径(Φmm)31質量(g)52タイプ針付縞見ルーペ種類縞見ルーペ目盛1mm(測定範囲25mm)、針付本体寸法(mm)39×56×50材質(レンズ)ガラスアズワン品番64-5275-26
照明拡大鏡交換用レンズ用 オプション オーツカ光学照明拡大鏡交換用レンズ用 オプションオーツカ光学
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
照明拡大鏡・B・CL・Fタイプ(ワイドタイプは除く)に使用できます。
蛍光灯20W円形ランプ
LED照明拡大鏡SKKL-B レンズクリーナーセット オーツカ光学LED照明拡大鏡SKKL-B レンズクリーナーセットオーツカ光学
56,980税込62,678
1セット
4日以内出荷
付属品【レンズクリーナー】16mL(スプレータイプ) / 【ワイピングクロス】1枚(200×200mm)使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100定格消費電力(W)7周波数50Hz-60Hz光源白色LED防塵防水性能IP20調光の可否なし
LED照明拡大鏡ENVL-B レンズクリーナーセット オーツカ光学LED照明拡大鏡ENVL-B レンズクリーナーセットオーツカ光学
68,980税込75,878
1セット
4日以内出荷
付属品【レンズクリーナー】16mL(スプレータイプ) / 【ワイピングクロス】1枚(200×200mm)寸法(mm)188×331×320使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100定格消費電力(W)10周波数50Hz-60Hz光源白色LED防塵防水性能IP20調光の可否あり
LED照明拡大鏡ENVL-F レンズクリーナーセット オーツカ光学LED照明拡大鏡ENVL-F レンズクリーナーセットオーツカ光学
88,980税込97,878
1セット
3日以内出荷
照明拡大鏡にAR(反射防止)コートレンズとレンズクリーナー、ワイピングクロスをセットにしたお得な商品です。オーツカ光学で定番商品となっているLED照明拡大鏡ENVLシリーズにAR(反射防止)コートレンズを組み合わせて頂くと、より快適に作業が出来るようになります。ARコートはレンズへの煩わしい映り込みを抑える効果があると共に透過率はノンコートレンズと比較し10%ほど向上し、明るくクリアな視界を確保できます。これにより作業者の目の負担を軽減させる効果が期待できます。レンズは使用していると汚れてきます。折角のARコートレンズでも汚れたまま使用していますとその効果を発揮しきれません。本製品は照明拡大鏡にレンズクリーナーとワイピングクロスをセットにしております。是非、レンズを綺麗にして照明拡大鏡をご使用ください。
消費電力(W)10コートAR(反射防止)コート光源白色LED調光の可否有り /100~10%
フルスペクトルLED照明拡大鏡(コンパクトフリーアーム式) オーツカ光学フルスペクトルLED照明拡大鏡(コンパクトフリーアーム式)オーツカ光学
73,980税込81,378
1台
当日出荷から5日以内出荷
色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
仕様調光機能:標準装備レンズ径(Φmm)90-130対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
LED照明拡大鏡 ENVL-F ARレンズ付 オーツカ光学LED照明拡大鏡 ENVL-F ARレンズ付オーツカ光学
94,980税込104,478
1台
3日以内出荷
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 ENVL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8)
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9本体質量(kg)2.4(レンズ無)入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグクランプ幅(mm)15~60アーム長さ(mm)1000光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式100~10%(あり)
ルーペ/拡大鏡