絞り込み
倍率(倍)
  • 6.5
  • 0(19)
  • 1.5(20)
  • 1.6(17)
  • 1.75(13)
  • 1.8(52)
  • 2(257)
  • 2.3(20)
  • 2.5(111)
  • 3(210)
  • 3.5(114)
  • 4(172)
  • 4.5(23)
  • 5(94)
  • 6(97)
  • 7(37)
  • 8(70)
  • 10(192)
  • 12(26)
  • 15(64)
  • 20(20)
ブランド
  • クリアー光学(2)
  • 名古屋眼鏡(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ルーペとは、小さな物を拡大して表示させるために使用される道具です。手持ち式や卓上式をはじめ、スケールルーペ、ヘッドルーペ、ライト付きなどがあり、用途や目的はそれぞれ異なります。最も人気が高いヘッドルーペは、ヘッドバンド付きで、両手で作業する際に便利なルーペです。ヘッドルーペでは、重ね合わせタイプよりレンズ交換式の方がクッキリと見えます。また、レンズを重ね合わせることで倍率を上げることも可能です。スケールルーペはガラス製のスケールが入っているルーペ。ネガ、ポジフィルムを検査するときなどに使用されます。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDライト付ルーペ 小玉付 名古屋眼鏡LEDライト付ルーペ 小玉付名古屋眼鏡
2,398税込2,638
1個
当日出荷
枠のないスタイリッシュなデザインのルーペです。小玉(拡大部)とLEDライトが付き、軽いです。
レンズ倍率2.5倍、小玉部6.5倍レンズサイズ(mm)Φ90材質(本体)ABSグリップ径(Φmm)25本体寸法(mm)200×92使用電池単四電池2本材質(レンズ)アクリルレンズ厚さ(mm)13アズワン品番8-5798-01
ヘッドルーペ 高倍率補助レンズ付 LH-114 クリアー光学ヘッドルーペ 高倍率補助レンズ付 LH-114クリアー光学
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
寸法(mm)220×200×50質量(g)196材質(レンズ)白ガラス(高倍率補助レンズ)
時計見ルーペ(アルミ) クリアー光学時計見ルーペ(アルミ)クリアー光学
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
時計見ルーペ(アイルーペ)は名前のとおり時計の修理・精密部品の検査に便利なルーペです。耐久性のあるアルミボディです。P-25は、上部・下部のボディが取り外し可能で3パターンの倍率で観察できます。
種類アイルーペ材質(ボディ)アルミ
ルーペ/拡大鏡