絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • クリアー光学(17)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(15)
  • MIZAR(ミザールテック)(6)
  • TRUSCO(4)
  • エンジニア(3)
  • 共栄プラスチック(3)
  • Kenko(ケンコートキナー)(3)
  • エスコ(1)
  • オーツカ光学(1)
  • オーム電機(1)
  • コンテック(1)
  • シンワ測定(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • (1)
  • ホーザン(1)
  • BeHAUS(1)
  • TSK(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • スリーアールソリューション(1)
倍率(倍)
  • 1.8
  • 0(19)
  • 1.5(21)
  • 1.6(23)
  • 1.75(16)
  • 2(352)
  • 2.3(24)
  • 2.5(126)
  • 3(274)
  • 3.5(142)
  • 4(235)
  • 4.5(25)
  • 5(117)
  • 6(142)
  • 7(41)
  • 8(110)
  • 10(253)
  • 12(66)
  • 15(109)
  • 20(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ルーペとは、小さな物を拡大して表示させるために使用される道具です。手持ち式や卓上式をはじめ、スケールルーペ、ヘッドルーペ、ライト付きなどがあり、用途や目的はそれぞれ異なります。最も人気が高いヘッドルーペは、ヘッドバンド付きで、両手で作業する際に便利なルーペです。ヘッドルーペでは、重ね合わせタイプよりレンズ交換式の方がクッキリと見えます。また、レンズを重ね合わせることで倍率を上げることも可能です。スケールルーペはガラス製のスケールが入っているルーペ。ネガ、ポジフィルムを検査するときなどに使用されます。
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エルズーム LEDアームライト オーム電機エルズーム LEDアームライトオーム電機(11件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
両目で見やすい横長レンズで精密作業におすすめです。拡大倍率は約1.8倍です。LEDが環状に配列されているので、手元を周囲から明るく照らし、影を作りません。白色LED42個使用。約2500ルクス(直下30cm)の明るさです。
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)倍率約1.8倍付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書寸法(mm)ヘッド部…幅190×奥行160 上アーム長さ…430 下アーム長さ…350(クランプ除く)質量(kg)約1.35(クランプ・専用アダプター含む)サイズS消費電力(W)約6.5定格DC21V 350mAコード長さ(m)約1.9(コード全体の長さ)全光束(Lm)約600レンズガラスレンズ(約幅123mm×奥行78mm)光源白色LED×42灯使用(交換不可)/昼白色照度(Lx)約2500(直下30cmで点灯時)
ヘッドルーペ モノタロウヘッドルーペモノタロウ(191件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
倍率1.2×、1.8×、2.5×、3.5×重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×)質量(g)約120(本体のみ)種類ヘッドルーペ電源単4乾電池2本(別売り)レンズ(交換用)4枚(レンズ収納ケース付)焦点距離(mm)1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50取扱説明書(1.3MB)
カナ枠ルーペ(ガラスレンズ) クリアー光学カナ枠ルーペ(ガラスレンズ)クリアー光学(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
永年愛され続けた定番のカナ枠モデル
タイプカナ枠ルーペ種類手持ち式材質(レンズ)ガラス
193mmジャンボフレキシブルスタンドルーペ Kenko(ケンコートキナー)193mmジャンボフレキシブルスタンドルーペKenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1台
当日出荷
自由に曲がるアーム付スタンドルーペです。高画質ワイドレンズを使用。 読書・書き物に最適です。
倍率(倍)1.8レンズサイズ(mm)193×140×1材質(レンズ)アクリル樹脂、(本体)ABS樹脂、ポリスチレン他種類スタンドルーペ本体質量(g)356アーム長さ(mm)230
双眼ヘッドルーペ シンワ測定双眼ヘッドルーペシンワ測定(11件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
頭にセットできるので、両手が使えます。メガネを掛けたままでも使用できます。軽量で首への負担が少なく作業の疲れを軽減します。
用途工作、検品、読書等の作業に使用するルーペ材質本体:ABS樹脂
極薄シートルーペ Kenko(ケンコートキナー)極薄シートルーペKenko(ケンコートキナー)(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
どこへでも持っていける超薄型シートルーペ。新聞読みや読書、細かい作業時に最適。
材質(レンズ)プラスチック
メガネ型ルーペ ホーザンメガネ型ルーペホーザン(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
作業をしながら手元を大きくハッキリと見たい時に。フレームに枠がないため、広い視野を確保できます。片手でレンズの上げ下げが可能のため、掛け外し不要。メガネの上からでも装着可能です。レンズは薄くて軽いものを採用。歪みが少ないため、目の疲れを抑えます。また、ハードコート処理を施しているため、キズが付きにくいです。紫外線99%以上カット。ソフトケース・メガネ拭き付
材質ポリカーボネート質量(g)35角度(°)レンズ跳ね上げ:100
193mmジャンボルーペ Kenko(ケンコートキナー)193mmジャンボルーペKenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
欠品中
ハンドル付の大きいルーペです。超軽量・高画質大型ワイドレンズを使用。A4サイズがラクラク読めます。携帯の為のレンズケースと、組み立て式の簡易スタンドがセットされています。
倍率(倍)1.8レンズサイズ(mm)193×140×1材質(レンズ)アクリル樹脂、(本体)ABS樹脂、不織布、PP樹脂本体質量(g)175ハンドル長さ(mm)156
スタンドルーペ(フレンネルタイプ) クリアー光学スタンドルーペ(フレンネルタイプ)クリアー光学
5,798税込6,378
1台
当日出荷から5日以内出荷
精密機器などの両手作業に大変便利なルーペです。読書などにも最適です。
タイプ読書用ルーペ
アイデアルルーペ I.L.K(池田レンズ工業)アイデアルルーペI.L.K(池田レンズ工業)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から3日以内出荷
フレーム、レンズはプラスチックで小レンズが付いている天眼鏡です。 サイズは直径50ミリ~115ミリの6タイプあります。
材質(本体)プラスチック・ABS種類手持ち式材質(レンズ)アクリルレンズ
マグネット式自在ルーペ TRUSCOマグネット式自在ルーペTRUSCO
5,898税込6,488
1台
当日出荷
3種類の取り付け方を採用しているため、使用シーンに合わせて取り付け方法を選定いただくことが可能です。 ネック部が自在に折れ曲がるため、レンズの角度を自由に調整することができます。 マグネット式なので、マグネット取付可能な場所に容易設置し、ご使用いただけます。
用途マグネットで固定し、検査や組立の際の拡大鏡として。付属品スチールプレート、粘着テープトラスコ品番206-7838セット内容レンズカバー、スチールプレート材質/仕上レンズ:アクリル、ABS、POM樹脂質量(g)201タイプマグネット式倍率(倍)1.8アーム長さ(mm)85レンズサイズ(mm)193×140取付け方法マグネット式アズワン品番64-8609-04
ヘッドルーペ エンジニアヘッドルーペエンジニア
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
電子機器、精密機器の検査・修理などの精密作業に最適です。 ヘッドバンドはマジックテープ式で頭にぴったりフィットします。 メガネをかけたままでも使用出来ます。 倍率は1.8倍、2.3倍、2.7倍、3.5倍の4タイプ。(SL-80~83) 交換用スペアレンズも別売しています。(SL-85~88) ヘッドサイズは48cm~63cmぐらいの間で自由に調整出来ます。 レンズ:ガラス
質量(g)180種類ヘッドルーペ
プラ枠ルーペ(プラレンズ) クリアー光学プラ枠ルーペ(プラレンズ)クリアー光学(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐久性のあるプラスチックフレームを使用 レンズは軽量で透明性の高いアクリルを使用 2重焦点レンズ(キズ防止コート)はより小さい文字を部分的により大きく拡大します。
タイププラ枠ルーペ(プラレンズ)種類手持ち式材質(レンズ)2重焦点アクリル(キズ防止コート)
スタンドルーペ RU-1730 MIZAR(ミザールテック)スタンドルーペ RU-1730MIZAR(ミザールテック)
3,998税込4,398
1台
5日以内出荷
レンズの角度を自由に変えられるグースネックルーペです。大きな薄型レンズで広い範囲を視界に入れることができますので、新聞や雑誌などを読むのに適します。
倍率(倍)1.8レンズサイズ(mm)193×140レンズフレネルレンズ質量(g)355アーム長さ(cm)25
シートレンズ カードサイズ I.L.K(池田レンズ工業)シートレンズ カードサイズI.L.K(池田レンズ工業)(12件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
下敷きのように薄く軽いので携帯に非常に便利なシート状のレンズです。プレス成型で製造しているため画像も鮮明です。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)レンズフレネルレンズ
LEDライトヘッドルーペ I.L.K(池田レンズ工業)LEDライトヘッドルーペI.L.K(池田レンズ工業)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
両手が自由に使えて小中居作業に適しています。 精度の良い光学ガラスレンズを使用しています。 付属のレンズを使用すれば1.8、2.3、3.5の倍率で使用できます。
用途工場での検査、検品や組み立て作業。倍率1.8倍、2.3倍、3.5倍レンズサイズ(mm)36×89トラスコ品番321-3129寸法(mm)134×255×40(装着)質量(g)194種類ヘッドルーペ使用電池コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属)ワーク面との距離(mm)160~300(1.8倍)、110~200(2.3倍)、70~110(3.5倍)材質(レンズ)ガラス
LED4個付手持ちルーペ TRUSCOLED4個付手持ちルーペTRUSCO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
Φ130の大径レンズを採用していますので非常に見やすいです。Φ130の1.8倍レンズに6倍の小レンズが一体になっています。LEDが4個付きですので手元が暗くても使えます。
用途一般検査用トラスコ品番381-5726材質レンズ:アクリル、フレーム:ABS樹脂幅(mm)145全長(mm)270高さ(mm)27電源(V)単4乾電池×4本(別売)倍率(倍)1.8・6レンズサイズ(mm)Φ130
拡大鏡 MIZAR(ミザールテック)拡大鏡MIZAR(ミザールテック)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から7日以内出荷
真鍮枠にクロームメッキを施し、黒のプラスチックハンドルで構成した伝統的な拡大鏡です。ガラスレンズ採用で傷がつきにくくクリーニングも簡単です。プラスチックレンズに比べやや重くなります。
軽量拡大鏡 MIZAR(ミザールテック)軽量拡大鏡MIZAR(ミザールテック)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から7日以内出荷
軽くて使いやすい二重焦点プラスチックレンズを採用。どのサイズにも4倍のサブレンズが付いていますので、小さな文字もクッキリと見ることができます。レンズには、キズが付きにくいハードコート処理が施されています。
フレネルレンズルーペ エンジニアフレネルレンズルーペエンジニア
3,998税込4,398
1個
欠品中
230mmのフレキシブルアームで高さや角度・方向を自由自在に変更可能。広範囲の拡大が可能。レンズの端でも視野の歪みがありません。
倍率1.8倍レンズサイズ(mm)193×140
LEDヘッドルーペ SK(新潟精機)LEDヘッドルーペSK(新潟精機)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
高寿命、省電力なLEDライト付で、上下左右の角度調節と点灯数の調整で手元を明るく照らせます。 両手が自由に使えるため、細かい作業もスムーズに行えます。 作業に合わせて交換できる、4種類のレンズ付です。
用途組み立て、検査、読書などに倍率(倍)1.2、1.8、2.5、3.5電源単4形乾電池×3本(テスト用付属)電池寿命(時間)約40000電池使用時間(時間)約20(アルカリ乾電池使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アイデアルルーペ I.L.K(池田レンズ工業)アイデアルルーペI.L.K(池田レンズ工業)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
フレームはプラスチック、レンズはガラスレンズの天眼鏡です。 サイズは直径50ミリ~115ミリの6タイプあります。
材質(本体)ABS樹脂種類手持ち式材質(レンズ)ガラスレンズ
LEDライト付ヘッドルーペ TRUSCOLEDライト付ヘッドルーペTRUSCO(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
両手が使え、レンズの組み合わせにより様々な倍率に対応可能です。 LEDライト付のため細かい作業にも適しています。 メガネを掛けたままでも装着可能です。 外側に傷がつきにくいガラスレンズを使用しています。 通常の倍率は1.8倍。内側のレンズを立てると3.3倍になります。 特に細かいものを見るときにお使いください。
用途工場での検査、検品や組み立て作業。両手の使用を必要とする精密作業。倍率(倍)1.8(両目レンズ)、3.3(両目レンズ)、4.8(片目)、6.3(片目)仕様替ランプ交換不可トラスコ品番798-5193質量(g)150電源ボタン電池(CR2016)×2個(別売)レンズサイズ(mm)85×35材質(レンズ)ガラス(1.8倍)、アクリル(3.3倍)/ガラス(補助)
シートレンズ BeHAUSシートレンズBeHAUS(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から翌々日出荷
下敷きのように軽くて薄いので携帯に非常に便利なシート状のレンズです。
用途読書のお供として、しおりにも使えます。
ヘッドルーペ用スペアレンズ エンジニアヘッドルーペ用スペアレンズエンジニア
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
レンズ:ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
せぼね君ルーペ 光せぼね君ルーペ(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
ネックが背骨のように曲がる機能なので、フレームの向きを自由に調整できます。
用途部品の組み立て、検査。倍率(倍)1.8レンズサイズ(mm)193×140トラスコ品番004-6248質量(g)356種類スタンドルーペ寸法(幅W×奥行D)(mm)120×120アーム長さ(mm)250
双眼ヘッドルーペ  補助レンズ付 I.L.K(池田レンズ工業)双眼ヘッドルーペ 補助レンズ付I.L.K(池田レンズ工業)
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
レンズサイズ(mm)22×38材質ガラス・プラスチック・合皮・他種類ヘッドルーペレンズホワイトガラスレンズサイズ(mm)縦 220×横200×高50 (mm)頭部最大:65(mm)
リーディングルーペ 共栄プラスチックリーディングルーペ共栄プラスチック
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
透明度の高い硝子レンズを使用した手持ちタイプのリーディングルーペ。 ルーペの定番リーディングルーペ。 レンズは硝子レンズ仕上げです。
持ち手:ブラックレンズ硝子(青)色(フレーム)シルバー
スタンドルーペ RU-1795 MIZAR(ミザールテック)スタンドルーペ RU-1795MIZAR(ミザールテック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
折りたためば小さく収納できる、大型レンズを使ったスタンドルーペです。レンズの位置や角度を自由に調節できますが、とても安定感があり、組立作業やホビーに最適です。また、4倍と7倍のサブレンズが付いていますので、より細かな作業にもご利用頂けます。
倍率(倍)1.8、補助レンズ:(大)4、(小)7レンズサイズ(mm)145×110レンズ径(Φmm)補助レンズ:(大)28、(小)23レンズプラレンズ質量(kg)1.9
ヘッドルーペ HL-110 MIZAR(ミザールテック)ヘッドルーペ HL-110MIZAR(ミザールテック)
6,898税込7,588
1個
6日以内出荷
レンズの後ろにサブレンズが収納されていますので、ワンタッチで倍率変換ができます。ヘッドバンドは厚めのパッドで覆われていますので快適な装着感です。
寸法(mm)198×280×96質量(g)約190倍率(倍)1.8、補助レンズ使用時:3.3レンズ光学ガラスレンズレンズサイズ(mm)30×76材質(バンド)マジックテープバンド
首掛けルーペ smolia ヘンディ スリーアールソリューション首掛けルーペ smolia ヘンディスリーアールソリューション
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
大きく鮮明に見ながら、両手が自由に使える首かけルーペ スモリア ヘンディ。拡大率は1.8倍。LEDライトを搭載し暗い場所でも使えます。利用シーンに合わせて首かけ以外にスタンドスタイル、手持ちスタイルが選べます。
セット内容首掛けルーペ smolia ヘンディ、クロス、USB A to Type-Cケーブル、マニュアル寸法(mm)約735×142×25質量(g)約390レンズ径(Φmm)約130パッケージサイズ(mm)約192×204×42入力電圧(V)5保存温度(℃)0~35レンズ倍率約1.8倍保証期間ご購入日から6カ月材質(レンズ)PMMA充電時間(時間)約3入力電流(A)2保存湿度(%)65以下明るさ(Lm)最大約132/最小約7点灯時間(時間)約1(光量最大時)※徐々に光量は落ちていきます
スタンドルーペ LEDライト付 TSKスタンドルーペ LEDライト付TSK
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
電話帳や辞書などの細かな文字の確認、刺繍・ビーズ・ホビーなどの細かい作業などに。読書・新聞・地図にも。二種類の拡大率でさらに見やすく。
用途読書・新聞・地図用質量(g)約355倍率約1.8倍(小玉は約5倍)本体寸法(mm)約:全長290×幅190×厚み25(収納時)レンズ径(Φmm)直径約138バッテリー単3電池2本使用(別売)ライト種類発光ダイオード(LED)アズワン品番68-4576-50
拡大鏡ライト付手持ち型 サンワダイレクト拡大鏡ライト付手持ち型サンワダイレクト
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
直径138mmの大型レンズ。 LEDライトを内蔵しており手元が暗い場合でも明るく見えます。 メインレンズの倍率1.8倍、サブレンズの倍率5倍です。
倍率(倍)メインレンズ1.8、サブレンズ5付属品取扱説明書材質アクリル電源単四乾電池4本レンズサイズ(mm)130動作時間最長10時間(LEDライトを連続で使用した場合)
スタンド台付ルーペ クリアー光学スタンド台付ルーペクリアー光学
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
倍率(倍)1.8レンズ径(Φmm)145×110寸法(mm)205×160×41質量(g)1880材質(レンズ)アクリル(キズ防止コート)アズワン品番64-5275-96
プラ枠ガラスレンズルーペ クリアー光学プラ枠ガラスレンズルーペクリアー光学
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
レンズはキズのつきにくいガラスレンズを使用。
材質(レンズ)ガラス
プラ枠プラレンズルーペ(小玉付き) クリアー光学プラ枠プラレンズルーペ(小玉付き)クリアー光学
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
耐久性のあるプラスチックフレームを使用。 レンズは軽量で透明性の高いアクリルを使用。 2重焦点レンズはより小さい文字を部分的により大きく拡大します。
材質(レンズ)2重焦点アクリルレンズ(キズ防止コート)
スタンドルーペ クリアー光学スタンドルーペクリアー光学
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
両手が使える便利なスタンドルーペ。 キズが付きにくい大きなレンズを使用しているので読書に最適。 フレキシブルアームでレンズの高さや角度を調整することができます。 レンズは透明度の高い国産レンズを使用しています。
アーム長さ(mm)300台座寸法(mm)120×152
双眼ヘッドルーペ  交換レンズ I.L.K(池田レンズ工業)双眼ヘッドルーペ 交換レンズI.L.K(池田レンズ工業)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類ヘッドルーペ
スタンドルーペ I.L.K(池田レンズ工業)スタンドルーペI.L.K(池田レンズ工業)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
時計工具、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なスタンドルーペです。 細かい作業、工場内の検査に便利です。 手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリー等細かい作業。 古希,喜寿,傘寿,米寿,卒寿,白寿,緑寿,退職祝い,長寿祝い,還暦祝いに最適です。
種類スタンドルーペ
スタンドルーペ角クランプ式 I.L.K(池田レンズ工業)スタンドルーペ角クランプ式I.L.K(池田レンズ工業)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
時計工具、読書や精密作業、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なスタンドルーペです。 隅にあるこだまレンズは3.5倍、特に細かい作業の時にも便利です。
倍率(倍)1.8倍(小レンズ3.5倍)レンズサイズ(mm)110×145mmトラスコ品番805-1960質量(g)750種類スタンドルーペクランプ範囲(mm)5~60アーム長さ(mm)500材質(レンズ)アクリルレンズ
ルーペ/拡大鏡