絞り込み
ブランド
倍率(倍)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

22ページ目: ルーペ/拡大鏡

ルーペとは、小さな物を拡大して表示させるために使用される道具です。手持ち式や卓上式をはじめ、スケールルーペ、ヘッドルーペ、ライト付きなどがあり、用途や目的はそれぞれ異なります。最も人気が高いヘッドルーペは、ヘッドバンド付きで、両手で作業する際に便利なルーペです。ヘッドルーペでは、重ね合わせタイプよりレンズ交換式の方がクッキリと見えます。また、レンズを重ね合わせることで倍率を上げることも可能です。スケールルーペはガラス製のスケールが入っているルーペ。ネガ、ポジフィルムを検査するときなどに使用されます。
1,620件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDワイドライトルーペ エッシェンバッハLEDワイドライトルーペエッシェンバッハ
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
LEDワイドライトルーペ3倍モベースセット。
仕様●サイズ:レンズ/54×90mm、本体/68×204×28mm●材質:レンズ/P×M光学樹脂、本体/ABS樹脂●電池:単三電池/2本アズワン品番65-8303-59
精密リネンテスター エッシェンバッハ精密リネンテスターエッシェンバッハ
7,298税込8,028
1個
6日以内出荷
繊維や印刷などの検査に使用するルーペ。折りたたむことができ、携帯に便利。
仕様●サイズ:レンズ/15mm径、本体/37×28×10mm●材質:レンズ/光学ガラス、本体/真鍮●倍率:8倍アズワン品番65-8303-44
ファンシールーペ 3.5倍 LFシリーズ I.L.K(池田レンズ工業)ファンシールーペ 3.5倍 LFシリーズI.L.K(池田レンズ工業)
419税込461
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
ガラスレンズ製サイズは2種類
拡大鏡ギフトセット ライト付 ハンドルーペ 2.5倍 ポケットルーペ3倍 I.L.K(池田レンズ工業)拡大鏡ギフトセット ライト付 ハンドルーペ 2.5倍 ポケットルーペ3倍I.L.K(池田レンズ工業)
1,398税込1,538
1個
10日以内出荷
ライト付拡大鏡2.5倍とポケットルーペ3倍がついた拡大鏡ギフトセット。ご進物、記念品等にご利用下さい。
仕様●セット内容:LM-90、M-404●倍率:LM-90/2.5倍、M-404/3倍●レンズ径:LM-90/90mm、M-404/43mmアズワン品番65-8739-66
リネンテスター 9倍 15mm ダブルレンズ ブラック ミリ&インチメモリ I.L.K(池田レンズ工業)リネンテスター 9倍 15mm ダブルレンズ ブラック ミリ&インチメモリI.L.K(池田レンズ工業)
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
10mm&1/2吋(インチ)目盛倍率:9倍ダブルレンズ
仕様●レンズサイズ:15mm(2枚構成)●倍率:9倍●重さ:24g●目盛:10mm&1/2インチ目盛●本体サイズ(組立時):(1)31×(2)23×(3)36mm●箱サイズ:39×27×14(mm)●材質:亜鉛・黒塗装●レンズ:ガラスレンズアズワン品番65-8286-08
リネンテスター 10倍 16mm I.L.K(池田レンズ工業)リネンテスター 10倍 16mmI.L.K(池田レンズ工業)
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
25mm&1吋(インチ)目盛倍率:10倍ダブルレンズ
仕様●レンズサイズ:20mm(2枚構成)●倍率:10倍●重さ:232g●目盛:25mm&1インチ●本体サイズ(組立時):103×51×31mm●箱サイズ:126×76×37(mm)●材質:真鍮●レンズ:ガラスレンズアズワン品番65-8286-13
メナスルクス3x エッシェンバッハメナスルクス3xエッシェンバッハ
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
見たいところに置くだけの置き型ルーペ。独自開発PXM光学樹脂レンズにより、透明度が高く集光力があり、明るくクリアーな拡大像が得られます。さらにLEDが点灯するとさらに明るくはっきりとした拡大像が得られます。
仕様●サイズ:レンズ/60mm径、本体/83×73×45mm●材質:レンズ/P×M光学樹脂、本体/ABS樹脂●電池:単三電池/1本●倍率:3倍アズワン品番65-8303-54
精密リネンテスター エッシェンバッハ精密リネンテスターエッシェンバッハ
9,498税込10,448
1個
6日以内出荷
繊維や印刷などの検査に使用するルーペ。折りたたむことができ、携帯に便利。
仕様●サイズ:レンズ/20mm径、本体/35×46×43mm●材質:レンズ/光学ガラス、本体/真鍮●倍率:6倍アズワン品番65-8303-45
精密繰出しルーペ エッシェンバッハ精密繰出しルーペエッシェンバッハ
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
気密性に優れたケース。
仕様●サイズ:レンズ/21mm径、本体/27×43×19mm●材質:レンズ/光学ガラス、本体/真鍮●倍率:8倍アズワン品番65-8303-37
アイルーペ 25mm径 エッシェンバッハアイルーペ 25mm径エッシェンバッハ
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
独自開発PXM光学樹脂レンズにより、明るくクリアーな拡大像が得られるアイルーペ。本体に空気抜き穴が開いているので曇りにくい。
仕様●サイズ:レンズ/25mm径、本体/38径×25mm●材質:レンズ/P×M光学樹脂、本体/ABS樹脂●倍率:3倍アズワン品番65-8303-28
ポケットルーペ 3倍 65mm 3122シリーズ I.L.K(池田レンズ工業)ポケットルーペ 3倍 65mm 3122シリーズI.L.K(池田レンズ工業)
1,698税込1,868
1個
10日以内出荷
ガラス製レンズ、合皮ケース、色:5種類
仕様●倍率:3倍●レンズサイズ:直径65mm●重さ:58g●商品サイズ:70(縦)×87(横)×14(高さ)mm●箱サイズ:73(縦)×88(横)×17(高さ)mm●材質:ガラス・合皮●レンズ:ガラスレンズ●ケースの色:黒・茶・ワインレッド・白・ピンクアズワン品番65-8286-64
本革製 ポケットルーペ 3倍 I.L.K(池田レンズ工業)本革製 ポケットルーペ 3倍I.L.K(池田レンズ工業)
3,490税込3,839
1個
10日以内出荷
携帯に便利。本革仕様。
仕様●レンズサイズ:50×60mm●倍率:3.0倍●重さ:62g●商品サイズ:縦61×横75×高18(mm)●箱サイズ:縦68×横82×高23(mm)●材質:ガラス・本革・他●レンズ:ホワイトガラスレンズ●ケースの色:黒・茶・ワインレッドアズワン品番65-8286-58
リネンテスター 4倍 48mm ダブルレンズ ブラック ミリ&インチメモリ 測量,検査用ルーペ 日本製 I.L.K(池田レンズ工業)リネンテスター 4倍 48mm ダブルレンズ ブラック ミリ&インチメモリ 測量,検査用ルーペ 日本製I.L.K(池田レンズ工業)
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
50mm&2吋目盛倍率:4倍ダブルレンズ
仕様●レンズサイズ:46mm(2枚構成)●倍率:4倍●重さ:146g●目盛:50mm&2インチ●本体サイズ(組立時):(1)85×(2)67×(3)95mm●箱サイズ:94×75×26(mm)●材質:アルミ・黒塗装●レンズ:ガラスレンズアズワン品番65-8286-12
ポケットルーペ 3倍 65mm 3122シリーズ I.L.K(池田レンズ工業)ポケットルーペ 3倍 65mm 3122シリーズI.L.K(池田レンズ工業)
1,698税込1,868
1個
10日以内出荷
ガラス製レンズ、合皮ケース、色:5種類
仕様●倍率:3倍●レンズサイズ:直径65mm●重さ:58g●商品サイズ:70(縦)×87(横)×14(高さ)mm●箱サイズ:73(縦)×88(横)×17(高さ)mm●材質:ガラス・合皮●レンズ:ガラスレンズ●ケースの色:黒・茶・ワインレッド・白・ピンクアズワン品番65-8286-66
ポケットルーペ 3倍 40×50mm 3175-Pシリーズ I.L.K(池田レンズ工業)ポケットルーペ 3倍 40×50mm 3175-PシリーズI.L.K(池田レンズ工業)
899税込989
1個
10日以内出荷
アクリル製レンズ、ビニールケース
仕様●レンズサイズ:40×50mm●倍率:3.0倍●重さ:27g●商品サイズ:縦53×横64×高15(mm)●箱サイズ:縦56×横68×高18(mm)●材質:プラスチック・ビニール・他●レンズ:アクリルレンズ●ケースの色:黒・茶・ワインレッドアズワン品番65-8286-74
リネンテスター 7倍 20mm I.L.K(池田レンズ工業)リネンテスター 7倍 20mmI.L.K(池田レンズ工業)
2,598税込2,858
1個
13日以内出荷
シングルレンズ
仕様●レンズサイズ:20mm●倍率:7倍●重さ:23g●目盛:15mm&3/4インチ目盛●本体サイズ(組立時):(1)44×(2)29×(3)41mm●箱サイズ:50×36×15(mm)●材質:アルミ・シルバー塗装●レンズ:ガラスレンズアズワン品番65-8286-03
LED 同軸照明拡大鏡 サーフライト オーツカ光学LED 同軸照明拡大鏡 サーフライトオーツカ光学
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
同軸系の照明を採用する事で、従来の落射照明では得られな かったワークの狭小(止まり穴や交差穴)部分の明瞭な可視 化像を得る事が出来る。 ・リング照明や一方向からの偏向照明と違い、同軸落射照明は凹凸面にあたった光が光源とは違う方向に反射する為、凹凸の輪郭が均一になる事で、ワーク上のコントラストが向上し表面の微細な形状を目視する事が出来る。
用途止まり穴の底面部や側面の目視検査・金属や樹脂、ガラス等の表面のキズや打痕、凹凸の目視検査消費電力(W)16倍率設定倍率(面積倍率):2倍機能光量調節機能あり(100%~0%間の無段階調光機能)光源白色 LED×6 個レンズサイズ(mm)130×50(有効寸法)材質(レンズ)光学ガラス(AR コート標準装備)電源仕様100~240V・50/60Hz・A プラグ ※標準装備の A プラグは 125V まで対応済、AC 電源コードの交換により 240V まで対応可能
LEDカードレンズ TSKLEDカードレンズTSK
990税込1,089
1個
当日出荷から翌々日出荷
カードサイズで携帯に便利です。暗い所でもLEDライト付なので良く見えます。カードサイズの拡大鏡として、財布、名刺入れ、定期入れなどに入れられて、外出先でも便利に使用できます。
用途外出先で細かい字の閲覧。材質本体:ABS樹脂、レンズ:アクリルレンズ倍率約2倍
BIG-レクタレンズ 交換レンズシステム オーツカ光学BIG-レクタレンズ 交換レンズシステムオーツカ光学
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
BIG-レクタ358ARは1台で3つの異なる倍率(3X、5X、8X)のレンズを装備し、このレンズを拡大鏡に装着すれば1台で複数の倍率を使用した目視検査が可能となり、作業の効率化を図る事が出来ます。また、従来のBIG-レクタ2XARの上に装着すれば5X、7X、10Xまで倍率を上げる事が可能です。全ての倍率でAR(反射防止)コートが施されています。
仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備倍率3倍AR、5倍AR、8倍ARレンズ径(Φmm)3倍:100 / 5倍:40 / 8倍:40対応機種LED照明拡大鏡OLIGHT5シリーズ / 有機EL照明拡大鏡OLIGHT6シリーズレンズ交換レンズ材質(レンズ)光学ガラスレンズ構成各1枚
有機EL検査照明 モデライト オーツカ光学有機EL検査照明 モデライトオーツカ光学
91,980税込101,178
1台
8日以内出荷
有機ELを採用した検査専用照明のモデライトシリーズ。クランプ取付式のST型です。有機ELパネルを2枚採用し、目視検査時の疲労低減効果を期待できる検査照明で、光沢や反射性のあるワークの検査に効果を発揮します。支柱は600mmと長い設定となっており目視検査ブースとのセットアップの際に、スペースを最大限有効活用する事が出来るよう設計されています。
仕様●ACアダプター型式、定格:UNIFIVE336-2415(24V/1.5) 重量:270g●中央直下照度(Max):3200LX/150mm 1100LX/300mm 430LX/500mm (抜き取り実測値、メーカー測定方法による)●中央直下照度(Min):240LX/150mm 80LX/300mm 30LX/500mm (抜き取り実測値、メーカー測定方法による)●入定格入力電圧:100~240V・50/60Hz・Aプラグ ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。●照度調整機能:有 (100%~10%)定格消費電力(W)13全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり)平均演色評価数(Ra)90光源有機EL照明パネル色温度(K)4000 (白色)防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)クランプ取付幅(mm)板厚5-60発光面(mm)L273×W30
有機EL検査照明 モデライト オーツカ光学有機EL検査照明 モデライトオーツカ光学
91,980税込101,178
1台
8日以内出荷
有機ELを採用した検査専用照明のモデライトシリーズ。テーブルスタンド式のB型です。有機ELパネルを2枚採用し、目視検査時の疲労低減効果を期待できる検査照明で、光沢や反射性のあるワークの検査に効果を発揮します。支柱は600mmと長い設定となっており目視検査ブースとのセットアップの際に、スペースを最大限有効活用する事が出来るよう設計されています。
仕様●ACアダプター型式、定格:UNIFIVE336-2415(24V/1.5) 重量:270g●中央直下照度(Max):3200LX/150mm 1100LX/300mm 430LX/500mm (抜き取り実測値、メーカー測定方法による)●中央直下照度(Min):240LX/150mm 80LX/300mm 30LX/500mm (抜き取り実測値、メーカー測定方法による)●入定格入力電圧:100~240V・50/60Hz・Aプラグ ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。●照度調整機能:有 (100%~10%)定格消費電力(W)13全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり)平均演色評価数(Ra)90光源有機EL照明パネル色温度(K)4000 (白色)防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)発光面(mm)L273×W30
有機EL照明拡大鏡 オーツカ光学有機EL照明拡大鏡オーツカ光学
83,980税込92,378
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
・パネルの角度を変えて光源を照射できる画期的な照明拡大鏡(照明の角度を0°から90°の範囲で自由に変えることができます。照射角度を変えて検査を行うことが可能になりました。)
仕様●パネル枚数:1●レンズ/倍率:358AR●海外使用時:プラグ変更により125-240Vで使用可能(出荷時はAプラグ、日本国内100V仕様)●照度(lx)*照明直下150mmに照度計を設置した実測値:80-1120●照度調整機能:標準装備(100-10%)定格消費電力(W)7全光束(Lm)200平均演色評価数4000K光源有機EL照明パネルレンズ有効径(mm)358AR:100、40、40電源仕様AC100-240V 50/60Hz Aプラグ発光面(mm)273×30
LED照明拡大鏡 オーツカ光学LED照明拡大鏡オーツカ光学
88,980税込97,878
1台
4日以内出荷
・OLIGHT5-Fは、デスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。・従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。(2XAR、4XAR)・光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。・ARコート*を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。
仕様●AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備●レンズ/倍率:358AR質量(kg)2.2(レンズ重量除く)消費電力(W)9全高(mm)481アーム長さ(mm)770光源白色LEDライトパネル最大クランプ幅(mm)15~60材質(レンズ)光学ガラスレンズ有効径(mm)358AR:100、40、40特性作業距離:160倍調光率(%)100~10入力電圧100V~240V・50/60Hz・Aプラグ
LED照明拡大鏡 オーツカ光学LED照明拡大鏡オーツカ光学
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
・OLIGHT5-Bは、作業台等の上に置いて使用する最もスタンダードな形状の照明拡大鏡です。・従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。(2XAR、4XAR)・光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。・ARコートを標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。
仕様●AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備●レンズ/倍率:358AR●支柱/横棒(径/mm):Φ16/Φ13質量(kg)2.2(レンズ重量除く)消費電力(W)9全高(mm)391テーブル寸法(mm)320×188光源白色LEDライトパネル材質(レンズ)光学ガラスレンズ有効径(mm)358AR:100、40、40特性作業距離:160倍調光率(%)100~10入力電圧100V~240V・50/60Hz・Aプラグ
リネンテスター 7倍20mm ダブルレンズ ブラック ミリ&インチメモリ I.L.K(池田レンズ工業)リネンテスター 7倍20mm ダブルレンズ ブラック ミリ&インチメモリI.L.K(池田レンズ工業)
3,298税込3,628
1個
10日以内出荷
15mm&3/4吋(インチ)目盛倍率:7倍ダブルレンズ
仕様●レンズサイズ:20mm(2枚構成)●倍率:7倍●重さ:42g●目盛:15mm&3/4インチ目盛●本体サイズ(組立時):(1)39×(2)32×(3)44mm●箱サイズ:50×36×15(mm)●材質:亜鉛・黒塗装●レンズ:ガラスレンズアズワン品番65-8286-09
リネンテスター 5倍 43mm ダブルレンズ ブラック ミリ&インチメモリ I.L.K(池田レンズ工業)リネンテスター 5倍 43mm ダブルレンズ ブラック ミリ&インチメモリI.L.K(池田レンズ工業)
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
30mm&1と1/2吋(インチ)目盛倍率:5倍ダブルレンズ
仕様●レンズサイズ:40mm(2枚構成)●倍率:5倍●重さ:92g●目盛:30mm&1と1/2インチ●本体サイズ(組立時):(1)67×(2)57×(3)78mm●箱サイズ:80×65×23(mm)●材質:アルミ・黒塗装●レンズ:ガラスレンズアズワン品番65-8286-11
ライトルーペ 2.5倍 90mm ガラスレンズ I.L.K(池田レンズ工業)ライトルーペ 2.5倍 90mm ガラスレンズI.L.K(池田レンズ工業)
2,798税込3,078
1個
10日以内出荷
ガラス製レンズを使用したライトルーペ。 倍率2.5倍 / 直径90mm / 重量166g
仕様●レンズサイズ:直径90mm●倍率:2.5倍●重さ:166g●商品サイズ:縦226×横97×高28(mm)●箱サイズ:縦226×横101×高31(mm)●材質:ガラス・プラスチック・他●レンズ:ガラスレンズ●使用電池:単3乾電池2本(別売)アズワン品番65-8286-45
x1.75/Φ120mm 拡大鏡 LED照明付 エスコx1.75/Φ120mm 拡大鏡 LED照明付エスコ
26,100税込28,710
1個
翌日出荷
ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~30%無段階調光)ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)使いやすいバネ内蔵アームと見やすくなった拡大レンズで細かい作業や趣味・読書など手元をしっかり見たい時に最適。
仕様●倍率:1.75倍●レンズ径:120mm●電源:ACアダプター(付属)●アーム長:最長740mm(370+370)●クランプサイズ:55mmまで●重量:1.5kg●材質:鋼、アルミ、樹脂、ガラスレンズ●カラー:ホワイト●取付方法:クランプ●光源:LED素子21粒●光色(LED):昼白色●色温度(K):5000K●演色性(Ra):Ra90●調光:ソフトスタート調光●光源仕様:LED 7.5W●ルーメン:470●消費電力(LED):7.5W●固有エネルギー消費効率(LED):62.6lm/W●LEDモジュールアズワン品番65-9276-49
スタンドルーペ EA756FPシリーズ エスコスタンドルーペ EA756FPシリーズエスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
ルーペを自立させれば両手が自由に使えるので、手芸やネイルアートなど細かい作業にとても便利です。スタンドを畳むと普通のルーペとほぼ同じサイズなので、引き出しなどにも入り、邪魔になりません。スタンドの高さは自由自在。洗練されたデザインは父の日や敬老の日のプレゼントにも人気です。
仕様●倍率:2.0●レンズ径:Φ100mm●全高:223mm●材質:本体/PC・ABS・PP・スチール レンズ/PMMA●重量:147gアズワン品番65-9276-47
デスクトップルーペ1.8x エッシェンバッハデスクトップルーペ1.8xエッシェンバッハ
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
見たいところに置くだけの置き型ルーペ。
エコノミック・リネンテスター エッシェンバッハエコノミック・リネンテスターエッシェンバッハ
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
繊維や印刷などの検査に使用するルーペ。折りたたむことができ、携帯に便利。
フォールディングルーペ 23mm径 エッシェンバッハフォールディングルーペ 23mm径エッシェンバッハ
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
気密性に優れたケース。
仕様●サイズ:レンズ/23mm径、本体/30×49×24mm●材質:レンズ/P×M光学樹脂、本体/グラスファイバー強化プラスティック●倍率:3/6/9倍アズワン品番65-8303-41
ポケットルーペ 3倍 65mm 3122シリーズ I.L.K(池田レンズ工業)ポケットルーペ 3倍 65mm 3122シリーズI.L.K(池田レンズ工業)
1,698税込1,868
1個
10日以内出荷
ガラス製レンズ、合皮ケース、色:5種類
仕様●倍率:3倍●レンズサイズ:直径65mm●重さ:58g●商品サイズ:70(縦)×87(横)×14(高さ)mm●箱サイズ:73(縦)×88(横)×17(高さ)mm●材質:ガラス・合皮●レンズ:ガラスレンズ●ケースの色:黒・茶・ワインレッド・白・ピンクアズワン品番65-8286-62
ファンシールーペ 3.5倍 50mm LF-50シリーズ I.L.K(池田レンズ工業)ファンシールーペ 3.5倍 50mm LF-50シリーズI.L.K(池田レンズ工業)
488税込537
1個
10日以内出荷
ガラスレンズ製サイズは2種類
仕様●レンズサイズ:直径50mm●倍率:3.5倍●重さ:36g●商品サイズ:縦122×横61×高10(mm)●袋サイズ:縦170×横75(mm)●材質:ガラス・プラスチック●レンズ:ガラスレンズ●色:黒・赤・青・黄・緑アズワン品番65-8286-42
ペーパーウェイト 文鎮 3倍 65mm 1845シリーズ I.L.K(池田レンズ工業)ペーパーウェイト 文鎮 3倍 65mm 1845シリーズI.L.K(池田レンズ工業)
3,998税込4,398
1個
10日以内出荷
アクリル製レンズカラーは2種類 (置くだけ)
仕様●レンズサイズ:直径65mm●倍率:3.0倍●重さ:210g●商品サイズ:縦75×横75×高36(mm)●箱サイズ:縦82×横82×高39(mm)●材質:プラスチック・真鍮(メッキ)●レンズ:アクリルレンズアズワン品番65-8286-20
ファンシールーペ 3.5倍 50mm LF-50シリーズ I.L.K(池田レンズ工業)ファンシールーペ 3.5倍 50mm LF-50シリーズI.L.K(池田レンズ工業)
488税込537
1個
13日以内出荷
ガラスレンズ製サイズは2種類
仕様●レンズサイズ:直径50mm●倍率:3.5倍●重さ:36g●商品サイズ:縦122×横61×高10(mm)●袋サイズ:縦170×横75(mm)●材質:ガラス・プラスチック●レンズ:ガラスレンズ●色:黒・赤・青・黄・緑アズワン品番65-8286-40
アイルーペ 25mm径 エッシェンバッハアイルーペ 25mm径エッシェンバッハ
3,698税込4,068
1個
当日出荷
独自開発PXM光学樹脂レンズにより、明るくクリアーな拡大像が得られるアイルーペ。本体に空気抜き穴が開いているので曇りにくい。
仕様●サイズ:レンズ/25mm径、本体/38径×25mm●材質:レンズ/P×M光学樹脂、本体/ABS樹脂●倍率:5倍アズワン品番65-8303-29
角型ルーペ 2.5倍 I.L.K(池田レンズ工業)角型ルーペ 2.5倍I.L.K(池田レンズ工業)
2,398税込2,638
1個
10日以内出荷
ガラスレンズ製
仕様●レンズサイズ:40×75mm●倍率:2.5倍●重さ:106g●商品サイズ:縦128×横110×高14(mm)●箱サイズ:縦185×横119×高20(mm)●材質:ガラス・金属・プラスチック●レンズ:ガラスレンズアズワン品番65-8286-32
ファンシールーペ 3.5倍 LFシリーズ I.L.K(池田レンズ工業)ファンシールーペ 3.5倍 LFシリーズI.L.K(池田レンズ工業)
419税込461
1個
10日以内出荷
ガラスレンズ製サイズは2種類
仕様●レンズサイズ:直径45mm●倍率:3.5倍●重さ:28g●商品サイズ:縦114×横56×高8(mm)●袋サイズ:縦165×横75(mm)●材質:ガラス・プラスチック●レンズ:ガラスレンズ●色:黒・赤・青・黄・緑アズワン品番65-8286-38
デスクトップルーペ1.8x エッシェンバッハデスクトップルーペ1.8xエッシェンバッハ
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
見たいところに置くだけの置き型ルーペ。
仕様●サイズ:レンズ/65mm径、本体/65mm径×43mm●材質:本体(レンズ)/光学ガラス●倍率:1.8倍アズワン品番65-8303-50
ルーペ/拡大鏡