絞り込み
倍率(倍)
ブランド
ルーペとは、小さな物を拡大して表示させるために使用される道具です。手持ち式や卓上式をはじめ、スケールルーペ、ヘッドルーペ、ライト付きなどがあり、用途や目的はそれぞれ異なります。最も人気が高いヘッドルーペは、ヘッドバンド付きで、両手で作業する際に便利なルーペです。ヘッドルーペでは、重ね合わせタイプよりレンズ交換式の方がクッキリと見えます。また、レンズを重ね合わせることで倍率を上げることも可能です。スケールルーペはガラス製のスケールが入っているルーペ。ネガ、ポジフィルムを検査するときなどに使用されます。
1,007件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ルーペ モノタロウ

    ルーペ

    モノタロウ(76件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    高品質無色レンズ。 各収差を可能な限り抑え、広視野を持っています。
    用途ネガ、ポジフィルムの検査などに材質(レンズ)グリーンガラス
  • エルズーム LEDアームライト オーム電機

    エルズーム LEDアームライト

    オーム電機(13件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    両目で見やすい横長レンズで精密作業におすすめです。拡大倍率は約1.8倍です。LEDが環状に配列されているので、手元を周囲から明るく照らし、影を作りません。白色LED42個使用。約2500ルクス(直下30cm)の明るさです。
    用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)倍率約1.8倍付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書寸法(mm)ヘッド部…幅190×奥行160 上アーム長さ…430 下アーム長さ…350(クランプ除く)質量(kg)約1.35(クランプ・専用アダプター含む)サイズS消費電力(W)約6.5定格DC21V 350mAコード長さ(m)約1.9(コード全体の長さ)全光束(Lm)約600レンズガラスレンズ(約幅123mm×奥行78mm)光源白色LED×42灯使用(交換不可)/昼白色照度(Lx)約2500(直下30cmで点灯時)
  • ルーペ LEDライト付 モノタロウ

    ルーペ LEDライト付

    モノタロウ(57件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    LEDライト付で、明るく見える。
    用途測定や点検等仕様LEDライト付付属品ポーチ付材質(本体)ABS種類手持ち式使用電池単4形×3個(別売)材質(レンズ)ガラス(光学レンズ)
  • リーディング用ルーペ シンワ測定

    リーディング用ルーペ

    シンワ測定(13件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。
    用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ種類手持ち式精度(%)±20
  • ヘッドルーペ モノタロウ

    ヘッドルーペ

    モノタロウ(192件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
    倍率1.2×、1.8×、2.5×、3.5×重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×)質量(g)約120(本体のみ)種類ヘッドルーペ電源単4乾電池2本(別売り)レンズ(交換用)4枚(レンズ収納ケース付)焦点距離(mm)1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50
  • ポケットルーペ モノタロウ

    ポケットルーペ

    モノタロウ(34件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    倍率(倍)20レンズ径(Φmm)21寸法(mm)(閉)51×27.4×17、(開)82×27.4×17質量(g)40種類ポケットルーペ材質(レンズ)ガラス(グリーンレンズ)
  • ルーペ BeHAUS

    ルーペ

    BeHAUS
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    被検物につけて見るタイプ。置くだけで焦点が合います。 アクリルスカートにより明るく観察できます。
    用途ポジ、ネガフィルムの点検などに。種別-種類手持ち式材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • LED拡大鏡 アーム式 USBタイプ モノタロウ

    LED拡大鏡 アーム式 USBタイプ

    モノタロウ(15件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    LEDがリング状についているので影が出来ず手元を明るく照らし、拡大像が確認できます。 光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。
    用途手元を拡大する作業や照明器具に付属品クランプ、専用USBケーブル寸法(mm)ヘッド部:幅120×奥行168、上アーム長さ:350、下アーム長さ:350(クランプ除く)質量(kg)約1.2スイッチ電源ON/OFFスイッチ電源USB給電定格電圧(V)5コード長さ(m)約1.5(コード全体の長さ)倍率約2.5定格電流(A)1全光束(Lm)約282レンズガラスレンズ(Φ120mm)アーム長さ(mm)350+350光源LED×42灯使用(交換不可)照度(Lx)約1700(直下20cm/100%点灯時)調光方式調光可能
  • エルズーム LEDアームライト オーム電機

    エルズーム LEDアームライト

    オーム電機(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    約1.7倍拡大の大型レンズ採用で両眼でも見やすいLEDライト付きルーペ明るさを5段階調光でき、スイッチOFF後も直前の明るさを記憶精密作業におすすめ照度JIS規格AA形相当で広範囲を明るく照らすLEDが環状配列、手元を周囲から照らして影を作らない
    倍率約1.7倍付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書寸法(mm)ヘッド部…(約)幅245×奥行190上アーム長さ…約400下アーム長さ…約400 (クランプ除く)質量(kg)約2.6(クランプ・専用ACアダプター含む)消費電力(W)約9(100%点灯時)スイッチON/OFF+5段階調光(100%、80%、60%、30%、10%)電源専用ACアダプター入力…AC100V50/60Hz、出力…20V(直流)0.6Aコード長さ(m)約1.5全光束(Lm)約750(100%点灯時)光源LED×60灯使用(交換不可)/昼光色照度(Lx)約2800(直下30cm/100%点灯時)材質(レンズ)ガラスレンズ(約 幅143×奥行105mm)アズワン品番65-1923-28
  • ルーペ LEDライト付き 大口径120mm モノタロウ

    ルーペ LEDライト付き 大口径120mm

    モノタロウ(17件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    倍率(倍)2/小玉5寸法(mm)約130×28×255質量(g)約182レンズ径(Φmm)120使用電池単4電池×4個(別売)ライト種類LED材質(レンズ)プラスチック灯数3灯
  • ルーペ付LEDスタンド オーム電機

    ルーペ付LEDスタンド

    オーム電機(9件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷
    未使用時は折りたたんで収納できる 手元を周囲から明るく照らして影を作らない(LEDが環状配列) 必要な範囲を明るく照らす(白色LED×30個使用)
    用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)。倍率(倍)2、(サブレンズ:4)質量(g)940消費電力(W)5.5電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.5レンズ径(Φmm)85全光束(Lm)480光源白色LED×30灯(交換不可)/昼白色本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×370×320照度(Lx)1000以上(直下30cmで点灯時)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×280×160材質(レンズ)ガラス
  • スケールルーペ 折りたたみ式 モノタロウ

    スケールルーペ 折りたたみ式

    モノタロウ(22件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    倍率(倍)6レンズ径(Φmm)30材質レンズ/グリーンガラス枠/スチール寸法(mm)(閉)51×38×12、(開)51×38×47質量(g)80種類縞見ルーペ
  • LEDライト付スタンドルーペ(USB接続) モノタロウ

    LEDライト付スタンドルーペ(USB接続)

    モノタロウ(12件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    フレキシブルアームで角度を自由に調整できます。明るさは、無段階調光ダイヤル式で調節可能。
    用途手元を拡大する作業や照明器具にレンズ倍率(大)3/(小)10質量(g)1150電源USBコード長さ(m)1.2アーム長さ(mm)360光源LED×38個材質(レンズ)ガラス
  • エルズームLEDスタンド オーム電機

    エルズームLEDスタンド

    オーム電機(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ルーペ付きLEDスタンドライト L-ZOOM(エルズーム)。 大きく見える約1.75倍の拡大レンズ。 精密作業におすすめ。 フレキシブルアーム採用、環状配列のLED、タッチ式ON/OFF・調光スイッチ。明るさは2段階に調節できます。
    倍率(倍)約1.75付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書質量(g)約930消費電力(W)約6.8(100%点灯時)出力DC12V(直流)0.5A電源専用ACアダプタコード長さ(m)約1.77レンズ径(Φmm)100全光束(Lm)約440(100%点灯時)入力AC100~240V(50/60Hz)0.2A光源LED×24灯(交換不可)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×295×265照度(Lx)約2200(100%点灯時/直下25cmで点灯時)光源色昼白色材質(レンズ)ガラス色(本体)
  • LEDライトルーペ 薄型 モノタロウ

    LEDライトルーペ 薄型

    モノタロウ(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    携帯に便利な薄型タイプ。 用途によって3種類の倍率を選べます。 LEDライト付で明るく見えます。
    用途測定や点検等倍率(倍)3、5、7材質(本体)ABS種類携帯用材質(ケース)PVCレンズサイズ(mm)70×50使用電池CR2032×2個((別売)連続点灯時間約10時間材質(レンズ)アクリル
  • LEDライトルーペ モノタロウ

    LEDライトルーペ

    モノタロウ(13件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    LEDライト付なので明るく照らせます。
    倍率(倍)20寸法(mm)82×25×20質量(g)40レンズ径(Φmm)21レンズガラス使用電池CR927×2個(別売)、もしくはCX927×2個(別売)ライト種類LEDライト2灯
  • LEDライトルーペ SK(新潟精機)

    LEDライトルーペ

    SK(新潟精機)(15件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    用途に合わせて3種類の倍率を選べます。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。
    用途測定や点検に。暗い場所での作業に。倍率(倍)3、5、7レンズサイズ(mm)70×54材質(本体)ABS種類携帯用材質(ケース)PVC使用電池CR2032×2個(テスト用付属)連続点灯時間約10時間材質(レンズ)アクリル
  • 携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ キューブ 撮影・保存機能付 最大19倍 LED・UVライト搭載 スリーアールソリューション

    携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ キューブ 撮影・保存機能付 最大19倍 LED・UVライト搭載

    スリーアールソリューション(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    人気のマジックルーペから撮影・保存機能を搭載したコンパクトサイズのデジタルルーペ「マジックルーペ キューブ」が登場!ボタンひとつで静止画の撮影が可能。高級アルミ加工を施した重厚感のあるメタリックボディ。保存データを活用することで、後からじっくりと観察し細部まで確認することができます。精密機器や刃先のチェック、印刷物の網点確認、植物観察など様々なシーンで大活躍! マジックルーペ キューブがあれば、細かい作業もスムーズに行えます。
    用途電子部品・基板の抜き取り検査、はんだ付けの接合確認、製造部品のキズ・亀裂チェック、切削工具など金属部品のメンテナンス、印刷物の網点確認や植物の観察に。検査記録を残せるため、報告書づくりや品質管理にも便利です。液晶画面に表示するため、単眼ルーペでは難しかった複数人での同時確認も可能です。セット内容マジックルーペキューブ 本体、専用ケース、クロス、USBケーブル、TF(microSD)カード(本体装着済)寸法(mm)約48×69×18質量(g)約76倍率光学ズーム7倍、デジタルズーム1.7倍/2.7倍、光学×デジタルズーム12倍、19倍センサー1/4インチCMOSセンサ使用時間(分)約60 ※無操作の場合5分で電源OFF光源白色LED×3、UV LED×3バッテリー3.7V 300mAh解像度モニタ:320×240、センサ:1280×720※モニタ解像度に依存保証期間ご購入日から6カ月間焦点距離(mm)8~12充電時間(分)約40モニタ2.4インチ
  • LEDライト付スケールルーペ NSK

    LEDライト付スケールルーペ

    NSK
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。高寿命、省電力なLEDライト付で暗所でも見やすいです。アクリルカバーにより明るく観察できます。接眼部キャップ付です。ウエス付です。収納ケース付です。
    用途精密作業に付属品●収納ケース●スケール板(取付済)●接眼部キャップ●ウエス●USB充電ケーブル50cm(Type-C)材質●レンズ:ガラス測定範囲(mm)±10、0-90電源リチウムイオン電池本体寸法(mm)W47×H59×D47使用温度(℃)1940/05/01有効径(Φmm)28連続使用時間(分)電池:約40最小目盛(mm)0.1、1バッテリー容量(Ah)0.033充電時間(時間)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スケールルーペ NSK

    スケールルーペ

    NSK
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。接眼部キャップ付です。ウエス付です。収納ケース付です。
    用途精密作業に付属品●収納ケース●スケール板(取付済)●接眼部キャップ●ウエス材質●レンズ:ガラス測定範囲(mm)±10、0-90本体寸法(mm)W45×H45×D45本体質量(g)73倍率(倍)10有効径(Φmm)20最小目盛(mm)0.1、1有効視野(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
  • 置いて使う卓上拡大鏡 Kenko(ケンコートキナー)

    置いて使う卓上拡大鏡

    Kenko(ケンコートキナー)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    写真や文章など見たいものの上に置いて見る机上用ルーペです。 硝子レンズ(白板)使用により、明るく見やすい視野が魅力です。
    材質(レンズ)硝子レンズ(白板)
  • スケールルーペ モノタロウ

    スケールルーペ

    モノタロウ(11件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ガラススケール付なので、細かい検品作業、寸法確認には最適です。
    用途部品検品、印刷物確認等倍率(倍)10付属品本体収納袋付質量(g)40種類スケールルーペ寸法(Φ×高さH)(mm)37×50目盛範囲センター0mm、左右12mm最小目盛(mm)0.1視野25mm
  • LEDライト付携帯用ルーペ ファーステック

    LEDライト付携帯用ルーペ

    ファーステック
    2,298税込2,528
    1個
    欠品中
    ・工具の先端や宝石の鑑定、印刷物のチェック、高倍率で見たいときにご使用下さい。・堅牢なメタルケース。携帯時にレンズをしっかり守ります。・ストラップ用フック付き。・対象物を大変大きく見れる高い倍率のレンズです。・LEDライト3個付き
    厚さ(mm)最大25全長(mm)91材質(本体)スチール製/ステンレス製全幅(mm)28電源ボタン電池(CX927×3個付属)レンズ径(Φmm)21倍率(倍)20材質(レンズ)アクリル製LED2個付き折りたたみ時長さ(mm)51
  • メガネ型拡大ルーペ トレードワン

    メガネ型拡大ルーペ

    トレードワン(3件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    メガネの上から掛けて使える、メガネ型ルーペ。両手が使えて作業の幅も広がる!
    材質ポリカーボネート高さ(mm)45質量(g)35倍率(倍)1.6縦(mm)170横(mm)150
  • 拡大鏡 マグネット付 モノタロウ

    拡大鏡 マグネット付

    モノタロウ(11件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷
    Φ100の大型レンズ付きフレキシブルチューブですので、目にも優しい。ベースにはマグネットを使用してますので工作機械やスチール製製作台にも設置できます。
    倍率2レンズ径(Φmm)100全長(mm)460種類スタンドルーペ(マグネット付)吸着力(N)800マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×58×55
  • ライトスケールルーペ SK(新潟精機)

    ライトスケールルーペ

    SK(新潟精機)(12件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    スケール付で幅、直径などの寸法を読み取れます。 LEDライト付で暗い場所でも測定できます。
    倍率10倍電源LR41×3個(別売)付属品スケール2枚(1枚取付済)、ウエス1枚、接眼部保護キャップ1個 、収納ケース種類スケールルーペRoHS指令(10物質対応)対応
  • 携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ 液晶モニター付 最大14倍 LED・UVライト搭載 スリーアールソリューション

    携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ 液晶モニター付 最大14倍 LED・UVライト搭載

    スリーアールソリューション(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    液晶ディスプレイを搭載したデジタルルーペ「マジックルーペ」携帯性に優れたコンパクトサイズで、胸ポケットにも入れて持ち運びが可能。ひとつ持っておけば、すぐに見たい作業現場でサッと取り出してすぐに確認できます。。サッと出してすぐ拡大。最大倍率14倍。3段階の倍率切り替え。LED・UVライト。2つのライトを搭載
    用途電子部品・基板の抜き取り検査、はんだ付けの接合確認、製造部品のキズ・亀裂チェック、切削工具など金属部品のメンテナンス、印刷物・植物の観察に。液晶画面に表示するため、単眼ルーペでは難しかった複数人での同時確認も可能です。寸法(mm)約104×65×21質量(g)約50センサー1/4 インチ CMOS センサー使用時間(分)約140光源白色 LED×3、UV LED×3バッテリー3.7V 700mAh解像度【センサー】1280×720 (※モニタ解像度に依存)【モニタ】320×240保証期間ご購入日から6ヶ月視野角約 45°焦点距離(mm)8~12充電時間(分)約60デジタルズーム1.8倍/2.8倍モニタ2インチ ※可視部分は1.8インチ光学倍率(ズーム)5、(光学+デジタルズーム)9倍/14倍
  • スケールルーペ LEDライト付 モノタロウ

    スケールルーペ LEDライト付

    モノタロウ(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ガラススケール付で、細かい検品作業、寸法確認には最適です。LEDライト付きで明るく照らせます。
    用途部品検品、印刷物確認等倍率(倍)10質量(g)約105寸法(Φ×高さH)(mm)45×53レンズ径(Φmm)30板直径(Φmm)(スケール)35レンズガラス使用電池SR936SW×4個(別売)ライト種類LED灯数8灯
  • カナ枠ルーペ(ガラスレンズ) クリアー光学

    カナ枠ルーペ(ガラスレンズ)

    クリアー光学(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    永年愛され続けた定番のカナ枠モデル
    タイプカナ枠ルーペ種類手持ち式材質(レンズ)ガラス
  • LEDスタンドライトルーペ【アイボリー】 共栄プラスチック

    LEDスタンドライトルーペ【アイボリー】

    共栄プラスチック
    7,198税込7,918
    1台
    当日出荷
    アイボリー高さ(mm)585縦(mm)208横(mm)184
  • LEDライト付き スタンドルーペ TSK(ティ・エス・ケイ)

    LEDライト付き スタンドルーペ

    TSK(ティ・エス・ケイ)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    手元を明るく照らします。
  • LEDクリスタルレンズルーペ 共栄プラスチック

    LEDクリスタルレンズルーペ

    共栄プラスチック(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    倍率の違う2種類のレンズで使い分けが可能なLEDライト付クリスタルレンズルーペ。 4倍率の大型100mmレンズと超高倍率25倍率の小型24mmレンズで用途に応じて使い分けが可能なルーペです。 ※25倍率レンズは印刷の網点も見ることができます。 明るさを2段階調節できるLEDライト4灯内蔵型。 LEDライトを100%点灯させると非常に明るく、文字や写真、細かな部分まで明るく照らして大きく見ることができます。 読書や趣味にはもちろん細かな作業にとても便利です。 透明度が高く歪みの少ないクリスタルレンズを使用し、より見やすくなっています。 電池は取り替えが簡単な単3電池を使用。 付属品として、汚れた場合に拭くレンズクリーナーが付きます。 連続点灯時間は約30時間で、それ以降は徐々に明るさが低下していきます。
    付属品単3電池×3個、レンズクリーナー 、モニター電池質量(g)約214(電池含む)倍率(倍)[大レンズ]4、[小レンズ]25材質(グリップ)ABS樹脂製レンズアクリル樹脂製寸法(縦×横×厚さ)(mm)260×120×32照明4LEDライト内蔵(2段階調光LEDライト)レンズ有効径(mm)[大レンズ]径100、[小レンズ]径24連続点灯時間(時間)約30
  • スケールルーペ 15X TRUSCO

    スケールルーペ 15X

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    スケール付なので、細かい検品作業などに最適。
    倍率15倍レンズ径(Φmm)21トラスコ品番276-8534材質/仕上レンズ材質:ガラス質量(g)15種類スケールルーペ測定範囲(mm)6寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×33全高(mm)33最小目盛(mm)0.1外径(mm)35
  • ルーペ BeHAUS

    ルーペ

    BeHAUS(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    1つのレンズで2種類の倍率。安価タイプ。
    種別-種類手持ち式材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鑑定ルーペ クリアー光学

    鑑定ルーペ

    クリアー光学(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高倍率を高精度に観察できる高性能レンズ設計のルーペです。 2枚構成レンズで歪を防ぎ高精度の鑑定が可能。 収納できて持ち運びに便利。 日本製。
    用途植物・昆虫観察に最適。付属品ケースタイプ高倍率ルーペ種類携帯用
  • 精密三重鏡 KONTEC(コンテック)

    精密三重鏡

    KONTEC(コンテック)(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    3つの精密レンズの組合せで拡大率を変える事が出来ます。軽くて持ち運びにも便利。
    用途調べものや観察などの用途に優れた便利なルーペです。倍率(倍)約5倍(約5倍×1枚)、約10倍(約5倍×2枚)、約15倍(約5倍×3枚)レンズ径(Φmm)27×3枚材質(本体)ABS樹脂質量(g)約35種類携帯用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×27×61(収納時)材質(レンズ)アクリル樹脂
  • 充電式LED付ルーペ サンワダイレクト

    充電式LED付ルーペ

    サンワダイレクト
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    ピント調整や角度調整が不要な据え置き式拡大鏡。 4灯のLEDライト内蔵しており、レンズの中を均一に照らします。 明るさは二段階調整できます。 充電電池を内蔵しており、一度の充電で連続8時間使用可能。 新聞やちらしの上でらくらく移動。
    倍率(倍)5付属品充電ケーブル、収納ケース、クリーニングクロス、取扱説明書材質ガラス電源リチウムイオン電池内蔵レンズ径(Φmm)80充電時間(時間)2動作時間(最長)8時間灯数4灯
  • メガネ型ルーペ ホーザン

    メガネ型ルーペ

    ホーザン(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    翌日出荷
    作業をしながら手元を大きくハッキリと見たい時に。フレームに枠がないため、広い視野を確保できます。片手でレンズの上げ下げが可能のため、掛け外し不要。メガネの上からでも装着可能です。レンズは薄くて軽いものを採用。歪みが少ないため、目の疲れを抑えます。また、ハードコート処理を施しているため、キズが付きにくいです。紫外線99%以上カット。ソフトケース・メガネ拭き付
    材質ポリカーボネート質量(g)35角度(°)レンズ跳ね上げ:100
  • 拡大鏡 電池式 LEDライト付き モノタロウ

    拡大鏡 電池式 LEDライト付き

    モノタロウ(23件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1台
    当日出荷
    両手を使う作業に便利!
    用途検査や検品といった作業に。倍率(倍)(大)2/(小)4質量(g)約386種類スタンドルーペ電源ボタン電池LR1130×3個(別売)レンズ径(Φmm)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×173×365光源LEDライト(2球)組立方法台座と本体の取り付けは台座とレンズの向きを合せ、取付部のツメを折らないよう注意しながら差し込んでください。材質(レンズ)アクリル
  • エルズーム ヘッドルーペ オーム電機

    エルズーム ヘッドルーペ

    オーム電機(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
ルーペ/拡大鏡