絞り込み
ブランド
倍率(倍)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

24ページ目: ルーペ/拡大鏡

ルーペとは、小さな物を拡大して表示させるために使用される道具です。手持ち式や卓上式をはじめ、スケールルーペ、ヘッドルーペ、ライト付きなどがあり、用途や目的はそれぞれ異なります。最も人気が高いヘッドルーペは、ヘッドバンド付きで、両手で作業する際に便利なルーペです。ヘッドルーペでは、重ね合わせタイプよりレンズ交換式の方がクッキリと見えます。また、レンズを重ね合わせることで倍率を上げることも可能です。スケールルーペはガラス製のスケールが入っているルーペ。ネガ、ポジフィルムを検査するときなどに使用されます。
1,620件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED拡大鏡 シルバー コイズミ(小泉成器)LED拡大鏡 シルバーコイズミ(小泉成器)
6,098税込6,708
1台
8日以内出荷
拡大率:等倍/5倍(表裏回転式)。卓上タイプ、鏡サイズΦ約145mm。調光調色機能(調色3色、タッチスイッチ長押しで調光)。タッチセンサースイッチ。USB充電式。
倍率(倍)5
ルーペ(LEDライト付・角形) EA756Cシリーズ エスコルーペ(LEDライト付・角形) EA756Cシリーズエスコ
14,400税込15,840
1個
翌日出荷
専用ケース、専用スタンド付専用スタンドにセットすれば焦点が合い、置き型、スタンド式ルーペとしても使えます。
仕様●型番:1511-3M●サイズ(W×D×H)mm:210×70×80●重量(g):185●材質:PXM光学樹脂レンズ●倍率:3.5倍●レンズ:50×75mm●全長:210mm●光源:LED球●電源:単3電池×2本(付属)●目とレンズの適正距離:25cmアズワン品番65-3889-31
ルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズ エスコルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズエスコ
14,400税込15,840
1個
翌日出荷
専用スタンドにセットすれば焦点が合い、置き型、スタンド式ルーペとしても使えます。
ハンディールーペ(レッド) EA756Bシリーズ エスコハンディールーペ(レッド) EA756Bシリーズエスコ
3,840税込4,224
1個
翌日出荷
革ケース付多層コーティング樹脂レンズ
仕様●倍率:3.5倍●カラー:レッド●サイズ:60×57×14mm●レンズ径:50mm●型番:1752-150アズワン品番65-3889-08
LED照明拡大鏡 ライトボックス式 SKKL-CLシリーズ オーツカ光学LED照明拡大鏡 ライトボックス式 SKKL-CLシリーズオーツカ光学
81,980税込90,178
1台
5日以内出荷
レンズ周囲の落射照明と、ボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品です。(光量調節機能無)LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。落射照明による外観検査のほか、透過照明を利用した、透過性対象物の検査や、外周部や貫通している穴の内部の状態確認、フィルムのフィッシュアイ検査等にご使用いただけます。
仕様●光源:落射照明部/透過照明部 高演色白色LED(Ra≧90)●入力電圧:100~240V・50/60Hz・Aプラグ ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です●消費電力:9W+5W●待機電力:0W●調光機能:無し / 落射、透過各照明は個別に点灯可能●重量(kg):3.9●全高(mm):340●ヘッド部寸法(mm):Φ230●支柱/横棒(径/mm):Φ16/Φ13●透過照明部寸法(mm):210×298●使用温度範囲:5~35℃●防塵・防水保護等級:IP30(屋内使用に限る)アズワン品番65-3729-35
本革製 ゴールドポケットルーペ 3倍 63mm I.L.K(池田レンズ工業)本革製 ゴールドポケットルーペ 3倍 63mmI.L.K(池田レンズ工業)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
牛革ケースと一体の63mm3倍の携帯用ルーペです。
仕様●レンズサイズ:直径63mm●倍率:3倍●重さ:64g●商品サイズ:70×72×16mm●材質:アクリルレンズ・本皮・真鍮(金メッキ)・他●レンズ:プラスチックレンズ(ハードコート加工)アズワン品番65-5535-61
手持ちルーペ 大型LEDライト付き 1.8倍 小レンズ 6倍 130mm I.L.K(池田レンズ工業)手持ちルーペ 大型LEDライト付き 1.8倍 小レンズ 6倍 130mmI.L.K(池田レンズ工業)
3,788税込4,167
1個
当日出荷
大きくて見やすい!小レンズ付きの大型LEDライト付ルーペ。
仕様●品名:130mmLEDライト付大型手持ちルーペ●品番:W-130LH●レンズサイズ(約):直径 130 mm●倍率:1.8倍(小レンズ:6倍)●重量:約 231 g●箱入り重量:約307 g●箱入サイズ:約150x317x35mm●レンズ材質:アクリル●商品サイズ(約):147x273x33mm●使用電池:単4電池4本(別売り)アズワン品番65-3905-93
スティックルーペ EA756CBシリーズ エスコスティックルーペ EA756CBシリーズエスコ
12,300税込13,530
1個
翌日出荷
後ろにマジックテープがついており調整可能なツバ付きフード
スティックルーペ EA756CBシリーズ エスコスティックルーペ EA756CBシリーズエスコ
5,180税込5,698
1個
翌日出荷
作業性抜群!重ねシール可能保香性に優れる
仕様●型番:2605●サイズ(W×D×H)mm:25×222×12●重量(g):58●材質:PXM光学樹脂レンズ●倍率:1.8倍●レンズサイズ:25×200mmアズワン品番65-3889-37
ルーペ(LEDライト付・角形) EA756Cシリーズ エスコルーペ(LEDライト付・角形) EA756Cシリーズエスコ
17,900税込19,690
1個
翌日出荷
冷凍・ボイル・真空包装対応のエコロジー・省コスト五層チューブ袋
ルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズ エスコルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズエスコ
12,800税込14,080
1個
翌日出荷
真空・冷凍・ボイル対応で、食品の鮮度を保持できます。独自技術の低カールにより良好な機械適正です。
ルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズ エスコルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズエスコ
15,300税込16,830
1個
8日以内出荷
仕様●型番:1511-6M●レンズサイズ:Φ60mm●レンズ材質:PXM光学樹脂レンズ●光源:LED球●重量(g):175●全長:180mm●電源:単3電池×2本(付属)●目とレンズの適正距離:10cm●倍率:6倍●専用ケース、専用スタンド付アズワン品番65-3889-29
ルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズ エスコルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズエスコ
14,100税込15,510
1個
翌日出荷
カットレベルFの耐切創手袋です。また、耐摩耗性も高く、優れた耐久性、保護能力があります。ワイヤー、ガラスの破片、クギ、薔薇のトゲなど鋭利なものから手を守ります。用途:産業廃棄物の取り扱い、ゴミ収集、仕分け作業、リサイクルの仕分け作業、解体業等
仕様●型番:1511-12M●レンズ材質:PXM光学樹脂レンズ●レンズサイズ:Φ35mm●光源:LED球●重量(g):155●全長:160mm●電源:単3電池×2本(付属)●倍率:12.5倍●目とレンズの適正距離:4cm●専用ケース、専用スタンド付アズワン品番65-3889-25
ポケットルーペ(白) EA756Bシリーズ エスコポケットルーペ(白) EA756Bシリーズエスコ
4,290税込4,719
1個
翌日出荷
肉厚なクッションで座り心地抜群。横に連結する事もできます。スタッキングは4脚まで可能です。
仕様●型番:1710-64●サイズ:52×53×23mm●カラー:ホワイト●レンズ径:Φ35mm●重量:28g●倍率:4倍●付属品:ストラップ●目とレンズの適正距離:8cmアズワン品番65-3889-15
双眼メガネルーペ 交換レンズ HF-60用 HFシリーズ I.L.K(池田レンズ工業)双眼メガネルーペ 交換レンズ HF-60用 HFシリーズI.L.K(池田レンズ工業)
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
ハトメ付防炎用品(2次災害対策用品)として備蓄推奨。工事用シートの防炎物品として使用可能。建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、または、資材のカバーや火災対策用の野積みカバーなど。
仕様●レンズサイズ(約):横:110×縦:45mm●重量(約):16g●レンズ材質:アクリルレンズ(ハードコート付き)●作動距離(約):220~350mm(個人差があります)アズワン品番65-3863-66
双眼メガネルーペ 交換レンズ HF-60用 HFシリーズ I.L.K(池田レンズ工業)双眼メガネルーペ 交換レンズ HF-60用 HFシリーズI.L.K(池田レンズ工業)
2,598税込2,858
1個
10日以内出荷
EVAと合成ゴムの混合素材で軽く柔らかく、屈曲しやすい。家庭での使用、軽作業から農作業等幅広い用途に対応しています。
仕様●商品名(品番):2.3倍レンズ(HF-F1)●レンズサイズ(約):横110×縦45mm●重量(約):25g●レンズ材質:ポリカボネート(ハードコート付き)●作動距離(約):110~170mm(※個人差があります)●※作動距離について⇒作動距離とはレンズの位置より対象物までの距離です。●ピントが合うのはこの距離の範囲のみになります。●レンズの位置は目の位置から50mm程度先になります。●特に高倍率の場合は作動距離が短いのでご注意下さい。アズワン品番65-3863-68
双眼メガネルーペ 交換レンズ HF-60用 HFシリーズ I.L.K(池田レンズ工業)双眼メガネルーペ 交換レンズ HF-60用 HFシリーズI.L.K(池田レンズ工業)
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
軽量設計、軽やかな足運びでスマートな歩行ができます。吸汗、抗菌の裏布使用。不快な足ムレを防止します。軽量設計なので軽く作業性に優れています。
仕様●レンズサイズ(約):横:110×縦:45mm●重量(約):19g●レンズ材質:アクリルレンズ(ハードコート付き)●作動距離(約):120~170mm(個人差があります)アズワン品番65-3863-67
双眼メガネルーペ メガネタイプ 1.6倍 2倍 2.3倍 レンズ3枚セット HF-60シリーズ I.L.K(池田レンズ工業)双眼メガネルーペ メガネタイプ 1.6倍 2倍 2.3倍 レンズ3枚セット HF-60シリーズI.L.K(池田レンズ工業)
12,880税込14,168
1個
6日以内出荷
EA870A-5用
仕様●レンズ倍率:1.6倍、2倍、2.3倍●材質:レンズ/1.6倍、2倍/アクリル、2.3倍/ポリカーボネート、フレーム/TR-90●作動距離(約):1.6倍/220~350mm(個人差があります)、2倍:120~170mm(個人差があります)、2.3倍/110~170mm(※個人差があります)●レンズ寸法:45×110mm●フレーム色:ワインレッド●質量:135g、(レンズ)1.6倍/16g、2倍/19g、2.3倍/25g●付属品:ソフトケース、レンズクロス●意匠登録:第1441967号●商標登録:第5489316号アズワン品番65-3863-65
双眼メガネルーペ メガネタイプ 1.6倍 2倍 レンズ2枚セット HF-60シリーズ I.L.K(池田レンズ工業)双眼メガネルーペ メガネタイプ 1.6倍 2倍 レンズ2枚セット HF-60シリーズI.L.K(池田レンズ工業)
8,998税込9,898
1個
10日以内出荷
鉄筋コンクリートをはじめとするあらゆる材質に対して、ほこり・騒音公害の心配がなく、わずかな時間で穿孔できます。
仕様●レンズ倍率:1.6倍、2倍●材質:レンズ/アクリル、フレーム/TR-90●作動距離(約):1.6倍/220~350mm(個人差があります)、 2倍/120~170mm(個人差があります)●レンズ寸法:45×110mm●フレーム色:ワインレッド●質量(レンズ):1.6倍/16g、2倍/19g●付属品:ソフトケース、レンズクロス●意匠登録:第1441967●商標登録:第5489316号アズワン品番65-3863-62
双眼メガネルーペ メガネタイプ 1.6倍 2倍 レンズ2枚セット HF-60シリーズ I.L.K(池田レンズ工業)双眼メガネルーペ メガネタイプ 1.6倍 2倍 レンズ2枚セット HF-60シリーズI.L.K(池田レンズ工業)
8,998税込9,898
1個
10日以内出荷
仕様●レンズ倍率:1.6倍、2倍●材質:レンズ/アクリル、フレーム/TR-90●作動距離(約):1.6倍/220~350mm(個人差があります)、 2倍/120~170mm(個人差があります)●レンズ寸法:45×110mm●フレーム色:クリア●質量(レンズ):1.6倍/16g、2倍/19g●付属品:ソフトケース、レンズクロス●意匠登録:第1441967●商標登録:第5489316号アズワン品番65-3863-61
双眼メガネルーペ メガネタイプ 1.6倍 2倍 レンズ2枚セット HF-60シリーズ I.L.K(池田レンズ工業)双眼メガネルーペ メガネタイプ 1.6倍 2倍 レンズ2枚セット HF-60シリーズI.L.K(池田レンズ工業)
8,998税込9,898
1個
10日以内出荷
映像出力:AHD出力
仕様●レンズ倍率:1.6倍、2倍●材質:レンズ/アクリル、フレーム/TR-90●作動距離(約):1.6倍/220~350mm(個人差があります)、 2倍/120~170mm(個人差があります)●レンズ寸法:45×110mm●フレーム色:ブラック●質量(レンズ):1.6倍/16g、2倍/19g●付属品:ソフトケース、レンズクロス●意匠登録:第1441967●商標登録:第5489316号アズワン品番65-3863-60
双眼メガネルーペ メガネタイプ 2.3倍 HF-60シリーズ I.L.K(池田レンズ工業)双眼メガネルーペ メガネタイプ 2.3倍 HF-60シリーズI.L.K(池田レンズ工業)
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯周囲が暗くなると自動で点灯する常夜灯モード搭載(ON/OFF切替可能)ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形)
仕様●レンズ倍率:2.3倍●材質:レンズ/ポリカーボネート、フレーム/TR-9●作動距離(約):110~170mm(※個人差があります)●レンズ寸法:45×110mm●フレーム色:ブラック●質量(レンズ):25g●付属品:ソフトケース、レンズクロス●意匠登:第1441967号●商標登録:第5489316号アズワン品番65-3863-57
双眼メガネルーペ メガネタイプ 2.3倍 HF-60シリーズ I.L.K(池田レンズ工業)双眼メガネルーペ メガネタイプ 2.3倍 HF-60シリーズI.L.K(池田レンズ工業)
6,998税込7,698
1個
10日以内出荷
仕様●レンズ倍率:2.3倍●材質:レンズ/ポリカーボネート、フレーム/TR-9●作動距離(約):110~170mm(※個人差があります)●レンズ寸法:45×110mm●フレーム色:クリア●質量(レンズ):25g●付属品:ソフトケース、レンズクロス●意匠登:第1441967号●商標登録:第5489316号アズワン品番65-3863-58
双眼メガネルーペ メガネタイプ 2.3倍 HF-60シリーズ I.L.K(池田レンズ工業)双眼メガネルーペ メガネタイプ 2.3倍 HF-60シリーズI.L.K(池田レンズ工業)
6,998税込7,698
1個
10日以内出荷
付属マグネットホルダーで角度調整可能導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい薄型スリムなので簡単に取り付け可能
仕様●レンズ倍率:2.3倍●材質:レンズ/ポリカーボネート、フレーム/TR-9●作動距離(約):110~170mm(※個人差があります)●レンズ寸法:45×110mm●フレーム色:ワインレッド●質量(レンズ):25g●付属品:ソフトケース、レンズクロス●意匠登:第1441967号●商標登録:第5489316号アズワン品番65-3863-59
双眼メガネルーペ メガネタイプ 2倍 HF-60シリーズ I.L.K(池田レンズ工業)双眼メガネルーペ メガネタイプ 2倍 HF-60シリーズI.L.K(池田レンズ工業)
6,998税込7,698
1個
10日以内出荷
過巻防止、逆巻防止機能付ブレーキ付荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作できるリモコンタイプ(約30m)作業に合わせて2段階(高速・低速)の吊上速度が選べます。非常用上昇/下降スイッチ付
仕様●レンズ倍率:2倍●材質:レンズ/アクリル、フレーム/TR-90●作動距離(約):120~170mm(個人差があります)●レンズ寸法:45×110mm●フレーム色:クリア●質量:35g、レンズ/19g●付属品:ソフトケース、レンズクロス●意匠登録:第1441967号●商標登録:第5489316号アズワン品番65-3863-55
双眼メガネルーペ メガネタイプ 2倍 HF-60シリーズ I.L.K(池田レンズ工業)双眼メガネルーペ メガネタイプ 2倍 HF-60シリーズI.L.K(池田レンズ工業)
6,998税込7,698
1個
10日以内出荷
加速防止、逆巻防止機能付ブレーキ付
仕様●レンズ倍率:2倍●材質:レンズ/アクリル、フレーム/TR-90●作動距離(約):120~170mm(個人差があります)●レンズ寸法:45×110mm●フレーム色:ワインレッド●質量:35g、レンズ/19g●付属品:ソフトケース、レンズクロス●意匠登録:第1441967号●商標登録:第5489316号アズワン品番65-3863-56
双眼メガネルーペ メガネタイプ 2倍 HF-60シリーズ I.L.K(池田レンズ工業)双眼メガネルーペ メガネタイプ 2倍 HF-60シリーズI.L.K(池田レンズ工業)
6,998税込7,698
1個
10日以内出荷
特長:精度のよい機械向け、耐摩耗性に優れ、面粗度も向上します。
仕様●レンズ倍率:2倍●材質:レンズ/アクリル、フレーム/TR-90●作動距離(約):120~170mm(個人差があります)●レンズ寸法:45×110mm●フレーム色:ブラック●質量:35g、レンズ/19g●付属品:ソフトケース、レンズクロス●意匠登録:第1441967号●商標登録:第5489316号アズワン品番65-3863-54
双眼メガネルーペ メガネタイプ 1.6倍 HF-60シリーズ I.L.K(池田レンズ工業)双眼メガネルーペ メガネタイプ 1.6倍 HF-60シリーズI.L.K(池田レンズ工業)
6,998税込7,698
1個
10日以内出荷
屋内・屋外兼用型電気代は白熱球の約1/10で省エネです。バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)
仕様●レンズ倍率:1.6倍●材質:レンズ/アクリル、フレーム/TR-90●作動距離(約):220~350mm(個人差があります)●レンズ寸法:45×110mm●フレーム色:クリア●質量(レンズ):16g●付属品:ソフトケース、レンズクロス●意匠登録:第1441967号●商標登録:第5489316号アズワン品番65-3863-52
双眼メガネルーペ メガネタイプ 1.6倍 HF-60シリーズ I.L.K(池田レンズ工業)双眼メガネルーペ メガネタイプ 1.6倍 HF-60シリーズI.L.K(池田レンズ工業)
6,998税込7,698
1個
10日以内出荷
屋外用アース付ポッキンプラグ従来のハロゲンレフランプの代替品として登場。小さくて軽くて、長寿命!
仕様●レンズ倍率:1.6倍●材質:レンズ/アクリル、フレーム/TR-90●作動距離(約):220~350mm(個人差があります)●レンズ寸法:45×110mm●フレーム色:ワインレッド●質量(レンズ):16g●付属品:ソフトケース、レンズクロス●意匠登録:第1441967号●商標登録:第5489316号アズワン品番65-3863-53
双眼メガネルーペ メガネタイプ 1.6倍 HF-60シリーズ I.L.K(池田レンズ工業)双眼メガネルーペ メガネタイプ 1.6倍 HF-60シリーズI.L.K(池田レンズ工業)
6,998税込7,698
1個
10日以内出荷
無段変速、正逆転、LEDライト付
仕様●レンズ倍率:1.6倍●材質:レンズ/アクリル、フレーム/TR-90●作動距離(約):220~350mm(個人差があります)●レンズ寸法:45×110mm●フレーム色:ブラック●質量(レンズ):16g●付属品:ソフトケース、レンズクロス●意匠登録:第1441967号●商標登録:第5489316号アズワン品番65-3863-51
LED照明拡大鏡 OLIGHT5シリーズ オーツカ光学LED照明拡大鏡 OLIGHT5シリーズオーツカ光学
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。ARコート(反射防止コート)を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
LED照明拡大鏡 ライトボックス式 SKKL-CLシリーズ オーツカ光学LED照明拡大鏡 ライトボックス式 SKKL-CLシリーズオーツカ光学
61,980税込68,178
1台
5日以内出荷
レンズ周囲の落射照明と、ボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品です。(光量調節機能無)LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。落射照明による外観検査のほか、透過照明を利用した、透過性対象物の検査や、外周部や貫通している穴の内部の状態確認、フィルムのフィッシュアイ検査等にご使用いただけます。
仕様光源:落射照明部/透過照明部 高演色白色LED(Ra≧90) 入力電圧:100~240V・50/60Hz・Aプラグ ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です 消費電力:9W+5W 待機電力:0W 調光機能:無し / 落射、透過各照明は個別に点灯可能 重量(kg):3.6 全高(mm):340 ヘッド部寸法(mm):Φ230 支柱/横棒(径/mm):Φ16/Φ13 透過照明部寸法(mm):210×298 使用温度範囲:5~35℃ 防塵・防水保護等級:IP30(屋内使用に限る)アズワン品番65-3729-34
むしめがね クツワむしめがねクツワ
549税込604
1本
5日以内出荷
生き物図鑑付!観察用むしめがね
ブルー
スタンド付カードルーペ デビカスタンド付カードルーペデビカ
1,088税込1,197
1個
4日以内出荷
材質レンズ:アクリル スタンド:PVC質量(g)57(包装資材含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド時:W85×D56×H148 カードルーペ W78×D1×H150
フルスペクトルLED照明拡大鏡(マグネットスタンド式) オーツカ光学フルスペクトルLED照明拡大鏡(マグネットスタンド式)オーツカ光学
54,980税込60,478
1台
7日以内出荷
色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
仕様レンズ無し本体のみ倍率なしレンズ径(Φmm)90-130調光方式標準装備対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
フルスペクトルLED照明拡大鏡(テーブルスタンド式) オーツカ光学フルスペクトルLED照明拡大鏡(テーブルスタンド式)オーツカ光学
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷
色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
仕様レンズ無し本体のみ倍率なしレンズ径(Φmm)90-130調光方式標準装備対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
フルスペクトルLED照明拡大鏡(フリーアーム式 キャスタースタンド式) オーツカ光学フルスペクトルLED照明拡大鏡(フリーアーム式 キャスタースタンド式)オーツカ光学
87,980税込96,778
1台
7日以内出荷
色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
仕様レンズ無し本体のみ倍率なしレンズ径(Φmm)90-130調光方式標準装備対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
フルスペクトルLED照明拡大鏡(フリーアーム式 デスクホルダー固定式) オーツカ光学フルスペクトルLED照明拡大鏡(フリーアーム式 デスクホルダー固定式)オーツカ光学
49,980税込54,978
1台
7日以内出荷
色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
仕様レンズ無し本体のみ倍率なしレンズ径(Φmm)90-130調光方式標準装備対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
フルスペクトルLED照明拡大鏡(デスクホルダー式) オーツカ光学フルスペクトルLED照明拡大鏡(デスクホルダー式)オーツカ光学
40,980税込45,078
1台
7日以内出荷
色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
仕様レンズ無し本体のみ倍率なしレンズ径(Φmm)90-130調光方式標準装備対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
LEDスタンドルーペ アーテック[学校教材・教育玩具]LEDスタンドルーペアーテック[学校教材・教育玩具]
2,500税込2,750
1個
3日以内出荷
ボタン電池LR1130 4個付
セット内容本体×1、据置用スタンド×1、レンズカバー×1材質ABS使用時寸法(mm)250×165×180
ルーペ/拡大鏡