カテゴリ
絞り込み
倍率(倍)
ブランド
- モノタロウ(15)
- オーツカ光学(266)
- クリアー光学(154)
- I.L.K(池田レンズ工業)(147)
- エッシェンバッハ(119)
- MIZAR(ミザールテック)(93)
- エスコ(80)
- 京葉光器(LEAF)(73)
- ビクセン(52)
- KONTEC(コンテック)(41)
- 共栄プラスチック(39)
- TRUSCO(32)
- Carson(カールソン)(30)
- SK(新潟精機)(27)
- ENGINEER(エンジニア)(25)
- TSK(ティ・エス・ケイ)(25)
- エイチ・エー・エー光学(25)
- RS PRO(22)
- TGK(東京硝子器械)(21)
- シンワ測定(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
![時計見/時計用ルーペ10倍[キズミ] 時計工具 高倍率ルーペ I.L.K(池田レンズ工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10223386-191010-02.jpg)
時計見/時計用ルーペ10倍[キズミ] 時計工具 高倍率ルーペ
I.L.K(池田レンズ工業)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷トラスコ品番805-2030質量(g)15種類アイルーペ倍率(倍)10レンズガラスレンズダブルレンズレンズサイズ(mm)15サイズ(mm)43×31×31mm
ハンドルーペ 10倍
I.L.K(池田レンズ工業)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷トラスコ品番805-2055材質アルミ・黒塗装・PVC質量(g)38種類手持ち式倍率(倍)10レンズガラスレンズ(2枚構成)作動距離(mm)約2cmレンズサイズ(mm)28サイズ(mm)(1)105×(2)35×(3)20 mm
ヘッドルーペ
ENGINEER(エンジニア)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から4日以内出荷電子機器、精密機器の検査・修理などの精密作業に最適です。 ヘッドバンドはマジックテープ式で頭にぴったりフィットします。 メガネをかけたままでも使用出来ます。 倍率は1.8倍、2.3倍、2.7倍、3.5倍の4タイプ。(SL-80~83) 交換用スペアレンズも別売しています。(SL-85~88) ヘッドサイズは48cm~63cmぐらいの間で自由に調整出来ます。 レンズ:ガラス質量(g)180種類ヘッドルーペ
アクロマートC型ルーペ
京葉光器(LEAF)(3件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷凸レンズと凹レンズを接着し、できる限り、色収差・歪曲収差を取ったアクロマートレンズを採用しました。用途精密検査、鑑定。仕様クロームナシジメッキ寸法(mm)(レンズ)15種類携帯用材質(レンズ)ガラス
縞見ルーペ(ダブルレンズ)
クリアー光学(2件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481個欠品中縞見ルーペ(リネンテスター)は繊維織物の糸数の測定を目的として作られたルーペです。歪を抑えた2枚レンズ構成設計です。折りたたみ式でコンパクトに収納できて持ち運びにも便利。仕様2枚構成タイプ縞見ルーペ種類縞見ルーペ材質(レンズ)ガラス
カラバールーペ21cm
共栄プラスチック¥999税込¥1,0991本当日出荷センターのカラーラインと文字を重ねることで2倍率で瞬時に読取ることができる、カラーバールーペ21cm。カラーラインで本や書類、辞書や新聞、表やグラフ等の細かい行の読み取りを簡単に。さらに、ラインの部分が2倍に拡大されて見やすく。文字のばらつきを防ぎストレスだった行の読み取りが簡単にできます。アクティブシニアに、事務系書類の読取り作業をする若い世代にも大人気。こんなのほしかった!の声から誕生した画期的な読みやすさのルーペです。・センターのカラーラインと文字を重ねることで瞬時に読取ることができる。・ 一行一行を読取り易くし、さらに文字の大きさも2倍に拡大。・今まで分かり辛かった行の読取りがストレスなくスムーズに。目にかかるストレス軽減。・行読みのばらつきを防ぎ、長時間の読取り作業でも目が疲れにくい。・通常の文章読取りはもちろん、事務書類の読取りや実験グラフなどの読取りにも効果を発揮。・使わない時はデスクに置いてペーパーウェイトとしてもご利用いただけます。・ライトラベンダー・ライトグリーン・グリーン・ピンク・イエローの5色展開。仕様瞬間読取り機能/A4サイズ短辺・A5サイズ長辺が端から端まで読める材質アクリル樹脂製タイプ置き型ルーペ倍率(倍)2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約25×210×12
カラバールーペ30cm
共栄プラスチック¥1,498税込¥1,6481本当日出荷センターのカラーラインと文字を重ねることで2倍率で瞬時に読取ることができる、カラーバールーペ30cm。カラーラインで本や書類、辞書や新聞、表やグラフ等の細かい行の読み取りを簡単に。さらに、ラインの部分が2倍に拡大されて見やすく。文字のばらつきを防ぎストレスだった行の読み取りが簡単にできます。アクティブシニアに、事務系書類の読取り作業をする若い世代にも大人気。こんなのほしかった!の声から誕生した画期的な読みやすさのルーペです。・センターのカラーラインと文字を重ねることで瞬時に読取ることができる。・ 一行一行を読取り易くし、さらに文字の大きさも2倍に拡大。・今まで分かり辛かった行の読取りがストレスなくスムーズに。目にかかるストレス軽減。・行読みのばらつきを防ぎ、長時間の読取り作業でも目が疲れにくい。・通常の文章読取りはもちろん、事務書類の読取りや実験グラフなどの読取りにも効果を発揮。・使わない時はデスクに置いてペーパーウェイトとしてもご利用いただけます。・ライトラベンダー・ライトグリーン・グリーン・ピンク・イエローの5色展開。仕様瞬間読取り機能/A3サイズ短辺・A4サイズ長辺が端から端まで読める材質アクリル樹脂製タイプ置き型ルーペ倍率(倍)2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約25×300×12
文字が見やすいルーペ
日進医療器¥1,098税込¥1,2081個当日出荷大型レンズなのに軽量で持ちやすく、握りやすい形状です。レンズ倍率はメイン約3倍、サブ約6倍に拡大されます。LED2灯搭載で暗い場所でもサポート致します。タイプ大型レンズタイプ本体寸法(mm)210×90×27レンズ径(Φmm)メイン90/サブ22レンズ倍率メイン約3倍/サブ約6倍
1.75倍 帽子用クリップオンマグニファイア +3.00度ディオプター
Carson(カールソン)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷帽子に取り付けるクリップオン式の拡大鏡、Carson 帽子用クリップオンマグニファイア。クリップオン式のフリップアップ拡大鏡。クリスタルクリアなアクリルレンズは鮮明で歪みのない視界を提供し、細部まで簡単に見ることができます。保護用のソフトポーチが付属しています。VM-10は1.75倍の倍率で+3.00D、VM-12は2倍の倍率で+4.00D、VM-14は倍率2.25倍で+5.00Dに相当します。付属品ソフトポーチ材質アクリル質量(g)約24倍率1.75倍/+3.00ディオプター
ライト付ルーペ
MIZAR(ミザールテック)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から4日以内出荷家庭やオフィスにあれば便利なライト付きリーディンググラスです。高輝度LEDライト付の手持ちルーペです。軽くて握りやすいグリップ形状で、長時間のご使用でも疲れないよう設計されています。細かな文字を見たり、暗い場所でのお調べ時に重宝します。材質(本体)ABS樹脂質量(g)100(電池含まず)レンズアクリルレンズバッテリー単4電池3本(別売)ライト種類発光ダイオード(LED)
極薄カード型ルーペ ストッパー付き
Kenko(ケンコートキナー)¥299税込¥3291個当日出荷から6日以内出荷ルーペとケースが一体型になったカード型のルーペ。ルーペを傷つけることなく持ち運ぶことが可能です。質量(g)9(ケース含む)タイプカード寸法(幅W×高さH)(mm)(レンズ)41×73倍率(倍)3材質(レンズ)プラスチック本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×88×1
LED拡大鏡 NLLPシリーズ (クランプ式)
日機¥25,980税込¥28,5781台翌日出荷両目で見やすい大型白レンズを採用し、拡大倍率が1.75倍と 2.25倍の設計となっています。 LEDが環状に配列されているので、手元を明るく照らし、 影を作りません。 LED独特のぎらつきを抑え、照り返しが少なく、目が疲れにくい 優しい光を演出します。 光学白ガラスなので色違いが出ません。 また文字も読みやすく、金属面を検査しても均一。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しています。 日機のLED拡大鏡は均一な光で、映り込みがありません。 また、撮影時に縞模様が出ることもないため、検査品の写真撮影 に最適なLED拡大鏡です。用途目視検査照明や精密作業など付属品専用アダプター(ND-PM246)ケーブル長(m)1.8使用温度(℃)-10~40レンズガラスレンズ(光学白レンズ)光源白色LED色温度(K)5700最大クランプ幅(mm)60固定方法クランプ式調光方式無段階調光調光率(%)20~100
LED作業・検査照明 モデライト
オーツカ光学¥49,980税込¥54,9781台当日出荷モデライトシリーズは、外観検査用照明として、作業者の負担となる様な目の疲労や負担の軽減を目的として開発されました。 検査の現場では、室内照明や作業照明の蛍光灯の光で検査を行う事例が多く見られますが、適切な照度を確保する事が出来ないケースや、照度過多となるケースが散見され、作業者にとって負担で有る場合が有ります。 これを改善し適切な照度で検査を行うのに最適な製品です。 堅牢なステンレス製フリーアームを採用し、製造現場におけるハードユースにも充分耐えうる製品となっております。用途外観検査用質量(kg)2.3使用温度範囲(℃)5-40消費電力(W)9.5平均演色評価数(Ra)90以上クランプ幅(mm)15~60光源白色LEDライトパネル色温度(K)4700照度(Lx)3700/160mm、5250/130mm、6430/100mm(光量100%時)防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)調光方式有り/100~10%入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグヘッド寸法(mm)324×62
LED照明拡大鏡 ENVL-F
オーツカ光学¥59,980~税込¥65,978~1台当日出荷から4日以内出荷F型は机にクランプを挟み込んで固定、使用する製品です。 アームは、ヘッド部分を自在な位置へ可動、固定する事が可能です。 基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。タイプフリーアーム式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式有り入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
LEDライト付10倍ルーペ
TRUSCO¥7,298税込¥8,0281個当日出荷トラスコ品番100-1430材質レンズ:トリプレットレンズ、ケース:合皮幅(mm)55全長(mm)56高さ(mm)25質量(g)39奥行(mm)29電源(V)ボタン電池(LR1130)×3個(別売)倍率(倍)10レンズサイズ(mm)20.5
アイデアルルーペ
I.L.K(池田レンズ工業)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から3日以内出荷フレームはプラスチック、レンズはガラスレンズの天眼鏡です。 サイズは直径50ミリ~115ミリの6タイプあります。材質(本体)ABS樹脂種類手持ち式材質(レンズ)ガラスレンズ
リーディング用ルーペ 【ライト付】
シンワ測定(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。LEDライト付なので暗い場所でも明るく拡大します。用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ材質本体:ABS樹脂種類手持ち式レンズ倍率2倍、4倍使用電球LED材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
LEDライト付スタンドルーペ
TSK(ティ・エス・ケイ)(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881台当日出荷手元を明るく照らします。質量(g)560タイプLEDライト種類スタンドルーペ本体寸法(mm)380×150×170レンズ径(Φmm)130倍率(倍)2材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
スタンドルーペ(クリップ式)
クリアー光学(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781台当日出荷精密機器などの両手作業に大変便利なルーペです。読書などにも最適です。質量(g)200タイプクリップ式種類スタンドルーペ本体寸法(mm)230(アーム)/約30幅(クランプ)レンズ径(Φmm)100レンズ倍率2倍/4倍小玉材質(レンズ)2重焦点アクリル(キズ防止コート)アズワン品番64-5275-87
三つ折型ルーペ X6 ブラック
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷精密作業に高精度・高倍率のルーペで作業効率アップ。トラスコ品番276-9085材質レンズ:ガラス・アクリル 本体:ABS幅(mm)39材質/仕上レンズ:ガラス高さ(mm)50質量(g)43タイプポケットルーペ種類縞見ルーペ測定範囲(mm)25奥行(mm)52レンズ径(Φmm)30倍率(倍)6最小目盛(mm)1スケール25mm
拡大鏡・ルーペ RS PRO 10X倍, レンズ直径25mm
RS PRO¥619税込¥6811個欠品中RS PRO 16仕様拡大率 = 10Xレンズ直径 = 25mmタイプ = 両面非球面レンズ拡大鏡
x1.8/x3.5 スタンドルーペ(フレキシブル/LED)
エスコ(1件のレビュー)¥2,280税込¥2,5081個当日出荷台座、ルーペ取り付けアダプター付 スタントルーペと手持ちルーペの2Way仕様です。 アーム部分を外せば手持ちのルーペとして使用できます。 大口径レンズで大変見やすく両目で観察でき、長時間の作業に適しています。 レンズ角度、位置も調整でき、LEDライト2灯付きで暗い場所でも使用できます。仕様●倍率:1.8倍、3.5倍(小玉部分)●レンズ径:107mm●レンズ材質:アクリル樹脂●アーム材質:ABS樹脂●サイズ:148(W)×142(D)×300(H)mm(アームを立てた状態)●ベースサイズ:144(幅)×137(奥行)mm●電源(電池付属、別売):単3電池×2個(別売)●光源:LED2灯●重量(g):ルーペ:約125台座:約39ルーペ取り付けアダプター:6
軽量拡大鏡
MIZAR(ミザールテック)¥899~税込¥989~1個当日出荷から4日以内出荷軽くて使いやすい二重焦点プラスチックレンズを採用。どのサイズにも4倍のサブレンズが付いていますので、小さな文字もクッキリと見ることができます。レンズには、キズが付きにくいハードコート処理が施されています。
拡大鏡ライト付クリップスタンド型
サンワダイレクト¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷400-CAM019のレンズが大きいバージョンです。付属品ルーペ本体、レンズカバー、取扱説明書材質アクリル電源単4乾電池3本使用レンズ径(Φmm)110倍率(倍)メインレンズ:2.5/小型レンズ:5動作時間(最長)5時間灯数2灯
LEDライト付ヘッドルーペ
TRUSCO(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷両手が使え、レンズの組み合わせにより様々な倍率に対応可能です。 LEDライト付のため細かい作業にも適しています。 メガネを掛けたままでも装着可能です。 外側に傷がつきにくいガラスレンズを使用しています。 通常の倍率は1.8倍。内側のレンズを立てると3.3倍になります。 特に細かいものを見るときにお使いください。用途工場での検査、検品や組み立て作業。両手の使用を必要とする精密作業。仕様替ランプ交換不可トラスコ品番798-5193質量(g)150タイプヘッドセット型電源ボタン電池(CR2016)×2個(別売)倍率(倍)1.8(両目レンズ)、3.3(両目レンズ)、4.8(片目)、6.3(片目)レンズサイズ(mm)85×35材質(レンズ)ガラス(1.8倍)、アクリル(3.3倍)/ガラス(補助)
携帯ルーペ
クリアー光学¥2,198税込¥2,4181個当日出荷高倍率を高精度に観察できる携帯用鑑定ルーペ(虫眼鏡・拡大鏡)です。 軽量コンパクトボディで持ち運びに便利。 傷のつきにくいガラスレンズを使用し、安心の国産・高性能設計です。レンズ径(Φmm)30材質(レンズ)ガラス
デスクルーペ
クリアー光学¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から9日以内出荷鮮明に見える高級白ガラスレンズを使用。 置くだけで文字を拡大します。ペーパーウェイト(文鎮)としても使用できます。材質(レンズ)高級白ガラス
ヘッドルーペ/ワイドレンズタイプ(ライト付)
TSK(ティ・エス・ケイ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷作業性抜群の新型ヘッドルーペ。 ホビー等細かい作業など、さまざまな場所で活躍します。付属品アクリルレンズ×4種類ヘッドルーペ本体寸法(mm)約240×196×55本体質量(g)約110レンズ径(Φmm)約115×50(フロントレンズ)倍率(倍)約1.2/1.8/2.5/3.5材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応




![時計見/時計用ルーペ10倍[キズミ] 時計工具 高倍率ルーペ I.L.K(池田レンズ工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10223386-191010-02.jpg)