絞り込み
倍率(倍)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: ルーペ/拡大鏡

1,641件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スケールルーペ BeHAUS

    スケールルーペ

    BeHAUS
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    被検物につけて見るタイプ。繊維の検品などに便利。
    用途繊維の検品などに。印刷物の検査、細かい平面物の測量に。種類スケールルーペ材質(レンズ)ガラス
  • 鏡 枠付 拡大鏡用専用部品 シンワ測定

    鏡 枠付 拡大鏡用専用部品

    シンワ測定
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    専用部品
    材質ABS樹脂+ガラス
  • LEDライト付ルーペ (ピンセット付) 光

    LEDライト付ルーペ (ピンセット付)

    光
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    アクリル製レンズなので、軽くてわれにくいです。連続15時間使用可能
    用途部品の組立て・検査。トラスコ品番405-2234セット内容ピンセット材質レンズ:アクリル、本体:ABS、ピンセット:ステンレスSUS304厚さ(mm)29(収納時)全長(mm)116質量(g)20電源ボタン型電池(SR927SE)×3個(付属)倍率(倍)5レンズサイズ(mm)30縦(mm)116横(mm)37
  • 指レンズ丸型 TSK(ティ・エス・ケイ)

    指レンズ丸型

    TSK(ティ・エス・ケイ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    指や道具に付けられたら…という発想で作ったレンズアイテムです。
    質量(g)26タイプ指レンズ(丸型)本体寸法(mm)Φ36×70×15レンズ径(Φmm)36倍率(倍)2材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ライトルーペ 京葉光器(LEAF)

    ライトルーペ

    京葉光器(LEAF)(1件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷
    照明装置付きで暗いところでも検査ができます。
    用途暗い場所での(光源が乏しい時の)検査・測定。種類手持ち式電源単2乾電池×2本(別売)替球豆電球2.5V(0.5A)
  • スタンドルーペ(フレンネルタイプ) クリアー光学

    スタンドルーペ(フレンネルタイプ)

    クリアー光学
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1台
    当日出荷
    精密機器などの両手作業に大変便利なルーペです。読書などにも最適です。
    タイプ読書用ルーペ
  • ミニスタンドルーペ TSK(ティ・エス・ケイ)

    ミニスタンドルーペ

    TSK(ティ・エス・ケイ)(2件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    ルーペタイプでライト付きなので、凸凹のある物や細かい細工などがとても見やすくなるルーペです。また、スタンド式にもなりますので両手が使えとても便利です。
    種類スタンドルーペ本体寸法(mm)約220×97×20本体質量(g)約156レンズ径(Φmm)約87倍率(倍)約2/4材質(レンズ)アクリル樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 縞見ルーペ 1枚レンズ カートン

    縞見ルーペ 1枚レンズ

    カートン
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利なルーペです。 縞見ルーペはインチ目盛りも刻んであり、R412は四方目盛りです。
    用途精密作業に。TGK品番200-75-32-22倍率(倍)7
  • 拡大鏡 MIZAR(ミザールテック)

    拡大鏡

    MIZAR(ミザールテック)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    5日以内出荷
    小さな文字などを見るのに使いやすい手持ちルーペです。傷がつきにくいガラスレンズを使用しています。
    レンズガラスレンズ
  • 携帯式デジタル顕微鏡 ミクル スリーアールソリューション

    携帯式デジタル顕微鏡 ミクル

    スリーアールソリューション
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    拡大しながら、同時に対象の大きさを簡易計測できる、携帯型デジタル顕微鏡「ミクル」。手持ちでもスタンドでも使える2WAY設計で、現場での検査や細部確認をスムーズに行えます。4インチの大画面と調光式LEDが細かな差をくっきり映し出し、非接触での観察にも対応。軽量約105gのコードレス設計で、精密機器の検査から宝石鑑定、クラフト鑑賞まで幅広く活躍します。
    仕様●光学×デジタルズーム:10倍/13倍/17倍●光学ズーム:6倍セット内容携帯式デジタル顕微鏡ミクル 本体・USBケーブル・TFカード(本体に装着済)・クロス寸法(mm)(約)172×132×32質量(g)(約)105センサー1/4インチCMOSセンサ光源白色LED×4バッテリー3.7V 1200mAh使用時間約180分 ※無操作の場合10分でスリープモードに入ります解像度センサ:1280×720 モニタ解像度に依存、モニタ:800×480保証期間ご購入日から6カ月間焦点距離(mm)15~19充電時間(分)110デジタルズーム1.67倍/2.17倍/2.83倍モニタ4インチ静止画サイズ解像度 1920×1080、フォーマット JPG動画サイズ解像度 1280×720、フレームレート 30、フォーマット AVI
  • フルスペクトル LED照明拡大鏡 オーツカ光学

    フルスペクトル LED照明拡大鏡

    オーツカ光学
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1台
    3日以内出荷
    OLIGHT7にはオーツカ光学が培った照明拡大鏡のノウハウが全て注ぎ込まれています。照明機能は、照度をコントロールする光量調節機能は勿論の事、角形レンズ搭載製品では初めて、レンズ外周の四辺すべてにLEDを配置し影の無い照明を提供する他、。上下/左右と点灯位置を切り替えて照明が点く分割点灯、更に新機能として、照明の光色を変化させる調色機能も標準装備し、あらゆる素材や形状の加工物の検査に対応しています。レンズには、OLIGHT5シリーズで評価の高い「BIG-レクタレンズ」を採用しており、2X、4Xの倍率の他、1個のフレームに3つの倍率をセットした358ARをラインナップ。更に新開発のLA-2やLA3-Sと言ったレンズアダプターを装着すれば、角形のレクタレンズは勿論の事、より倍率の高い8Xや10Xも装着して使用が可能になります。
    質量(kg)2.4(レンズ含まず)電圧(V)100・50/60Hz定格消費電力(W)22レンズ交換レンズ方式(BIG-レクタレンズ)光源LED調光の可否有り(100~10% 10段階調節)
  • カラバールーペ15cm 共栄プラスチック

    カラバールーペ15cm

    共栄プラスチック
    ¥729税込¥802
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    センターのカラーラインと文字を重ねることで2倍率で瞬時に読取ることができる、カラーバールーペ15cm。カラーラインで本や書類、辞書や新聞、表やグラフ等の細かい行の読み取りを簡単に。さらに、ラインの部分が2倍に拡大されて見やすく。文字のばらつきを防ぎストレスだった行の読み取りが簡単にできます。アクティブシニアに、事務系書類の読取り作業をする若い世代にも大人気。こんなのほしかった!の声から誕生した画期的な読みやすさのルーペです。・センターのカラーラインと文字を重ねることで瞬時に読取ることができる。・ 一行一行を読取り易くし、さらに文字の大きさも2倍に拡大。・今まで分かり辛かった行の読取りがストレスなくスムーズに。目にかかるストレス軽減。・行読みのばらつきを防ぎ、長時間の読取り作業でも目が疲れにくい。・通常の文章読取りはもちろん、事務書類の読取りや実験グラフなどの読取りにも効果を発揮。・使わない時はデスクに置いてペーパーウェイトとしてもご利用いただけます。・ライトラベンダー・ライトグリーン・グリーン・ピンク・イエローの5色展開。
    仕様瞬間読取り機能/A5サイズ短辺・A6サイズ長辺が端から端まで読める材質アクリル樹脂製タイプ置き型ルーペ倍率(倍)2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約25×152×12
  • ルーペ ケニス

    ルーペ

    ケニス
    ¥779税込¥857
    1個(1個)
    欠品中
    スタンダードな手持式ルーペです。
    倍率4倍レンズ径(Φmm)40Φ
  • LED照明拡大鏡 オーツカ光学

    LED照明拡大鏡

    オーツカ光学
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個(1個)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    LED光源を使用した照明付拡大鏡です。大型光学レンズを使用し、見やすい設計になっています。光学レンズは脱着式で、簡単に交換レンズを取付けられます。
    寸法(mm)180×190×350レンズ径(Φmm)130照明10WLED照明
  • LED照明拡大鏡 オーツカ光学

    LED照明拡大鏡

    オーツカ光学
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
    質量(kg)2.2(レンズ無し・本体質量)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)100~125V:9、200~240V:10入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグアーム長さ(mm)380光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバーポール高さ(mm)410防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)アダプタサイズ96×44×29H(mm)(電線含まず)、質量0.3kg(電線含む)ヘッド寸法(mm)Φ230調光の可否無し
  • LED照明拡大鏡 TRUSCO

    LED照明拡大鏡

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    蓋つきでレンズを保護します。滑らかなレンズの表面が目の疲労を抑制します
    用途外観目視検査に。幅(mm)210奥行(mm)310電源(V)100-240消費電力(W)5全高(mm)440電源コード(m)約1.5光源SMD LEDレンズサイズ(mm)127標準消費電力料金(円/h)0.14
  • 手持ちルーペ 大型LEDライト付き 1.8倍 小レンズ 6倍 130mm I.L.K(池田レンズ工業)

    手持ちルーペ 大型LEDライト付き 1.8倍 小レンズ 6倍 130mm

    I.L.K(池田レンズ工業)
    ¥3,788税込¥4,167
    1個
    当日出荷
    大きくて見やすい!小レンズ付きの大型LEDライト付ルーペ。
    仕様●品名:130mmLEDライト付大型手持ちルーペ●品番:W-130LH●レンズサイズ(約):直径 130 mm●倍率:1.8倍(小レンズ:6倍)●重量:約 231 g●箱入り重量:約307 g●箱入サイズ:約150x317x35mm●レンズ材質:アクリル●商品サイズ(約):147x273x33mm●使用電池:単4電池4本(別売り)アズワン品番65-3905-93
  • AMCルーペ MRL-2206B (ブラック) アルファーミラージュ

    AMCルーペ MRL-2206B (ブラック)

    アルファーミラージュ
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷
    付属品ストラップ、袋寸法(mm)28×60×25色ブラック質量(g)39レンズ倍率10倍/22mmトリプレット
  • LED照明拡大鏡 SKKL-CF オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 SKKL-CF

    オーツカ光学
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    翌々日出荷から6日以内出荷
    LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
    タイプコンパクトフリーアーム式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
  • ハンドグリップルーペ No.3007 (7倍) 京葉光器(LEAF)

    ハンドグリップルーペ No.3007 (7倍)

    京葉光器(LEAF)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    手持ちタイプのグリップルーペです。すべり防止機能として外周にラバーを巻いています。レンズサイズも大きいのでバリやハンダ付け確認等の精密部品・電子部品など外観目視検査に最適です。携帯に便利なストラップ付き。
    付属品ストラップ質量(g)120倍率7×レンズΦ53.5mm 光学ガラスレンズ 2枚寸法(Φ×mm)62×32
  • LEDワイドライトルーペ エッシェンバッハ

    LEDワイドライトルーペ

    エッシェンバッハ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    従来のLEDワイドライトルーペ1511-3に比べレンズサイズが130%大きくなりました。 ゆがみの少ない非球面レンズのクリアに見える部分のみを効果的に抜き出した角形レンズです。 LEDライト付なので暗い場所でも使用でき、鮮やかに拡大します。 付属の輝度キャップを付ければ輝度やライトカラーを変えられます。
    用途一般検査用。 地図や時刻表、新聞等の確認作業に。付属品単三電池×2本、輝度調節キャップ(イエロー・オレンジ・ブライト)、専用レンズキャップトラスコ品番217-6910材質レンズ:PXM光学樹脂、本体:ABS樹脂幅(mm)70全長(mm)205高さ(mm)30電源単3乾電池×2本(付属)倍率(倍)3ランプ替ランプ:交換不可レンズサイズ(mm)90×55RoHS指令(10物質対応)対応
  • せぼね君ルーペ読書用 共栄プラスチック

    せぼね君ルーペ読書用

    共栄プラスチック
    ¥4,298税込¥4,728
    1台
    5日以内出荷
    読書や手芸、塗り絵、細かい作業などに最適な置き型タイプルーペ、せぼね君ルーペ読書用。 両手が使えて趣味や仕事での細かい作業に最適なルーペです。 手元がはっきり見やすくなります。 ネックの部分が背骨のように曲がる機能で、フレームの向きを自由に調整できます。 A4サイズの紙面も視界にスッポリ入るワイドフレーム。 厚さ1mmのフラットなレンズは画面が明るく歪みの少ない1.8倍率。 ビス穴が有り、壁面にも取り付け可能です。
    付属品専用レンズカバー長さ(mm)せぼね部:250色アイボリーフレームABS樹脂製倍率(倍)1.8レンズアクリル樹脂製(フレネルレンズ)材質(ジョイント)ABS・POMレンズ有効径(mm)縦140×横193×厚1材質(台座)ABS樹脂製(スチールプレート付)
  • シートレンズ カードタイプ 共栄プラスチック

    シートレンズ カードタイプ

    共栄プラスチック
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    超薄型!小さな文字もワイドに見れるシートレンズ。 薄型ですので収納にとても便利です。 カードタイプルーペ。 倍率3.5倍で、細かい文字や地図を見るのに最適です。 コンパクトで携帯するのに便利です。 持ち運びするのにちょうどいい大きさです。 手帳等に挟んでお使い下さい。 シートレンズは、平面状でありながら、球面レンズの効果を持っております。 光学的にはフレネルレンズと呼ばれます。
    倍率(倍)3.5ケース色ブラックレンズ塩化ビニール樹脂製寸法(縦×横)(mm)85×55ケース塩化ビニール樹脂製
  • LEDライトルーペ MIZAR(ミザールテック)

    LEDライトルーペ

    MIZAR(ミザールテック)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    6日以内出荷
    LEDライトで暗くても使用できるコンパクトサイズのライトルーペです。LEDライト付のポケットルーペで、細かな文字を見たり、暗い場所でのご使用時に重宝します。
    寸法(mm)118×47レンズ径(Φmm)35×40倍率(倍)3レンズプラレンズライト種類発光ダイオード(LED)
  • LED照明拡大鏡 クランプ保持型 TRUSCO

    LED照明拡大鏡 クランプ保持型

    TRUSCO
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    当日出荷
    設置スペースの少ないフリーアーム式です。待機電力は0Wです。透明な光学ガラス製レンズを使用しています。倍率は使い勝手の良い低倍率に設定して有ります。信頼の日本製です。広い視野により一度に多数の検査が可能です。
    用途金属部品や樹脂部品の目視検査に。幅(mm)230高さ(mm)604電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)9レンズ径(Φmm)130電源コード(m)1.8保護等級IP20アーム長さ(mm)1000光源色白材質(レンズ)光学ガラス電球の種類LED標準消費電力料金(円/h)0.27
  • LEDアーム式ワイド照明拡大鏡 1.75× アズワン

    LEDアーム式ワイド照明拡大鏡 1.75×

    アズワン
    ¥28,000税込¥30,800
    1個
    翌々日出荷
    大型レンズで広範囲観察に調光付きで、好みの明るさに調整できます。ルーペとアームの接合部によって、様々な角度に変えることができます。
    材質本体/ABS樹脂・スチール、レンズ/ガラス質量(kg)約3.2電源(V)AC100~240(ACアダプター付属)消費電力(W)12倍率1.75×レンズ径(Φmm)178電源コード(m)1.8アーム長さ(mm)上/460、下/470光源LED×168個アズワン品番4-446-01クランプ取付幅(mm)10~60
  • LEDライト付繰り出しルーペ MGシリーズ アズワン

    LEDライト付繰り出しルーペ MGシリーズ

    アズワン
    ¥5,940~税込¥6,534~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    トリプレットレンズを採用しています。LEDライトを搭載しており手元が明るい状態で作業を行えます。明るい視野で作業可能なコンパクトルーペ
    付属品革製ケース、電池交換用ツール材質レンズ/ガラス質量(g)約55電源LR927ボタン電池×3個(テスト用付属)レンズ径(Φmm)21光源白色LED×6個LED白色LED(付属)折りたたみ寸法(mm)45×27×24
  • ペン型拡大鏡 24~53× VWR

    ペン型拡大鏡 24~53×

    VWR(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    当日出荷
    LEDライト付き、ポケットサイズのペン型の拡大鏡です。
    全長(mm)132.1質量(g)20電源ボタン電池(3xLR41・テスト用付属)倍率24~53×寸法(縦×横)(mm)17.7×12.7アズワン品番4-2040-01
  • 検査照明バーライト TRUSCO

    検査照明バーライト

    TRUSCO
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    当日出荷
    表面のキズやホコリの検査ができます。 照明拡大鏡の蛍光灯では困難な検査に拡大鏡の補助光源として最適です。
    用途自動車部品や精密機械部品、電子部品、樹脂部品、フィルムなどの外観目視検査に。 切削加工や糸ノコ作業などにおけるケガキ線の照明。 凹凸エンボスなどの傷・ムラの検査。幅(mm)224高さ(mm)38奥行(mm)34コード長さ(mm)1800
  • スタンド式LED拡大鏡 SK(新潟精機)

    スタンド式LED拡大鏡

    SK(新潟精機)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    翌々日出荷
    高寿命、省電力なLEDライト付です。 双眼で見やすい大型レンズです。 レンズを保護するフタ付です。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
    用途精密部品などの組み立て、検査用に消費電力(W)15定格電圧(V)AC100全高(mm)430範囲(mm)レンズ可視:Φ140倍率(倍)4電源コード(m)1.8色温度(K)5000照度(Lx)5500RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)84
  • 繰出しルーペ ケニス

    繰出しルーペ

    ケニス
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    2枚又は3枚のレンズを組み合わせて使用できる繰出しルーペです。
    レンズ径(Φmm)25
  • ワイドスタンドルーペ 6倍 エッシェンバッハ

    ワイドスタンドルーペ 6倍

    エッシェンバッハ
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    質量(g)40全高(mm)48倍率(倍)6レンズサイズ(mm)50外径(mm)52×56アズワン品番2-5682-01
  • クリップセーフティ エッシェンバッハ

    クリップセーフティ

    エッシェンバッハ
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    質量(g)19
  • LED付スライドポケットルーペ TRUSCO

    LED付スライドポケットルーペ

    TRUSCO
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    スライド型でポケットへの収納に便利です。 レンズを開くとLEDが点灯します。LED付ですので手元が暗くても使えます。
    用途一般検査用。細かい文字や部品の拡大に。仕様替ランプ交換不可トラスコ品番798-5436幅(mm)90厚さ(mm)13全長(mm)145質量(g)49奥行(mm)53電源ボタン電池(CR2016)×2個(別売)倍率(倍)3レンズサイズ(mm)45収納時寸法(mm)90材質(ボディ)ABS材質(レンズ)アクリル
  • 目盛付ルーペ クリアー光学

    目盛付ルーペ

    クリアー光学
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    アルミのプレートに目盛が印刷されており、印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適のルーペです。
    寸法(mm)72×64質量(g)50レンズ径(Φmm)30目盛(mm)1倍率(倍)5材質(レンズ)高倍率ガラスアズワン品番64-5274-77
  • 高倍率ミニスタンドルーペ クリアー光学

    高倍率ミニスタンドルーペ

    クリアー光学
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)(アーム)54×(台座)45材質(レンズ)高級白ガラス(3枚構成)
  • LEDライト付ルーペ クリアー光学

    LEDライト付ルーペ

    クリアー光学
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)60×31×25質量(g)26レンズ径(Φmm)23倍率(倍)4/6/10光源白色LED使用電池LR726×4材質(レンズ)アクリル(2枚)アズワン品番64-5274-52
  • 非球面高倍率ルーペ クリアー光学

    非球面高倍率ルーペ

    クリアー光学
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    レンズの大きさに対して通常より強度(高倍率)の手持ちタイプのルーペ(虫眼鏡・拡大鏡・天眼鏡)です。 通常の手持ちルーペ(約2倍程度)では少し物足りないという方にお勧めです。 また、歪を抑える非球面レンズ設計なのでより明るく鮮明に見えます。 傷防止コート付アクリルレンズで軽量なので手の負担を軽減します。 安心の日本製で細部までしっかりと仕上げています。
    材質(レンズ)非球面アクリル(キズ防止コート付)
  • デスクルーペ クリアー光学

    デスクルーペ

    クリアー光学
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    欠品中
    寸法(mm)60×60×35質量(g)190レンズ径(Φmm)60倍率(倍)5材質(レンズ)白ガラスアズワン品番64-5275-51
  • スケールルーペ RCS-22 MIZAR(ミザールテック)

    スケールルーペ RCS-22

    MIZAR(ミザールテック)(2件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    22倍のスケール付ルーペです。0.1mmのスケールが付いています。
    仕様3枚レンズ(0.1mmスケール)倍率22レンズ径(Φmm)15
ルーペ/拡大鏡