カテゴリ
絞り込み
倍率(倍)
ブランド
- モノタロウ(15)
- オーツカ光学(266)
- クリアー光学(154)
- I.L.K(池田レンズ工業)(147)
- エッシェンバッハ(119)
- MIZAR(ミザールテック)(93)
- エスコ(80)
- 京葉光器(LEAF)(73)
- ビクセン(52)
- KONTEC(コンテック)(41)
- 共栄プラスチック(39)
- TRUSCO(32)
- Carson(カールソン)(30)
- SK(新潟精機)(27)
- ENGINEER(エンジニア)(25)
- TSK(ティ・エス・ケイ)(25)
- エイチ・エー・エー光学(25)
- RS PRO(22)
- TGK(東京硝子器械)(21)
- シンワ測定(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

高倍率メタルルーペ RC-1316
MIZAR(ミザールテック)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷3枚レンズ構成の16倍メタルルーペです。検査、調査、自然観察にどうぞ。仕様3枚レンズ構成倍率16レンズ径(Φmm)13
高倍率メタルルーペ RA-1520
MIZAR(ミザールテック)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷20倍のアクロマートレンズを使ったメタルルーペです。種子のなどの検査、鉱物の鑑定、自然観察にご利用ください。仕様アクロマートレンズ倍率20レンズ径(Φmm)15
スケールルーペ 15倍
I.L.K(池田レンズ工業)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷トラスコ品番805-2090質量(g)53種類スケールルーペ倍率(倍)15レンズ白ガラスレンズレンズサイズ(mm)20サイズ(mm)Φ37×40mm
中型スタンドルーペ90
I.L.K(池田レンズ工業)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷トラスコ品番805-1994材質ガラス・鉄・真鍮・他質量(g)835種類スタンドルーペ倍率(倍)2.5レンズガラスレンズアーム長さ(mm)200レンズサイズ(mm)90サイズ(mm)縦98×横98× 高66 (mm)
双眼ヘッドルーペ 補助レンズ付
I.L.K(池田レンズ工業)¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質ガラス・プラスチック・合皮・他種類ヘッドルーペレンズホワイトガラスレンズレンズサイズ(mm)22×38サイズ(mm)縦 220×横200×高50 (mm)頭部最大:65(mm)
ライト付スケールルーペ8倍
I.L.K(池田レンズ工業)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷トラスコ品番805-2054質量(g)68g(電池別)種類スケールルーペ目盛0.1mm刻み1cm目盛(アルミ板)倍率(倍)8レンズサイズ(mm)24使用電池単3電池2個使用(別売)サイズ(mm)縦133×横50×高45 mm
LEDライト付ヘッドルーペ
I.L.K(池田レンズ工業)¥9,898~税込¥10,888~1個3日以内出荷時計工具、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なルーペです。 メガネを着用されたままでもルーペをご使用いただけます。 両手が自由に使えて細かい作業に適しています。 精度の良い光学硝子レンズを使用しています。 交換レンズ(別売)を使用すれば4種類の倍率が使用できます。 通常の使用では1.8倍,2.3倍の倍率でも十分良く見えます。かなり細かいものを見て作業をしたい方は2.7倍をお選びください。 3.5倍は作業するにはピントが合う距離が短く,検査向きの倍率とお考えください。 ※ボタン電池を2個付属しています。(この電池はテスト用なので寿命が短いです)種類ヘッドルーペ光源LED発光ダイオードレンズサイズ(mm)22×38 mm(1枚)使用電池CR2016リチウムバッテリー(2個)本体サイズ(mm)縦 220×横200×高88 (mm) 頭部最大:65(mm)材質(レンズ)ホワイトガラスレンズ
インスペクションルーペ(15倍)
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷レンズスリーブを上下させて焦点微調整が行えます。 着脱可能な目盛板付。 保管に便利なプラスチック収納ケース付。トラスコ品番848-1850種類インスペクションルーペ倍率15レンズ径(Φmm)20レンズ構成シングル3枚RoHS指令(10物質対応)対応
まるごとルーペ(ブルーライン)
KONTEC(コンテック)(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷ルーペにラインが入っているので、書類や帳簿、辞書など細かい文字が詰まっているものを見るのに大変見やすくできています。 高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっています。 ブルーのライン上に見たい列に合わせると使い勝手が良いです。寸法(mm)W25×D12×H160質量(g)40材質(レンズ)アクリル樹脂拡大率(倍)約2.5
双眼メガネルーペ(クリップタイプ)
I.L.K(池田レンズ工業)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷視野が広く使いやすいクリップタイプのルーペです。持ち運びにも便利なソフトケース付です。用途両手を使う細かい作業、検品作業。読書などにも。セット内容本体、レンズ、ソフトケース、レンズクロス材質レンズ:アクリル、フレーム:ABS樹脂タイプクリップタイプ種類メガネルーペレンズサイズ(mm)45×110
LEDライト付ルーペ (クリップ)
光¥2,798税込¥3,0781個当日出荷アクリル製レンズなので、軽くてわれにくいです。連続20時間使用可能用途部品の組立て・検査。トラスコ品番405-2226材質レンズ:アクリル、本体:ABS全長(mm)310質量(g)145種類スタンドルーペ電源ボタン型電池(LR43)×3個(付属)倍率(倍)2レンズサイズ(mm)105
フレンネルルーペ(カードルーペ)
クリアー光学¥219~税込¥241~1個5日以内出荷から9日以内出荷フレンネルレンズは薄くて軽いカード型のルーペです。持ち運びに便利な小型サイズからA4サイズの大型まで用途に合わせてお選びいただけます。種類カードルーペ材質(レンズ)フレンネル
シュタインハイル・ルーペ
東海産業(PEAK)(5件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ポケットに入る小型ながら、色収差の補正された高級タイプです。寸法(mm)39×24×22種類携帯用
ポケットルーペ
ENGINEER(エンジニア)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷倍率が3・4・5倍の3枚のレンズの組み合わせによって最大11倍の倍率が得られる全長(mm)83種類ポケットルーペレンズ径(Φmm)19倍率(倍)3、 4、 5RoHS指令(10物質対応)対応
LEDライト付スケールルーペ
NSK¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷・白色目盛線を新採用したことで、従来の黒色目盛線では見えづらかった黒っぽいワークも、スケール板の交換なしで見えやすくなりました!。・0.1mm単位の快段目盛仕様!。・有効径28mmは従来品(LSL-35)の1.4倍の大きさ。大きく見えやすいレンズになりました。・メーカー従来比約4倍の明るさに加え、時間経過による減衰を改善し、明るく見やすくなりました。付属品スケール板(取付済)、接眼部キャップ、充電用USBケーブル(約50cm)、収納ケース、ウエス材質レンズ:ガラス寸法(mm)スケール板:Φ35×D1.3質量(g)約110寸法(直径Φ×高さH)(mm)47×59目量(mm)0.1使用温度(℃)5~40目盛(mm)10-0-10、白黒クロス倍率(倍)10有効径(Φmm)28視野26mm充電時間(時間)約2内蔵電池リチウムイオン電池連続点灯時間(分)約40
ペンダントルーペ
I.L.K(池田レンズ工業)¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷ホワイトガラスレンズ/カラー:2種類(金・銀)材質ガラス・金属・他長さ(mm)チェーン:76色金・銀質量(g)15レンズホワイトガラスレンズレンズサイズ(mm)35×25
虫メガネ
MIZAR(ミザールテック)¥459税込¥5051個5日以内出荷カラフルな小型手持ちルーペです。軽くて可愛い小さなルーペで、植物や昆虫の観察などに役立ちます。レンズ径(Φmm)45倍率(倍)4.5レンズアクリルレンズ
高倍率ルーペ
MIZAR(ミザールテック)¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷レンズが3枚付いた高倍率ルーペです。目的に合わせて倍率を変えられる優れものです。レンズ径(Φmm)36倍率(倍)4(×3枚) / 10(※3枚合わせた場合)レンズガラスレンズ
携帯型LED顕微鏡
スリーアールソリューション¥18,980税込¥20,8781個当日出荷検査や確認作業の効率化に役立つ、据え置きタイプの携帯型デジタル顕微鏡。 。固定焦点設計により、本体を対象物の上に置くだけでピントが合い、調整に時間を取られることなく観察できます。 。用途に応じて切り替えられる上部・側面ライトを搭載し、反射を抑えた観察が可能。静止画・動画の保存にも対応し、検査記録や情報共有にも活用できます。仕様●光学×デジタルズーム:6倍、8倍、10倍●光学ズーム:5 倍●静止画サイズ/フォーマット:720×720、JPG●動画サイズ/フォーマット:720×720、AVIセット内容本体・収納袋・USBケーブル・TFカード・クロス・リセット用ピン寸法(mm)(約)130×87×64質量(g)(約)165入力電圧(V)5光源白色LED×4、UVLED×4、サイドLED(白色)×3解像度モニタ:480×480保証期間ご購入日から1年間充電時間(時間)(約)1.5動作時間約1 時間30分 ※使用モードにより異なります入力電流(A)1撮像素子1/4 CMOSバッテリー容量(mAh)1100画素数カメラ:100万画素 ※モニタ解像度に依存デジタルズーム1.2倍、1.6倍、2倍モニターサイズ2.8インチ
マイスタールーペ
アズワン¥48,980税込¥53,8781台当日出荷目に優しいインバータの採用で、蛍光灯のちらつきをカットしています。レンズは前後・上下・傾斜など任意の位置での固定が可能です。サークル灯のムラのない光で、影のできにくい構造です。アーム付きですので広範囲での検査・作業が可能です。質量(kg)2.3電源AC100V 50/60Hz倍率3.5レンズ径(Φmm)130クランプ幅(mm)58アーム長さ(mm)上/490、下/520照明20W円型蛍光灯(FCL-20W)電源コード1.8m(2Pタイプ)アズワン品番2-5395-01蛍光灯1本移動量(mm)【ルーペ】縦/約900、横/約900
スケールルーペ用ガラス板
NSK¥1,098税込¥1,2081個当日出荷スケールルーペ用のガラス板です。用途交換用スケール板に付属品収納ケース適合機種NSL-10-S、NSL-10-1、NLSL-10-1、NLSL-15-1材質本体/ガラス本体質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×1.3×35
クリップ式ルーペ KL-1720PC
MIZAR(ミザールテック)¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷レンズの角度を自由自在に変えられるグースネックタイプのクリップ式ルーペです。クリップ式なので様々な物に取付可能です。質量(g)約200範囲(mm)クリップ部:約50レンズ径(Φmm)100倍率(倍)2、サブレンズ:4レンズプラスチックレンズアーム長さ(mm)約230
メタルルーペ W-15LED
MIZAR(ミザールテック)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷LEDライトが付いた10倍のルーペです。その他LEDライト付(LR-1130×3個使用)、ケ-ス付レンズ径(Φmm)20.5倍率(倍)10レンズトリプレットレンズ
LEDルーペ付きスタンド
STAR Light¥1,198税込¥1,3181個当日出荷軽量、コンパクトで持ち運びに便利、たためば手に収まります。ルーペとLEDライト(COBライト×1灯、LED球×4灯)が有りLEDスタンドとして、また文字を大きく見る事が出来ます。付属品取扱説明書寸法(mm)約93×67×37材質(本体)ABS樹脂、アクリル質量(g)110電源単4形乾電池×3本(別売)光源COB×1灯、白色LED×4灯連続点灯時間約8時間 (COB +白色点灯時)点灯方式3モード明るさ(Lm)【COB】40【白色LED】20【COB+白色LED同時点灯】60
カラバールーペ15cm
共栄プラスチック¥729税込¥8021本当日出荷から5日以内出荷センターのカラーラインと文字を重ねることで2倍率で瞬時に読取ることができる、カラーバールーペ15cm。カラーラインで本や書類、辞書や新聞、表やグラフ等の細かい行の読み取りを簡単に。さらに、ラインの部分が2倍に拡大されて見やすく。文字のばらつきを防ぎストレスだった行の読み取りが簡単にできます。アクティブシニアに、事務系書類の読取り作業をする若い世代にも大人気。こんなのほしかった!の声から誕生した画期的な読みやすさのルーペです。・センターのカラーラインと文字を重ねることで瞬時に読取ることができる。・ 一行一行を読取り易くし、さらに文字の大きさも2倍に拡大。・今まで分かり辛かった行の読取りがストレスなくスムーズに。目にかかるストレス軽減。・行読みのばらつきを防ぎ、長時間の読取り作業でも目が疲れにくい。・通常の文章読取りはもちろん、事務書類の読取りや実験グラフなどの読取りにも効果を発揮。・使わない時はデスクに置いてペーパーウェイトとしてもご利用いただけます。・ライトラベンダー・ライトグリーン・グリーン・ピンク・イエローの5色展開。仕様瞬間読取り機能/A5サイズ短辺・A6サイズ長辺が端から端まで読める材質アクリル樹脂製タイプ置き型ルーペ倍率(倍)2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約25×152×12
カードルーペMIERRE
共栄プラスチック¥499税込¥5491枚当日出荷から5日以内出荷サッと取り出してすぐに使える、カードタイプルーペ MIERRE~ミエール~。「すぐに取り出せる」 「人目が気になる」 「荷物が増える」 「どこに入れたか忘れる」などのお声を基に実用的でノーブルなカードルーペができました。モダンでハイセンスな雰囲気のケースカラーは全6色のラインナップ。落ち着いたトーンのケースは、色ごとに異なるテイスト。シックで大人なパッケージです。~スペックも充実した本格派ルーペ~。・カード型タイプ(85mm×55mm)でポケットやケースに収納可能。サッと取り出してすぐに使えます。・安心の日本製で歪みの少ない薄型のフレネルレンズを採用。・倍率は3.5倍で小さな文字や商品の品質表示、値札なども見えます。・ルーペをケースに入れて持ち運びすることができ、レンズを傷つけません。リーズナブルでも「きちんと感」と「上品さ」のある、本格派のカードタイプルーペ MIERREは大人のギフトにもぴったりの一品です。材質塩化ビニール樹脂製タイプカード型倍率(倍)3.5寸法(縦×横)(mm)ケース:約60×93寸法(縦×横×厚さ)(mm)レンズ:55×85×0.4
LED照明拡大鏡
オーツカ光学¥38,980~税込¥42,878~1個(1個)5日以内出荷から8日以内出荷LED光源を使用した照明付拡大鏡です。大型光学レンズを使用し、見やすい設計になっています。光学レンズは脱着式で、簡単に交換レンズを取付けられます。寸法(mm)180×190×350レンズ径(Φmm)130照明10WLED照明
F型クランプ金具
オーツカ光学¥4,798税込¥5,2781個当日出荷従来のクランプ金具と比較して製品をデスクに取り付けた際の固定位置を前進させ、。剛性を高める事で使用時の安定性向上を図る事が可能です。用途主な適合機種:OLIGHT6-F,OLIGHT5-F,ENVL6K-F/CF,MGL-F/C,。 ENVL-F/CF,SKKL-F/CF ,SL130F/SL120F,ボアルーペF,バーライトF,。ML230F,EL270F,OLIGHT3L-F,OLIGHT3F,旧型SKKL-F/CF,旧型ENVL-F/CF,。OLIGHTF(廃盤品),LSK-F/CF(廃盤品),LSKs-F/CF(廃盤品),LEK-F/CF(廃盤品),LEKs-F/CF(廃盤品)
ツインフォーカスルーペ75mm
Kenko(ケンコートキナー)¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷白と黒のツートンカラーでシンプルデザインの手持ち拡大鏡。持ち手の黒ライン部は滑りにくい素材を使用し、持ちやすくなるよう工夫しています。倍率の高い小玉レンズ付で、さらに見やすく!倍率2(小玉3.5倍)本体質量(g)約59レンズ径(Φmm)75材質(レンズ)アクリル樹脂本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87.5×185.5×16.5
精密リネンテスター
エッシェンバッハ¥9,498税込¥10,4481個6日以内出荷繊維や印刷などの検査に使用するルーペ。折りたたむことができ、携帯に便利。仕様●サイズ:レンズ/20mm径、本体/35×46×43mm●材質:レンズ/光学ガラス、本体/真鍮●倍率:6倍アズワン品番65-8303-45