絞り込み
ブランド
倍率(倍)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: ルーペ/拡大鏡

ルーペとは、小さな物を拡大して表示させるために使用される道具です。手持ち式や卓上式をはじめ、スケールルーペ、ヘッドルーペ、ライト付きなどがあり、用途や目的はそれぞれ異なります。最も人気が高いヘッドルーペは、ヘッドバンド付きで、両手で作業する際に便利なルーペです。ヘッドルーペでは、重ね合わせタイプよりレンズ交換式の方がクッキリと見えます。また、レンズを重ね合わせることで倍率を上げることも可能です。スケールルーペはガラス製のスケールが入っているルーペ。ネガ、ポジフィルムを検査するときなどに使用されます。
1,620件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非球面高倍率ルーペ クリアー光学非球面高倍率ルーペクリアー光学
6,798税込7,478
1個
6日以内出荷
レンズの大きさに対して通常より強度(高倍率)の手持ちタイプのルーペ(虫眼鏡・拡大鏡・天眼鏡)です。 通常の手持ちルーペ(約2倍程度)では少し物足りないという方にお勧めです。 また、歪を抑える非球面レンズ設計なのでより明るく鮮明に見えます。 傷防止コート付アクリルレンズで軽量なので手の負担を軽減します。 安心の日本製で細部までしっかりと仕上げています。
材質(レンズ)非球面アクリル(キズ防止コート付)
非球面ルーペ クリアー光学非球面ルーペクリアー光学
3,490税込3,839
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
レンズの大きさに対して通常より強度(高倍率)の手持ちタイプのルーペ(虫眼鏡・拡大鏡・天眼鏡)です。 また、歪を抑える非球面レンズ設計なのでより明るく鮮明に見えます。 安心の日本製で細部までしっかりと仕上げています。
材質(レンズ)非球面アクリル(キズ防止コート付)
携帯ルーペ クリアー光学携帯ルーペクリアー光学
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
高倍率を高精度に観察できる携帯用鑑定ルーペ(虫眼鏡・拡大鏡)です。 軽量コンパクトボディで持ち運びに便利。 傷のつきにくいガラスレンズを使用し、安心の国産・高性能設計です。
レンズ径(Φmm)30材質(レンズ)ガラス
デスクルーペ クリアー光学デスクルーペクリアー光学
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
鮮明に見える高級白ガラスレンズを使用。 置くだけで文字を拡大します。ペーパーウェイト(文鎮)としても使用できます。
材質(レンズ)高級白ガラス
ポケットルーペ ギガ・セレクションポケットルーペギガ・セレクション
1,798税込1,978
1個
当日出荷
シンプルなポケットルーペ。持ち運びに便利!
寸法(mm)(本体)閉36×25×18/開60×25×18、(レンズ)直径21材質(本体)亜鉛合金質量(g)48材質(レンズ)ガラス
スライド式LEDルーペGSL21008 ギガ・セレクションスライド式LEDルーペGSL21008ギガ・セレクション
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ルーペをスライドさせて引き出すと、同時にLEDが点灯します。
寸法(mm)(本体)閉54×35×24/開82×35×24、(レンズ)直径21材質(本体)プラスチック質量(g)36照明LED使用電池LR1130×3個(付属)材質(レンズ)ガラス
最高級ルーペ カリナンPRO-10倍 カートン最高級ルーペ カリナンPRO-10倍カートン
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
色収差、歪曲収差などを充分に補正したレンズ設計。 レンズによる色付き防止のため、分光透過率の優れた光学レンズを使用。 レンズはコーティングなしの完全対称型の三枚貼り合わせを採用。両側から観察できます。
倍率(倍)10レンズ径(Φmm)18仕様三枚貼り合わせシュタインハイルタイプ付属品ケース、ネックストラップ質量(g)40寸法(縦×横)(mm)43(最長79)×24解像力67本/mm以上
虫めがね BeHAUS虫めがねBeHAUS
689税込758
1個
当日出荷
定番の虫めがね。
倍率(倍)3レンズ径(Φmm)38種類手持ち式材質(レンズ)ガラス
スケールルーペ RCS-22 MIZAR(ミザールテック)スケールルーペ RCS-22MIZAR(ミザールテック)(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
22倍のスケール付ルーペです。0.1mmのスケールが付いています。
倍率22レンズ径(Φmm)15仕様3枚レンズ(0.1mmスケール)
高倍率メタルルーペ RS-250 MIZAR(ミザールテック)高倍率メタルルーペ RS-250MIZAR(ミザールテック)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
折りたたむことができるリネンテスターです。置いて見ることができるので昆虫や植物の観察やスケッチにも例用できます。
倍率6レンズ径(Φmm)25仕様シングルレンズ
リネンテスター TSK(ティ・エス・ケイ)リネンテスターTSK(ティ・エス・ケイ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
製番、印刷物、ポジ写真、繊維、宝石などの読みとり・検査・検品・鑑定に。
材質(レンズ)硬質ガラス材質(枠)アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
LEDライト付デスクルーペ TSK(ティ・エス・ケイ)LEDライト付デスクルーペTSK(ティ・エス・ケイ)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
見たいものを乗せるだけで、ピント合わせのいらない、簡単便利なデスクルーペです。
倍率(倍)約5レンズ径(Φmm)約65×35種類デスクルーペ本体寸法(mm)約52×77×40本体質量(g)約50材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
メタルルーペ TSK(ティ・エス・ケイ)メタルルーペTSK(ティ・エス・ケイ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
回転収納式の携帯に便利なコンパクト設計です。
種類ポケットルーペ材質(レンズ)ガラス
LEDライト付ルーペ TSK(ティ・エス・ケイ)LEDライト付ルーペTSK(ティ・エス・ケイ)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
ライトをあてることで、凹凸のある物や細かい細工などがとても見やすくなるルーペです。
種類手持ち式材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
LED照明拡大鏡 WAVE LUXOLED照明拡大鏡 WAVELUXO
105,800税込116,380
1台
7日以内出荷
2方向から照明するシャドーフリー拡大と、左または右の一方向からの方位照明により、対象物の立体感が強調された拡大像を得ることができます。 アームは長いリーチと、垂直と水平方向の最大の動作を提供し、レンズ部は左右にスイングするため、位置決めの自由度が高く、ふらつくことなく、常に正しい位置に静止することができます。 ランプヘッドとアーム間のジョイントにより、照明とレンズがアーム端に対し、上下、左右、軸回転することにより、正確な位置決めを容易にしています。 一体型LEDモジュールを、レンズに対して左右に配置。左右の照明はON/OFF3-ステップ調光を独立して制御できます。 テーブルクランプが標準で付属。倍率追加のために、4倍、6倍、または10倍の補助吸着レンズをこの拡大鏡に取り付けることができます。 消し忘れ防止のため4または9時間後の自動電源オフの設定をすることができます。
材質(アーム)スチール製 (シェード)アルミ製消費電力(W)17入力AC100V、50-60Hzアーム長さ(mm)約1050光源演色性CRI:80、3-ステップ調光機能付(100-50-0%)レンズサイズ(mm)100×168(最大部)色温度(K)(CCT)4000
小型スタンドルーペ65 I.L.K(池田レンズ工業)小型スタンドルーペ65I.L.K(池田レンズ工業)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
倍率(倍)3レンズサイズ(mm)63トラスコ品番805-1991材質ガラス・鉄・真鍮・他質量(g)400種類スタンドルーペレンズガラスレンズサイズ(mm)縦93×横91× 高73 (mm)
時計見/時計用ルーペ4倍[キズミ] 時計工具 I.L.K(池田レンズ工業)時計見/時計用ルーペ4倍[キズミ] 時計工具I.L.K(池田レンズ工業)
799税込879
1個
当日出荷
倍率(倍)4レンズサイズ(mm)23トラスコ品番805-2026質量(g)10種類アイルーペレンズガラスレンズサイズ(mm)32×31×31mm
高倍率非球面ルーペ I.L.K(池田レンズ工業)高倍率非球面ルーペI.L.K(池田レンズ工業)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ペーパーウェイトルーペ I.L.K(池田レンズ工業)ペーパーウェイトルーペI.L.K(池田レンズ工業)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
倍率(倍)3トラスコ品番805-1962材質ABS樹脂寸法(mm)73×34×73(底の直径)質量(g)98種類ドーム型レンズ径(Φmm)65レンズプラスチックレンズ
LEDライト付 スライドルーペW I.L.K(池田レンズ工業)LEDライト付 スライドルーペWI.L.K(池田レンズ工業)
899税込989
1個
当日出荷
どこにでも携帯できるコンパクトな携帯用ルーペです。 レンズは2.5倍と3.5倍のレンズが付属しております。 レンズを2枚重ねることによって倍率が5倍になります。LEDライト付。
レンズ2.5倍(33mm)、3.5倍(25mm)、5倍(25mm)本体サイズ(mm)65×49×17mmトラスコ品番805-2074材質(本体)ABS樹脂質量(g)40使用電池ボタン電池(CR-2032)1個材質(レンズ)プラスチックレンズ
インスペクションルーペ(15倍) エンジニアインスペクションルーペ(15倍)エンジニア(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
レンズスリーブを上下させて焦点微調整が行えます。 着脱可能な目盛板付。 保管に便利なプラスチック収納ケース付。
倍率15レンズ径(Φmm)20トラスコ品番848-1850種類インスペクションルーペレンズ構成シングル3枚RoHS指令(10物質対応)対応
卓上インバータールーペ アルファーミラージュ卓上インバータールーペアルファーミラージュ(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
コンパクトなライト付き卓上ルーペです。机上での細かな作業に大変便利です。
倍率(倍)2レンズ径(Φmm)90質量(g)930種類スタンドルーペ電源AC100V 12W
シートルーペ(小) コンテックシートルーペ(小)コンテック(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
財布にもすっぽり超薄型軽量タイプ。 専用レンズカバー付属で携帯性抜群。 8CMの定規付きで使いやすさアップ。
拡大率(倍)約2.5寸法(mm)W86XD1.5XH54質量(g)5材質(レンズ)アクリル樹脂
ポケットルーペ BeHAUSポケットルーペBeHAUS
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類ポケットルーペ
ルーペ デスク型 シンワ測定ルーペ デスク型シンワ測定(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
中央の赤いガイドライン付で、データ数字読み取りが便利です。携帯に便利なビニケース付です。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペレンズ倍率2倍レンズサイズ(mm)25×150材質本体:アクリル寸法(mm)172×25×12質量(g)44種類デスクルーペ
ピンセットルーペ コンテックピンセットルーペコンテック(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
予約販売
ピンセットと高輝度LEDライトがついたルーペです。暗くてよく見えない場所での細かい作業にピッタリ!白くて明るい高輝度LEDライトを装備ピンセットの先端をLEDライトがスポット照射しますアクリル製レンズを採用。軽くてコンパクトなので持ち運びも簡単です
倍率(倍)約5寸法(mm)W37×D28×H118材質(本体)ABS樹脂質量(g)20(電池込)材質(レンズ)アクリル樹脂
LEDフラッシュルーペ TRUSCOLEDフラッシュルーペTRUSCO
3,598税込3,958
1個
当日出荷
LEDライトが付いた、測定や点検に便利な高倍率ルーペです。レンズはガラス1枚です。直径80mmのワイドレンズです。
用途暗い場所での検査に。倍率(倍)2レンズサイズ(mm)80トラスコ品番394-7581全長(mm)232材質(本体)ABS樹脂質量(g)185種類手持ち式電源単2乾電池×2本(別売)レンズガラス連続使用時間(時間)30(マンガン乾電池)材質(レンズ)ガラス替球交換不可
アイルーペ 京葉光器(LEAF)アイルーペ京葉光器(LEAF)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
目に接眼して使用します。
用途時計などの修理・加工。外径×高さH(Φmm×mm)37×28寸法(mm)(レンズ)23質量(g)10種類アイルーペ材質(レンズ)ガラス
リーフ アイルーペ 京葉光器(LEAF)リーフ アイルーペ京葉光器(LEAF)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
目に接眼して使用します。
用途時計などの修理・加工。倍率(倍)10外径×高さH(Φmm×mm)37×43トラスコ品番219-1318寸法(mm)(レンズ)12/23質量(g)16種類アイルーペ
鑑定ルーペ(コート付) クリアー光学鑑定ルーペ(コート付)クリアー光学
7,198税込7,918
1個
当日出荷から9日以内出荷
高倍率を高精度に観察できる高性能レンズ設計のルーペです。光の反射を抑えるコート付きレンズ。アクロマートとは色収差・歪曲収差を補正したレンズ設計で宝石・鉱物などを精密に観察できます。
付属品ケースタイプ鑑定ルーペ種類携帯用
フレンネルルーペ(カードルーペ) クリアー光学フレンネルルーペ(カードルーペ)クリアー光学
219税込241
1個
当日出荷から9日以内出荷
フレンネルレンズは薄くて軽いカード型のルーペです。持ち運びに便利な小型サイズからA4サイズの大型まで用途に合わせてお選びいただけます。
種類カードルーペ材質(レンズ)フレンネル
ラージ縞見ルーペ(ダブルレンズ) クリアー光学ラージ縞見ルーペ(ダブルレンズ)クリアー光学
14,980税込16,478
1個
当日出荷
縞見ルーペ(リネンテスター)は繊維織物の糸数の測定を目的として作られたルーペです。歪を抑えた2枚レンズ構成設計です。折りたたみ式でコンパクトに収納できて持ち運びにも便利。
レンズ倍率4倍レンズ径(Φmm)50仕様2枚構成質量(g)145タイプラージ縞見ルーペ種類縞見ルーペ目盛2mm(測定範囲50mm)本体寸法(mm)67×85×95材質(レンズ)ガラスアズワン品番64-5275-28
柄付ルーペ TRUSCO柄付ルーペTRUSCO(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
手元にひとつ、幅広い用途で使えます。
倍率(倍)3レンズ径(Φmm)38トラスコ品番250-9083全長(mm)92材質/仕上レンズ:ガラス質量(g)27タイプ虫めがね種類手持ち式
三つ折型ルーペ X6 ブラック TRUSCO三つ折型ルーペ X6 ブラックTRUSCO(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
精密作業に高精度・高倍率のルーペで作業効率アップ。
倍率(倍)6レンズ径(Φmm)30トラスコ品番276-9085材質レンズ:ガラス・アクリル 本体:ABS材質/仕上レンズ:ガラス質量(g)43タイプポケットルーペ種類縞見ルーペ
フラッシュルーペ マルクスフラッシュルーペマルクス
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ライト付だから、暗い場所でも苦になりません。
使用乾電池単2×2本(別売)材質(レンズ)ガラス
ポケットルーペ エンジニアポケットルーペエンジニア
3,898税込4,288
1個
当日出荷
倍率が3・4・5倍の3枚のレンズの組み合わせによって最大11倍の倍率が得られる
倍率(倍)3、 4、 5レンズ径(Φmm)19全長(mm)83種類ポケットルーペRoHS指令(10物質対応)対応
スケールルーペ 10X    No.S付 ピークスケールルーペ 10X No.S付ピーク
5,498税込6,048
1個
当日出荷
シュタインハイル・ルーペ 東海産業(PEAK)シュタインハイル・ルーペ東海産業(PEAK)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
色収差が補正された3枚貼り合わせレンズ 広い視野にわたって優れた解像力を発揮。
用途精密部のチェック、品質管理などに最適。寸法(mm)39×24×22
ヘッドルーペ HL-110 MIZAR(ミザールテック)ヘッドルーペ HL-110MIZAR(ミザールテック)
6,898税込7,588
1個
6日以内出荷
レンズの後ろにサブレンズが収納されていますので、ワンタッチで倍率変換ができます。ヘッドバンドは厚めのパッドで覆われていますので快適な装着感です。
寸法(mm)198×280×96質量(g)約190倍率(倍)1.8、補助レンズ使用時:3.3レンズ光学ガラスレンズレンズサイズ(mm)30×76材質(バンド)マジックテープバンド
メタルルーペ W-15LED MIZAR(ミザールテック)メタルルーペ W-15LEDMIZAR(ミザールテック)
7,798税込8,578
1個
6日以内出荷
LEDライトが付いた10倍のルーペです。
その他LEDライト付(LR-1130×3個使用)、ケ-ス付レンズ径(Φmm)20.5倍率(倍)10レンズトリプレットレンズ
ルーペ/拡大鏡