ルーペとは、小さな物を拡大して表示させるために使用される道具です。手持ち式や卓上式をはじめ、スケールルーペ、ヘッドルーペ、ライト付きなどがあり、用途や目的はそれぞれ異なります。最も人気が高いヘッドルーペは、ヘッドバンド付きで、両手で作業する際に便利なルーペです。ヘッドルーペでは、重ね合わせタイプよりレンズ交換式の方がクッキリと見えます。また、レンズを重ね合わせることで倍率を上げることも可能です。スケールルーペはガラス製のスケールが入っているルーペ。ネガ、ポジフィルムを検査するときなどに使用されます。
スケールルーペ/ピークルーペ (3) ヘッドルーペ (1) メガネルーペ (1) スタンドルーペ/アームルーペ (2) 拡大鏡 (7) 卓上ルーペ (2) カテゴリ: ルーペ/拡大鏡倍率(倍): 1.75すべて解除
LEDアームルーペ ホーザン 翌日出荷
コンパクトなスタンド型ルーペ。観察対象に合わせてレンズの位置や角度を自在に調整できます。拡散仕様となるLEDカバーは、対象物のぎらつきを抑制します。レンズカバーが標準付属。
質量(g) 840 消費電力(W) 10 定格電圧 DC12V(ACアダプター付) 倍率 【線】メインレンズ 1.75×、サブレンズ 4×【面積】メインレンズ 約3×、サブレンズ 16× レンズ径(Φmm) 95Φ レンズ ブルーレンズ 色温度(K) 6200 LED 白色LED 36個 LED寿命(時間) 120,000
1.75倍 クリップオンマグニファイア +3.00度ディオプター Carson(カールソン) 4日以内出荷
使いやすいウェアラブルなメガネタイプの拡大鏡、Carson クリップオンマグニファイア。Clip and Flip(TM)拡大レンズは、使いやすく、あらゆるアウトドアに適したウェアラブルなハンズフリー拡大鏡です。頑丈で耐久性のあるクリップを採用。クリップの柔軟性により、1回のクイックフリップで拡大鏡から通常のメガネに簡単に切り替えることができます。余分な重量をかけることなく、日常の活動にシームレスに組み込むことができます。保護ポーチが付いおり、どこでも簡単に使用できます。
付属品 ソフトポーチ 材質 アクリル 質量(g) 約14 倍率 1.75倍/+3.00ディオプター
1.75倍 帽子用クリップオンマグニファイア +3.00度ディオプター Carson(カールソン) (1件のレビュー) 5日以内出荷
帽子に取り付けるクリップオン式の拡大鏡、Carson 帽子用クリップオンマグニファイア。クリップオン式のフリップアップ拡大鏡。クリスタルクリアなアクリルレンズは鮮明で歪みのない視界を提供し、細部まで簡単に見ることができます。保護用のソフトポーチが付属しています。VM-10は1.75倍の倍率で+3.00D、VM-12は2倍の倍率で+4.00D、VM-14は倍率2.25倍で+5.00Dに相当します。
付属品 ソフトポーチ 材質 アクリル 質量(g) 約24 倍率 1.75倍/+3.00ディオプター
LED照明拡大鏡 1.75×・4× アズワン 翌々日出荷
対象物の色が変わらない、白色ガラスレンズを使用しています。調光機能付きで好みの明るさに調整可能
倍率 1.75×・4× レンズ径(Φmm) 100 光源 LED×36個 電源(V) AC100~240(ACアダプタ付属) 消費電力(W) 5.5 電源コード(m) 1.8 質量(kg) 約2 材質 本体/スチール・ABS樹脂、レンズ/ガラス アズワン品番 4-447-01
LEDアーム式ワイド照明拡大鏡 1.75× アズワン 翌々日出荷
大型レンズで広範囲観察に調光付きで、好みの明るさに調整できます。ルーペとアームの接合部によって、様々な角度に変えることができます。
倍率 1.75× レンズ径(Φmm) 178 クランプ取付幅(mm) 10~60 アーム長さ(mm) 上/460、下/470 光源 LED×168個 電源(V) AC100~240(ACアダプター付属) 消費電力(W) 12 電源コード(m) 1.8 質量(kg) 約3.2 材質 本体/ABS樹脂・スチール、レンズ/ガラス アズワン品番 4-446-01
LED拡大鏡 NLLPシリーズ (クランプ式) 日機 当日出荷 から 7日以内出荷
両目で見やすい大型白レンズを採用し、拡大倍率が1.75倍と
2.25倍の設計となっています。
LEDが環状に配列されているので、手元を明るく照らし、
影を作りません。
LED独特のぎらつきを抑え、照り返しが少なく、目が疲れにくい
優しい光を演出します。
光学白ガラスなので色違いが出ません。
また文字も読みやすく、金属面を検査しても均一。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しています。
日機のLED拡大鏡は均一な光で、映り込みがありません。
また、撮影時に縞模様が出ることもないため、検査品の写真撮影
に最適なLED拡大鏡です。
用途 目視検査照明や精密作業など 付属品 専用アダプター(ND-PM246) ケーブル長(m) 1.8 使用温度(℃) -10~40 レンズ ガラスレンズ(光学白レンズ) 光源 白色LED 色温度(K) 5700 最大クランプ幅(mm) 60 固定方法 クランプ式 調光方式 無段階調光 調光率(%) 20~100
LED拡大鏡 NLLPシリーズ (卓上型) 日機 当日出荷 から 7日以内出荷
両目で見やすい大型白レンズを採用し、拡大倍率が1.75倍と
2.25倍の設計となっています。
LEDが環状に配列されているので、手元を明るく照らし、
影を作りません。
LED独特のぎらつきを抑え、照り返しが少なく、目が疲れにくい
優しい光を演出します。
光学白ガラスなので色違いが出ません。
また文字も読みやすく、金属面を検査しても均一。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しています。
日機のLED拡大鏡は均一な光で、映り込みがありません。
また、撮影時に縞模様が出ることもないため、検査品の写真撮影
に最適なLED拡大鏡です。
用途 目視検査照明や精密作業など 付属品 専用アダプター(ND-PM246) 質量(kg) 2.5 消費電力(W) 9 ケーブル長(m) 1.8 使用温度(℃) -10~40 レンズ径(Φmm) Φ127[Φ5inch] 全光束(Lm) 710 レンズ ガラスレンズ(光学白レンズ) 光源 白色LED 色温度(K) 5700 固定方法 卓上型 調光方式 無段階調光 調光率(%) 20~100
LEDライトルーペ エンジニア 当日出荷
大口径レンズと照明で検査などに幅広く対応。透明度が高く、視野の歪みが少ない、大口径ホワイトレンズを採用し、明るい広い視野を確保。照明付きで暗い場所での作業が可能。ワンアクションでアームが作動し、位置や角度を自在に調整可能。保護カバーに光を拡散するフロステッドタイプを採用し、LEDの映り込みを防止。従来の砲弾型LEDよりも明るい、チップ型LEDを採用し、視認性が向上。
用途 精密部品の検査、組立てに 質量(kg) 3.5 高さ(mm) 可動域:最大700 電源(V) AC100-240(50/60Hz) 照明 10W LED(64灯) レンズ倍率 約1.75倍 焦点距離(mm) 333 材質(レンズ) 光学ガラス 最大長(mm) 可動域:1150 LED寿命(時間) 約2万時間
エルズームLEDスタンド オーム電機 (1件のレビュー) 当日出荷
ルーペ付きLEDスタンドライト L-ZOOM(エルズーム)。
大きく見える約1.75倍の拡大レンズ。
精密作業におすすめ。
フレキシブルアーム採用、環状配列のLED、タッチ式ON/OFF・調光スイッチ。明るさは2段階に調節できます。
倍率(倍) 約1.75 付属品 専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書 質量(g) 約930 消費電力(W) 約6.8(100%点灯時) 出力 DC12V(直流)0.5A 電源 専用ACアダプタ コード長さ(m) 約1.77 レンズ径(Φmm) 100 全光束(Lm) 約440(100%点灯時) 入力 AC100~240V(50/60Hz)0.2A 光源 LED×24灯(交換不可) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 160×295×265 照度(Lx) 約2200(100%点灯時/直下25cmで点灯時) 光源色 昼白色 材質(レンズ) ガラス 色(本体) 白
LEDアーム式照明拡大鏡 1.75× アズワン 当日出荷
調光付きで、好みの明るさに調整できます。対象物の色が変わらない、白色ガラスレンズを使用しています。
ルーペとアームの接合部によって、様々な角度に変えることができます。
倍率 1.75× 材質 本体/ABS・スチール、レンズ/ガラス 質量(kg) 約2.6 電源(V) AC100~240(ACアダプター付属) 消費電力(W) 12 コード長さ(m) 1.8 レンズ径(Φmm) 150 アーム長さ(mm) 上/460、下/470 光源 LED×72個 アズワン品番 4-526-11 クランプ取付幅(mm) 10~60
LEDルミルーペ エレス (1件のレビュー) 当日出荷
家庭用コンセントにつなげてスイッチを押すだけで、暗い場所でも手元をハッキリと明るく照らしてくれます。
アームの部分はフレキシブルに動くので、用途や自分の好みの角度を決めて、両手をフリーにした状態で作業を行えます。
調光は3段階から選択可能。調光は3段階から選択可能。
用途 調光は3段階から選択可能。 倍率(倍) 1.75 材質 PC,ABS,スチール 寸法(mm) 160×310×260 質量(g) 910 電源(V) 100~240(50/60Hz) レンズ径(Φmm) 100 全光束(Lm) 410 機能 調光3段階 色温度(K) 6300 材質(レンズ) ガラス LED 24灯 RoHS指令(10物質対応) 対応
LEDアームルーペ ホーザン (1件のレビュー) 予約販売
照明には省エネ・長寿命のLEDを使用しています。170mmΦの大口径ホワイトレンズを使用しています。
用途 精密部品の検査、組立てに。 倍率(倍) 1.75 レンズサイズ(mm) 170 トラスコ品番 474-0017 質量(kg) 2.6 電源(V) DC12(ACアダプター付) 消費電力(W) 6.1 クランプ幅(mm) 2~65 アーム長さ(mm) 855 光源 白色PowerLED×56個 材質(レンズ) ガラス RoHS指令(10物質対応) 対応
LEDアーム式ルーペ ギガ・セレクション 翌々日出荷
・省エネ・長寿命のSMD LEDを使用しています。・部品の検査、組み立て、両手作業に最適です。・防塵・防水保護等級IP20・アームが自在で水平、垂直移動ができます。・レンズ交換が可能です(レンズ別売り)。・キャスター付スタンドと組み合わせて床に置くこともできます(キャスター付スタンド別売)。・手をはさみにくい仕様の安全性の高いアームです。
質量(g) 3000 電源(V) AC 100 消費電力(W) 6 倍率 1.75 レンズ径(Φmm) 125 クランプ幅(mm) 60 アーム長さ(mm) 850 材質(レンズ) ガラス 屈折率 3D 明るさ(Lm) 500 LED使用数(個) 60
LEDフレキシブルルーペ ギガ・セレクション 翌々日出荷
・省エネ・長寿命のSMD LEDを使用しています。・両手作業に便利なルーペです。・防塵・防水保護等級IP20・340mmのフレキシブルアームで角度など自由です。・レンズ交換が可能です(レンズ別売り)。
質量(g) 700 電源(V) AC 100 消費電力(W) 6 倍率 1.75 レンズ径(Φmm) 100 クランプ幅(mm) 70 アーム長さ(mm) 340 材質(レンズ) ガラス 屈折率 3D 明るさ(Lm) 500 LED使用数(個) 30
ルミルーペ プライムジェイ 4日以内出荷
付属品 ACアダプター / 取扱説明書 材質 本体材質:PC、ABS、スチールレンズ材質:ガラス 寸法(mm) 約160×310×260 質量(g) 約910 電源 DC5V1A(USB電源) 光源 LED x 24灯 レンズ倍率 1.75倍(Φ100mm) 入数 1ケース10個入 調光範囲 3段階
ルーペ NSK 税込 ¥ 1,318 ~ ¥ 1,198 ~