絞り込み
ブランド
  • カスタム
  • モノタロウ(3)
  • ドリテック(37)
  • 佐藤計量器製作所(32)
  • エスコ(23)
  • アズワン(22)
  • タニタ(22)
  • セイコー(22)
  • A&D(17)
  • LINKSY(16)
  • セイコー(SEIKO)(14)
  • SONIC(ソニック)[文具](11)
  • シチズン(10)
  • TRUSCO(8)
  • Heathrow Scientific(8)
  • パール金属(7)
  • ナリカ(7)
  • ハンハート社(7)
  • キングジム(6)
  • カシオ計算機(5)
機能
  • カウントアップ(2)
  • カウントダウン(3)
  • テンキー仕様(1)
  • マルチチャンネル(1)
  • 時計(2)
設置方法
  • スタンド(1)
  • ストラップ装着(1)
  • マグネット(2)
最大設定時間
  • 100分(3)
  • 100時間(1)
校正証明書
  • 付き(4)
防水・防滴機能
  • あり(2)
あり
表示形式
  • デジタル(3)
デジタル
  • 色ホワイト(2)
ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防滴ストップウオッチ カスタム防滴ストップウオッチカスタム(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
飛沫の影響を受けないIPX4準拠。雨天や水しぶきが掛かりやすい場所でもお使いいただけます。 大型LCDおよびELバックライトを搭載 アラーム機能、時報機能付 日付(年月日)と時刻(時分秒、12/24h表示切替可)を表示可能 スプリット機能付
用途工場内等での工数の管理などに 学校の運動やスポーツの記録測定付属品取扱説明書質量(g)約60電源CR-2032 コイン型電池×1個(内蔵)精度【時計】±1秒/日表示月、日、曜日、時、分、秒寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66.5×77×19機能【ストップウォッチ】一般機能:スプリット、【時報】毎正時(00分)告知音最大計時23時間59分59秒最小計時1/100秒 (29分59秒99まで)防水性IPX4準拠バックライトバックライトボタンを押してから 約3秒間点灯アラームベルマーク点灯、ブザー鳴動(約1分)
4chタイマー カスタム4chタイマーカスタム(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個ほか
当日出荷から22日以内出荷
4通りのタイマー設定が可能です。時計は12/24時間表示切り替え可能で、カウントアップ機能付です。アラーム機能は電子音約1分間です。
最大計時99時間59分59秒仕様最小計時(秒):1トラスコ品番423-3336材質ABS樹脂質量(g)86電源単4乾電池×1個(別売)寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×85×30表示形式デジタル音圧レベル(dB)80時計機能RoHS指令(10物質対応)対応カウントダウン機能カウントアップ機能マルチチャンネル機能
防水タイマー カスタム防水タイマーカスタム
2,698税込2,968
1個
当日出荷
IPX5準拠の防水タイマー アラーム音とLEDランプの明滅によってカウントダウン終了をお知らせします 音量を2段階、アラーム音を2種類の中から切り替えができます 製品背面の磁石を使用して、金属面に貼り付けるか、スタンドを開いての卓上置きでの設置が可能です
用途食品・厨房関係での時間管理、実験などの時間測定、工場ラインでの時間工数管理付属品取扱説明書、単4形乾電池 × 2本ホワイト質量(g)約90(電池含む)電源単4形乾電池×2本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×75×23表示形式デジタル使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(但し結露のないこと)最大設定時間99分59秒設置方法スタンド、マグネット音圧レベル(dB)1分間鳴動:大(約80)/小(約65)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX5準拠アラーム2種類カウントダウン機能99分59秒(最大)、1秒(最小)カウントアップ機能99分59秒(最大)
ノンコンタクトタイマー カスタムノンコンタクトタイマーカスタム
1,398税込1,538
1台
当日出荷
ボタンに触れずカウントダウンの開始、カウントダウンの一時停止、アラームの停止ができ、衛生的です。 誤動作を防止するため、操作ボタンを無効にするロック機能付きです。 3タイプの設置が可能です。(背面マグネット、スタンド、壁掛け)
用途食品・厨房関係での時間管理学校、職場等での手洗い用実験などでの時間の測定工場ラインでの時間管理付属品取扱説明書(保証書付き)、単4形乾電池×3本トラスコ品番405-8141材質ABS樹脂幅(mm)103厚さ(mm)22高さ(mm)61奥行(mm)22電源(V)単4形乾電池×3本電源単4形乾電池×3本縦(mm)61横(mm)103最大計時99分59秒最小計時1秒RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルタイマー カスタムデジタルタイマーカスタム
2,598税込2,858
1個ほか
当日出荷から22日以内出荷
携帯に便利なストラップとマグネットが付いています。10キータイマーなので操作性に優れています。
最大設定時間99分99秒最小設定時間1秒仕様マグネット・ハンドストラップ付トラスコ品番795-4671寸法(mm)Φ65×D17質量(g)約40電源1.5V LR44ボタン電池×1個表示分、秒音量アラーム:90dB機能カウントダウン、時計表示、時計アラーム表示形式デジタル校正設置方法マグネット、ストラップ装着時計機能アズワン品番1-6396-01RoHS指令(10物質対応)対応カウントダウン機能ボタン仕様テンキー
デジタルタイマー 校正証明書付 カスタムデジタルタイマー 校正証明書付カスタム
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
携帯に便利なストラップとマグネットが付いています。10キータイマーですので操作性に優れています。
質量(g)約50電源LR44ボタン電池1.5V×1個(テスト用付属)寸法(Φmm)62×14最大設定時間99分99秒最小設定時間1秒アズワン品番1-6396-01-20校正証明書一般校正

その他測定用品』には他にこんなカテゴリがあります

タイマー・ストップウォッチ・時計