絞り込み
機能
- カウントアップ(1)
- カウントダウン(1)
設置方法
- スタンド(1)
- マグネット(1)
防水・防滴機能
- あり(2)
校正証明書
- 付き(1)
最大設定時間
- 100分(2)
表示形式
- デジタル(1)
デジタル
色
ホワイト(2)
ホワイト
ブランド
- カスタム
- モノタロウ(3)
- ドリテック(35)
- タニタ(20)
- A&D(エー・アンド・デイ)(18)
- 佐藤計量器製作所(18)
- LINKSY(17)
- エスコ(15)
- セイコー(SEIKO)(14)
- SONIC(ソニック)[文具](11)
- キングジム(8)
- TRUSCO(8)
- パール金属(7)
- ナリカ(7)
- クレファー(CREPHA)(6)
- アイビル(5)
- オーム電機(4)
- カシオ計算機(4)
- CRECER(クレセル)(3)
- シチズン(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

防滴ストップウオッチ
カスタム(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個ほか当日出荷から20日以内出荷飛沫の影響を受けないIPX4準拠。雨天や水しぶきが掛かりやすい場所でもお使いいただけます。 大型LCDおよびELバックライトを搭載 アラーム機能、時報機能付 日付(年月日)と時刻(時分秒、12/24h表示切替可)を表示可能 スプリット機能付用途工場内等での工数の管理などに 学校の運動やスポーツの記録測定付属品取扱説明書質量(g)約60電源CR-2032 コイン型電池×1個(内蔵)精度【時計】±1秒/日表示月、日、曜日、時、分、秒寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66.5×77×19機能【ストップウォッチ】一般機能:スプリット、【時報】毎正時(00分)告知音最大計時23時間59分59秒最小計時1/100秒 (29分59秒99まで)防水性IPX4準拠バックライトバックライトボタンを押してから 約3秒間点灯アラームベルマーク点灯、ブザー鳴動(約1分)
防水タイマー
カスタム¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷IPX5準拠の防水タイマー アラーム音とLEDランプの明滅によってカウントダウン終了をお知らせします 音量を2段階、アラーム音を2種類の中から切り替えができます 製品背面の磁石を使用して、金属面に貼り付けるか、スタンドを開いての卓上置きでの設置が可能です用途食品・厨房関係での時間管理、実験などの時間測定、工場ラインでの時間工数管理付属品取扱説明書、単4形乾電池 × 2本色ホワイト質量(g)約90(電池含む)電源単4形乾電池×2本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×75×23表示形式デジタル使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(但し結露のないこと)最大設定時間99分59秒設置方法スタンド、マグネット音圧レベル(dB)1分間鳴動:大(約80)/小(約65)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX5準拠アラーム2種類カウントダウン機能99分59秒(最大)、1秒(最小)カウントアップ機能99分59秒(最大)
ノンコンタクトタイマー
カスタム¥1,398税込¥1,5381台当日出荷ボタンに触れずカウントダウンの開始、カウントダウンの一時停止、アラームの停止ができ、衛生的です。 誤動作を防止するため、操作ボタンを無効にするロック機能付きです。 3タイプの設置が可能です。(背面マグネット、スタンド、壁掛け)用途食品・厨房関係での時間管理学校、職場等での手洗い用実験などでの時間の測定工場ラインでの時間管理付属品取扱説明書(保証書付き)、単4形乾電池×3本トラスコ品番405-8141材質ABS樹脂幅(mm)103厚さ(mm)22色白高さ(mm)61奥行(mm)22電源(V)単4形乾電池×3本電源単4形乾電池×3本縦(mm)61横(mm)103最大計時99分59秒最小計時1秒RoHS指令(10物質対応)対応