2ページ目: 粘度計

81件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オストワルド粘度計 三商

    オストワルド粘度計

    三商
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    相対粘度測定や予試験として使用されます。
  • オストワルド粘度計 精密型 三商

    オストワルド粘度計 精密型

    三商
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    標準試料と比較し、相対粘度を求めます。検査合格証付。
  • ウベローテ粘度計 三商

    ウベローテ粘度計

    三商
    57,980税込63,778
    1個
    3日以内出荷
    JIS K2283準拠。高い精度で測定することができます。直接、動粘度を求めることができます。粘度計定数測定報告書付。
  • キャノンフェンスケ粘度計 三商

    キャノンフェンスケ粘度計

    三商
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    JIS K2283準拠。試料が少量で測定できます。直接、動粘度を求めることができます。最も一般的で広く利用されています。粘度計定数測定報告書付。
  • サーモセル用粘度標準液 Blookfield

    サーモセル用粘度標準液

    Blookfield
    1個
    欠品中
    アズワン品番62-2942-56
  • 粘度計用除振台 A&D(エー・アンド・デイ)

    粘度計用除振台

    A&D(エー・アンド・デイ)
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    ・振動等、測定環境の厳しい環境でも高精度に粘度計が使用できる、除振台。・低い周波数の振動から除去可能。・減衰時間が短く振動を早く吸収。・音叉振動式粘度計用
    本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×400×76自重(kg)27RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブルックフィールド デジタル粘度計 三商

    ブルックフィールド デジタル粘度計

    三商
    1,198,000税込1,317,800
    1個
    11日以内出荷
    パラメータを使いやすいタッチパネルスクリーンから入力。。7インチのカラーディスプレイに粘度、トルク(%)、せん断応力、せん断速度、温度、回転数等を表示。。0.01~250回転と広範囲の回転数をサポート、切替段数も2600と細かい回転数を設定可能。。測定グラフを本体の画面上に表示、モデル式への近似計算、TI値、降伏値の自動計算が可能。。粘度計単体でプログラミングが可能。
    回転速度(min-1[r.p.m])0.01~0.99(0.01刻み)、1.0~250(0.1刻み)
  • ブルックフィールド デジタル粘度計 三商

    ブルックフィールド デジタル粘度計

    三商
    1,698,000税込1,867,800
    1個
    11日以内出荷
    パラメータを使いやすいタッチパネルスクリーンから入力。。5インチのカラーディスプレイに粘度、トルク(%)、せん断応力、せん断速度、温度、回転数を表示。。0.1~200回転と広範囲の回転数をサポート、切替段数も290と細かい回転数を設定可能。。オートストップ機能搭載。。オプションのレオカルクTソフトウェアを使用することにより、コンピューターより粘度計を制御可能。
    回転速度(min-1[r.p.m])0.1~200(特定の290種類を選択)
  • ブルックフィールド デジタル粘度計 三商

    ブルックフィールド デジタル粘度計

    三商
    899,800税込989,780
    1個
    11日以内出荷
    従来タイプよりも長いベアリング寿命。。使いやすい前面キー入力による機能選択。連続測定、連続表示。オートストップ機能付。。見やすいLCD表示で、粘度(cP、P、mPa・s、Pa・s)、%スケール値、回転速度(RPM)、使用スピンドルが表示されます。。自動ゼロ値調整機能付。
    測定精度±1%(フルスケール)再現性±0.2%(フルスケール)回転速度(min-1[r.p.m])100、60、50、30、20、12、10、6、5、4、3、2.5、2、1.5、1、0.6、0.5、0.3
  • ブルックフィールド デジタル粘度計 三商

    ブルックフィールド デジタル粘度計

    三商
    799,800税込879,780
    1個
    11日以内出荷
    連続測定、連続表示。。オートストップ機能。。使いやすい前面キー入力による機能選択。。見やすいLCD表示で、粘度(cP・P、mPa・s、Pa・s)、%スケール値、回転速度(rpm)、使用スピンドルが表示されます。。自動ゼロ値調整機能付。
    仕様校正トルク値(mN・m):1.4374、速度切換段数:18、レンジ数:126精度±1%フルスケール再現性±0.2%フルスケール粘度範囲(mPa・s)200~26000000(cP)回転速度(min-1[r.p.m])100、60、50、30、20、12、10、6、5、4、3、2.5、2、1.5、1、0.6、0.5、0.3
  • ブルックフィールド デジタル粘度計 三商

    ブルックフィールド デジタル粘度計

    三商
    799,800税込879,780
    1個
    11日以内出荷
    連続測定、連続表示。。オートストップ機能。。使いやすい前面キー入力による機能選択。。見やすいLCD表示で、粘度(cP、P、mPa・s、Pa・s)、%スケール値、回転速度(rpm)、使用スピンドルが表示されます。。自動ゼロ値調整機能付。
    精度±1%フルスケール再現性±0.2%フルスケール回転速度(min-1[r.p.m])100、60、50、30、20、12、10、6、5、4、3、2.5、2、1.5、1、0.6、0.5、0.3
  • ブルックフィールド アナログ粘度計 三商

    ブルックフィールド アナログ粘度計

    三商
    549,800税込604,780
    1個
    11日以内出荷
    世界各国の電圧に対応します。。エレクトロニックドライブによる、静かで信頼できる操作が可能。。簡単にスピード選択ができます。
    電源100V,50/60Hz精度±1%フルスケール再現性±0.2%フルスケール
  • ブルックフィールド デジタル粘度計 三商

    ブルックフィールド デジタル粘度計

    三商
    849,800税込934,780
    1個
    11日以内出荷
    低価格、容易な操作。。cP/mPa・s、%トルク値、使用スピンドル、回転速度(rpm)の同時直読表示。。18段階の速度(0.3~100rpm)設定により広範囲な測定。。精度:±1%(フルスケール)、再現性:±0.2%(フルスケール)
  • 回転振動式粘度計 ビスコメイト 三商

    回転振動式粘度計 ビスコメイト

    三商
    549,800税込604,780
    1個
    6日以内出荷
    液体に浸すだけで、粘度を計測。セラミック素子によるねじれ振動子を回転振動させた検出端により粘度を測定。。少量のサンプル(約5cc)での測定が可能。。粘度管理もスピードアップ(先端を液中に浸せば瞬時に測定)。パソコンに接続すればデータ処理が簡単。<用途例>。塗料、コーティング材の工程品質管理に。。製造工程、研究室等での粘度、温度管理に。。血液等の少量高価液体の測定に。
    付属品プローブ・ACアダプタ・接続ケーブル(1.5m),スタンド・取扱説明書・キャリングケース・簡易通信ソフト電源ACアダプター(DC6~9V)方式振動式精度±5%表示LCD3桁表示(小数点含まず)再現性±2%校正標準液による比較校正(JISZ8809-2000)使用温湿度範囲10~40℃/20~80%RH(接液部を除き、結露しないこと)外寸法(mm)コントローラ:195×175×70/プローブ:保持部Φ32×L169/測定部:Φ25×L84/検出部:Φ3.5~9
  • フローカップ DINカップ2 elcometer

    フローカップ DINカップ2

    elcometer
    31,499税込34,649
    1台
    翌日出荷
    用途塗料や光沢剤などの粘度を測定トラスコ品番107-1221材質アルマイト直径(Φmm)(オリフィス)2質量(g)480
  • 重心調整皿 A&D(エー・アンド・デイ)

    重心調整皿

    A&D(エー・アンド・デイ)
    68,980税込75,878
    1個
    3日以内出荷
    マスコンパレータ―用重心調整皿 マスコンパレータ―に取り付けることにより、測定物の重心が皿の中心に来るように自動的に調整され、偏置誤差の影響を小さくすることが可能。
  • 粘度計/レオメーター用表示部・コントローラ部カバー A&D(エー・アンド・デイ)

    粘度計/レオメーター用表示部・コントローラ部カバー

    A&D(エー・アンド・デイ)
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    適合機種SV-A/SV-H/SVシリーズ、RVシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 粘度計/レオメーター用本体カバー A&D(エー・アンド・デイ)

    粘度計/レオメーター用本体カバー

    A&D(エー・アンド・デイ)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    適合機種SV-A/SV-H/SVシリーズ、RVシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 粘度計電磁スターラー A&D(エー・アンド・デイ)

    粘度計電磁スターラー

    A&D(エー・アンド・デイ)
    119,800税込131,780
    1個
    32日以内出荷
    適合機種SV-A/SV-H/SVシリーズリモート・マイクロ
  • 粘度計用アナログ A&D(エー・アンド・デイ)

    粘度計用アナログ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷
    適合機種SV-A/SV-H/SVシリーズアナログ電圧出力0~1VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 粘度計用ガラス容器 A&D(エー・アンド・デイ)

    粘度計用ガラス容器

    A&D(エー・アンド・デイ)
    29,980税込32,978
    1セット
    32日以内出荷
  • 粘度計用スタンドセット A&D(エー・アンド・デイ)

    粘度計用スタンドセット

    A&D(エー・アンド・デイ)
    139,800税込153,780
    1セット
    3日以内出荷
    適合機種SV-A/SV-H/SVシリーズセット内容計量部固定スタンド×1、X-Y-Zステージ×1、サンプル容器(容量2ml)フタ付き×1、容器ホルダー(容量2ml)×1、サンプル容器(容量45ml)×1材質サンプル容器、ホルダー:PC(ポリカーボネート)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 粘度計用粘度計用ソフトウェアセット A&D(エー・アンド・デイ)

    粘度計用粘度計用ソフトウェアセット

    A&D(エー・アンド・デイ)
    95,980税込105,578
    1セット
    3日以内出荷
    適合機種SV-A/SV-H/SVシリーズセット内容WinCT-Viscosity×1、RS-232Cケーブル×1、シリアル-USBコンバータ×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 粘度計用容器セット A&D(エー・アンド・デイ)

    粘度計用容器セット

    A&D(エー・アンド・デイ)
    58,980税込64,878
    1セット
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 粘度計用容器ホルダー A&D(エー・アンド・デイ)

    粘度計用容器ホルダー

    A&D(エー・アンド・デイ)
    9,798税込10,778
    1セット(5個)
    32日以内出荷
    用途容量2mL用適合機種SV-1A/SV-1H
  • 粘度計用容器台 A&D(エー・アンド・デイ)

    粘度計用容器台

    A&D(エー・アンド・デイ)
    9,798税込10,778
    1セット(2個)
    32日以内出荷
    用途容量2mL用適合機種SV-1A/SV-1HRoHS指令(10物質対応)対応
  • 粘度カップ アズワン

    粘度カップ

    アズワン
    54,900税込60,390
    1個
    6日以内出荷から18日以内出荷
    材質本体/アルミニウム、オリフィス/真鍮容量(mL)100質量(g)320規格EN ISO 2431
  • 粘度カップ DKSH

    粘度カップ

    DKSH
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質本体/アルミニウム、オリフィス/真鍮容量(mL)100質量(g)180規格DIN 53 211
  • 粘度計 キャノン・フェンスケ 逆流形 SF SIBATA(柴田科学)

    粘度計 キャノン・フェンスケ 逆流形 SF

    SIBATA(柴田科学)
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ・一般には不透明な試料の動粘度測定に使用されます。 ・動粘度0.4~20000mm2/s{cSt センチストークス}を測定できるよう、12種類があります。(定数表付) ・逆流形粘度計は測時球が下のほうに設けられ、試料がこの球内に流入する時間を測定して粘度を求めます。 ・試料は乾燥している測時球内へ流入するので、とくに不透明な液体の測定に適しています。 ・測時球内壁に試料が残留するために生じる影響がないため、高粘性液体の粘度測定にも適しています。 ・時間測定は二度できます。
    用途不透明液用材質ほうけい酸ガラス
  • 容器ホルダー A&D(エー・アンド・デイ)

    容器ホルダー

    A&D(エー・アンド・デイ)
    9,598税込10,558
    1個
    翌々日出荷
    容器ホルダー 2mL用5個セット
    適合SV-1A/SV-1HRoHS指令(10物質対応)対応
  • 重心調整皿 A&D(エー・アンド・デイ)

    重心調整皿

    A&D(エー・アンド・デイ)
    66,980税込73,678
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 音叉振動式粘度計 ハンディタイプ SV-Hシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    音叉振動式粘度計 ハンディタイプ SV-Hシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷から77日以内出荷
    使用場所を選ばない簡易ハンディタイプ。現場でのインク粘度、塗料粘度も測定。キャリングケース標準装備(スタンド、ソフトウェア、容器等は付属しません)。音叉振動式によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成。粘度の標準液を利用し粘度校正が可能。幅広い測定レンジ。選べる測定範囲:振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能。リアルタイムに粘度測定。長時間の連続測定。正確で素早い温度検出。チタン製振動子。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)
    用途・粒度分布補正に必要となる粘度の測定 ・レジスト液、インク、塗料、接着剤の粘度管理 ・半導体の研磨剤、セラミック素材、血液などの粘度管理 ・ポリマー、ハンダフラックス、タンパク質などの硬化過程、ゲル化点の測定 ・非イオン系界面活性剤の曇点測定 ・潤滑油、エンジンオイル、食品、飲料物の温度変化による粘度変化の測定電源ACアダプタ(標準付属)測定方式SV型(音叉振動式)/固定振動数 30Hz固有振動数(Hz)30通信機能RS232C 25ピンメス標準装備
  • 延長ケーブル A&D(エー・アンド・デイ)

    延長ケーブル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    23,980税込26,378
    1個
    32日以内出荷
    粘度計用延長ケーブル
    適合SV-A/SV-H/SVシリーズトラスコ品番838-3406ケーブル長(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 位置決め用ストッパー A&D(エー・アンド・デイ)

    位置決め用ストッパー

    A&D(エー・アンド・デイ)
    9,598税込10,558
    1個
    3日以内出荷
    粘度計用位置決め用ストッパー
    適合SV-A/SVシリーズトラスコ品番838-3402RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチック保存容器 A&D(エー・アンド・デイ)

    プラスチック保存容器

    A&D(エー・アンド・デイ)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    粘度計用プラスチック保存容器<本体・フタ:PP(ポリプロピレン)、中フタ:LDPE(低密度ポリエチレン)>(密閉性に優れ液漏れしにくい)(容量 120ml)、20個セット
    適合SV-A/SV-H/SVシリーズトラスコ品番838-3405RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンプル容器 A&D(エー・アンド・デイ)

    サンプル容器

    A&D(エー・アンド・デイ)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    粘度計用サンプル容器
    材質PC(ポリカーボネート)
  • ガラス容器 A&D(エー・アンド・デイ)

    ガラス容器

    A&D(エー・アンド・デイ)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    粘度計用ガラス容器
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス保存容器 A&D(エー・アンド・デイ)

    ガラス保存容器

    A&D(エー・アンド・デイ)
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    粘度計用ガラス保存容器(容量約60ml、内径47mm)10個セット
    適合SV-A/SV-H/SVシリーズトラスコ品番838-3404容量(mL)約60(内径Φ47mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 音叉振動式粘度計 SVシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    音叉振動式粘度計 SVシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    269,800税込296,780
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
    音叉振動式によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成。粘度の標準液を利用し粘度校正が可能。幅広い測定レンジ。選べる測定範囲:振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能。リアルタイムに粘度測定。長時間の連続測定。正確で素早い温度検出。測定データのリアルタイムグラフ化。ステンレス(SUS304)に金メッキ製振動子。スタンドセット標準付属。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)
    用途・粒度分布補正に必要となる粘度の測定 ・レジスト液、インク、塗料、接着剤の粘度管理 ・半導体の研磨剤、セラミック素材、血液などの粘度管理 ・ポリマー、ハンダフラックス、タンパク質などの硬化過程、ゲル化点の測定 ・非イオン系界面活性剤の曇点測定 ・潤滑油、エンジンオイル、食品、飲料物の温度変化による粘度変化の測定付属品取扱説明書/ACアダプタ/CD-ROM(WinCT-Viscosity)/樹脂製サンプル容器(4個)/接続ケーブル(1.5m)/RS-232Cケーブル(25P-9P)質量(kg)計測部:約5.0、表示部:約1.3電源ACアダプタ(標準付属)測定方式SV型(音叉型振動式)固有振動数(Hz)30通信機能RS232C 25ピンメス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応サンプル量(mL)35~45
  • 振動式粘度計 Vm-10 セコニック

    振動式粘度計 Vm-10

    セコニック
    539,800税込593,780
    1個
    34日以内出荷から64日以内出荷
    最も汎用型の粘度計です。 検出端子を液体に浸すだけで簡単に計測できます。 約3~5mlの少量液体から計測でき、容器を選びません。 洗浄は検出端子を拭き取るだけですみ、非常に簡単です。 データ取り込みソフトも標準装備されておりますので、PCにつなげればデータ記録、保存も出来ます。
    寸法(mm)コントローラー:52×190×160(突起部含まず)、プローブ:Φ32×169(保持部)、Φ25×84(測定部)、Φ3~Φ9(検出部)質量(kg)1.8電源ACアダプタ 出力:DC9V 2600mA 入力:AC100-240V 50/60Hz 0.6A測定方式振動式表示LCD3桁表示(小数点含まず)デジタル出力RS232Cインターフェース出力校正粘度計校正用標準液による比較校正(JIS Z8809-2000)繰返し性測定値の±2%使用温湿度範囲10~40℃/20~80%RH(接液部を除き、結露なきこと)粘度(23℃)(Pa・s[P])測定値の±5%
粘度計