絞り込み
防水・防滴機能
  • あり(3)
  • 色ホワイト(4)
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(8)
  • TIME(84)
  • ライン精機(64)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(54)
  • MCP(54)
  • テクロック(49)
  • 東京精密(37)
  • ドリテック(35)
  • エスコ(34)
  • TESA[測定用品](31)
  • 日本金属電鋳(27)
  • ニデックドライブテクノロジー(25)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(22)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(21)
  • 古里精機製作所(20)
  • 佐藤計量器製作所(20)
  • タニタ(20)
  • アミッタリ(16)
  • LINKSY(16)
  • SK(新潟精機)(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 時計機能付デジタルタイマー TRUSCO

    時計機能付デジタルタイマー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    「10分」、「1分」、「10秒」刻みでタイマーが簡単にセットできます。時計機能がついているので、タイマーとして使用しない時は時計としてご使用いただけます。液晶面が63mm×30mmと大きく、数字が見やすいです。立てかけスタンド、壁掛けフック、強力マグネットがついているためあらゆる場所でご使用いただけます。
    用途製造・作業工程の時間管理などに。トラスコ品番257-6405幅(mm)80ホワイト高さ(mm)80奥行(mm)19電源(V)単4乾電池×1本(別売)電源単4乾電池×1本(別売)表示形式デジタル最大設定時間99分59秒設置方法立てかけスタンド、壁掛けフック、強力マグネット付時計機能あり最小計時10秒,1分カウントダウン機能ありリピート機能あり
  • 数取器 TRUSCO

    数取器

    TRUSCO(7件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    数を調べる際に使用し、ボタンを押す毎に1カウントします。
    材質部品:POMリセット方式つまみ式表示桁数4
  • 防滴型ストップウォッチ TRUSCO

    防滴型ストップウォッチ

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番197-7457幅(mm)66.5高さ(mm)77質量(g)60奥行(mm)19電源(V)コイン電池(CR2032)×1個(内蔵)保護等級IPX4最大計時23時間59分59秒アズワン品番64-8712-31防水性日常生活防水
  • 防水ストップウォッチ バックライト付 TRUSCO

    防水ストップウォッチ バックライト付

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ラップ/スプリット、タイマー、時刻表示、アラームモード、カウントモード付防水ストップウォッチです。
    用途製造工程の時間管理やスポーツにおける時間測定に。仕様ラップ/スプリット最大記録数:100回トラスコ品番256-0900幅(mm)58高さ(mm)83使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)21電源(V)リチウムイオン電池(CR2032)×1個(別売)電源リチウムイオン電池(CR2032)×1個(別売)最大計時9時間59分59秒最小計時1/100秒アラーム警鳴時間(秒)約30計測時間ラップ/スプリット最大:9時間59分59秒
  • マシンカウンタ ワンタッチリセット型 TRUSCO

    マシンカウンタ ワンタッチリセット型

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    回転運動、連続運動のカウントに使用します。プッシュリセットスイッチによりカウンタリセットが容易(TWK)です。レバーが50°往復することにより1つの数字が進みます。
    用途製造ライン上の計数管理に質量(g)116取付寸法(mm)(前後×左右×穴径)39×30×4リセット方式プッシュ式回転方向右軸正回転最大計数速度(cpm)700
  • プッシュタイマー TRUSCO

    プッシュタイマー

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    卓上に置き、上からボタンを押してスタート/ストップができるタイマーです。 カウントダウン設定時間をアラーム音とランプでお知らせします。 アラーム音は消すことも可能です。 ストラップ穴付きです。 ボタンが操作できないよう、操作ボタンのロック機能がついています。
    用途製造・作業工程の時間管理などに。トラスコ品番207-4113厚さ(mm)24ホワイト質量(g)53電源単4乾電池×2本(別売)縦(mm)79横(mm)57最大計時199時間59分59秒最小計時1アズワン品番64-8652-48
  • 防滴型ストップウォッチ TRUSCO

    防滴型ストップウォッチ

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    見やすい大型文字表示です。 時計機能付です。 濡れた手でも操作可能な防滴仕様です。
    トラスコ品番781-3457質量(g)57規格(保護等級)IPX5電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×1個(別売)寸法(縦×横×厚さ)(mm)95×64×22機能単純計時最大計時23時間59分59秒最小計時1/100(秒)防水性日常生活防水
  • ストップウォッチ TRUSCO

    ストップウォッチ

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    大画面表示で見やすいストップウォッチです。ラップタイム計測機能/スプリットタイム計測機能/タイマー(カウントダウン)機能/時計機能/操作音ON/OFF切り替え機能/アラーム機能/100メモリー機能付です。ネックストラップ付です。
    用途製造工程の時間管理やスポーツにおける時間測定に。トラスコ品番524-2316材質本体:ABS樹脂、ストラップ:ナイロン最大計時9時間59分59秒最小計時1/100(秒)
  • マシンカウンタ 小型 TRUSCO

    マシンカウンタ 小型

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    回転運動、連続運動のカウントに使用します。プッシュリセットスイッチによりカウンタリセットが容易(TWK)です。
    用途製造ライン上の計数管理に仕様レバーが45度往復することにより1つの数字が進みます。リセット方式つまみ式回転方向右軸正回転最大計数速度(cpm)600
  • 防水タイマー TRUSCO

    防水タイマー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    汚れたら丸洗いができる防水タイマーです。アラームが2秒で止まるため、ボタンを押して音を止める手間がありません。
    用途カウントダウン、カウントアップタイマーとして。トラスコ品番160-6380厚さ(mm)14材質/仕上ABS樹脂ホワイト質量(g)45電源リチウム電池(CR3032)×1個(付属)縦(mm)82横(mm)90最大計時99分50秒最小計時1(秒)防水保護等級IPX7
  • ピカピコタイマー TRUSCO

    ピカピコタイマー

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    握りやすさやボタンの押しやすさを重視した形状です。 タイムアップ時にはLEDが点滅し、お知らせします タイムアップ時に電子音でお知らせしますが、音を出なくすることも可能です。 文字盤は見やすい反転液晶バックライトです。 操作ボタンも見やすい黒ベースに白文字を採用しています。
    用途作業工程の時間管理に。トラスコ品番207-3934厚さ(mm)24ホワイト質量(g)100電源単四電池X2本(別売)縦(mm)96横(mm)71最大計時99時間59分最小計時1秒アズワン品番64-8639-45
  • ロードカウンター用オプション 交換ホイール TRUSCO

    ロードカウンター用オプション 交換ホイール

    TRUSCO
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    ロードカウンターの部品です。
    トラスコ品番762-0641適合機種TRC-100RoHS指令(10物質対応)対応
その他測定用品