絞り込み
防水・防滴機能
- あり(3)
色
ホワイト(4)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(8)
- TIME(95)
- ライン精機(73)
- エスコ(67)
- テクロック(59)
- ニデックドライブテクノロジー(56)
- 東京精密(55)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(55)
- MCP(55)
- 小野測器(54)
- JFEアドバンテック(44)
- 佐藤計量器製作所(37)
- ドリテック(36)
- アズワン(33)
- TESA[測定用品](31)
- 古里精機製作所(30)
- 日本金属電鋳(30)
- 山本科学工具研究社(23)
- セイコー(23)
- A&D(エー・アンド・デイ)(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

時計機能付デジタルタイマー
TRUSCO(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷「10分」、「1分」、「10秒」刻みでタイマーが簡単にセットできます。時計機能がついているので、タイマーとして使用しない時は時計としてご使用いただけます。液晶面が63mm×30mmと大きく、数字が見やすいです。立てかけスタンド、壁掛けフック、強力マグネットがついているためあらゆる場所でご使用いただけます。用途製造・作業工程の時間管理などに。トラスコ品番257-6405幅(mm)80色ホワイト高さ(mm)80奥行(mm)19電源(V)単4乾電池×1本(別売)電源単4乾電池×1本(別売)表示形式デジタル最大設定時間99分59秒設置方法立てかけスタンド、壁掛けフック、強力マグネット付時計機能あり最小計時10秒,1分カウントダウン機能ありリピート機能あり
防滴型ストップウォッチ
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881個当日出荷トラスコ品番197-7457幅(mm)66.5高さ(mm)77質量(g)60奥行(mm)19電源(V)コイン電池(CR2032)×1個(内蔵)保護等級IPX4最大計時23時間59分59秒アズワン品番64-8712-31防水性日常生活防水
防水ストップウォッチ バックライト付
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ラップ/スプリット、タイマー、時刻表示、アラームモード、カウントモード付防水ストップウォッチです。用途製造工程の時間管理やスポーツにおける時間測定に。仕様ラップ/スプリット最大記録数:100回トラスコ品番256-0900幅(mm)58高さ(mm)83使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)21電源(V)リチウムイオン電池(CR2032)×1個(別売)電源リチウムイオン電池(CR2032)×1個(別売)最大計時9時間59分59秒最小計時1/100秒アラーム警鳴時間(秒)約30計測時間ラップ/スプリット最大:9時間59分59秒
マシンカウンタ ワンタッチリセット型
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷回転運動、連続運動のカウントに使用します。プッシュリセットスイッチによりカウンタリセットが容易(TWK)です。レバーが50°往復することにより1つの数字が進みます。用途製造ライン上の計数管理に質量(g)116取付寸法(mm)(前後×左右×穴径)39×30×4リセット方式プッシュ式回転方向右軸正回転最大計数速度(cpm)700
プッシュタイマー
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷卓上に置き、上からボタンを押してスタート/ストップができるタイマーです。 カウントダウン設定時間をアラーム音とランプでお知らせします。 アラーム音は消すことも可能です。 ストラップ穴付きです。 ボタンが操作できないよう、操作ボタンのロック機能がついています。用途製造・作業工程の時間管理などに。トラスコ品番207-4113厚さ(mm)24色ホワイト質量(g)53電源単4乾電池×2本(別売)縦(mm)79横(mm)57最大計時199時間59分59秒最小計時1アズワン品番64-8652-48
防滴型ストップウォッチ
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷見やすい大型文字表示です。 時計機能付です。 濡れた手でも操作可能な防滴仕様です。規格(保護等級)IPX5防水性日常生活防水最大計時23時間59分59秒最小計時1/100(秒)トラスコ品番781-3457質量(g)57電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×1個(別売)寸法(縦×横×厚さ)(mm)95×64×22機能単純計時
ストップウォッチ
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷大画面表示で見やすいストップウォッチです。ラップタイム計測機能/スプリットタイム計測機能/タイマー(カウントダウン)機能/時計機能/操作音ON/OFF切り替え機能/アラーム機能/100メモリー機能付です。ネックストラップ付です。用途製造工程の時間管理やスポーツにおける時間測定に。トラスコ品番524-2316材質本体:ABS樹脂、ストラップ:ナイロン最大計時9時間59分59秒最小計時1/100(秒)
マシンカウンタ 小型
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷回転運動、連続運動のカウントに使用します。プッシュリセットスイッチによりカウンタリセットが容易(TWK)です。用途製造ライン上の計数管理に仕様レバーが45度往復することにより1つの数字が進みます。リセット方式つまみ式回転方向右軸正回転最大計数速度(cpm)600
ピカピコタイマー
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381個当日出荷握りやすさやボタンの押しやすさを重視した形状です。 タイムアップ時にはLEDが点滅し、お知らせします タイムアップ時に電子音でお知らせしますが、音を出なくすることも可能です。 文字盤は見やすい反転液晶バックライトです。 操作ボタンも見やすい黒ベースに白文字を採用しています。用途作業工程の時間管理に。トラスコ品番207-3934厚さ(mm)24色ホワイト質量(g)100電源単四電池X2本(別売)縦(mm)96横(mm)71最大計時99時間59分最小計時1秒アズワン品番64-8639-45