絞り込み
測定範囲(%)
  • 0~11(2)
  • 0~15(3)
  • 0~23.5(2)
  • 0~50(4)
  • 0~54.8(3)
  • 0~100(15)
  • 0~500(5)
  • 0.05~100(2)
  • 0.1~16.5(2)
  • 0.2~2(3)
  • 0.6~9.9(2)
  • 0.7~8.6(2)
  • 0.8~15(2)
  • 0.9~22.1(2)
  • 3.5~50(4)
  • 6~60(3)
  • 6.5~100(5)
  • 9.1~40(4)
  • 20~40(4)
  • その他(3)
校正証明書
  • 付き(61)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • ケツト科学研究所(91)
  • オーハウス(47)
  • 西日本試験機(32)
  • サンコウ電子研究所(25)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(21)
  • A-Gas Japan(11)
  • 三商(9)
  • オガ電子(7)
  • 佐藤計量器製作所(6)
  • アズワン(5)
  • testo(テストー)(5)
  • 日東精工(5)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(5)
  • シンワ測定(4)
  • マイゾックス(4)
  • Flir(フリアーシステムズ)(4)
  • エスコ(3)
  • アイシス(3)
  • sartorius(ザルトリウス)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(115)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
水分計とは、素材に含まれている水分を測るために用いられる道具です。内部に計算機器が組み込まれているので、素材の表面にセットするだけで簡単に水分を測ることができます。あらかじめ温度や湿度などを入力しておくことで、さらに詳細なデータを得ることも可能。ほとんどが電池によって動作し、長時間放置されている場合は自動的に電源が切れる機能が付いています。建築現場など、素材の状態を常にチェックしなければならない場面で使用されることが多いです。
336件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル水分計 カイセ

    デジタル水分計

    カイセ(24件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    バックライト付きLCDで暗いところでも測定値が見やすい(自動点灯/消灯) 小型軽量、1ボタンのシンプルデザイン オートパワーオフ機能
    用途木材・建材の含水率を手軽に測定。薪の水分チェックに最適付属品ストラップ、アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個質量(g)約50(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40規格CEマーク認証(EMCテスト合格)電源アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×40×20測定精度木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2%測定方法電気抵抗式測定範囲(%)木材(材木、紙、ボール紙):6~42建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.2~2.0文字高(mm)9.5消費電流(mA)バックライト点灯時:約7.5消灯時:約7.0動作範囲約5.1V ~6.8V保存温度範囲(℃)-10~50確度木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2%保存湿度(%)85RH以下(ただし結露のないこと)使用湿度(%RH)85以下(ただし結露のないこと)分解能(%)木材(材木、紙、ボール紙):1%建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.1%
  • デジタル水分計 木材用 モノタロウ

    デジタル水分計 木材用

    モノタロウ(16件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷
    小型軽量なデジタル水分計。 簡単に木材、建材の水分を測定することができます。 バックライト付LCDなので暗いところでも見やすくなっています。
    用途薪の水分チェックに最適。木材・建材の含水率を測定。質量(g)47使用温度範囲(℃)0~40電源ボタン電池(1.5V・LR44)×4個 ※別売り寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×40×20測定範囲(%)木材(材木、紙、ボール紙):6~60建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.2~2.0消費電流(mA)<7保存温度範囲(℃)-10~50確度木材(材木、紙、ボール紙):<30%±2%;≧30%±4%;建材(モルタル、コンクリート、石膏):<1.4±0.1%;≧1.4%±0.2%;保存湿度(%)85RH以下使用湿度(%RH)85以下分解能(%)木材(材木、紙、ボール紙):1%建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.1%
  • 赤外線ランプ100V 185W ケツト科学研究所

    赤外線ランプ100V 185W

    ケツト科学研究所(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    TGK品番257-68-03-01適合機種赤外線水分計FD-600/610用赤外線ランプ定格消費電力(W)185RoHS指令(10物質対応)対応
  • 赤外線水分計用アルミシート ケツト科学研究所

    赤外線水分計用アルミシート

    ケツト科学研究所(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(500枚)
    当日出荷
    高さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル水分計 木材用 シンワ測定

    デジタル水分計 木材用

    シンワ測定(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    簡単操作の水分計。木材の含水率の測定に使用できます。木材の種類によってモードを切り替えることで正しく測定できる。ホールド機能により数値を固定して手元で読み取ることができる。文字高20mmなので読み取りやすい。
    用途木材の含水率の測定に。材質本体・保護キャップ:ABS樹脂、測定針:ステンレス寸法(mm)130×63×32測定範囲モード1:2~40.0%、モード2:2~49.0%、モード3:2~58.0%、モード4:2~68.0%質量(g)125(電池含む)電源9V乾電池1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示0.5%(分解能)精度±2.0%使用環境温度:0~40℃、湿度:10~70%オートパワーオフ無操作状態で約6分後保管環境温度:-10~50℃、湿度:0~80%
  • 米検査用 カルトン皿 藤原製作所

    米検査用 カルトン皿

    藤原製作所
    5,490税込6,039
    1パック(10枚)
    6日以内出荷
    お米や麦、そのほか種子などの農産物の鑑定に最適です。 米や種などを目視で検査するときに使用します。 穀粒鑑定皿とも言います。
  • JIS標準砂 硅砂5号 西日本試験機

    JIS標準砂 硅砂5号

    西日本試験機
    9,598税込10,558
    1セット(25kg)
    当日出荷
    砂置換法によって決める代表的な標準砂です。
    仕様硅砂5号25kg入り、単位体積重量約1.29~1.31アズワン品番62-0860-89
  • 標準板(ポリエステルフィルム)※近似値 ケツト科学研究所

    標準板(ポリエステルフィルム)※近似値

    ケツト科学研究所
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    材質ポリエステルフィルム厚さ(μm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 赤外線水分計 ケツト科学研究所

    赤外線水分計

    ケツト科学研究所
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    環境にやさしいオーガニックカーボンヒーター。 ユーザーにやさしいLED付き操作部。 「自動停止モード」「時間停止モード」の2種類の測定モード完備。 測定条件を登録可能。5個の測定条件保存番号を備えています。 データメモリ機能搭載。50個の測定データを記憶し、一括出力できるデータメモリ機能を備えています。 Pre Heat(予備加熱)モード搭載。 高性能の電子天秤とオートテア機構。
    用途幅広い試料・あらゆる性状に(穀類、食品、化成品、粉体、粒体、ペースト・液体)付属品試料皿×2、試料皿バサミ、風防、試料皿受、スプーン、予備ヒューズ×2、アルミシート(10枚入)、電源コード(3P-2P 変換アダプタ付)仕様●測定条件保存/5種●熱源/オーガニックカーボンヒーター(280W×2)●試料皿/ステンレス製(直径110mm、深さ11mm)●最小表示桁:水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g質量(kg)3.2電源(V)AC100~120/220~240(50/60Hz)消費電力(W)最大900電源AC100~120V/220~240V(50/60Hz)測定方式乾燥減量法(加熱乾燥・質量測定方式)再現性試料質量5g以上0.1%表示方式バックライト付LCD(96×40mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×360×196測定範囲(%)0~100(ウエットベース・固形分)、0~500(ドライベース)試料質量(g)1~80/任意質量サンプリング方式外部出力RS-232Cインターフェース温度センサーサーミスタ測定単位水分(ウエットベース・ドライベース)、固形分使用温湿度範囲5~40℃ 85RH以下測定モード自動停止モード、時間停止モード(1~120分)通信機能「データロガーソフト FDL-02」(別売)によるデータ出力温度設定範囲(℃)30~180(1℃間隔)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 米麦水分測定器 米名人 高森コーキ

    米麦水分測定器 米名人

    高森コーキ(11件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    農家様の必要品!! 高精度・簡単操作を実現! 材料を入れてハンドルを回し、ボタンを押すだけでOK! 玄米、乾燥中もみなど7種類の水分量が測定できます。 測定回数最大9回までの平均値を表示 します。 オートパワーオフ。5分間操作しないと自動的に電源がOFFになります。
    付属品キャリングケース・試料受皿(2枚)・ブラシ・ローラーもみすり器・もみすり器用ハンドル・ピンセット付スプーン・単三乾電池(4本)・取扱説明書(保証書付)寸法(mm)(キャリングケース)約125×280×95使用温度範囲(℃)0~40(結露無きこと)消費電力(W)(最大)0.05電源単三乾電池(4本)本体寸法(mm)約72×190×100本体質量(g)約450(電池含まず)測定方式電気抵抗式使用範囲(玄米)9.0~20.0%、(小麦)9.0~30.0%、(もみ)9.0~30.0%、(裸麦)9.0~20.0%、(精米)9.0~20.0%、(大麦)9.0~30.0%、(乾燥中もみ)9.0~20.0%表示方式デジタル(最少表示桁0.1%)精度(%)±0.5%(10~20%、25℃測定時)機能オートパワーオフ機能(5分間無操作)測定対象玄米・もみ・精米・大麦・小麦・裸麦・乾燥中もみ温度補正(℃)サーミスタによる自動温度補正分解能(%)0.1
  • アルミシート(500枚/箱) ケツト科学研究所

    アルミシート(500枚/箱)

    ケツト科学研究所
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    仕様アルミシート適合本体FD-230/240/720/800用RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル水分計 モノタロウ

    デジタル水分計

    モノタロウ(7件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
    用途材木、セメントなど建材の水分チェックに。付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー幅(mm)50.9高さ(mm)132.9奥行(mm)24.7精度±1%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.9×24.7×132.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7測定範囲(%)8.8~54.8%(ブナ、トウヒ、カラマツ、カバノキ、サクラ、クルミ)、7.0~47.9%(オーク、松、カエデ、灰木、米松、メランティー)、0.9~22.1%(セメント、コンクリート、しっくい )、0.0~11.0%( セッコウ)、0.7~8.6%(セメントモルタル)、0.6~9.9%(石灰モルタル)、0.1~16.5%(レンガ)分解能0.1%使用電池単4(1.5V)電池2個サンプリング1回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)電池寿命(連続時間)約150(アルカリ乾電池使用時)保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
  • FD-660用赤外線ヒーター ケツト科学研究所

    FD-660用赤外線ヒーター

    ケツト科学研究所
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    適合本体FD-660RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水分計 モイスチャーファインダーDX Laserliner(レーザーライナー)

    水分計 モイスチャーファインダーDX

    Laserliner(レーザーライナー)(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    素材に置くだけ。シンプル水分確認。 「乾き」「湿り」をワンタッチ確認。 平面接触型で含水率が置くだけで分かる水分計。
    用途ホームビルダー、建築施工業、森林業、資材管理業、建築資材 販売業、木材加工業、不動産業、水道業、DIY付属品取扱説明書、保証書、電池、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、ハードケース電源(V)9アルカリ乾電池×1本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×154×36精度(%)(木材) ±2、(建築素材) ±0.2使用環境気温:0~40℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと、高度:2000m未満表示機能素材グループ選択(:4種)、ホールド機能、液晶バックライト、高含水アラーム、LED乾湿インジケーター、自動電源オフ、測定値表示、素材種別表示保管環境気温:-10~60℃、湿度:85%rH未満、結露なきことRoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)連続:約35分解能(%)(木材)0.1、(建築素材)0.1
  • 標準板(ポリエステルフィルム)※近似値 ケツト科学研究所

    標準板(ポリエステルフィルム)※近似値

    ケツト科学研究所(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    材質ポリエステルフィルム厚さ(μm)50
  • 標準板(ポリエステルフィルム)※近似値 ケツト科学研究所

    標準板(ポリエステルフィルム)※近似値

    ケツト科学研究所
    2,498税込2,748
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    材質ポリエステルフィルム厚さ(μm)25
  • 水分計用ガラス繊維シート A&D(エー・アンド・デイ)

    水分計用ガラス繊維シート

    A&D(エー・アンド・デイ)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    適合機種MS-70/MX-50/MF-50/ML-50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 加熱乾燥式水分計 A&D(エー・アンド・デイ)

    加熱乾燥式水分計

    A&D(エー・アンド・デイ)
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷から29日以内出荷
    ◆最小表示10ppm(0.001%)からの水分測定が可能な加熱乾燥式水分計。◆エー・アンド・デイ独自開発のSRA機構により水分をムラなくしっかりと除去し、高い測定精度を安定して実現することが可能。◆カラータッチパネルの2モデルと、液晶表示の4モデルの全6モデル。◆コンパレータ機能、プレヒート、測定結果補正機能、パスワード機能搭載。タッチパネルモデルはさらに多くの機能を搭載。◆100種類以上のサンプル加熱プログラムをご用意。◆タッチパネルや、専用ソフト『WinCT-Moisture』でリアルタイムグラフ表示が可能
    用途ドライフード、海苔、ファンデーション、クリーム、樹脂ペレット、活性炭素、二次電池部材などの「水分率」、「吸湿特性」、「固形分」、「比率」の測定に。材質【試料皿】A1050(アルミ)電源AC100V(+10%、-15%)50Hz/60Hz寸法(Φmm)【試料皿】Φ90加熱方式400Wハロゲンランプ測定単位水分率(加熱前基準)、水分率(Atro加熱後基準)、固形分、比率、グラム加熱方法標準加熱、緩速加熱、ステップ加熱、急速加熱測定モード標準モード、タイマーモード、カスタムモード温度設定範囲(℃)【試料皿】30~200(1ステップ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル水分計 シンワ測定

    デジタル水分計

    シンワ測定
    25,800税込28,380
    1個
    当日出荷
    木材やコンクリートを傷付けずにセンサーで水分測定
    用途傷付けない:センサー式のため対象物を傷付けずに含水率を測定できます。見やすい液晶:読み取りやすい文字高約17mmの大型液晶を採用しました。合否判定機能付:含水率数値の合否判定ができます。設定値10%の場合:合否判定は設定値より低い場合は「〇」が表示されます。付属品収納ケース材質本体:ABS樹脂/センサー部:ガラス繊維測定範囲木材:2~80%、コンクリート:0~40%電源単4アルカリ乾電池 3本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示0.5%(分解能)精度±2.0%測定深さ(mm)25製品質量(g)131(電池含)本体サイズ(mm)132×67×36使用環境温度:0~40℃、湿度:10~75%オートパワーオフ無操作状態で約5分後対応モード10段階
  • 標準板(ポリエステルフィルム)※近似値 ケツト科学研究所

    標準板(ポリエステルフィルム)※近似値

    ケツト科学研究所
    2,498税込2,748
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    材質ポリエステルフィルム厚さ(μm)100サイズ(mm)75×25(測定可能範囲:40×25)
  • 高周波式木材水分計 サンコウ電子研究所

    高周波式木材水分計

    サンコウ電子研究所
    59,980税込65,978
    1台
    5日以内出荷
    木材に軽く押し当てるだけで測定できます。厚み、密度、温度補正機能。住木技術センター認定器種。電極は底面に2本、側面に1本(側面電極特許申請済、形状意匠登録申請済)。反っている木材、ラフ材にも対応可
    測定範囲縦50×横46.4 (縦が木材の繊維方向) 3%~電源(V)006P乾電池 (9 ×1、オートパワーオフ測定方式高周波容量式表示分解能液晶デジタル表示、0.1%密度(g/cm3)0.10~1.20アラーム赤色LED、ブザー
  • ハロゲン水分計 測定用アルミニウム皿 Φ90mm アズワン

    ハロゲン水分計 測定用アルミニウム皿 Φ90mm

    アズワン
    4,170税込4,587
    1箱(50枚)
    当日出荷
    寸法(mm)Φ90アズワン品番3-6557-11
  • ハロゲンランプ(水分計用) A&D(エー・アンド・デイ)

    ハロゲンランプ(水分計用)

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    水分計(MS/MX/MF/ML)用オプション
    トラスコ品番838-3385材質ハロゲン質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水分計用 オプション A&D(エー・アンド・デイ)

    水分計用 オプション

    A&D(エー・アンド・デイ)
    14,980税込16,478
    1袋(100個)
    当日出荷
    水分計(MS/MX/MF/ML)用オプション
    仕様試料皿(100枚入)材質アルミニウム寸法(Φmm)85(皿)計量皿寸法(Φmm)Φ85アズワン品番1-6432-11RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木材水分計 おがくずのこくず 竹などの竹繊維の含水率 TENKOU

    木材水分計 おがくずのこくず 竹などの竹繊維の含水率

    TENKOU
    15,980税込17,578
    1台
    6日以内出荷
    【多用途】 おがくず、のこくず、竹などの竹繊維水分測定用木材水分計です。 製紙,製錬,アーク溶接棒繊維補助材料,キノコ栽培,圧縮板,家具,仏香,蚊取り線香,メカニズム木炭等の水分検出にもご利用頂けます。
    仕様●多機能最大値測定機能:測定しながらホールドボタンを押すと、測定最大値をそのまま固定表示。●バックライト機能●自動温度補償機能。●上、下限アラーム●【主な仕様・スペック】水分測定範囲:6~84%、●使用環境:温度(-10℃~60℃)湿度(0~90%)●測定原理:インピーダンス法、温度補償 、精度:±0.5%、●応答時間:1秒 、電源:単三電池×4●【コンパクトなサイズ】寸法460mm(長さ)×75mm(幅)×35mm(奥行)●重量:約203g ●付属品:テスト用単4電池4本 日本語説明書●メーカー保証3ヶ月アズワン品番68-4065-93
  • 水分計用テストサンプル A&D(エー・アンド・デイ)

    水分計用テストサンプル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    適合機種MS-70/MX-50/MF-50/ML-50セット内容酒石酸ナトリウム(30g)×12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水分測定用アルミニウム皿 アズワン

    水分測定用アルミニウム皿

    アズワン
    8,990税込9,889
    1箱(80枚)
    当日出荷
    多くの赤外線水分測定器にフィットするサイズです。 厳重なオイルフリー製造工程から生産されています。
    直径(Φmm)100高さ(mm)7アズワン品番1-5790-01純度(%)アルミニウム99.5%
  • 標準板(ポリエステルフィルム)※近似値 ケツト科学研究所

    標準板(ポリエステルフィルム)※近似値

    ケツト科学研究所
    2,498税込2,748
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    材質ポリエステルフィルム厚さ(μm)37
  • TESTO606-1材料水分計 testo(テストー)

    TESTO606-1材料水分計

    testo(テストー)(3件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    欠品中
    ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 電気伝導率を計測し、対象(木材・建築資材)の水分-電気伝導率特性より水分量を決定。
    付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池仕様セルフテスト機能付。ホールド機能付。TGK品番540-68-08-01トラスコ品番333-7481幅(mm)46高さ(mm)119質量(g)45(電池除く)奥行(mm)25外形寸法(mm)119×46×25(保護キャップ装置除く)測定精度(材料水分)±1%(電気伝導率計測値に対して)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×25×119測定範囲(%)0~54.8バッテリー単4アルカリ乾電池×2本電池寿命(時間)200(バックライトオフの場合)計測範囲(材料水分)0~54.8質量%アズワン品番1-6453-01分解能(%)(材料水分)0.1%
  • 使い捨てアルミ皿(Φ90mm、100枚セット) A&D(エー・アンド・デイ)

    使い捨てアルミ皿(Φ90mm、100枚セット)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    4,998税込5,498
    1組
    当日出荷
    ◆加熱乾燥式水分計用使い捨てアルミ皿(Φ90mm)100枚セット
    対象機種MS-74AT / MX-53AT / MS-74A / MX-53A / MF-53A / ML-53A入数100枚RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水分チェッカー 佐藤計量器製作所

    水分チェッカー

    佐藤計量器製作所
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    農産加工品、めん類、菓子類、水産加工品などの水分チェックにご使用なれます。
    電源単3電池×2個付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×25×155測定方法電気抵抗式測定範囲(%)9.1~40.0
  • 木材水分計 ケツト科学研究所

    木材水分計

    ケツト科学研究所
    139,800税込153,780
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    多種類の木材・合板の水分計 測定物に当てるだけで測定可能 (財)日本住宅・木材技術センター認定機種
    付属品電池9V(006Pアルカリ)X1、キャリングポーチ、比重表、取扱説明書質量(kg)0.39電源電池(006Pアルカリ)X1測定方式高周波容量式(20MHz)表示方式128X64ドットマトリクスLCD測定範囲(%)2~150(ただし比重、樹種により異なる)測定対象木材全般その他の機能統計計算、オートホールド、オートパワーオフ、上限アラーム、バックライトなどデータメモリ999点測定精度(%)標準誤差0.5以下(メーカー標準試料スギ・ヒノキ20%以下)、乾燥法:JIS Z 2101:2009消費電力(mW)350サイズ(mm)72(W)×146(D)×118(H)RoHS指令(10物質対応)対応補正機能厚さ/10~40mm、比重/0.1~1.25(設備値は3つまで保存可能)、水分/傾き(0~2.50) 切片(-9.9~9.9)、温度/自動(10~40℃) 手動(-10~70°)
  • 水分計 モイスチャーマスターDX Laserliner(レーザーライナー)

    水分計 モイスチャーマスターDX

    Laserliner(レーザーライナー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    素材に置くだけ。シンプル水分確認。 「乾き」「湿り」をワンタッチ確認。 平面接触型で含水率が置くだけで分かる水分計。
    用途ホームビルダー、建築施工業、森林業、資材管理業、建築資材 販売業、木材加工業、不動産業、水道業、DIY付属品取扱説明書、保証書、電池、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、ハードケース幅(mm)81高さ(mm)154質量(g)226(電池含む)奥行(mm)36電源(V)9アルカリ乾電池×1本精度±2%(木材)、±0.2%(建築素材)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×154×36寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×154×36測定範囲(%)(木材)3.0~56.4※62種選択、(建築素材)硬石膏セメント:0~3.3(CMモード時:0~3.1)、コンクリート:0~5、発泡コンクリート:0~66.5、石膏・プラスター:0~23.5、石灰混ブロック:0~5.5、モルタル:0~5(CMモード時:0~3.8)分解能0.1%(木材)、0.01%(建築素材)精度(%)(木材) ±2、(建築素材) ±0.2使用環境気温:0~40℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと、高度:2000m未満表示機能素材グループ選択(:68種)、CMモード(カーバイド法測定)、インデックスモード、自動ホールド機能、液晶バックライト、高含水アラーム、LED乾湿インジケーター、自動電源オフ、測定値表示、素材種別表示、棒グラフ表示、最大値表示保管環境気温:-10~60℃、湿度:85%rH未満、結露なきことRoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)連続:約40分解能(%)(木材)0.1、(建築素材)0.01
  • ロールユニット ケツト科学研究所

    ロールユニット

    ケツト科学研究所
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    仕様TR-130用RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルティメット水分計 カスタム

    アルティメット水分計

    カスタム(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
    用途材木、セメントなど建材の水分チェックに付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバートラスコ品番449-2307幅(mm)50.9高さ(mm)132.9質量(g)約119(保護カバー装着時、電池含む)奥行(mm)24.7精度±1%測定精度±1%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.9×24.7×132.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7測定範囲(%)8.8~54.8%(ブナ、トウヒ、カラマツ、カバノキ、サクラ、クルミ)、7.0~47.9%(オーク、松、カエデ、灰木、米松、メランティー)、0.9~22.1%(セメント、コンクリート、しっくい )、0.0~11.0%( セッコウ)、0.7~8.6%(セメントモルタル)、0.6~9.9%(石灰モルタル)、0.1~16.5%(レンガ)分解能0.1%使用電池単4(1.5V)電池2個サンプリング1回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)電池寿命(連続時間)約150(アルカリ乾電池使用時)保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応分解能(%)0.001
  • デジタル木材水分計 非破壊式 誘導式 BENTECH

    デジタル木材水分計 非破壊式 誘導式

    BENTECH
    8,198税込9,018
    1台
    6日以内出荷
    この計器は非破壊誘導式木材水分計、測定時の木材の表面に置くだけで測定を実現。 表面を破壊せずに簡単に測定可能です。この計器は木材の気乾比重により、関係する目盛を選択可能です。 目盛は8種類になります。大部分の木材種類に適合します。 特に高級の家具、木製床板、木製扉に適用です。
    仕様●規格:●木材水分測定範囲:0.5-79.5%●分解能0.5% 精度±1.5%●温度範囲:0-50分解能1℃精度±2℃●木材比重範囲:0.27-1.05g/cm3●測定深さ:5cm●測定目盛:8種類●バックライト●ホールド機能●上限設定●オートオフ機能●電源 6P形9V乾電池 テスト用電池付●本体サイズ/重量:125x60x30mm/145g電池込み●メーカー保証1ヶ月アズワン品番68-4065-92
  • DT-98ミニピンレス水分計 CEM

    DT-98ミニピンレス水分計

    CEM
    17,980税込19,778
    1個
    8日以内出荷
    DT-98は高周波方式センサーを測定箇所にあてるだけで水分量を測れる、コンパクトサイズの非破壊木材建材用水分計です。 針状ピンではなくボールセンサーなので、測定対象の木材やコンクリートの建材に傷をつけることはありません。 連続的に測定えるので、住宅・ビル・学校・工場や倉庫、病院等の水漏れ個所や湿気の検知に最適です。
    用途住宅・ビル・学校・工場や倉庫、病院等の水漏れ個所や湿気の検知寸法(mm)185×55×38質量(g)139電源9V角乾電池深さ(mm)貫通深度:20~40測定範囲(%)0.0~100.0分解能1機能ホールド機能:あり、最大/最小表示機能:あり、自動電源オフ:あり画面仕様バックライト付きLCDディスプレイ
  • ハロゲン水分計 アズワン

    ハロゲン水分計

    アズワン
    110,280税込121,308
    1個
    翌々日出荷
    HBM社ロードセルを採用し、温度補償に優れます。秤量110gの大容量タイプです。
    種別HM1105アズワン品番3-6557-01商品タイプレンタル品はこちら
  • コンクリート・モルタル水分計 ケツト科学研究所

    コンクリート・モルタル水分計

    ケツト科学研究所
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    小型・軽量のハンディタイプ。Bluetooth内蔵、無料アプリでデータ管理。バックライト付き液晶画面で暗所にも。ユーザー目盛機能で新たな測定対象をカスタム
    測定範囲コンクリート:0~8%、モルタル:0~15%、ALC:0~100%、人工軽量骨材コンクリート:0~23%、石膏ボード:0~50%、ケイ酸カルシウム板:0~15%、コンクリート(HI-520):0~12%、Dモード:0~1999、Sモード:0~1100電源電池9V(006Pアルカリ)×1測定方式高周波容量式(20MHz)消費電力350mW表示方式デジタル(LCD)測定対象コンクリート、モルタル、ALC、人工軽量骨材コンクリート、石膏ボード、ケイ酸カルシウム板/コンクリート(HI-520)、Dモード、Sモード
  • 土壌水分チェッカー シンワ測定

    土壌水分チェッカー

    シンワ測定
    1,580税込1,738
    1個
    翌日出荷
    水分量をLEDで表示、水やりのタイミングがわかる
    用途水やりのタイミングがわかる:土壌の水分量をLEDの3段階で確認できます。押した時だけLEDが光ります。長期間、挿したままでご使用できます。材質本体ケース・電池フタ:ABS樹脂/測定器:ガラスエポキシ樹脂測定範囲[3段階]赤ランプ:約0~15%、緑ランプ:約6~60%、青ランプ:約61~100%電源CR2032×1個(付属の電池はモニター用のため、電池寿命が短い場合があります。)測定対象土壌水分使用環境温度:0~50℃、湿度:5~95%(結露のないこと)
水分計