絞り込み
校正証明書
ブランド
- ケツト科学研究所(66)
- サンコウ電子研究所(16)
- A&D(エー・アンド・デイ)(11)
- A-Gas Japan(8)
- 三商(4)
- アズワン(2)
- オーハウス(2)
- マイゾックス(2)
- testo(テストー)(2)
- 藤原製作所(1)
- Protimeter(1)
- LLG Labware(1)
- Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)(1)
エコロジープロダクト
「校正証明書」から絞り込む

赤外線ランプ100V 185W
ケツト科学研究所(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷TGK品番257-68-03-01適合機種赤外線水分計FD-600/610用赤外線ランプ定格消費電力(W)185RoHS指令(10物質対応)対応
米検査用 カルトン皿
藤原製作所¥5,490税込¥6,0391パック(10枚)6日以内出荷お米や麦、そのほか種子などの農産物の鑑定に最適です。 米や種などを目視で検査するときに使用します。 穀粒鑑定皿とも言います。
標準板(ポリエステルフィルム)※近似値
ケツト科学研究所¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷から14日以内出荷材質ポリエステルフィルム厚さ(μm)100サイズ(mm)75×25(測定可能範囲:40×25)
ハロゲンランプ(水分計用)
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷水分計(MS/MX/MF/ML)用オプショントラスコ品番838-3385材質ハロゲン質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
水分計用 オプション
A&D(エー・アンド・デイ)¥14,980税込¥16,4781袋(100個)当日出荷水分計(MS/MX/MF/ML)用オプション仕様試料皿(100枚入)材質アルミニウム寸法(Φmm)85(皿)計量皿寸法(Φmm)Φ85アズワン品番1-6432-11RoHS指令(10物質対応)対応
水分計用テストサンプル
A&D(エー・アンド・デイ)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷適合機種MS-70/MX-50/MF-50/ML-50セット内容酒石酸ナトリウム(30g)×12RoHS指令(10物質対応)対応
水分測定用アルミニウム皿
アズワン¥8,990税込¥9,8891箱(80枚)当日出荷多くの赤外線水分測定器にフィットするサイズです。 厳重なオイルフリー製造工程から生産されています。直径(Φmm)100高さ(mm)7アズワン品番1-5790-01純度(%)アルミニウム99.5%
プリンタ用紙(10本/箱:LE/LH/LZ-200J/200C用)
ケツト科学研究所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷適合本体LE/LH/LZ-200J/200C用RoHS指令(10物質対応)対応紙幅(mm)58
水分測定用アルミ皿
LLG Labware¥6,598税込¥7,2581箱(80枚)当日出荷材質アルミニウム容量1箱(80枚入)厚さ約0.1mm耐熱温度(℃)660サイズ(mm)Φ100×7アズワン品番3-7574-01
プリンタ用紙(10本/箱:VZ-300/330/380用)
ケツト科学研究所¥6,898税込¥7,5881個当日出荷適合本体VZ-300/330/380用ロール長さ(m)28ロール直径(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応紙幅(mm)112
紙・ダンボール用 KG-PA
サンコウ電子研究所¥68,980~税込¥75,878~1台当日出荷から5日以内出荷紙、ダンボールの水分を素早く管理できます。MR-200、MR-300に接続して使用します。仕様水分比較モード MC-2 : 1~100表示質量(g)360寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×40×150測定範囲(%)3.5~40主な用途●紙、段ボール、古紙など紙製品全般●繊維製品などの製造工程中の乾燥度の良否判別・管理RoHS指令(10物質対応)対応
水分計用使い捨てアルミ皿(シリーズ)+ファイバーパッドセット
オーハウス¥21,980税込¥24,1781セット30日以内出荷MBシリーズに使用するアルミ皿とファイバーパッドのセットです。対応機種MBシリーズ
水分表示値チェッカー
サンコウ電子研究所¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷電気式水分計の水分表示値により、正しく動作しているか否かを確認することができます。仕様表示値:木材(H)/17~19%、木材(S)/19~21%、紙・段ボール/19~21%、モルタル/4~5%、プラスタ/3~4%対応機種AQ、MR、TG、KG、PMの各シリーズ
『水分計』には他にこんなカテゴリがあります
- 直流式水分計(電気抵抗式)
- 赤外線水分計
- 高周波水分計
- 水分計その他関連用品