絞り込み
ブランド
  • testo(テストー)
  • モノタロウ(2)
  • ケツト科学研究所(91)
  • オーハウス(47)
  • 西日本試験機(32)
  • サンコウ電子(25)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(22)
  • A-Gas Japan(11)
  • 三商(9)
  • オガ電子(7)
  • Flir(フリアーシステムズ)(6)
  • アズワン(5)
  • 佐藤計量器製作所(5)
  • 日東精工(5)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(5)
  • シンワ測定(4)
  • マイゾックス(4)
  • エスコ(3)
  • アイシス(3)
  • sartorius(ザルトリウス)(3)
測定範囲(%)
  • 0~50(1)
  • 0~54.8(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TESTO606-1材料水分計 testo(テストー)TESTO606-1材料水分計testo(テストー)(3件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 電気伝導率を計測し、対象(木材・建築資材)の水分-電気伝導率特性より水分量を決定。
仕様セルフテスト機能付。ホールド機能付。付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池TGK品番540-68-08-01トラスコ品番333-7481幅(mm)46高さ(mm)119質量(g)45(電池除く)奥行(mm)25外形寸法(mm)119×46×25(保護キャップ装置除く)測定精度(材料水分)±1%(電気伝導率計測値に対して)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×25×119測定範囲(%)0~54.8バッテリー単4アルカリ乾電池×2本電池寿命(時間)200(バックライトオフの場合)計測範囲(材料水分)0~54.8質量%アズワン品番1-6453-01分解能(%)(材料水分)0.1%
TESTO616 材料水分計 testo(テストー)TESTO616 材料水分計testo(テストー)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
傷つけずに材料水分を測定できます。 最大5cmまでの測定深度が可能です。 10種類の測定対象素材の特性曲線を内蔵しています。
用途建築資材、木材測定範囲(%)木材~50トラスコ品番838-3050測定深さ(mm)50精度(%)±1.5材質(ハウジング)ABS/TPE/Metal対象軟性木材、硬質木材、合板、石膏ボードセメント、ケイ灰レンガ、気泡コンクリートレンガ
TESTO606-2材料水分計(温湿度計付) testo(テストー)TESTO606-2材料水分計(温湿度計付)testo(テストー)
37,980税込41,778
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 電気伝導率を計測し、対象の水分-電気伝導率特性より水分量を決定。 温湿度の計測も可能。
平衡水分計測プローブ testo(テストー)平衡水分計測プローブtesto(テストー)
99,980税込109,978
1本
16日以内出荷
Φ4mmの細形センサで平衡含水率を測定。
付属品プローブトラスコ品番819-3698温度測定範囲(℃)0~40測定範囲(%RH)0~100
材料水分プローブ(testo635用) testo(テストー)材料水分プローブ(testo635用)testo(テストー)
75,980税込83,578
1本
16日以内出荷
建材等の含水率を高周波で測定。深さ5cmの水分を測定。
付属品プローブトラスコ品番819-3699水分(%)木材:~50質量、建材:~20質量
水分計