絞り込み
測定範囲(%)
  • 1~2.3(1)
ブランド
  • 西日本試験機
  • モノタロウ(2)
  • ケツト科学研究所(91)
  • オーハウス(47)
  • サンコウ電子研究所(25)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(21)
  • A-Gas Japan(11)
  • 三商(9)
  • オガ電子(7)
  • 佐藤計量器製作所(6)
  • アズワン(5)
  • testo(テストー)(5)
  • 日東精工(5)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(5)
  • シンワ測定(4)
  • マイゾックス(4)
  • Flir(フリアーシステムズ)(4)
  • エスコ(3)
  • アイシス(3)
  • sartorius(ザルトリウス)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JIS標準砂 硅砂5号 西日本試験機

    JIS標準砂 硅砂5号

    西日本試験機
    9,598税込10,558
    1セット(25kg)
    当日出荷
    砂置換法によって決める代表的な標準砂です。
    仕様硅砂5号25kg入り、単位体積重量約1.29~1.31アズワン品番62-0860-89
  • JISモールド 西日本試験機

    JISモールド

    西日本試験機
    25,980税込28,578
    1セット
    欠品中
    仕様構成:カラー・モールド・底板本体寸法(mm)Φ100×127.5アズワン品番62-0860-69
  • コーンペネトロメーター 西日本試験機

    コーンペネトロメーター

    西日本試験機
    149,800税込164,780
    1セット
    4日以内出荷
    施工管理用コーンペネトロメーターはコーンペネトロメーターと同一機種ですが、土木工事の施工管理用として構成されたものです。道路の路床、路盤の締め固め度の測定や、材料として捨土すべき不良土の判定、土の運搬およびまき出し作業の可否の判定などに使用します。
    仕様【貫入力測定装置】プルービングリング方式セット内容【貫入ロッド】鋼製径16mm×長さ500mm、50mm目盛:2、【先端コーン】先端角度30°最大断面積6.45cm2、3.23cm2二種硬鋼製×各1、リング格納箱×1、【スパナ】片口×2種別施工管理用容量1000n×1組アズワン品番62-0861-03
  • マッドバランス 西日本試験機

    マッドバランス

    西日本試験機
    139,800税込153,780
    1セット
    3日以内出荷
    マッドバランスは泥水の比重を現場で手軽に測定するのにもっとも多く使用されている泥水比重計です。調整はメモリ管内部のスクリューの調整によって非常に簡単にできるようになっております。
    測定範囲1~2.3最小目盛0.01アズワン品番62-0861-13
  • 荷重板 西日本試験機

    荷重板

    西日本試験機
    3,798税込4,178
    1個(1.25kg)
    5日以内出荷
    アズワン品番62-0860-86
  • 山中式土壌硬度計 西日本試験機

    山中式土壌硬度計

    西日本試験機
    119,800税込131,780
    1個
    6日以内出荷
    地面に突き刺すだけで簡単に土壌の硬さが測れます。土壌の圧蜜強度・剪断強度・凝集力等の重要な工学性を現地状態で直接的に指示するので、土壌断面測定に活用できます。土壌基盤の支持力・安定度の判定にも信頼できるデータを取得できます。
    仕様支持力目盛:0~∞kg/cm2寸法(mm)50Φ×230L質量(g)650目盛(mm)硬度指数:0~401目盛1mmアズワン品番62-3798-91
  • CBR試験装置 西日本試験機

    CBR試験装置

    西日本試験機
    229,800税込252,780
    1式
    10日以内出荷
    OJ式現場CBR試験装置はJISA1211に規定されるとおりの油圧ジャッキを使用した現場CBR試験装置で、油圧ジャッキは50kNのもので最小目盛1kNのブルドン管式圧力計を使用しています。
    仕様●載荷装置:油圧ジャッキ式、容量/50kN、荷重計直径/125mmΦ、最小目盛/1kN●付属品:●▼荷重受板:1●▼荷重板:4●▼油圧ジャッキ:1●▼ピストン取付板:1●▼球座:1●▼ダイヤルゲージ1/100×20mm:2●▼ダイヤルゲージスタンド:2●▼貫入ピストン:1●▼木製架台:1アズワン品番67-7135-13
  • CBR試験装置 西日本試験機

    CBR試験装置

    西日本試験機
    1,198,000税込1,317,800
    1式
    22日以内出荷
    緩急二段切換式の手動スクリュージャッキで載荷し、容量20kN又は、50kNのプルービングリングにて荷重を計測する型式の室内CBR試験で、精密なデーターを要求される試験に適したものです。
    付属品荷重枠(スクリュウジャッキ付):1、力計50kN:1、CBRモールド:3、スペーサーディスク:1、軸付有孔板5kg:3、荷重板1.25kg:4、ダイヤルゲージホルダー:3、ダイヤルゲージ1/100-20mm:3、ランマー4.5kg:1、貫入ピストン:1、荷重受板:1、カッター:1、ダイヤルゲージ取付具:1、アダプターリング:1タイプ載荷装置:手動スクリュウジャッキ式、容量50kN緩急二段切換式計測内容荷重:プルービングリング式、容量20kN又は50kNアズワン品番67-7219-88
  • 圧縮試験機 西日本試験機

    圧縮試験機

    西日本試験機
    699,800税込769,780
    1セット
    91日以内出荷
    土の一軸圧縮試験において、特に軟弱な試料の場合は確実な試験を実施することが最も重要です。特殊シンクロナスモーターの使用により完全な一定歪制御試験が可能であると同時に、精密検力計を備え、高度の研究実験に最適です。
    仕様【歪計測】ダイヤルゲージ1/100×30種別電動式一軸500N型式電動式歪制御式運研港湾型速度【歪】デジタル速度計付0~2mm/min可変電動機特殊シンクロナスモーターアズワン品番62-0861-10適合寸法(mm)【供試体】Φ35×75~Φ50×100計測荷重(N)プルービングリング500(CBR荷重枠での製作も可能です。)
  • 圧縮試験機 西日本試験機

    圧縮試験機

    西日本試験機
    459,000税込504,900
    1セット
    31日以内出荷
    手動式歪制御型一軸圧縮試験装置です。現場携帯用として特に軽量に設計されており、試験操作に電源・圧力装置を必要としないのでいかなる場所でも使用可能です。
    型式手動式歪制御型寸法(mm)【歪計測】ダイヤルゲージ式:1/100×30mm適合寸法(mm)【供試体】Φ35×75~Φ50×100
  • 平板載荷 S-229シリーズ 西日本試験機

    平板載荷 S-229シリーズ

    西日本試験機
    299,800税込329,780
    1セット
    4日以内出荷
    Φ300mmの載荷板を油圧ジャッキにより載荷して、その沈下量をダイヤルゲージ2点で測定し、荷重量と沈下量から構造物基礎の地耐力(支持力)を求めるのに使用します。
    セット内容【支持台】マグネット式2台、【支持棒】マグネット式(角型)3m組(携帯袋1式付)、【格納箱】1台寸法(mm)【ダイヤルゲージ】1/100×20(2個付)寸法(Φ×mm)【載荷板】300×25マグネット【スタンド】2個付
  • コーンペネトロメーター 西日本試験機

    コーンペネトロメーター

    西日本試験機
    499,800税込549,780
    1セット
    4日以内出荷
    従来のコーンペネトロメーターのロッドを外管で保護して、純粋な先端コーンの貫入抵抗値を測定する装置である
    仕様押込みハンドル:1、プルービングリング:容量1000n:1、外管:Φ22 500mm:10、内管:Φ16 500mm:10、貫入コーン:3.25cm2/6.45cm2:各1、スパナ:2個、格納箱袋:各1セット内容貫入コーン(3.25cm2/6.45cm2)×各1、スパナ×2個、格納箱袋×各1種別二重管アズワン品番62-0861-02
  • 農林省型現場密度試験器 S-210シリーズ 西日本試験機

    農林省型現場密度試験器 S-210シリーズ

    西日本試験機
    32,980税込36,278
    1セット
    8日以内出荷から18日以内出荷
    フィルダムでの突き砂置換による密度測定に使用します。
  • 公団型現場密度測定装置 S-209シリーズ 西日本試験機

    公団型現場密度測定装置 S-209シリーズ

    西日本試験機
    58,980税込64,878
    1セット
    6日以内出荷から7日以内出荷
    日本道路公団規格に準拠した簡易現場密度測定器で、地盤に対する適用範囲が広く、測定精度が高いです。
    仕様JIS突棒×1本、移植用スコップ×1個材質【カラーリング】軽合金製、【標準容器】軽合金製刃長(mm)ストレートエッヂ/片刃300材質(プレート)【ベース】軽合金製
  • テストジャッキ S-183シリーズ 西日本試験機

    テストジャッキ S-183シリーズ

    西日本試験機
    119,800税込131,780
    1個
    6日以内出荷
    圧力ゲージがついたポンプ一体型の油圧ジャッキです
    セット内容球座:1、ジャッキ棒:1
  • CBR試験装置 西日本試験機

    CBR試験装置

    西日本試験機
    829,800税込912,780
    1セット
    15日以内出荷
    SJ式現場CBR試験装置は容量50KNの手動式スクリュージャッキと、同容量のプルービングリングを使用した現場CBR試験装置です。
    付属品荷重受板:1/荷重板1.25kg:4/スクリュージャッキ:1/プルービングリング:1/球座::1/球座取付台(チャンネル):1/ダイヤルゲージ1/100-20mm:2/ダイヤルゲージスタンド:2/ダイヤルゲージ当金:1/貫入ピストン:1/木製架台:1/補足貫入ピストン長さ200、100、50mm:各1仕様【載荷装置】手動スクリュージャッキ式、容量50KN、緩急二段切替式種別SJ式現場アズワン品番62-0860-79計測荷重(N)プルービングリング式、容量50K
  • ランマー 西日本試験機

    ランマー

    西日本試験機
    29,980税込32,978
    1セットほか
    5日以内出荷
    直径(Φmm)【端面】50
  • 変水位透水試験器 西日本試験機

    変水位透水試験器

    西日本試験機
    229,800税込252,780
    1セット
    15日以内出荷
    JISA1218にもとづき設計されたもので、比較的透水性の高い試料の定水透水試験に適用し、試料はJIS突き固め試験によるものです。試料は深い溢流水槽を利用して下から上へと飽和されます。定水頭は150mmとなっています。
    付属品カッター、ストレートエッジ、各1個セット内容透水円筒:内径100Φ×高さ127.5mm、銅管製円形、越流口、上部添枠、有孔底板及び上板より成る、金網板:直径98mmフルイ目開き:425μ、75μ各1枚、直径94mmフルイ目開き:425μ、75μ各1枚、水槽:直径230Φ×深さ180mm、排水栓式越流口付越流水面は試料面上10mm(アクリル製)、メスシリンダー:容量200cc、最小目盛2cc、カッター、ストレートエッジ、各1個種別定水位透水試験装置 単式容量【メスシリンダー】200cc、最小目盛2cc直径(Φmm)【金網板】98、94寸法(Φ×mm)【水槽】230×深さ180、排水栓式越流口付越流水面は試料面上10mm(アクリル製)内径×高さH(Φmm×mm)【透水円筒】100×127.5アズワン品番62-0860-67目開き(μm)【金網板】直径98mmフルイ:425、75、直径94mmフルイ:425、75
  • 変水位透水試験器 西日本試験機

    変水位透水試験器

    西日本試験機
    159,800税込175,780
    1セット
    6日以内出荷
    JISA1218にもとづき設計されたもので、比較的透水性の高い試料の定水透水試験に適用し、試料はJIS突き固め試験によるものです。試料は深い越流水槽を利用して下から上へと飽和されます。定水頭は150mmとなっています。
    付属品カッター、ストレートエッジ各1個仕様【透水円筒】銅管製円形、越流口、上部添枠、有孔底板及び上板より成る、金網板種別定水位透水試験器内径×高さH(Φmm×mm)【透水円筒】100×127.5アズワン品番62-0860-65
  • 変水位透水試験器 西日本試験機

    変水位透水試験器

    西日本試験機
    199,800税込219,780
    1セット
    8日以内出荷
    JISA1218規定の変水位透水試験法に準拠した透水装置で、一定の断面と長さをもつ供試体の中を、ある水位差を初期状態として浸透する時の水位の降下量と、その経過時間を測定する試験で、比較的広範囲の土質に適用されます。
    アズワン品番62-0860-64
  • 砂分測定器 西日本試験機

    砂分測定器

    西日本試験機
    89,980税込98,978
    1セット
    10日以内出荷
    砂分測定器は泥水中の砂分含有量を簡単に測定するのに使用する測定器です。一目で砂分(容量%)がわかるように目盛付になっております。
    用途泥水中の砂分含有量を簡単に測定するのに使用する仕様構成:容量250ccの特殊ガラス製シリンダーと円筒及び200メッシュフルイ付、ロートアズワン品番62-0861-15
  • マッドバランスアルミケース 西日本試験機

    マッドバランスアルミケース

    西日本試験機(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    マッドバランスケースはマッドバランス(泥水比重計)の収納する専用の収納容器になります。
    用途マッドバランス(泥水比重計)の収納する専用の収納容器アズワン品番62-0861-14
  • 携帯型ベーン試験装置 西日本試験機

    携帯型ベーン試験装置

    西日本試験機
    489,800税込538,780
    1セット
    31日以内出荷
    アズワン品番62-0861-07
  • ダイヤルゲージホルダー 三脚式 西日本試験機

    ダイヤルゲージホルダー 三脚式

    西日本試験機
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    室内CBR試験用ダイヤルゲージホルダー
    アズワン品番62-0860-87
  • スペーサーデスク 西日本試験機

    スペーサーデスク

    西日本試験機
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    アズワン品番62-0860-85
  • 軸付有孔盤 西日本試験機

    軸付有孔盤

    西日本試験機
    39,980税込43,978
    1個(5kg)
    6日以内出荷
    アズワン品番62-0860-84
  • JIS土の突固め二ツ割り型モールド 西日本試験機

    JIS土の突固め二ツ割り型モールド

    西日本試験機
    76,980税込84,678
    1セット
    8日以内出荷
    円筒モールド部分が縦方向に二つ割になり、4個のクランプで締め付けて組み立てるようになっている以外、ModelS-171aの突き固めモールドと同じ仕様を備えています。突き固めた試料を抜き出す時、特殊クランプを緩めることができるので、試料を簡単に取り出すことができます。
    アズワン品番62-0860-75
  • 電動油圧式試料抜取器 西日本試験機

    電動油圧式試料抜取器

    西日本試験機
    599,800税込659,780
    1セット
    21日以内出荷
    電動式試料抜取器は電動でCBRモールド(Φ15cmモールド)、JISモールド(Φ10cmモールド)の試料を抜取ることが出来ます。
    アズワン品番62-0860-74
  • CBRモールド 西日本試験機

    CBRモールド

    西日本試験機
    37,980税込41,778
    1セット
    5日以内出荷
    仕様構成:カラー・モールド・底板本体寸法(mm)Φ150×175アズワン品番62-0860-72
  • JIS油圧式試料抜取器 西日本試験機

    JIS油圧式試料抜取器

    西日本試験機
    149,800税込164,780
    1セット
    13日以内出荷
    内径Φ100mmのモールドの試料抜取るのに使用します。油圧ジャッキ式、モールド上下押え型、試料上方押出式
    仕様内径Φ100mmのモールドの試料抜取るのに使用します。油圧ジャッキ式、モールド上下押え型、試料上方押出式アズワン品番62-0860-71
  • マリオットサイフォン 西日本試験機

    マリオットサイフォン

    西日本試験機
    96,980税込106,678
    1セット
    6日以内出荷
    マリオットサイフォンは締固めた地盤の透水係数が設計条件を満たしているかを試験するために使う道具です。
    付属品ビニールチューブ本体寸法(mm)内径Φ100×500アズワン品番62-0860-68
  • ハンドオーガー 西日本試験機

    ハンドオーガー

    西日本試験機
    65,980税込72,578
    1セット
    15日以内出荷
    比較的浅い地盤の調査に適します。手動ボーリング器で、携帯に便利なため大型機械の搬入が困難な現場に適します。
    セット内容ハンドル:1短ロッド500mm:1ロッド1m:5スパナ:2携帯袋:1アズワン品番62-0860-63
水分計