絞り込み
測定方式
- -(1)
ブランド
- RS PRO
- 共立電気計器(12)
- HIOKI(日置電機)(6)
- MEGGER(2)
- はくでん(2)
- MCP(2)
- エスコ(1)
- 三和電気計器(1)
- マルチ計測器(1)
- 横河計測(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「測定方式」から絞り込む
-(1)

RS PRO 接地抵抗計 絶対最大抵抗 2kΩ, ET5300
RS PRO¥45,980税込¥50,5781個翌々日出荷仕様絶対最大抵抗測定 = 2kΩ最高精度 = ±2 %ディスプレイのタイプ = LED灯バッテリタイプ = 単三電池電源 = 電池寸法 = 200 x 92 x 50mm重量 = 700g高さ = 50mm含む = 電池 x 6, キャリングケース, 鉄製ロッド x 4, 取扱説明書, セットテストキット x 4長さ = 200mm動作温度 Max = 40℃プラグタイプ = バナナプラグ電源単3乾電池RoHS指令(10物質対応)対応
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
高電圧差動プローブ DPシリーズ 100MHz~300MHz、最大入力差動電圧:70V(20X), 700V(200X)~300V(100X), 3000V(1000X))Micsig税込¥274,780¥249,800