絞り込み
定格測定電圧(V)
ブランド
校正証明書
交流電流(A)
10・最大0.4
直流電流(A)
10・その他・最大0.4
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
164件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テストリード EA707NCシリーズ エスコ

    テストリード EA707NCシリーズ

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)
  • Φ4mmx115mm ピン式テストプローブ EA707NCシリーズ エスコ

    Φ4mmx115mm ピン式テストプローブ EA707NCシリーズ

    エスコ
    720税込792
    1個
    翌々日出荷
    転がりを防ぐため、片側のハンドルガードが平らになっています。また、直ぐ横に並べて使用することもできます。保護キャップ付、※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)
  • 128mm ピン式テストプローブ EA707NCシリーズ エスコ

    128mm ピン式テストプローブ EA707NCシリーズ

    エスコ
    3,150税込3,465
    1個
    翌日出荷
    軽く押して弾性的に動作するバネ式ステンレス針を持つテストプローブ。精密なプリント回路に適しています。ハンドルガードは両面面取処理されています。持手部内のΦ4mmソケットは、絶縁スリーブ付きΦ4mmのMULTILAMプラグに対応。保護キャップ付、※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。
  • 122mm ピン式テストプローブ EA707NCシリーズ エスコ

    122mm ピン式テストプローブ EA707NCシリーズ

    エスコ
    980税込1,078
    1個
    翌日出荷
    先の尖った剛性の高いステンレスの針を持ち、ハンドルガードの両側が面取処理されたテストプローブ。保護キャップ付。
  • フレキシブルクランプメータ CENTERシリーズ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    フレキシブルクランプメータ CENTERシリーズ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    38,980税込42,878
    1個
    6日以内出荷
    測定しずらい場所でも測定可能、バックライト機能
  • デジタルマルチメータ DMシリーズ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    デジタルマルチメータ DMシリーズ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
  • クランプメータ CENTERシリーズ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    クランプメータ CENTERシリーズ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • トーンプローブセット(LAN・電話回線用) エスコ

    トーンプローブセット(LAN・電話回線用)

    エスコ
    74,000税込81,400
    1台(1台)
    翌日出荷
    トーン発信により、トーンプローブ(EA712GD-23)でケーブルを識別、追跡が行えます。一般的なLANケーブルを全てサポート(Cat5/Cat5e/Cat6/Cat6A/Cat7/UTP/STP)。最新のクラウドアプリとの通信機能の搭載で検査結果の保存からレポートの作成と管理ができます。音声・データ・ビデオのケーブル検証やTDR測長機能を備えたハイレベルのケーブルマッパーです。RJ45、RJ11、RJ12、同軸ポートの測定。ワイヤーマップにより、誤配線/スプリット/ショート/オープンなど様々な障害を発見できます。ケーブルの測長(長さの測定)が可能。ハブの点滅をさせて、対応するLANケーブルの特定が可能。大型の2.9インチディスプレイ。ボタンを押すだけでテスト結果をTRENDAnyWARECloudアプリに送信します。結果をAnyWARECloudにアップロードすると、現場から離れることなくテストレポートを作成および管理し、専門的なPDFレポートを送信できます。ATBLKhaLANケーブルを本体に挿入して、信号を送りたいPinにワニ口クリップをかまして送ります。LANケーブルを本体又はリモートに挿入して、信号を送りたいPinを画面で確認しながら指定できます。
    付属品リモートユニット、専用ケース寸法(mm)160×76×36質量(g)260電源9V電池×1個(付属)
  • データロガーDGW03-020 SIRC(サーク)

    データロガーDGW03-020

    SIRC(サーク)
    229,800税込252,780
    1個
    93日以内出荷
    IoT電力センサユニットを最大20台接続可能 積算電力量、有効電力、皮相電力、力率、電流データをSDカードへ保存。時間間隔1秒なら約1ヶ月、10秒なら約1年間、内蔵SDカードに保存可能 データロガーからイーサーネットでPCへ接続して、CSVデータの取得可能
    仕様●WEBサーバ機能●送信:LAN/Ethernet●受信:Bluetooth LE 4.0●専用SDカード●AC電源:AC100V●本体サイズ:45×95×125mm●本体重量:約300gアズワン品番67-4507-07
  • 小型ビームセンサー アンプ内蔵 パナソニックデバイスSUNX

    小型ビームセンサー アンプ内蔵

    パナソニックデバイスSUNX
    13,980税込15,378
    1個
    13日以内出荷
    仕様●検出方法:透過型●検出距離:10m●電源電圧:12~24V DC●消費電流:15mA以下●出力形式:NPNオープンコレクタ●応答時間:1ms以下●サイズ:33.3mm×11.2mm×20mm●検出方法:透過型アズワン品番68-2021-92
  • ハンディ・マノメータ 気体用 定格圧力-100~100kPa ゲージ圧 達成圧 ニデックコンポーネンツ

    ハンディ・マノメータ 気体用 定格圧力-100~100kPa ゲージ圧 達成圧

    ニデックコンポーネンツ
    52,980税込58,278
    1個
    翌々日出荷
    仕様●動作圧力:-100~100kPa動作温度(℃)0~50アズワン品番68-2033-15出力形式ゲージ圧(連成圧)動作電圧(V)5
  • ハンディ・マノメータ 気体用 定格圧力-100~1000kPa ゲージ圧 達成圧 ニデックコンポーネンツ

    ハンディ・マノメータ 気体用 定格圧力-100~1000kPa ゲージ圧 達成圧

    ニデックコンポーネンツ
    71,980税込79,178
    1個
    11日以内出荷
    仕様●圧力タイプ:-●動作圧力:-100~1000kPa●出力形式:ゲージ圧(連成圧)●動作電圧[V]:5V●ポートサイズ:-●動作温度:0~50℃●パッケージ:-●圧力タイプ:-アズワン品番68-2033-16
  • ハンディ・マノメータ 液圧対応 定格圧力0~100kPa abs 絶対圧 ニデックコンポーネンツ

    ハンディ・マノメータ 液圧対応 定格圧力0~100kPa abs 絶対圧

    ニデックコンポーネンツ
    98,980税込108,878
    1個
    11日以内出荷
    仕様●圧力タイプ:-●動作圧力:0~100kPa●出力形式:絶対圧●動作電圧[V]:5V●ポートサイズ:-●動作温度:0~50℃●パッケージ:-●圧力タイプ:-アズワン品番68-2033-14
  • 放射温度計 -30℃~+500℃ テクトロニクス&フルーク

    放射温度計 -30℃~+500℃

    テクトロニクス&フルーク
    16,980税込18,678
    1台
    11日以内出荷
  • Switch Science mbed HRM1017r3 スイッチサイエンス

    Switch Science mbed HRM1017r3

    スイッチサイエンス
    4,898税込5,388
    1個
    10日以内出荷
  • mbedスキルバッジ スイッチサイエンス

    mbedスキルバッジ

    スイッチサイエンス
    859税込945
    1個
    10日以内出荷
  • mbedLC824 スイッチサイエンス

    mbedLC824

    スイッチサイエンス
    3,298税込3,628
    1個
    10日以内出荷
  • mbed LPC1114FN28 スイッチサイエンス

    mbed LPC1114FN28

    スイッチサイエンス
    2,998税込3,298
    1個
    10日以内出荷
  • WIZwiki-W7500ECO イーサネットシールド付き WIZnet Inc

    WIZwiki-W7500ECO イーサネットシールド付き

    WIZnet Inc
    8,598税込9,458
    1個
    10日以内出荷
  • WIZwiki-W7500 v1.1 WIZnet Inc

    WIZwiki-W7500 v1.1

    WIZnet Inc
    8,598税込9,458
    1個
    10日以内出荷
  • Force Sensitive Resistor - Small SPARKFUN

    Force Sensitive Resistor - Small

    SPARKFUN
    3,298税込3,628
    1個
    33日以内出荷
  • Force Sensitive Resistor - Long SPARKFUN

    Force Sensitive Resistor - Long

    SPARKFUN
    9,698税込10,668
    1個
    33日以内出荷
  • Flex Sensor 4.5inch SPARKFUN

    Flex Sensor 4.5inch

    SPARKFUN
    6,198税込6,818
    1個
    33日以内出荷
  • Barometric Pressure Sensor - MPL115A1 SPARKFUN

    Barometric Pressure Sensor - MPL115A1

    SPARKFUN
    2,498税込2,748
    1個
    33日以内出荷
  • Ambient Light Sensor - TEMT6000 SPARKFUN

    Ambient Light Sensor - TEMT6000

    SPARKFUN
    469税込516
    1個
    33日以内出荷
  • ALS-PT19 Light Sensor SPARKFUN

    ALS-PT19 Light Sensor

    SPARKFUN
    309税込340
    1個
    33日以内出荷
  • 水溶性転写シート A4・10枚入り Adafruit

    水溶性転写シート A4・10枚入り

    Adafruit
    3,498税込3,848
    1パック(10枚)
    10日以内出荷
  • プローブ用ねじ頭グリップ式アースリード 5個入 スタック電子

    プローブ用ねじ頭グリップ式アースリード 5個入

    スタック電子
    28,980税込31,878
    1袋(5個)
    93日以内出荷
    なべねじの頭をがっちり掴むことができるアースリードです。 電圧プローブご使用時、GNDの確保にお困りの方におススメです。
    仕様●M3・M4なべねじの頭をがっちり掴め、GNDが外れることを防止できます。●一般的な電圧プローブに装着可能です。●グリップの奥側で電線も掴める為、通常のアースリードとしてもご使用頂けます。●※5mm径の金属パイプのプローブに装着可能です。●※写真の画像はイメージです。アースリードのみの販売となります。●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。アズワン品番67-5756-72
  • データロガーマルチLCRメータ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    データロガーマルチLCRメータ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
    SDカードで測定記録可能
    仕様●測定範囲●▼直流電圧(V):600.0mV(精度:±0.5%+2dgt、分解能:0.1mV)、6/60/600/1000V(精度:±0.8%+1dgt、分解能:1m/10m/100m/1v)●▼交流電圧(V):600m/6/60/600/1000V(精度:±1%±2dgt、分解能:0.1m/1m/10m/100m/1V)●▼直流電流(A):600uA(精度:±1.5%+2dgt、分解能:0.1uA)、6000uA(精度:±1.5%+2dgt、分解能:1uA)、60mA(精度:±1%+2dgt、分解能:0.01mA)、600mA(精度:±1%+2dgt、分解能:0.1mV)、10A(精度:±1.5%+2dgt、分解能:0.01A)●▼交流電流(A):600uA(精度:±1.5%+2dgt、分解能:0.1uA)、6000uA(精度:±1.5%+2dgt、分解能:1uA)、60mA(精度:±1%+2dgt、分解能:0.01mA)、600mA(精度:±1%+2dgt、分解能:0.1mV)、10A(精度:±1.5%+2dgt、分解能:0.01A)●▼周波数:0.1Hz~20mHz(精度:±0.5%+2dgt、分解能:0.1/1/10/100/1K/10KHz)●▼温度:-100℃~+1000℃、精度:±1%rdg±1℃●▼抵抗:600Ω(精度:±1%+2dgt、分解能:0.1Ω)、6KΩ/6mΩ(精度:±1.5%+2dgt、分解能:0.001K/0.001m)、60mΩ(精度:±3%+2dgt、分解能:0.01mΩ)●▼インダクタンス:600μ/6m/60m/600m/6/60/100H、精度600pH(±5rdg±5dgt)60/100H(±2.5%rdg±dgt)、6m/60m/600m/6H(±1.5%rd±5dgt)●▼キャパシタンス:600p/6n/60n/600n/6μ/60μ/600μF、精度600pF(±2.5rdg±5dgt)100μ/600μF(±5%rdg±dgt)、6n/60n/600n/6μ/60μF(±1.5%rd±5dgt)●導通テスト:ブザー音(<20Ω)●記録間隔:2~3600秒●データ:MicroSDカード容量により●その他の機能:データホールド、Max/Minホールド、ピークホールド、●ディスプレイ:64mm×47mmの大型LCDディスプレイ●使用環境:0~50℃、80%RH以下●サイズ/質量:185×88×40mm(7.3×3.5×1.6インチ)、350g/0.77ポンド●セット内容:赤/黒テストリード×1、取扱説明書(保証書)、006P(9V)電池×1最大表示60mΩ直流電圧600.0mV、6/60/600/1000V交流電圧測定600m/6/60/600/1000Vアズワン品番67-4753-74
  • デジタルマルチメータ SK-6161用AC/DCクランプアダプタ カイセ

    デジタルマルチメータ SK-6161用AC/DCクランプアダプタ

    カイセ
    28,980税込31,878
    1セット
    当日出荷
    AC/DC400mVが測定できるデジタルテスターに接続して、AC/DC400A まで測定可能 出力波形と入力波形が同じなので、オシロスコープや記録計と接続して波形観測やデータ記録に利用可能 最大導体径Φ19mmの小型クランプ 片手で操作しやすいスライドスイッチ式 収納、持ち運びに便利なキャリングケースが付属
    仕様●マニュアルレンジ切替●被測定導体径:最大Φ19mm●電源:1.5V R6P(単3)電池2本●寸法:H180×W43×D31mm●重量:210g●コード長:145cm●付属品:キャリングケース、1.5V R6P(単3)電池2本、取扱説明書アズワン品番67-7235-36
  • AC/DCデジタルミニクランプメータ SK-7661 カイセ

    AC/DCデジタルミニクランプメータ SK-7661

    カイセ
    46,980税込51,678
    1個
    13日以内出荷
    使いやすい小型クランプメーター。 電源ONで自動的にゼロ調整。(直流電流測定時) 手にフィットするラバー構造。 本体側面にテストリードを固定可能。 最大/最小値測定機能。(スターター電流の測定はできません)
    仕様●表示:4000カウント、最大表示4050●サンプリング:3回/秒●レンジ切換:オートレンジ●被測定導体径:最大Φ27mm●電源:1.5V R03(単4)電池 2本●別売付属品:793コイル型コンタクトピン、940ワニグチクリップ、944テストピン、946バッテリークリップ●サイズ:170(H)×58(W)×27(D)mm●重量:160g●付属品:100-63テストリード、1015キャリングケース、1.5V R03(単4)電池 2本、取扱説明書●コード番号:119-0169799アズワン品番67-4843-13
  • AC/DCデジタルミニクランプメータ SK-7660 カイセ

    AC/DCデジタルミニクランプメータ SK-7660

    カイセ
    53,980税込59,378
    1個
    13日以内出荷
    使いやすい小型クランプメーター。 10項目の測定+5項目の機能を備え、あらゆる測定ニーズに応えます。 狭い場所や込み入った配線もクランプしやすい、口ばし形小型ヘッド(Φ27mm)。 歪んだ波形も正確に測定できる真の実効値型。(SK-7660) 電源ONで自動的にゼロ調整。(直流電流測定時) 手にフィットするラバー構造。 本体側面にテストリードを固定可能。
    仕様●表示:4000カウント、最大表示4050●サンプリング:3回/秒●レンジ切換:オートレンジ●被測定導体径:最大Φ27mm●電源:1.5V R03(単4)電池 2本●別売付属品:793コイル型コンタクトピン、940ワニグチクリップ●サイズ:170(H)×58(W)×27(D)mm●重量:160g●付属品:100-63テストリード、1015キャリングケース、1.5V R03(単4)電池 2本、取扱説明書●コード番号:119-0169798アズワン品番67-4843-12
  • 大口径クランプリーカー イチネンTASCO

    大口径クランプリーカー

    イチネンTASCO
    60,980税込67,078
    1個
    翌々日出荷
    CT内径Φ74mmの大口径。 最小分解能0.01mAの高精度測定/高域周波数をカットするフィルタスイッチ付。 最大値を保持するMAXホールド機能/読み取りやすい大画面表示。
    仕様●測定範囲:AC20mA、200mA、2A、20A、200A、1000A、オートレンジ●分解能:0.01mA(20mAレンジ)●確度:±2%rdg±5dgt●クランプ径:最大/Φ74mm●使用回路電圧:AC600V以下低圧回路(絶縁電線)●使用温湿度範囲:0℃~50℃ 80%RH以下(結露なきこと)●使用電池:単4アルカリ電池×3●寸法:W138×H237×D46mm●質量:約650g●付属品:電池、キャリングケース、取扱説明書アズワン品番67-3075-78
  • 精密測定コードセット イチネンTASCO

    精密測定コードセット

    イチネンTASCO
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    TA453J-1用オプション品 接地抵抗計の精密測定を行うための測定コードセット付(コードの収納に便利なコードリール機構)
    仕様●セット内容:アース測定コード赤20m、黄10m、緑5m、補助接地棒2本1組アズワン品番67-3118-51
  • クランプメーター デジタル・リーク エスコ

    クランプメーター デジタル・リーク

    エスコ
    48,000税込52,800
    1個
    翌日出荷
    ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 50Hz/60Hzを中心とする周波数帯の電流値(ACA、ACmA)を抽出する
    仕様●メーカー:三和電気計器(sanwa)●型番:DLC470●仕様:本体●リーク電流:60.00mA/600.0mA●交流電流:60.00m/600.0mA/60.00/400.0A●直流・交流電圧:600.0V●抵抗:999.9Ω●導通:約30Ω以下でブザー音 開放電圧/約0.9V●クランプ内径:Φ35mm (導体サイズ/10×40mm)●付属品:テストリード●携帯ポーチ●取扱説明書●最高確度:リーク電流/±(1.2%+5)50Hz/60Hz●交流電流/±(1.2%+5)50Hz/60Hz●交流電圧/±(1.2%+5)●直流電圧/±(1.0%+2)●抵抗/±(1.0%+8)●分解能:リーク電流/0.01mA●交流電流/0.01A●交流電圧・直流電圧/0.1V●抵抗/0.1Ω●サンプルレート:約2回/秒●周波数特性:40~400Hz●表示桁数:6000(V/A) 9999(Ω)●通信インターフェイス:BluetoothR5.1、iOS/Windows10端末に測定データを転送。データ転送間隔約1回/秒●電源:単4電池×2本(付属)●電池寿命:約42時間(バックライト消)●サイズ:83(W)×38(D)×206(H)mm●重量:約320g●機能:導通チェック●MAX/MINホールド、データホールド●LPF(ローパスフィルター)●最大・最小値表示●バックライト●オートパワーセーブ(最終操作から約30 分後に電源オフ)●電池消耗警告表示●安全規格:IEC61010-1 CAT.III 600 V●EMC指令:IEC 61326●RoHS指令:EN50581●動作方式:二重積分方式●交流検波方式:平均値●表示:最大6000 カウント( V A ファンクション ) 最大9999 カウント( 抵抗・導通ファンクション )●オーバー表示:数値部に「OL」 表示●レンジ切り換え:オートレンジのみ●極性切り換え:自動切り換え「-」 表示)●電池消耗表示:電池電源が約2.2 V 以下でバッテリーマークが点灯●電流測定方式:クランプ式電流センサ (CT)●使用環境条件:約2000 m 以下、屋内使用環境汚染度2●使用温湿度範囲:5℃~ 31℃,80 % RH以下 31℃~40℃,80%RHから50%RHへ直線的に減少●保存温湿度範囲:-10℃~40℃,80 % RH 以下,40℃~50℃,70 % RH 以下 (結露のないこと)※長時間使用しない場合は電池を外すこと●確度保証範囲:23±5℃、80%RH以下(結露のないこと)●オートパワーオフ:最終操作から約30 分後に電源オフ TYP 0.1 mW 以下●消費電力:約70mW TYP.
  • 小型ワニ口クリップ エスコ

    小型ワニ口クリップ

    エスコ
    2,000税込2,200
    1セット
    翌日出荷
    仕様●全長:69mm●最大開口:Φ4mm●定格電圧:CATⅢ/300V、CATⅡ/600V●定格電流:3A●EA707A-61の先端に装着●EA707A-30、-36用●黒・赤のセット●CAT Ⅲ300V、CAT Ⅱ600V
  • テストクリップ 10個入 Pico Technology

    テストクリップ 10個入

    Pico Technology
    8,598税込9,458
    1袋
    5日以内出荷
    PicoScopeオシロスコープ用のテストクリップ。PicoScope 2000/3000/5000シリーズMSO用のテストクリップです。20極デジタル入力ケーブル(TA136)で使用します。
    アズワン品番67-0394-06
  • LANケーブルテスター リモートユニット搭載 エスコ

    LANケーブルテスター リモートユニット搭載

    エスコ
    14,700税込16,170
    1個
    翌日出荷
    断線:有無/○ 断線している芯線の特定/△ ※ペア線単位での断線の特定になります。対応ケーブル長/300m。トーンジェネレーター機能:× ※トーンジェネレーターのトーンを検出するには別売りのプローブ(LAN-T256712)が必要となります。LANケーブルの結線状況(ストレート・クロス、オープン、ショート、スプリット)、ペア配線の整合性をLEDでチェックできます。本体内にリモートターミネータを収納しており、必要に応じて取り外せるので、敷設済みのケーブルも簡単にチェックが可能です。電池残量警告LEDを搭載し、不意の電池切れの心配がありません。ベルト固定用クリップ付きで、現場での作業の際大変便利です。
    仕様●電源:単4乾電池×2個(付属)●サイズ:54(W)×124(D)×31(H)mm●重量:約106g(電池含まず)●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)●表示方法:LED●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)●PoE測定:×●ケーブル長測定・表示:×●リモートユニット:○●付属品:専用キャリングケース、単4乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書、保証書
  • クランプメーター(デジタル) EA708ABシリーズ エスコ

    クランプメーター(デジタル) EA708ABシリーズ

    エスコ
    60,600税込66,660
    1台
    翌日出荷
    仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±0.9%rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600mV/6/60/600/1000V 基本確度±0.5%rdg±0.5mV●交流+直流電圧:6/60/600/1000V 基本確度DC,45-66Hz/±1.0%rdg.±0.013V(at6V)●交流電流:600.0A/2000A(10Hz~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.3%rdg.±0.3A(at600A)●直流電流:600/2000A 基本確度/±1.3%rdg.±0.3A(600Aレンジ)●交流+直流電流:1000A(DC,10Hz~1kHz,真の実効値整流)基本確度DC,45-66Hz/±1.3%rdg.±1.3A(at30.1A-900.0A)●周波数:9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz 基本確度/±0.1%rdg.±0.003Hz(at9.999Hz)●抵抗:600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ 基本確度/±0.7%rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9%rdg.±0.005μF(at1μF)●温度:-40~400℃ 確度/±0.5%rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト●クランプ内径:34mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×242(H)mm●ジョー断面最小寸法:9.5mm(寸法はジョーの先端から44mmの範囲の値)●ジョー寸法:53(W)×20(D)mm●重量:350g●材質:樹脂●連続使用時間:約20時間(バックライトOFF、BluetoothON)約40時間(バックライトOFF、BluetoothOFF)●使用温度範囲:-25~65℃ RH以下(結露しないこと)●クレストファクタ:1000Aレンジ/1.5●防じん防水性:IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)●bluetooth:有●通信インターフェース:BluetoothR4.0LE(Z3210装着時のみ)、ExcelRの帳票への直接データ転送、GENNECT Cross(iOS、Android無償アプリ)/測定値の保存、形表示、ロギング機能、写真/PDFへの測定値貼り付け機能、レポート作成機能、測定器のバージョンアップ機能●付属品:テストリード×1、携帯用ケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×1、使用上の注意×1●非常に薄いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計●挟みやすさを追求した1000Aクランプメーター●歪んだ波形を真の実効値方式で正確に測定●交流/直流を自動で判別●突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示●INRUSH測定/起動時の過渡電流を把握●BluetoothR 無線技術で、スマホやタブレットに測定値を送信、表示●表示値を自動でホールド●現場に強い防塵・防水性能
  • マグネットアダプタ EA707Aシリーズ エスコ

    マグネットアダプタ EA707Aシリーズ

    エスコ
    7,200税込7,920
    1セット
    翌日出荷
    電圧コード先端に装着、Φ11mm、M16なべねじに対応。マグネット部分の直径はΦ11mmです。
    仕様●全長:66mm●プラグ径:Φ4mm●定格電圧:CATⅣ/1000V●定格電流:2A●EA707A-30、-36用●黒・赤のセット
絶縁抵抗計(メガー)