絞り込み
最大探知深さ(mm)
- 40(2)
- 110(1)
ブランド
- サンコウ電子研究所
- モノタロウ(2)
- GSSI社(17)
- シンワ測定(15)
- エスコ(13)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(7)
- Giatec(7)
- ZIRCON(6)
- SK(新潟精機)(5)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- TIME(4)
- タジマツール(TJMデザイン)(3)
- イチネンTASCO(3)
- 髙千穂産業(3)
- マキタ(2)
- Y'sGOD(2)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
- JOB(2)
- メテックス(2)
- TRUSCO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
特価

金属探知器
サンコウ電子研究所¥31,980税込¥35,1781個当日出荷すべての金属に反応する高感度の金属探知器です。 異物混入の検査や品質管理、金属製装身具の簡易チェック、廃棄物の金属除去・分別などに有効です。 単3アルカリ電池2本使用で約60日間使用可能です。質量(g)180電源単3電池×2 連続使用可能時間:約60日(アルカリ電池使用時)本体寸法(mm)55×57×245探知・警報方式バリアブルインダクタンス方式寸法(cm)探知面:10×4探知能力鉄材(50×50×t2):11cm アルミ材(50×50×t2):9cm 真鍮材(50×50×t2):10cm 100円 500円硬貨:7.5cm 果物ナイフ(ステンレス10.5cm):10cm 千枚通し(Φ3×L55):5cm使用環境温度(℃)0~50(結露なきこと)警報方式ランプ/ランプ+ブザー(2段切替)
ピンホール探知器
サンコウ電子研究所¥419,800~税込¥461,780~1台11日以内出荷「ピンホール探知器 TRシリーズ」は広くご採用頂いている標準タイプとして、。国内外のお客様から塗装膜・ライニング膜を痛めることなく安全で迅速に検査できると、。「使い易く高性能」と評価され多数ご使用いただいております。この度、メーターをアナログからデジタル表示に変更し、より使いやすく利便性を向上しました。方式低周波高電圧パルス放電式警報方式本体のランプ、ブザー
鉄筋探知器 RebarEye
サンコウ電子研究所¥229,800税込¥252,7801台4日以内出荷日本建築学会 建築工事標準仕様書。JASS5T-608【電磁誘導法によるコンクリート中の鉄筋位置の測定法】に適合。小型センサで狭小部位の探査が可能。簡単操作で文字も大きく見やすいLCDディスプレイ(バックライト付)。下限値設定機能で、過小かぶり部位を迅速探査その他【判別可能な鉄筋間距離】75mm(かぶり厚さ 50mm 以下)/かぶり厚さ ×1.5倍(かぶり厚さ 51~80mm)電源単3アルカリ乾電池 ×6本/連続使用時間 約30時間※3最大(使用条件により変わることがあります)測定方式電磁誘導方式精度(mm)10~80測定精度±2mm 以内(かぶり厚さ 10~50mm)/±3mm またはかぶり厚さの ±5%以内(かぶり厚さ 51~80mm)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:126 × 33 × 191/センサ:75 × 35 × 100表示分解能1mm(かぶり厚さ 80mm 以下)/2mm(かぶり厚さ 80~100mm)検知範囲8 ~ 100mm※1 鉄筋径D16の場合に最大100mmまで探知可能対象【鉄筋径】D1 / D13 / D16メモリー数100点
TR型ピンホール探知器
サンコウ電子研究所¥329,800~税込¥362,780~1台14日以内出荷フッ素樹脂など数百マイクロ以下の比較的薄い皮膜のピンホール探知に用いられるパワーの低い直流高電圧式の探知器です。電子機器、精密機器等の薄い絶縁性皮膜のピンホール探知、欠陥検査に有効です。電源AC85V~264V(50/60Hz)30VA方式直流高電圧放電式付属プローブABS製伸縮プローブ (ハンドル部Φ32、ヘッド部Φ25、長さ約540~870mm)、ブラシホルダー付、コード (高圧用5m)探知電圧(kV)0.3~5警報方式ランプ、ブザー
ピンホールテスター
サンコウ電子研究所¥189,800税込¥208,7801台5日以内出荷取り扱いが簡単で軽量なピンホールテスター電源AC100~115V(50/60Hz)コード長さ(m)2.4方式高周波高電圧放電式出力電圧(V)20000~48000寸法(cm)約28×約6(電極含まず)距離【放電】25mm(最長)出力周波数500kHz
乾式 低周波パルス放電式警報付薄膜用ピンホール探知器
サンコウ電子研究所¥339,800~税込¥373,780~1台12日以内出荷から32日以内出荷簡単操作にも関わらず、探知能率が高くなっています。 皮膜を痛める事なく、ピンホール検査ができます。用途金属素地上の絶縁皮膜のピンホール及び類似の欠陥の探知。 金属またはコンクリートの防錆、防食に。電源内蔵電池(バッテリーチェック機能付)測定方式低周波高電圧パルス放電方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×190×150警報方式ランプ・ブザーRoHS指令(10物質対応)対応
高感度鉄片探知器
サンコウ電子研究所¥54,980税込¥60,4781台翌々日出荷探知部はワイド・スポットの2レンジ切り替えです。用途縫製品、食品・医薬品、パック商品などに混入した針、釘、ホッチキス等の鉄片探知。探知能力鉄片の大きさ、動かす速さにより異なる。鉄(WIDE)/虫ピン程度で最高 3.0~3.5cm離れて探知。鉄(SPOT)/虫ピン程度で最高 3.5~4.0cm離れて探知トラスコ品番276-1866全長(mm)245質量(g)290電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×高さH)(mm)55×57測定方式磁気誘導方法警報方式ランプ・電子ブザーRoHS指令(10物質対応)対応