絞り込み
気圧(hPa)
エコロジープロダクト
「校正証明書」から絞り込む

アルティマックス4500
エンペックス気象計(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷4.500mまで測定可能。 見やすいアナログ高度・気圧計。 薄型でコンパクト。質量(g)約65使用温度範囲(℃)-30~+80本体寸法(mm)約66×68×25精度±5%±20m以内高度(m)(最高)4.500まで測定可能/1目盛り50測定範囲(hPa)(測定範囲)580~1040/1目盛り5材質(外枠)ABSRoHS指令(10物質対応)対応
マルチ高度計 NO,1230
MIZAR(ミザールテック)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷アウトドアの必携アイテムを1つに結集したマルチWAYな高度計です。高度計の他、温度計、オイルフロートコンパス、収納式ミニライトがセットされており、車のダッシュボードにも取り付けできます。 GPSが普及した今、高度計やコンパスを使って位置を把握することによって野外活動でのスキルを向上させることができます。仕様温度計、進行方向表示コンパス、収納式ミニライト、車載取付ベース付き寸法(mm)103×70×35質量(g)145バッテリーLR-44電池2個(内蔵)高度測定範囲0~5000m測定範囲(hPa)650~1040
アネロイド型気圧計
三商¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷hPaとmmHg両目盛の汎用タイプ。。駆動エネルギー不要。。温度補償付の高精度タイプ。。検査証付取扱説明書付。材質本体:真鍮、アルミニウムケース:鉄(焼付け塗装)精度±2hPa以内(at+20℃)最小目盛1Pa/1mmg測定範囲(hPa)905~1055(680~790mmHg)温度誤差3hPa以内(0~+30℃)
高精度デジタル気圧計
三商¥87,980税込¥96,7781個15日以内出荷ピエゾ抵抗素子を採用し、0.1hPaごとの高精度測定。。小型軽量ながら明るく見やすいLED表示。仕様一般品外形寸法(mm)約125×32×80電源AC100V、50mA以下/専用ACアダプタ付属最小表示0.1Pa精度±0.7hPa以内使用環境0~+40℃測定範囲(hPa)700~1100
スーパーEXメロディ気象台
エンペックス気象計¥17,980税込¥19,7781個64日以内出荷質量(g)約1050(箱含む)電源単3乾電池4個本体寸法270×54×270機能天気予測・温度計・湿度計・時計・メロディ材質(外枠)天然木本体寸法 直径(mm)約270×54RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類掛兼用
スーパーEX晴天望機・1台4役
エンペックス気象計¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷LEDランプが明日の天気をキャッチ 照る日、曇る日、生活リズムを刻みます。電源単3乾電池4個機能天気予測・温度計・湿度計・時計RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類掛兼用
気圧/高度計
センセカ(旧グライシンガー)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷高分解能かつ高精度な測定仕様。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。便利な海抜補正・高度調整機能付き。HOLD/Min/Max/トレンド表示、オートパワーオフ機能。機能的なケースデザイン、防水ハウジング、長電池寿命仕様最大負荷:±4000hPa絶対圧材質【ハウジング】耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)測定範囲大気圧300.0~1100.0hPa/高度-500.0~+9000.0m/温度-20.0~+50.0℃精度大気圧代表値:±1hPa(0~30℃にて)最大値:±0.25%FSS、±2hPa相当/高度代表値:±1m相対圧(25℃、一定大気圧における短時間に対して)/温度代表値:±0.5℃(25℃にて)分解能大気圧0.1hPa/高度0.1m/温度0.1℃保護等級IP67(正確な測定のため上部吸気口は乾燥した状態で使用してください)機能最大/最小値、ホールド、トレンド表示、オートパワーオフ、(特殊機能)Tare(風袋引き)機能、2秒/5秒/10秒間隔の平均化消費電流(mA)約0.4、バックライト使用時約2.4(低速測定周期にて)ディスプレイ3段表示LCD、電池残量表示・バックライト機能付きボタンプッシュによる上下反転表示電源供給単三アルカリ電池×2(標準付属)補正機能ゼロ点、スロープ測定周期低速:約1回/4秒、高速:約2.5回/秒
バロメックス気圧計(温度計付)
エスコ¥39,800税込¥43,7801個翌日出荷測定範囲…気圧:945~1045hPa、温度:0~50℃ 測定精度…気圧:±1hPa(980~1020hPa)、±3hPa(上記以外)温度:±1℃(0~40℃)、±2℃(上記以外) 目盛り…気圧:1hPa、温度:0.1℃ 分解能…温度:0.1℃ 表示…気圧:アナログ指示(置針指針付)温度:液晶デジタル表示(3桁) センサー…気圧:チャンバー温度:サーミスタ 電源…単3形マンガン電池R6P×1本(付属) 電池寿命…約1年(常温使用時) 保存環境条件…0~40℃、20~80% 結露なき事 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。デジタル温度計付気圧計です。置針により気圧の変化がわかります。ABS樹脂製の壁面固定用フランジが付属していますので設置も容易です。材質ABS樹脂(本体・フランジ)寸法(mm)フランジ:Φ160×D4質量(g)220(電池含む)本体寸法(mm)Φ135×D33
高精度デジタル気圧計・高度計
三商¥169,800税込¥186,7801個9日以内出荷0.01hPa/0.1m毎に気圧計測と高度計測ができます。。本体に気圧データを記録できます(約14万データ)。。kPa、inchHg、feetなど多単位表示に対応。測定範囲気圧:540~1100hPa高度:-698~+5006m質量(g)約100(本体のみ)電源単3乾電池2個またはACアダプタ(付属)精度±0.5hPa以内(920~1040hPa)±1.0hPa以内(FS)/at20℃分解能気圧:0.01hPa高度:0.1m外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約77×20×115
高精度デジタル気圧計
三商¥169,800~税込¥186,780~1個6日以内出荷安定性に優れたピエゾ抵抗素子を採用。。中型赤色5色LEDを装着、見やすく設計されています。。小型軽量に設計され、他の装置組み込みに最適です。外形寸法(mm)約190×130×60電源AC100V、50mA以下/専用付属ACアダプタ使用最小表示0.1Pa精度±0.5hPa以内使用環境0~+50℃測定範囲(hPa)600~1100
アネロイド型気圧計 ワイドレンジ
三商¥48,980税込¥53,8781個6日以内出荷海抜2km超の高地でも気圧観測ができるスーパーワイドレンジです。。1hPaあたりの目盛幅1.8°高精度な読取り可能。温度補償機能付き。壁掛けまたは、4点ねじ止め可。。検査証付取扱説明書付。目盛範囲750~1050hPa精度±3hPa以内最小目盛1Pa外寸法(mm)Φ190×71
アナログ高度・気圧計
三商¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷最高5000mまで測定できます。。コンパクトで持ち運びに便利。測定範囲気圧:550~1040hPa、高度:0~5000m最小目盛気圧:5Pa高度:20m外寸法(mm)60×22×60
スーパーEXギャラリー気象計・時計
エンペックス気象計¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷機能を極めるとここまでシンプルで美しくなります。 チタン風アルミ枠をダイヤカット加工した機能的でシンプルデザイン。 音の静かな秒針。 ダイヤカット。質量(g)約1200(箱含む)本体寸法(mm)約340×144×50機能気圧計・温度計・湿度計・時計材質(外枠)アルミRoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類置兼用
スーパーEX気象計・時計
エンペックス気象計¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷ハイグレードなクリスタル調シリーズです。 クリスタルな美しさ。ゴールド仕上げのアルミ枠の中に計器が浮かんでいます。 音の静かななめらか秒針。質量(g)約1100(箱含む)電源単3乾電池1個本体寸法(mm)約360×143×55精度±2hPa本体寸法143×55×360機能気圧計・温度計・湿度計・時計材質(外枠)天然木・アルミRoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類置兼用
シグマII型気圧計
佐藤計量器製作所¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷信頼性の高いシグマⅡシリーズの気圧記録計質量(g)3100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)336×295×148測定範囲(hPa)940~1045