絞り込み
気圧(hPa)
- 540~1100(1)
- 550~1040(1)
- 600~1100(1)
- 700~1100(1)
- 905~1055(1)
材質
- 黄銅(真鍮)(1)
ブランド
- 三商
- エンペックス気象計(7)
- エスコ(5)
- 佐藤計量器製作所(3)
- ビクセン(1)
- Sunoh(1)
- MIZAR(ミザールテック)(1)
- センセカ(旧グライシンガー)(1)
「校正証明書」から絞り込む

高精度デジタル気圧計
三商¥87,980税込¥96,7781個15日以内出荷ピエゾ抵抗素子を採用し、0.1hPaごとの高精度測定。。小型軽量ながら明るく見やすいLED表示。仕様一般品外形寸法(mm)約125×32×80電源AC100V、50mA以下/専用ACアダプタ付属最小表示0.1Pa精度±0.7hPa以内使用環境0~+40℃測定範囲(hPa)700~1100
アネロイド型気圧計
三商¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷hPaとmmHg両目盛の汎用タイプ。。駆動エネルギー不要。。温度補償付の高精度タイプ。。検査証付取扱説明書付。材質本体:真鍮、アルミニウムケース:鉄(焼付け塗装)精度±2hPa以内(at+20℃)最小目盛1Pa/1mmg測定範囲(hPa)905~1055(680~790mmHg)温度誤差3hPa以内(0~+30℃)
高精度デジタル気圧計・高度計
三商¥169,800税込¥186,7801個9日以内出荷0.01hPa/0.1m毎に気圧計測と高度計測ができます。。本体に気圧データを記録できます(約14万データ)。。kPa、inchHg、feetなど多単位表示に対応。測定範囲気圧:540~1100hPa高度:-698~+5006m質量(g)約100(本体のみ)電源単3乾電池2個またはACアダプタ(付属)精度±0.5hPa以内(920~1040hPa)±1.0hPa以内(FS)/at20℃分解能気圧:0.01hPa高度:0.1m外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約77×20×115
高精度デジタル気圧計
三商¥169,800~税込¥186,780~1個6日以内出荷安定性に優れたピエゾ抵抗素子を採用。。中型赤色5色LEDを装着、見やすく設計されています。。小型軽量に設計され、他の装置組み込みに最適です。外形寸法(mm)約190×130×60電源AC100V、50mA以下/専用付属ACアダプタ使用最小表示0.1Pa精度±0.5hPa以内使用環境0~+50℃測定範囲(hPa)600~1100
アネロイド型気圧計 ワイドレンジ
三商¥48,980税込¥53,8781個6日以内出荷海抜2km超の高地でも気圧観測ができるスーパーワイドレンジです。。1hPaあたりの目盛幅1.8°高精度な読取り可能。温度補償機能付き。壁掛けまたは、4点ねじ止め可。。検査証付取扱説明書付。目盛範囲750~1050hPa精度±3hPa以内最小目盛1Pa外寸法(mm)Φ190×71
アナログ高度・気圧計
三商¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷最高5000mまで測定できます。。コンパクトで持ち運びに便利。測定範囲気圧:550~1040hPa、高度:0~5000m最小目盛気圧:5Pa高度:20m外寸法(mm)60×22×60