絞り込み
風速測定範囲(m/s)
- 0.2~25(1)
- 0.4~20(1)
- 0.4~30(1)
- 0.8~30(1)
- 0.9~35(1)
校正証明書
- 付き(3)
ブランド
- マザーツール
- モノタロウ(2)
- カノマックス(KANOMAX)(38)
- アイ電子技研(34)
- testo(テストー)(32)
- イチネンTASCO(12)
- A-Gas Japan(12)
- エスコ(10)
- カスタム(9)
- 三商(8)
- SIBATA(柴田科学)(6)
- アリアテクニカ(5)
- Kestrel(5)
- アズワン(4)
- マイゾックス(3)
- ケニス(3)
- サンワサプライ(2)
- シンワ測定(2)
- エムケー・サイエンティフィック(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- ブランドをもっと見る

ポケットサイズマルチ風速・風量計
マザーツール(4件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷軽量小型設計で携帯に便利 1台で風速・風量・温度の測定が可能 土木・建築・空調設備等の保守点検に最適 データホールド・MAX/MIN値表示機能付き測定範囲風速:0.4~20.0m/s 風量:0.024~36000CMM 温度:0~50℃質量(g)160電源CR-2032×1精度±3%F.S寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×120×20分解能風速:0.1m/s 風量:0.001/0.01/0.1/1CMM 温度:0.1℃消費電流(mA)約DC5使用環境0~50℃ 80%RH以下(ただし結露なきこと)
デジタル風速計(風車式)(SDスロットル搭載)
マザーツール¥33,980~税込¥37,378~1台3日以内出荷から21日以内出荷k/J型熱電対センサで温度測定可能(センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。バックライト付きで暗所での測定に便利。付属品SDカード(1G)・電池・取扱説明書・ハードキャリングケース測定範囲0.4~30.0m/s、1.4~126.0Km/h、0.9~78.3mph、0.8~68.0knot、79~6890ft/min質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)精度±(2%+0.2m/s)、±(2%+0.8Km/h)、±(2%+0.4mph)、±(2%+0.4knot)、±(2%+40ft/min)センサー風速/ベーン式、温度/サーミスタ、熱電対(K・Jタイプ)(別売)分解能0.1m/s、0.1km/h、0.1mph、0.1knot、1ft/min外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177データ出力SDカード、RS232C、USB出力レンジm/s、Km/h、mph、knot、ft/min使用環境温度0~50℃、湿度10~85%RH
デジタル熱線式風速・風量計
マザーツール¥71,980~税込¥79,178~1個当日出荷から21日以内出荷SDカードに記録可能な熱線式風速・風量計です。付属品熱線式センサプローブ、温湿度プローブ、SDカード(1GB)、電池、取説仕様データロガ/1,2,5,10,30,60,120,300,600,1800,3600秒間隔、または手動で99ポイント測定範囲風速:0.2~25.0m/s、風量:0~45000m3/min、温度:0~50℃、湿度:5~95%RH質量(g)約347電源単3電池×6精度風速:±(5%+0.1)rdg ※m/sモード時温度:±0.8℃湿度:±(3%drg+1%RH)それ以外は±3%RHプローブΦ12×280~940mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×182×47.5センサー風速/風量:熱線式温度:サーミスタ、k熱電対(別売)湿度:薄膜静電容量センサ分解能風速:0.2~5.0m/s 0.01m/s、5.1~25.0m/s 0.1/s風量:0.001m3/min温度:0.1℃湿度:0.1%RHデータ出力SDカード/USB/RS232その他の機能データホールド、最大/最小値、バックライト使用環境0~50℃、85%RH以下
デジタルハンディ風杯式風速計
マザーツール¥32,980税込¥36,2781個当日出荷屋外の風速測定に最適な防水・防塵タイプの風杯式風速計です。付属品ハードケース、取説、電池測定範囲0.9~35.0m/s質量(g)約180電源単4×4寸法(Φmm)カップベーン/135(回転径)表示3.5桁LCD表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×190×32センサーカップベーン式
デジタル風速計
マザーツール¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から21日以内出荷軽量小型ハンディタイプの風速計です。付属品電池、携帯ケース、取説測定範囲0.8~30m/s、2.8~108km/h、1.6~58Knots/160~5900ft/min質量(g)約380電源006P(9V)×1精度±(3%+2dig)プローブΦ72mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×180×23センサー風車式使用温度0~50℃・Max 80%RH