絞り込み
風速測定範囲(m/s)
  • 0~30(1)
  • 0.2~25(1)
  • 0.4~20(2)
  • 0.4~30(1)
  • 0.8~30(1)
  • 0.9~35(1)
校正証明書
  • 付き(5)
測定項目
  • 温度(2)
  • 風速(2)
  • 風量(1)
ブランド
  • マザーツール
  • モノタロウ(3)
  • カノマックス(KANOMAX)(47)
  • testo(テストー)(45)
  • アイ電子技研(40)
  • エスコ(15)
  • イチネンTASCO(12)
  • A-Gas Japan(12)
  • カスタム(11)
  • 三商(9)
  • アリアテクニカ(7)
  • SIBATA(柴田科学)(6)
  • 佐藤計量器製作所(5)
  • Kestrel(5)
  • アズワン(4)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(4)
  • ケニス(4)
  • センセカ(旧デルタオーム)(4)
  • マイゾックス(3)
  • BENTECH(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポケットサイズマルチ風速・風量計 マザーツール

    ポケットサイズマルチ風速・風量計

    マザーツール(4件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    軽量小型設計で携帯に便利 1台で風速・風量・温度の測定が可能 土木・建築・空調設備等の保守点検に最適 データホールド・MAX/MIN値表示機能付き
    測定範囲風速:0.4~20.0m/s 風量:0.024~36000CMM 温度:0~50℃質量(g)160電源CR-2032×1精度±3%F.S寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×120×20分解能風速:0.1m/s 風量:0.001/0.01/0.1/1CMM 温度:0.1℃消費電流(mA)約DC5使用環境0~50℃ 80%RH以下(ただし結露なきこと)
  • デジタル熱線式風速・風量計 マザーツール

    デジタル熱線式風速・風量計

    マザーツール
    71,980税込79,178
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    SDカードに記録可能な熱線式風速・風量計です。
    付属品熱線式センサプローブ、温湿度プローブ、SDカード(1GB)、電池、取説仕様データロガ/1,2,5,10,30,60,120,300,600,1800,3600秒間隔、または手動で99ポイント測定範囲風速:0.2~25.0m/s、風量:0~45000m3/min、温度:0~50℃、湿度:5~95%RH質量(g)約347電源単3電池×6精度風速:±(5%+0.1)rdg ※m/sモード時温度:±0.8℃湿度:±(3%drg+1%RH)それ以外は±3%RHプローブΦ12×280~940mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×182×47.5センサー風速/風量:熱線式温度:サーミスタ、k熱電対(別売)湿度:薄膜静電容量センサ分解能風速:0.2~5.0m/s 0.01m/s、5.1~25.0m/s 0.1/s風量:0.001m3/min温度:0.1℃湿度:0.1%RHデータ出力SDカード/USB/RS232その他の機能データホールド、最大/最小値、バックライト使用環境0~50℃、85%RH以下
  • デジタル風速計(風車式)(SDスロットル搭載) マザーツール

    デジタル風速計(風車式)(SDスロットル搭載)

    マザーツール
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
    k/J型熱電対センサで温度測定可能(センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。バックライト付きで暗所での測定に便利。
    付属品SDカード(1G)・電池・取扱説明書・ハードキャリングケース測定範囲0.4~30.0m/s、1.4~126.0Km/h、0.9~78.3mph、0.8~68.0knot、79~6890ft/min質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)精度±(2%+0.2m/s)、±(2%+0.8Km/h)、±(2%+0.4mph)、±(2%+0.4knot)、±(2%+40ft/min)センサー風速/ベーン式、温度/サーミスタ、熱電対(K・Jタイプ)(別売)分解能0.1m/s、0.1km/h、0.1mph、0.1knot、1ft/min外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177データ出力SDカード、RS232C、USB出力レンジm/s、Km/h、mph、knot、ft/min使用環境温度0~50℃、湿度10~85%RH
  • デジタル風速計 校正証明書付 マザーツール

    デジタル風速計 校正証明書付

    マザーツール
    76,980税込84,678
    1個
    22日以内出荷
    データホールド機能。電池残量表示。MAX値表示/平均値表示。バックライト付き
    仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:風速:1.04/5.01/10.0/25.0m/s、温度:25/45℃●測定範囲:温度/-10~50℃●精度:風速/±(5%rdg+0.5dgt)●電源:単4電池×3測定項目風速・温度風速測定範囲(m/s)0~30アズワン品番64-3729-42校正証明書一般校正
  • ポケットサイズマルチ風速・風量計 校正証明書付 マザーツール

    ポケットサイズマルチ風速・風量計 校正証明書付

    マザーツール
    87,980税込96,778
    1個
    22日以内出荷
    軽量、小型設計で携帯に便利。1台で風速、風量、温度の測定が可能。土木、建築、空調設備の保守点検に最適。データホールド、MAX/MINホールド付き
    仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー、但し風量は不可●校正ポイント:風速:1.04/5.01/10.0/20.0m/s、温度:25.0/45.0℃●測定範囲:風量/0.024~36000CMM、温度/0~50℃●分解能:風速/01m/s、風量/0.001/0.01/0.1/1MM、温度/0.1℃測定項目風速・温度・風量風速測定範囲(m/s)0.4~20アズワン品番64-3729-43校正証明書一般校正
  • デジタルハンディ風杯式風速計 マザーツール

    デジタルハンディ風杯式風速計

    マザーツール
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    屋外の風速測定に最適な防水・防塵タイプの風杯式風速計です。
    付属品ハードケース、取説、電池測定範囲0.9~35.0m/s質量(g)約180電源単4×4寸法(Φmm)カップベーン/135(回転径)表示3.5桁LCD表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×190×32センサーカップベーン式
  • デジタル風速計 マザーツール

    デジタル風速計

    マザーツール
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    軽量小型ハンディタイプの風速計です。
    付属品電池、携帯ケース、取説測定範囲0.8~30m/s、2.8~108km/h、1.6~58Knots/160~5900ft/min質量(g)約380電源006P(9V)×1精度±(3%+2dig)プローブΦ72mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×180×23センサー風車式使用温度0~50℃・Max 80%RH

気象計器』には他にこんなカテゴリがあります

風速計