絞り込み
校正証明書
  • 付き(5)
測定範囲(℃)
  • 0~50(2)
  • -20~55(1)
  • -20~80(1)
  • -40~1000(1)
  • -100~1300(1)
  • -195~40(1)
  • -199~1300(1)
  • -199.9~850(1)
  • -202~1372(1)
インターフェース
  • SDカード
  • Bluetooth(19)
  • NFC(7)
  • RS232C(5)
  • USB(57)
  • その他(29)
  • 有線LAN(4)
  • 無線LAN(2)
  • 赤外線通信(3)
湿度測定範囲(%)
  • 0~100(1)
  • 10~90(2)
特殊用途
  • その他(6)
ブランド
  • 佐藤計量器製作所(3)
  • testo(テストー)(3)
  • マザーツール(2)
  • カスタム(1)
  • 理化工業(1)
  • A-Gas Japan(1)
佐藤計量器製作所・testo(テストー)・マザーツール・カスタム・理化工業・A-Gas Japan
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
データロガー 記録計とは、温度や湿度を測定し連続データを保存、または記録する機器。記録できる容量は型式に応じて異なりますが、数万から数十万点のデータの保存が可能です。記録できる期間はデータの記録間隔に応じて、数日から数か月まで変わります。また、データロガー機器はパソコンやタブレットとUSBで通信ができ、パソコンに保存することで長期間のデータ保存と統計解析が可能です。Bluetoothによる無線でデータを送る機種もあります。温度計測は熱電対式が一般的ですが、さらに精度の高いのは測温抵抗体による方式です。記録計は数入力チャネルから得られる多点の温度記録が、ペーパーレスで表示できます。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
付き(5)
4chデータロガー 佐藤計量器製作所4chデータロガー佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
39,880税込43,868
1台
当日出荷から9日以内出荷
K熱電対センサを接続して温度を記録する温度ロガーです。4本のセンサを同時接続が可能で大型液晶に4チャンネル同時に表示します。記録媒体にはSDカードを採用しています。付属の解析ソフトウェアでデータの解析が可能です。 最大で4本のK熱電対センサを接続することができます。見やすい大きな液晶表示で4ヶ所(4チャンネル)の温度を同時に表示します。 K熱電対用ASTM(旧ANSI)ミニチュアコネクタを採用しており、様々なオプションセンサを接続することができます。 測定したデータは大きな液晶で表示します。暗所での読み取りに便利なバックライト機能を搭載しています。 測定値は本体にセットしたSDカードに記録できます。附属の解析ソフトウェア「4ch温度ロガー for Windows」を使用し、簡単にグラフ表示やデータ解析をすることができます。 4チャンネルそれぞれに独立した上下限警報の設定が可能です。測定値が警報設定値を超えるとブザー音およびLEDランプが点滅してお知らせします。 専用解析ソフトウェアを標準附属。グラフ表示や積算温度の演算機能等でデータの解析が可能です。 最高値(MAX)/最低値(MIN)表示、相対値表示(REL機能)、温度差表示(T1-T2機能)、オフセット機能を搭載しています。 記憶間隔が設定可能。1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分からの選択が可能です。 手動記録や記録スタート/ストップ時刻を設定できる予約記録、現在の測定値をすぐに記録できるメモ機能を搭載。様々なシーンでのデータ収集にご活用いただけます。 本体背面に三脚取付用のネジ穴を装備。設置に便利です。
付属品単3形アルカリ乾電池(4本)、SDカード(4GB・1枚)、キャリングケース(1個)材質ABS樹脂質量(g)約420(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池(4本)、または単3ニッケル寸法塩充電池(4本)、専用ACアダプタ(別売)精度±(0.3%rdg+1) ℃at23℃±5℃<測定精度は接続するセンサによって異なります>チャンネル数4チャンネル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×106×40分解能0.1 ℃(-202.0~999.9℃)、1 ℃(左記以外)温度測定範囲(℃)-202~1372測定対象温度インターフェースSDカード温度係数±(0.01%rdg+0.1) ℃/℃(18~28℃以外)電池寿命約500時間表示サンプリング(秒)約1記録間隔1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分
データロガー4チャンネル温度計 カスタムデータロガー4チャンネル温度計カスタム
29,980税込32,978
1台ほか
当日出荷から22日以内出荷
最大4点(Kタイプ熱電対センサー使用にて)まで同時に測定・記録が可能なロガータイプの温度計。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。センサーはKタイプとPt100Ω白金測温抵抗体に対応。
用途様々な場面での温度管理にトラスコ品番392-3606質量(g)380温度測定範囲(℃)-100~1300(Kタイプ)、-199.9~850.0(Pt100Ω)分解能(℃)0.1(-100.0~999.9)、1(左記以外)(Kタイプ)、0.1(Pt100Ω)測定対象温度インターフェースRS232、SDカード確度±(0.4%+1℃):-100.0~-50.1℃/+1000~+1300℃、±(0.4%+0.5):左記以外(Kタイプ)、±0.4%+1℃(Pt100Ω)RoHS指令(10物質対応)対応
SDカードデータロガ式温湿度・大気圧計 マザーツールSDカードデータロガ式温湿度・大気圧計マザーツール(3件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷から26日以内出荷
SDカード(1~16GB)をPCに取り込むだけでExcelデータ編集が可能 壁面・卓上の両用途での使用が可能 液晶が大きく読みやすい設計 最大/最小値、データホールド機能付 気圧単位切り替え可能
測定範囲10.0~1000hpa、1001~1100hpa、7.5~825.0mmHg、0.29~32.48inHg付属品壁面取付ユニット、SDカード1GB、電池、取説質量(g)約260電源単4×6、DC9V(ACアダプタは別売)測定項目温度・湿度・気圧精度±0.8℃、±(4%rdg+1%RH):70%RH以上、±(4%RH):70%RH未満、±2hpa、±3hpa、±1.5mmHg、±0.1inHg表示LCDサイズ:60×50mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×132×32分解能0.1℃、0.1%RH、0.1hpa、1hpa、0.1mmHg、0.01inHg測定対象温度・湿度・気圧データ出力SDカード/USB出力湿度測定範囲(%)10~90インターフェースSDカード使用環境温度0~50℃ 湿度10~85%RH電池寿命約1ヶ月(アルカリ電池)設置方式壁掛け/卓上式測定間隔5/10/30/60/120/300/600秒/オート測定温度範囲(℃)0~50時計機能内蔵(年/月/日/時/分/秒)温度表示方式デジタルメモリーカードSDカード 1~16GBまで対応別売品番ACアダプタ、USBケーブル、専用ソフトウェア
温湿度データロガー記憶計 SK-L754シリーズ 佐藤計量器製作所温湿度データロガー記憶計 SK-L754シリーズ佐藤計量器製作所
64,980税込71,478
1個
14日以内出荷から30日以内出荷
最大16000ヶの測定データを記憶できるデータロガーにトレサビリティー書類一式(校正成績書、校正証明書、体系図、基準器成績書の4点セット)を添付した製品です。校正標準ポイントは温度/10,23,40℃、湿度/40,60,80%(at23℃)使用用途に合わせて記憶方式が4種類から選択可能(ワンタイム・エンドレス・データ数指定・ページ)記憶した測定データはパソコンへのダウンロードの他にmicroSDメモリカード(別売り)にコピー可能(記憶中もコピー可能)キーロック機能で記憶中などの誤操作を防止警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯)電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能併用時はACアダプタが優先されます。停電などでACアダプタから供給が止まると自動で電池に切り替わります電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存解析ソフトウェアを標準付属ソフト特徴USBハブを使用して最大10台の指示計を同時に接続可能グラフ表示・保存・印刷・用途に応じた解析(拡大、縮小、選択期間の解析・保存、積算温度解析機能など)が可能データはCSV形式でも保存可能リアルタイムでの監視可能、リアルタイム監視中、警報設定が可能で、事前登録したメールアドレスへ警報メールする事ができます。
温度測定範囲(℃)-20.0~80.0測定対象温度、湿度インターフェースmicroSD/SDHC湿度測定範囲(%RH)5.0~95.0校正証明書一般校正
testo 175 H1 温度・湿度校正書類付 testo(テストー)testo 175 H1 温度・湿度校正書類付testo(テストー)
109,800税込120,780
1セット
20日以内出荷
突き出しタイプの温湿度センサを内蔵したUSB温湿度データロガー SDカードを使用した測定データ送信 温度、相対湿度、絶対湿度、露点温度を記録します。 バッテリーが空になった場合、またはバッテリー交換時測定データを自動でバックアップ ディスプレイに必要な情報が表示されます。(現在の測定値、しきい値、しきい値を超過している点、最小値/最大値、バッテリ残量など)
仕様EUガイドライン 2014/30/EU;2011/65EU付属品突出しプローブ(NTC/容量式湿度センサー)、壁掛けホルダー、ロック、バッテリー、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)53×149×27質量(g)130センサーライフタイム:Long-term drift of the sensor <1% RH / year(ambient temperature + 25℃)温度測定範囲(℃)-20~55分解能(℃)0.1保護等級IP54測定対象温度、相対湿度、絶対湿度、露点温度湿度測定範囲(%)0~100インターフェースmini USB、SDカードスロットハウジングプラスチックバッテリー単4電池×3メモリー1000000測定値動作温度(℃)-20~55保管温度(℃)-20~55サンプルレート10秒~24時間チャネル数2内蔵バッテリー寿命3年(15分間隔)測定精度(℃)±0.4(-20~+55)±1Digit
データロガデジタル温・湿度計 校正証明書付 マザーツールデータロガデジタル温・湿度計 校正証明書付マザーツール
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcelデータ編集が可能です。 見やすい大型液晶で、測定項目を同時表示します。
付属品SDカード(8GB)・壁面取り付けユニット寸法(mm)80×32×132電源単4乾電池×6本(テスト用付属)またはDC9V(ACアダプター別売)温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)10~90インターフェースSDカード・USB・RS232CメモリーSDカード(1~16G)サンプリング5/10/30/60/120/300/600秒・オート校正証明書一般校正
4ch温度ロガー 佐藤計量器製作所4ch温度ロガー佐藤計量器製作所
38,980税込42,878
1個(1個)
4日以内出荷
4カ所の温度を同時測定できるデータロガーです。K熱電対センサに対応しており、様々なオプションセンサを最大4本まで接続可能です。測定したデータは大きな液晶に表示されます。SDカードに測定値を記録します。4チャンネルそれぞれに独立した上・下限警報の設定が可能です。最高・最低値表示、相対値表示(REL表示)、温度差表示(T1-T2機能)、オフセット機能など多彩な機能を搭載しています。専用解析ソフトウェアを標準付属しています。
付属品SDカード(4GB)×1、専用解析ソフトウェアCD-ROM×1、キャリングケース×1材質ABS樹脂寸法(mm)158×40×106質量(g)約420(電池含む)電源単3電池×4(付属)、専用ACアダプタ(別売)精度(℃)±(0.3%rdg+1) at23±5分解能(℃)0.1(-202.0~999.9)、1(それ以外)測定対象温度インターフェースSDカードサンプリング測定:約1秒表示範囲(℃)-202.0~1372温度係数±(0.01%rdg+0.1℃)/℃(18~28℃以外)記録間隔1/2/5/10/15/30秒、1/2/5/10/15/30/60/90分バッテリー寿命約500時間(常温、アルカリ電池仕様、記録間隔1分、バックライトOFF、測定値表示OFFのとき)
Saveris2-T3 超低温対応クラウドロガーセット testo(テストー)Saveris2-T3 超低温対応クラウドロガーセットtesto(テストー)
51,980税込57,178
1セット
24日以内出荷
testo Saveris2-T3に超低温対応のK熱電対プローブが1本セットされています。このプローブは、-195~+40℃までの温度帯に対応しており、液体窒素の温度管理などに適しています(精度はClass 3)。測定値はWi-Fi経由でクラウドのデータサーバ上に集約され、現場にいなくてもインターネットのブラウザからデータの確認ができます。
用途液相・気相液体窒素容器に。トラスコ品番253-6523セット内容熱電対2ch温度無線ロガー、超低温対応K熱電対プローブ幅(mm)95高さ(mm)30.5奥行(mm)75センサーK熱電対インターフェースUSB SDカードバッテリー交換可熱電対K測定温度範囲(℃)-195~+40プローブ長(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応メモリー数データ:1000000
175T3 1000℃対応熱電対ロガーセット testo(テストー)175T3 1000℃対応熱電対ロガーセットtesto(テストー)
55,980税込61,578
1セット
24日以内出荷
testo175T3にK熱電対プローブが1本セットされています。-40~+1000℃までの温度測定ができるので、幅広いアプリケーションに対応します。測定間隔やしきい値などの測定条件を設定してから測定場所に設置し、測定が終了した後は、PCでデータを読み込みます。
用途炉壁温度測定、製造工程に。トラスコ品番253-6529セット内容熱電対2ch温度ロガー、K熱電対プローブ幅(mm)95高さ(mm)30奥行(mm)55センサー熱電対インターフェースUSB SDカードバッテリー交換可熱電対K測定温度範囲(℃)-40~+1000プローブ長(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応メモリー数データ:1000000
データロガー温度計 A-Gas Japanデータロガー温度計A-Gas Japan
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
SDカードにデータを収集データはExcelファイルで保存測定範囲-199.99 ~+850.00℃
仕様手動記録:99データ●本体使用環境:先端形状電源単3電池×6本、またはACアダプタ(別売)測定範囲(℃)-199~1300(※使用センサにより異なります。)測定方式白金測温抵抗体Pt100Ω、K/J/T/E/R/S熱電対、Pt100×2チャンネル、熱電対×1チャンネル(表示切替)機能データホールド、MAX/MINHホールド、バックライトインターフェースSDカードサンプリング1回/秒ディスプレイ52×32mm記録間隔1秒~3600秒
ペーパーレスレコーダー VGR-Bシリーズ 理化工業ペーパーレスレコーダー VGR-Bシリーズ理化工業
159,800税込175,780
1個
93日以内出荷
SDカード記録式のペーパレス仕様タッチパネル式の簡単操作本体最大12点+MODBUSマスタによる計器36点を加えた合計48点入力Ethernet標準搭載拡張セキュリティ(21 CFR Part 11対応)(オプション)
仕様●入力:熱電対、測温抵抗体、直流電圧、直流電流(シャント抵抗を付加)●入力点数:3点●測定周期:100ミリ秒●F値演算機能:チャネルごとにF値(加熱殺菌による菌の致死値)を測定温度から演算※演算内容は標準添付ソフトウェアで設定、確認可能●表示器:タッチパネル式5.7インチTFTカラーLCD(320×240ドット)●外部記録媒体:SDメモリーカード、SD規格:最大2GB、SDHC規格:最大32GB●データ記録周期:1秒~60分 ※サブ記録のみ100ミリ秒選択可●ファイル保存周期:1時間~1年間の範囲で選択可インターフェースSDカードアズワン品番67-2538-55

温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温湿データロガー 記録計