絞り込み
インターフェース
  • Bluetooth(1)
  • USB(1)
測定範囲(℃)
  • 0~80
  • 0~50(11)
  • 0~55(11)
  • 0~100(5)
  • -10~60(15)
  • -20~70(13)
  • -25~70(10)
  • -30~60(7)
  • -30~70(12)
  • -40~60(7)
  • -40~80(43)
  • -40~85(8)
  • -40~120(6)
  • -40~125(7)
  • -50~140(8)
  • -60~155(7)
  • -80~70(6)
  • -80~80(6)
  • -200~300(4)
  • -200~999.9(6)
  • -200~1370(6)
ブランド
  • ナリカ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
データロガー 記録計とは、温度や湿度を測定し連続データを保存、または記録する機器。記録できる容量は型式に応じて異なりますが、数万から数十万点のデータの保存が可能です。記録できる期間はデータの記録間隔に応じて、数日から数か月まで変わります。また、データロガー機器はパソコンやタブレットとUSBで通信ができ、パソコンに保存することで長期間のデータ保存と統計解析が可能です。Bluetoothによる無線でデータを送る機種もあります。温度計測は熱電対式が一般的ですが、さらに精度の高いのは測温抵抗体による方式です。記録計は数入力チャネルから得られる多点の温度記録が、ペーパーレスで表示できます。
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Go Direct 導電率センサ GDX-CON ナリカ

    Go Direct 導電率センサ GDX-CON

    ナリカ
    ¥44,500税込¥48,950
    1個
    4日以内出荷
    ・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・水溶液の電気伝導率を測定するセンサです。電気伝導率から水溶液のイオン含有量を計測できます。温度センサ内蔵で、同時に温度も読み取ることができます。
    付属品micro USBケーブル仕様【最大サンプリングレート】50サンプル/s、【実験例】イオン交換樹脂による導電率の変化測定範囲導電率0~20000μS/cm電源充電式電源(USB充電式)最小表示導電率0.01μS/cm、温度0.1℃測定項目導電率、温度対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB温度測定範囲(℃)0~80インターフェースBluetoothまたはUSB

『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温湿データロガー 記録計