絞り込み
インターフェース
  • Bluetooth(4)
  • USB(3)
  • その他(6)
  • 無線LAN(1)
  • 赤外線通信(1)
測定範囲(℃)
  • 0~55(2)
  • -25~70(1)
  • -40~80(2)
  • -60~155(2)
湿度測定範囲(%)
  • 10~95(1)
ブランド
  • エスペックミック
  • ナリカ(103)
  • 佐藤計量器製作所(49)
  • testo(テストー)(48)
  • アズワン(47)
  • T&D(ティアンドデイ)(47)
  • エスコ(35)
  • 藤田電機製作所(32)
  • CHINO(チノー)(30)
  • bitstrong(ビットストロング)(25)
  • セコニック(15)
  • KOKUSAI(国際チャート)(15)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(12)
  • HIOKI(日置電機)(10)
  • Logtag Recorders(10)
  • マザーツール(9)
  • azbil(旧:山武)(9)
  • Thermo Fisher Scientific(8)
  • A-Gas Japan(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
  • サーモレコーダー エスペックミック

    サーモレコーダー

    エスペックミック
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    インターネット・LANを経由して記録データの収集、現在値のモニタリング、警報監視などが行える温度・温湿度データロガーです。 RT-14/RS-14/RS-14Hは、専用のアプリを用いてスマートフォン・タブレットから設定・吸い上げ・グラフ表示が行えます。 LANを経由して、Web Storageに記録データを自動送信できます。 警報の上下限値・判定時間を設定し、Web Storage経由で警報メールの送信が可能です。 USB通信による設定・データ吸い上げも可能です。
    寸法(mm)78×26×58電源単3アルカリ電池×2(付属)、USBバスパワー(5V・200mA)対応OSWindows XP/Vista/7/8、Android2.2以降、iOS5.0以降インターフェースUSB通信 USB2.0(Mini-Bコネクタ)メモリー8000データ×2ch記録モードエンドレス(記憶容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録)、ワンタイム(記憶容量がいっぱいになると記録を停止)記録間隔1、2、5、10、15、20、30秒、1、2、5、10、15、20、30、60分(15通りから選択)
  • サーモレコーダー 温湿度センサ エスペックミック

    サーモレコーダー 温湿度センサ

    エスペックミック
    8,798税込9,678
    1個
    5日以内出荷
  • サーモレコーダーミニ エスペックミック

    サーモレコーダーミニ

    エスペックミック
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    赤外線通信によるデータ吸い上げができます。 警報監視機能付です。 アジャストメント機能など、機能が充実しています。
    適合機種(親機)サーモレコーダーミニベース(RT-21B/22B/23B)、サーモコレクター(RTC-11/10/21/20)寸法(mm)47×19×62電源リチウム電池(LS14250)×1(付属)(CR2使用)センサーサーミスタ分解能0.1℃インターフェース光通信(独自プロトコル)、赤外線通信(IrPHY1.2省電力方式相当)メモリー16000データ記録モードエンドレス、ワンタイム記録間隔1、2、5、10、15、20、30秒、1、2、5、10、15、20、30、60分(15通りから選択)
  • サーモレコーダ―ミニワイヤレス エスペックミック

    サーモレコーダ―ミニワイヤレス

    エスペックミック
    19,980税込21,978
    1個(1個)
    5日以内出荷
    対応親機を用いることで、記録データを無線で吸い上げます。離れた場所の温度を測定し、ワイヤレス通信によりデータを送受信できるサーモレコーダーです。気温、水温、物の温度など幅広い対象に使用できる外付けセンサタイプです。
    測定範囲(℃)-60~155測定項目温度1ch(外付)センサーサーミスタ分解能(℃)0.1インターフェース特定小電力無線/ARIBSTD-T67(周波数/429MHz帯 RFパワー/10mW) Bluetooth通信/Bluetooth4.2(Bluetooth Low Energy) 光通信メモリー16000データ応答速度空気中/約80秒(90%) 撹拌水中/約7秒(90%)液晶表示測定値(2Ch以上は交互表示)記録状態 電池寿命警告 その他記録モードエンドレス/記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録する ワンタイム/記録容量がいっぱいになると記録を停止する記録間隔1,2,5,10,15,20,30秒 1,2,5,10,15,20,30,60分(15通りから選択)測定精度(℃)平均±0.3(-20~80 平均±0.5(-40~-20/80~110 平均±1.0(-60~-40/110~155無線距離(m)約150(見通しの良い直線において)
  • 壁面アタッチメント エスペックミック

    壁面アタッチメント

    エスペックミック
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
  • サーモレコーダ―ミニワイヤレス エスペックミック

    サーモレコーダ―ミニワイヤレス

    エスペックミック
    25,980税込28,578
    1個(1個)
    5日以内出荷
    対応親機を用いることで、記録データを無線で吸い上げます。離れた場所の温湿度を測定し、ワイヤレス通信によりデータを送受信できるサーモレコーダーです。温度・湿度を測定する一体型センサが付属しており、温度・湿度を同時に測定、記録が行えます。日常生活防水仕様のため、多湿環境下での使用も可能です。(ただし、温湿度センサは防水性能なし)
    測定範囲(℃)温度/0~55 湿度/10~95%RH測定項目温度1ch 湿度1ch(外付)センサー温度/サーミスタ 湿度/高分子膜抵抗式分解能(℃)温度/0.1 湿度/1%RHインターフェース特定小電力無線/ARIBSTD-T67(周波数/429MHz帯 RFパワー/10mW) Bluetooth通信/Bluetooth4.2(Bluetooth Low Energy) 光通信メモリー8000データ×2ch応答速度温度・湿度/約7分(90%)液晶表示測定値(2Ch以上は交互表示)記録状態 電池寿命警告 その他記録モードエンドレス/記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録する ワンタイム/記録容量がいっぱいになると記録を停止する記録間隔1,2,5,10,15,20,30秒 1,2,5,10,15,20,30,60分(15通りから選択)測定精度(℃)温度/平均±0.3 湿度/±5%RH(25 50%RH時)無線距離(m)約150(見通しの良い直線において)
  • サーモレコーダー エスペックミック

    サーモレコーダー

    エスペックミック
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
    無線LAN機能を搭載したサーモレコーダーです。エンタープライズモードに対応しており、WPA2エンタープライズ、802.1X認証による無線LAN接続をサポートします。大規模なネットワーク環境や高度なセキュリティが求められるシーンからパーソナルユースまで幅広くお使いいただけます。本体液晶に現在値2ch同時表示、最大値・最小値・アラーム表示機能を搭載しています。iOS/Android端末/WindowsPC向けアプリやパソコンから直接Bluetooth通信で記録データを吸い上げ、グラフ表示することができます。インターネットを使用できる無線LAN環境があれば、データを無料のクラウドサービス「Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。温度・湿度異常などの警報もメールやアプリでお知らせします。
    測定範囲【温度】0 ~ 55℃【湿度】10~95%RH精度【温度】±0.5℃【湿度】±5%RH(25℃、50%RH)センサーRSH-4010 【温度】サーミスタ 湿度:高分子膜抵抗式温度測定範囲(℃)0~+55応答時間約7分(90%応答)湿度測定範囲(%)10~95インターフェースBluetooth通信、無線LAN通信、USB通信メモリー30000データ×2Ch測定チャンネル温度1Ch 湿度1Ch液晶表示測定値 ALM表示 記録状態 記録モード 通信状態 電池寿命警告など【測定値】Ch.1現在値/Ch2現在値 Ch1.最大値最小値/Ch.2最大値最小値【表示形式】巡回表示 固定表示記録モードエンドレス(記録容量を超えると先頭のデータに上書きして記録) ワンタイム(記録容量を超えると記録を停止)記録間隔1/2/5/10/15/20/30秒 1/2/5/10/15/20/30/60分(15通りから選択)無線規格IEEE802.11b/g/n(2.4GHzのみ) セキュリティ:WPAPSK(AES/TKIP) WPA2PSK(AES/TKIP) WPA2EAP(AES/TKIP) WPS2.0:プッシュボタン方式 IEEE802.1X認証:EAPTLS EAPPEAP(MSCHAPv2) プロトコル:HTTP HTTPS SNTP DHCP DNS測定分解能【温度】0.1℃【湿度】1%RH送信間隔OFF(送信なし) 1/2/5/10/15/20/30分 1/2/3/4/6/12/24時間(15通りから選択)
  • サーモレコーダー エスペックミック

    サーモレコーダー

    エスペックミック
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    無線LAN機能を搭載したサーモレコーダーです。エンタープライズモードに対応しており、WPA2エンタープライズ、802.1X認証による無線LAN接続をサポートします。大規模なネットワーク環境や高度なセキュリティが求められるシーンからパーソナルユースまで幅広くお使いいただけます。本体液晶に現在値2ch同時表示、最大値・最小値・アラーム表示機能を搭載しています。iOS/Android端末/WindowsPC向けアプリやパソコンから直接Bluetooth通信で記録データを吸い上げ、グラフ表示することができます。インターネットを使用できる無線LAN環境があれば、データを無料のクラウドサービス「Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。温度・湿度異常などの警報もメールやアプリでお知らせします。VFCモードに対応しており、アメリカ疾病予防管理センター(CDC)によって定められたワクチン管理に関する指令に準じた温度管理を実現します。
    測定範囲-40~110℃(付属センサ使用時)精度平均±0.3℃(-20~80℃)平均±0.5℃(-40~-20/80~110℃)センサーRTH-1010 サーミスタ応答時間約190秒(90%応答)メモリー30000データ×2Ch測定チャンネル温度2Ch測定モード通常モード:最大値・最小値の表示 ALMの判定対象が測定値 VFCモード:最大値・最小値の表示 ALMの判定対象が記録値液晶表示測定値 ALM表示 記録状態 記録モード 通信状態 電池寿命警告など【測定値】Ch.1現在値/Ch2現在値 Ch1.最大値最小値/Ch.2最大値最小値【表示形式】巡回表示 固定表示記録モードエンドレス(記録容量を超えると先頭のデータに上書きして記録) ワンタイム(記録容量を超えると記録を停止)記録間隔1/2/5/10/15/20/30秒 1/2/5/10/15/20/30/60分(15通りから選択)測定分解能0.1℃送信間隔OFF(送信なし) 1/2/5/10/15/20/30分 1/2/3/4/6/12/24時間(15通りから選択)
  • 低温用電池セット エスペックミック

    低温用電池セット

    エスペックミック
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
  • サーモレコーダー 広範囲温度センサ エスペックミック

    サーモレコーダー 広範囲温度センサ

    エスペックミック
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
  • サーモレコーダー ステンレス保護管付温度センサ エスペックミック

    サーモレコーダー ステンレス保護管付温度センサ

    エスペックミック
    3,498税込3,848
    1個
    5日以内出荷
  • 大容量電池パック エスペックミック

    大容量電池パック

    エスペックミック
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
  • サーモレコーダ―ミニワイヤレス エスペックミック

    サーモレコーダ―ミニワイヤレス

    エスペックミック
    17,980税込19,778
    1個(1個)
    5日以内出荷
    対応親機を用いることで、記録データを無線で吸い上げます。離れた場所の温度を測定し、ワイヤレス通信によりデータを送受信できるサーモレコーダーです。温度センサ内蔵タイプで、防水防塵に優れています。冷凍冷蔵庫、埃や湿気の多い屋外など、過酷な環境での使用に耐える頑丈ボディです。穏やかな応答特性なので、荷物と同梱して使用するなどの用途に適しています。
    測定範囲(℃)-40~80測定項目温度1ch(内蔵)センサーサーミスタ分解能(℃)0.1インターフェース特定小電力無線/ARIBSTD-T67(周波数/429MHz帯 RFパワー/10mW) Bluetooth通信/Bluetooth4.2(Bluetooth Low Energy) 光通信メモリー16000データ応答速度約35分(90%)液晶表示測定値(2Ch以上は交互表示)記録状態 電池寿命警告 その他記録モードエンドレス/記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録する ワンタイム/記録容量がいっぱいになると記録を停止する記録間隔1,2,5,10,15,20,30秒 1,2,5,10,15,20,30,60分(15通りから選択)測定精度(℃)平均±0.5無線距離(m)約150(見通しの良い直線において)
  • サーモレコーダー エスペックミック

    サーモレコーダー

    エスペックミック
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
    無線LAN機能を搭載したサーモレコーダーです。エンタープライズモードに対応しており、WPA2エンタープライズ、802.1X認証による無線LAN接続をサポートします。大規模なネットワーク環境や高度なセキュリティが求められるシーンからパーソナルユースまで幅広くお使いいただけます。本体液晶に現在値2ch同時表示、最大値・最小値・アラーム表示機能を搭載しています。iOS/Android端末/WindowsPC向けアプリやパソコンから直接Bluetooth通信で記録データを吸い上げ、グラフ表示することができます。インターネットを使用できる無線LAN環境があれば、データを無料のクラウドサービス「Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。温度・湿度異常などの警報もメールやアプリでお知らせします。
    精度【温度】±0.3℃(10~40℃) ±0.5℃(その他)【湿度】±2.5%RH(15~35℃、30~80%RH)センサーRSH-3020 【温度】サーミスタ 湿度:高分子膜抵抗式温度測定範囲(℃)-25~70応答時間約7分(90%応答)インターフェース無線LANメモリー30000データ×2Ch測定チャンネル温度1Ch 湿度1Ch液晶表示測定値 ALM表示 記録状態 記録モード 通信状態 電池寿命警告など【測定値】Ch.1現在値/Ch2現在値 Ch1.最大値最小値/Ch.2最大値最小値【表示形式】巡回表示 固定表示記録モードエンドレス(記録容量を超えると先頭のデータに上書きして記録) ワンタイム(記録容量を超えると記録を停止)記録間隔1/2/5/10/15/20/30秒 1/2/5/10/15/20/30/60分(15通りから選択)無線規格IEEE802.11b/g/n(2.4GHzのみ) セキュリティ:WPAPSK(AES/TKIP) WPA2PSK(AES/TKIP) WPA2EAP(AES/TKIP) WPS2.0:プッシュボタン方式 IEEE802.1X認証:EAPTLS EAPPEAP(MSCHAPv2) プロトコル:HTTP HTTPS SNTP DHCP DNS測定分解能【温度】0.1℃【湿度】0.1%RH送信間隔OFF(送信なし) 1/2/5/10/15/20/30分 1/2/3/4/6/12/24時間(15通りから選択)湿度測定範囲(%RH)0~99
  • USB通信ケーブル エスペックミック

    USB通信ケーブル

    エスペックミック
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
  • サーモレコーダー エスペックミック

    サーモレコーダー

    エスペックミック
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
  • サーモレコーダーミニ用 センサ エスペックミック

    サーモレコーダーミニ用 センサ

    エスペックミック
    3,490税込3,839
    1個
    5日以内出荷
  • サーモレコーダー(ケーブルなし) エスペックミック

    サーモレコーダー(ケーブルなし)

    エスペックミック
    7,798税込8,578
    1個
    5日以内出荷
  • サーモレコーダー センサ延長ケーブル エスペックミック

    サーモレコーダー センサ延長ケーブル

    エスペックミック
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
  • サーモレコーダー ステンレス保護管付温度センサ エスペックミック

    サーモレコーダー ステンレス保護管付温度センサ

    エスペックミック
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
  • サーモレコーダー 広範囲ステンレス保護管付温度センサ エスペックミック

    サーモレコーダー 広範囲ステンレス保護管付温度センサ

    エスペックミック
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
  • サーモレコーダー 食品用ステンレス保護管温度センサ エスペックミック

    サーモレコーダー 食品用ステンレス保護管温度センサ

    エスペックミック
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
  • サーモレコーダー 内部温度測定用鉛筆状温度センサ エスペックミック

    サーモレコーダー 内部温度測定用鉛筆状温度センサ

    エスペックミック
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
  • サーモレコーダー ビス止め温度センサ エスペックミック

    サーモレコーダー ビス止め温度センサ

    エスペックミック
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
  • サーモレコーダー Pt モジュール エスペックミック

    サーモレコーダー Pt モジュール

    エスペックミック
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
  • サーモレコーダー 温湿度センサー エスペックミック

    サーモレコーダー 温湿度センサー

    エスペックミック
    8,798税込9,678
    1個
    5日以内出荷
  • ステンレス保護管付 温度センサ エスペックミック

    ステンレス保護管付 温度センサ

    エスペックミック
    9,498税込10,448
    1個
    5日以内出荷
  • サーモレコーダー エスペックミック

    サーモレコーダー

    エスペックミック
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
    温度・湿度・照度・紫外線(UV)の測定・記録が行えます。 赤外線通信によるデータ吸い上げが可能です。 アジャストメント機能付です。
    寸法(mm)78×18×55測定範囲0~55℃、10~95%RH、0~130000Lx、0~30mW/cm2(260~400nm)質量(g)62(電池含む)電源単3アルカリ電池(LR6)×1測定項目温度、湿度、照度、紫外線精度平均±3℃、±5%RH(25℃50%RH)、10~10000Lx:±5%(25℃50%RH)、0.1~30mW/cm2:±5%(25℃50%RH)メモリー8000データ/ch記録モードエンドレス、ワンタイム記録間隔1、2、5、10、15、20、30秒、1、2、5、10、15、20、30、60分(15通りから選択)
  • サーモレコーダーミニベース エスペックミック

    サーモレコーダーミニベース

    エスペックミック
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    サーモレコーダーミニの設定・データ吸い上げが可能です。 パソコンとミニベースはUSBケーブル(付属)で接続します。
    寸法(mm)56×16.5×80本体質量(g)30対応機種小型防水温度データロガー(赤外線通信タイプ)(RT-23S/32S/RU-21-TC/-Pt/-V/-P)、小型防水温度データロガー(RT-22S/31S)、小型防水温度データロガー(RT-21S/30S)インターフェース光通信、USB通信通信速度データロガー1台分のフルデータを吸いあげる時間RT-23S/RT-32S/RU-21-/RT-22S/RT-31S:最大19200bps(約25秒)、RT-21S/RT-30S:最大2400bps(約160秒)
  • 大容量電池セット エスペックミック

    大容量電池セット

    エスペックミック
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷

温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温湿データロガー 記録計