絞り込み
校正証明書
- 付き(2)
インターフェース
- USB(1)
測定範囲(℃)
- -30~70(6)
- -40~90(1)
- -40~260(2)
- その他(1)
湿度測定範囲(%)
- 10~90(1)
- その他(2)
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)
- ナリカ(103)
- 佐藤計量器製作所(49)
- testo(テストー)(49)
- アズワン(47)
- T&D(ティアンドデイ)(47)
- エスコ(35)
- 藤田電機製作所(32)
- CHINO(チノー)(30)
- エスペックミック(30)
- bitstrong(ビットストロング)(25)
- セコニック(15)
- KOKUSAI(国際チャート)(15)
- HIOKI(日置電機)(10)
- Logtag Recorders(10)
- マザーツール(9)
- azbil(旧:山武)(9)
- Thermo Fisher Scientific(8)
- A-Gas Japan(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「校正証明書」から絞り込む
付き(2)

大容量メモリ デジタル温度データロガー
A&D(エー・アンド・デイ)(8件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1台当日出荷から16日以内出荷温度データを記録、パソコンに接続して記録データをファイルに保存。最大525,600の温度データを温度データロガーの内部メモリに記録。AD5326Tは内蔵温度センサー1チャンネルの温度データが記録可能。AD-5326TTは、内蔵温度センサーと外部温度センサーの、2チャンネルの温度データが記録。付属のUSB通信ケーブルを本体とパソコンに接続。記録した温度データをパソコンに保存可能(保存ファイルはCSV形式、一部のブラウザではTXT 形式)用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理。保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理。検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理。食品・野菜・果物・お菓子の温度管理。
BLE温度データロガー さ~もろぐ
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷スマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)。Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度データロガー。データ記録数は内蔵温度の48000データ。iOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)。記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能。データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択。アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。用途細菌検査、菌培養温度・厨房や冷凍庫、冷蔵庫内・ビニールハウス内・物流貨物、サーバールーム etcの温度や湿度の管理付属品取扱説明書、モニタ用電池質量(g)約67(電池含む)電源CR2リチウム電池×1個測定項目温度T1(内蔵温度センサ)対応OSiOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch温度測定範囲(℃)-30.0~70.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×50×23(突起部含まず)湿度測定範囲(%)±0.5防塵防水性能IP67温度分解能(℃)0.1電池寿命約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合)測定間隔本体:5秒間隔アズワン品番64-8925-18データ記録件数温度T1:48000ポイント記録間隔10秒~2時間、10秒単位で設定可能BluetoothVer.4.0アラーム赤色LEDが点灯で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません通信距離(m)最大:10(見通し距離で)
Bluetooth通信機能付 防水形中心温度計 (ぷろーぶろぐ)
A&D(エー・アンド・デイ)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷スマートフォンやパソコンにデータをワイヤレス送信可能な、Bluetooth対応(Bluetooth Low Energy〔BLE〕 4.2)の防水形中心温度計。 データログモード:温度測定データを本体内部メモリに保存し、専用アプリProbe Logを用いて、ワイヤレスでスマートフォンやタブレット端末にデータ送信が可能。 また、スマートフォンの画面でさまざまなHACCPに役立つ中心温度計の設定も可能。 ワイヤレス通信モード:ワイヤレス通信でつながったパソコンやスマートフォンに直接温度測定データを送信。 パソコンなどの端末で起動したExcel上にデータを書き込むことが可能。 防水はIPX7相当。水につけての丸洗いが可能。 アラーム機能:設定温度を超えるとLEDが点滅、自動でボタンを押すことなくデータ記録の開始も可能。 インターバル測定機能:設定した時間間隔でデータを記録。 タイマー機能:設定した時間のカウントアップ表示、同時にデータの記録が可能。 オートパワーオフ機能付き。用途調理温度・加熱時間、HACCP 検査・実験・研究 農業・畜産業 など様々な温度管理に付属品シースホルダ、CR2450リチウム電池1個(モニタ用)、取扱説明書仕様【記録データ】年月日、時分秒、温度測定値 【データ記録数】12000データ 【記録間隔】1秒~99分59秒(1秒単位で設定可能) 【メモリ満杯時】1.記録停止 2.古いデータから消去しながら記録(ログモードにおいて) 【機器の識別】機器ID(4桁数字)、機器名称(6桁数字)、パスワード(4桁数字)の設定が可能 【出力形式】CSV形式質量(g)約66(電池、シースホルダ含む)電源CR2450リチウム電池1個対応OS【ログモード】IOS 11.0以降、AndroidOS 6.0以降 【ワイヤレス通信モード】Windows 10、macOS11.0以降、IOS 11.0以降、AndroidOS 6.0以降温度測定範囲(℃)-40~260精度(℃)±1.0(-9.9~59.9℃)、±2.0(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃)分解能(℃)0.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×36×57表示範囲(℃)-40~260電池寿命約1年(周囲温度25℃で連続使用時)モードログモード、ワイヤレス通信モード、記録なしモードアズワン品番65-1918-64RoHS指令(10物質対応)対応シース部寸法(Φmm×mm)金属シース部:3×110、先端部2×18通信距離(m)最大10(見通し)
温度データロガー AD5324/AD5325専用通信セット
A&D(エー・アンド・デイ)¥9,498税込¥10,4481台当日出荷温度データロガーAD-5324/AD-5325専用通信セット。AD-5324SET/AD-5325SETには標準付属。通信ソフトウェア〔Win Data Logger〕(CD-ROM)と専用USB通信ケーブルのセットセット内容通信ソフトウェアCD-ROM(Win Data Logger)、専用USB通信ケーブル対象機種AD-5324、AD-5325、AD-5324SET、AD-5325SET接続端子パソコン側:USB
BLE温度・湿度データロガー さ~もろぐ
A&D(エー・アンド・デイ)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷スマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)。Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度・湿度データロガー。データ記録数は内蔵温度と内蔵湿度の各24000データ。iOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)。記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能。データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択。アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。用途細菌検査、菌培養温度・厨房や冷凍庫、冷蔵庫内・ビニールハウス内・物流貨物、サーバールーム etcの温度や湿度の管理付属品取扱説明書、モニタ用電池質量(g)約67(電池含む)電源CR2リチウム電池×1個測定項目温度T1(内蔵温度センサ)、湿度RH(内蔵湿度センサ)対応OSiOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch温度測定範囲(℃)-30.0~70.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×50×23(突起部含まず)湿度測定範囲(%)10.0~90.0温度測定精度±0.5℃温度分解能(℃)0.1電池寿命約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合)測定間隔本体:5秒間隔湿度精度±3(10.0~79.9%RH)、±5(80.0~90.0%RH)25℃時アズワン品番64-8925-19データ記録件数温度T1:24000ポイント、湿度RH:24000ポイント記録間隔10秒~2時間、10秒単位で設定可能BluetoothVer.4.0アラーム赤色LEDが点灯で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません通信距離(m)最大:10(見通し距離で)分解能(%RH)0.1
Bluetooth内蔵 温度・湿度データロガー さ~もろぐ 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)
A&D(エー・アンド・デイ)¥33,980税込¥37,3781台16日以内出荷一般校正証明書付き。スマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)。Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度・湿度データロガー。データ記録数は内蔵温度と内蔵湿度の各24000データ。iOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)。記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能。データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択。アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。付属品取扱説明書、モニタ用電池、一般校正証明書仕様本体測定間隔:5秒間隔、表示/測定項目:温度T1(内蔵温度センサ)、湿度RH(内蔵湿度センサ)質量(g)約67(電池含む)測定範囲(℃)温度:-30.0~70.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×50×23(突起部含まず)温度分解能(℃)0.1電池寿命CR2リチウム電池1個 / 約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合)RoHS指令(10物質対応)対応データ記録件数温度T1:24000ポイント、湿度RH:24000ポイント記録間隔10秒~2時間、10秒単位で設定可能測定精度(℃)温度:±0.5湿度測定範囲(%RH)10.0~90.0分解能(%RH)湿度:0.1湿度定格精度(%RH)±3(10.0~79.9%RH)、±5(80.0~90.0%RH)25℃時
Bluetooth内蔵 温度・湿度データロガー さ~もろぐシリーズ用外部温度センサープローブ
A&D(エー・アンド・デイ)¥1,898~税込¥2,088~1台当日出荷BLE温度2chデータロガー AD-5327TT用外部温度センサープローブ対象機種AD-5327TTRoHS指令(10物質対応)対応
BLE温度2chデータロガー さ~もろぐ
A&D(エー・アンド・デイ)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷スマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)。Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度データロガー。内蔵温度センサと、外部温度センサの2チャンネル ※外部温度センサは別売。データ記録数は内蔵温度と外部温度の各24000データ。iOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)。記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能。データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択。アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。用途細菌検査、菌培養温度・厨房や冷凍庫、冷蔵庫内・ビニールハウス内・物流貨物、サーバールーム etcの温度や湿度の管理付属品取扱説明書、モニタ用電池 ※外部温度センサープローブは付属しておりません。質量(g)約67(電池含む)電源CR2リチウム電池×1個測定項目温度2チャンネル:T1(内蔵温度センサ)、T2(外部温度センサ) ※T2外部温度センサープローブは別売品対応OSiOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch※androidは現状対応しておりません。温度測定範囲(℃)T1、T2:-30.0~70.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×50×23(突起部含まず)湿度測定範囲(%)±0.5防塵防水性能IP65(T2外部温度センサープローブ接続時)温度分解能(℃)0.1電池寿命約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合)測定間隔本体:5秒間隔アズワン品番64-8925-20データ記録件数温度T1:24000ポイント、温度T2:24000ポイント記録間隔10秒~2時間、10秒単位で設定可能BluetoothVer.4.0アラーム赤色LEDが点灯で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません通信距離(m)最大:10(見通し距離で)
Bluetooth内蔵 温度2chデータロガー さ~もろぐ 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)
A&D(エー・アンド・デイ)¥29,980税込¥32,9781台16日以内出荷一般校正証明書付き。スマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)。Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度データロガー。内蔵温度センサと、外部温度センサの2チャンネル ※外部温度センサは別売。データ記録数は内蔵温度と外部温度の各24000データ。iOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)。記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能。データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択。アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。付属品取扱説明書、モニタ用電池、一般校正証明書 ※外部温度センサープローブは付属しておりません。仕様本体測定間隔:5秒間隔、表示/測定項目:温度2チャンネル:T1(内蔵温度センサ)、T2(外部温度センサ) ※T2外部温度センサープローブは別売品質量(g)約67(電池含む)測定範囲(℃)温度:T1、T2:-30.0~70.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×50×23(突起部含まず)温度分解能(℃)0.1電池寿命CR2リチウム電池1個 / 約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(T2外部温度センサープローブ接続時)データ記録件数温度T1:24000ポイント、温度T2:24000ポイント記録間隔10秒~2時間、10秒単位で設定可能測定精度(℃)温度:±0.5
Bluetooth内蔵 温度データロガー さ~もろぐ 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)
A&D(エー・アンド・デイ)¥29,980税込¥32,9781台16日以内出荷一般校正証明書付き。スマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)。Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度データロガー。データ記録数は内蔵温度の48000データ。iOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)。記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能。データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択。アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。付属品取扱説明書、モニタ用電池、一般校正証明書仕様本体測定間隔:5秒間隔、表示/測定項目:温度T1(内蔵温度センサ)質量(g)約67(電池含む)測定範囲(℃)温度:-30.0~70.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×50×23(突起部含まず)温度分解能(℃)0.1電池寿命CR2リチウム電池1個 / 約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67データ記録件数温度T1:48000ポイント記録間隔10秒~2時間、10秒単位で設定可能測定精度(℃)温度:±0.5
Bluetooth通信機能付 防水形中心温度計 (ぷろーぶろぐ)
A&D(エー・アンド・デイ)¥28,980税込¥31,8781台16日以内出荷一般校正証明書付き スマートフォンやパソコンにデータをワイヤレス送信可能な、Bluetooth対応(Bluetooth Low Energy〔BLE〕 4.2)の防水形中心温度計。 データログモード:温度測定データを本体内部メモリに保存し、専用アプリProbe Logを用いて、ワイヤレスでスマートフォンやタブレット端末にデータ送信が可能。 また、スマートフォンの画面でさまざまなHACCPに役立つ中心温度計の設定も可能。 ワイヤレス通信モード:ワイヤレス通信でつながったパソコンやスマートフォンに直接温度測定データを送信。 パソコンなどの端末で起動したExcel上にデータを書き込むことが可能。 防水はIPX7相当。水につけての丸洗いが可能。 アラーム機能:設定温度を超えるとLEDが点滅、自動でボタンを押すことなくデータ記録の開始も可能。 インターバル測定機能:設定した時間間隔でデータを記録。 タイマー機能:設定した時間のカウントアップ表示、同時にデータの記録が可能。 オートパワーオフ機能付き。付属品シースホルダ、CR2450リチウム電池1個(モニタ用)、取扱説明書、一般校正証明書仕様【記録データ】年月日、時分秒、温度測定値 【データ記録数】12000データ 【記録間隔】1秒~99分59秒(1秒単位で設定可能) 【メモリ満杯時】1.記録停止 2.古いデータから消去しながら記録(ログモードにおいて) 【機器の識別】機器ID(4桁数字)、機器名称(6桁数字)、パスワード(4桁数字)の設定が可能 【出力形式】CSV形式質量(g)約66(電池、シースホルダ含む)電源CR2450リチウム電池1個対応OS【ログモード】IOS 11.0以降、AndroidOS 6.0以降 【ワイヤレス通信モード】Windows 10、macOS11.0以降、IOS 11.0以降、AndroidOS 6.0以降温度測定範囲(℃)-40~260精度(℃)±1.0(-9.9~59.9℃)、±2.0(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃)分解能(℃)0.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×36×57 / 約66(電池、シースホルダ含む)表示範囲(℃)-40~260電池寿命約1年(周囲温度25℃で連続使用時)モードログモード、ワイヤレス通信モード、記録なしモードRoHS指令(10物質対応)対応シース部寸法(Φmm×mm)金属シース部:3×110、先端部2×18通信距離(m)最大10(見通し)校正証明書一般校正
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計
- 温湿度計・熱中対策温湿度計
- 温度管理テープ・ラベル・スチック
- 温湿データロガー 記録計
- 温度計・温湿度計その他関連用品