絞り込み
測定範囲(℃)
  • -20~60(1)
湿度測定範囲(%)
  • 2~98(1)
ブランド
  • イチネンTASCO
  • ナリカ(103)
  • testo(テストー)(31)
  • 佐藤計量器製作所(29)
  • bitstrong(ビットストロング)(25)
  • CHINO(チノー)(20)
  • T&D(ティアンドデイ)(17)
  • エスコ(16)
  • 藤田電機製作所(15)
  • セコニック(13)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(12)
  • A-Gas Japan(8)
  • ラリタン(7)
  • カスタム(5)
  • HIOKI(日置電機)(5)
  • KOKUSAI(国際チャート)(5)
  • ケニス(5)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(4)
  • Pico Technology(4)
  • トーホー(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
  • コンパクトサイズ温湿度計 イチネンTASCO

    コンパクトサイズ温湿度計

    イチネンTASCO
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    <同時表示>温度・湿度を同時表示。 <最大・最小>連続測定中の最大値・最小値を呼び出せます。 <オートパワーオフ>30分無操作の場合、自動で電源が切れます。 <電池マーク>電池残量マークが低下をお知らせします。 <校正>専用の湿度校正ポットで簡易校正ができます。
    セット内容本体、サンプル乾電池×1ヶ、取扱説明書、収納ケース質量(g)220外形寸法(mm)240×54×34電源006P 9V 乾電池精度湿度:±3%RH、±1℃分解能0.1℃/0.1%RH温度測定範囲(℃)-20~+60湿度測定範囲(%)2~98RH使用環境0~40℃<80%RH
  • Ior漏電監視ロガー イチネンTASCO

    Ior漏電監視ロガー

    イチネンTASCO
    189,800税込208,780
    1台
    5日以内出荷
    最大4系統を同時測定、ロギング 様々な結線方式に対応(単相2線、単相3線、三相3線、三相4線) 高周波の影響を受けない高精度なlor測定を実現 業界最速の200ミリ秒でlorのロギングが可能 軽量・背面マグネット付だから本体そのまま取り付け可能 通常の漏れ電流、負荷電流ロガーとしても利用可能
    付属品電圧用測定コード、AC アダプタ、アースコード、USB ケーブル、SD カード 2GB、キャリングバッグ、取扱説明書、識別マーカー、インストールマニュアル、単3形アルカリ乾電池(LR6)× 6、ソフトウェア質量(g)約680(電池含む)電源外部:AC100 ~ 240V(50/60Hz) 7VAmax適合規格IEC61010-1 CAT Ⅳ 300V,CAT Ⅲ 600V 汚染度2,IEC61010-2-030, IEC61010-031, IEC61326表示160×160 ドット モノクロ液晶通信方式USB Ver2.0使用電池単3形アルカリ乾電池(LR6)× 6( 連続使用時間 : 約 11時間)使用温湿度範囲-10~50℃ 相対湿度85% 以下(結露しないこと)確度保証温湿度範囲23 ± 5 ℃ 相対湿度85% 以下(結露しないこと)保存温湿度範囲-20~60℃ 相対湿度85% 以下(結露しないこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)165×115×57LCD仕様0.5秒メモリーカードSD カード(2GB)※標準付属

温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温湿データロガー 記録計