絞り込み
インターフェース
  • Bluetooth(1)
  • RS232C(1)
  • USB(7)
  • その他(1)
  • 無線LAN(1)
  • 赤外線通信(2)
測定範囲(℃)
  • 0~50(1)
  • 0~55(2)
  • -10~60(1)
  • -25~70(4)
  • -40~110(1)
  • -199~600(1)
  • -199~1700(1)
  • -199~1760(1)
湿度測定範囲(%)
  • 0~99(1)
  • 10~95(1)
特殊用途
  • その他(3)
ブランド
  • T&D(ティアンドデイ)
  • ナリカ(103)
  • testo(テストー)(31)
  • 佐藤計量器製作所(29)
  • bitstrong(ビットストロング)(25)
  • CHINO(チノー)(20)
  • エスコ(16)
  • 藤田電機製作所(15)
  • セコニック(13)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(12)
  • A-Gas Japan(8)
  • ラリタン(7)
  • カスタム(5)
  • HIOKI(日置電機)(5)
  • KOKUSAI(国際チャート)(5)
  • ケニス(5)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(4)
  • Pico Technology(4)
  • トーホー(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
  • クラウド対応 温度湿度データロガー おんどとり T&D(ティアンドデイ)

    クラウド対応 温度湿度データロガー おんどとり

    T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    エンタープライズモード対応。WPA2エンタープライズ、802.1X認証による無線LAN接続をサポートし、企業ネットワークのセキュリティ要件に対応。大企業・大学・官公庁など、大規模なネットワーク環境や高度なセキュリティが求められるシーンからパーソナルユースまで幅広くお使いいただけます。ソフトウェアのBluetooth通信対応。発売に合わせてパソコン用ソフトウェア「TR7 for Windows」をリニューアル。パソコンから直接Bluetooth通信での設定、記録データ吸い上げなどの操作が可能です。充実の基本性能。測定対象に応じて選択可能な4種類のデータロガーをラインナップ。高精度、豊富なデータ記録容量、電源消失時のデータバックアップ機能、ワクチン管理用のVFCモード、長期使用を考慮した省電力設定など、様々な用途でご利用いただける基本性能を備えています。
    記憶容量30000記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分の15通りインターフェース対応通信規格: IEEE802.11b/g/n (2.4GHzのみ) Bluetooth4.2 USB2.0 (MiniBコネクタ)/セキュリティ: WPA-PSK(AES/TKIP)、WPA2-PSK (AES/TKIP)、WPA2-EAP (AES/TKIP)/IEEE802.1X認証: EAP-TLS、EAP-PEAP (MSCHAPv2)/プロトコル:HTTP (S)、DHCP、DNS、SNTP電源電池:単3アルカリ電池×2, 単3ニッケル水素電池×2、外部電源:USBバスパワー 5V 200mA、ACアダプタ AD-05A2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×78×26本体質量(g)約55データメモリ容量30000×2ch電池寿命約5日~18ヶ月(送信間隔による)※省電力設定時 (休止時間12時間の場合) は約10日~18ヶ月
  • おんどとり用USBケーブル T&D(ティアンドデイ)

    おんどとり用USBケーブル

    T&D(ティアンドデイ)
    1,498税込1,648
    1本(1本)
    当日出荷
  • データロガー(おんどとり・大気測定タイプ) T&D(ティアンドデイ)

    データロガー(おんどとり・大気測定タイプ)

    T&D(ティアンドデイ)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    温度測定範囲(℃)付属センサ:0~50、オプションセンサ:-40~110湿度測定範囲(%RH)10~95温度精度平均±0.3(at 0~50)湿度精度±5%RH (at 25℃, 50%RH)記憶容量8000個×3ch記録間隔1・ 2・ 5・ 10・ 15・ 20・ 30 秒/ 1・ 2・ 5・ 10・ 15・ 20・ 30・ 60 分の15通りインターフェースUSB通信/USB 2.0 (Mini-B コネクタ )、シリアル通信 (別途公開の通信プロトコルを使用し、お客様ご自身でソフトウェアを作成していただければシリアル通信が可能となります。その場合、オプションのシリアル通信ケーブルTR-07Cが必要です。)電源単3アルカリ電池×1測定項目大気圧、温度、湿度付属品温湿度センサ (TR-3100)×1単3アルカリ電池 (LR6), USB通信ケーブル (US-15C), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式質量(g)約62(電池含む)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×78×18本体質量(g)約40センサータイプサーミスタ、高分子膜抵抗式、大気圧センサセンサー温湿度センサTR-3100(サーミスタ、高分子膜抵抗式)、大気圧センサ(内臓)精度(℃)平均±0.3(at 0~50)測定対象大気圧、温湿度湿度測定範囲(%)10~95RH測定チャンネル数温度 1ch、湿度 1ch、大気圧1ch測定範囲(hPa)750~1100動作環境温度: -10~60℃ 湿度: 90 %RH以下 (結露しないこと)電池寿命約10ヶ月液晶表示測定値 (巡回表示 / 固定表示), 電池寿命警告, その他アズワン品番1-9822-01RoHS指令(10物質対応)対応応答性温度・湿度:90%応答/約7分大気圧:4秒または40秒(記録間隔10秒以上は40秒)記録モードエンドレス (記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録)ワンタイム (記録容量がいっぱいになると記録を停止)データ記録件数8000個×3ch測定分解能温度:0.1℃、湿度:1%RH、大気圧:0.1hPa通信インターフェースUSB通信:USB 2.0 (Mini-Bコネクタ)、シリアル通信
  • Doバルブ 交換用バルブ部 T&D(ティアンドデイ)

    Doバルブ 交換用バルブ部

    T&D(ティアンドデイ)(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    DoValveのバルブ部分を破損した場合に交換するための商品です。
    適合機種DOV-25BT、DOV-25BT-TS、DOV-25C1、DOV-25C2、DOV-25C2-TS対応機種DOV-25BT/25BT-TS、DOV-25C1/25C2/25C2-TSアズワン品番62-2978-14
  • モバイルベースステーション T&D(ティアンドデイ)

    モバイルベースステーション

    T&D(ティアンドデイ)
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷
    付属品モバイルデータ通信アンテナ/USBケーブル寸法(mm)66×38.6×96質量(g)約120タイプ4Gデータ通信電源ACアダプタ(付属) 外部電源(別売) 単3アルカリ電池×4(付属)対応OSWindows 7/8/10 iOS 11以上対応機種子機:RTR500Bシリーズ RTR-500シリーズ 中継機:RTR500BC RTR-500C温度測定範囲(℃)-10~60アンテナサイズ(mm)55通信方式ネットワークへの接続:モバイル通信(4G) 親機-子機間(中継機):特定小電力無線 光通信 設定時:USB通信 Bluetooth4.2インターフェース光通信、USB通信、Bluetooth4.2、モバイル通信(4G)、特定小電力無線電池寿命約2日間:電池のみで利用する場合(データ吸い上げ:1回/1日、現在値送信:10分間隔、子機1台、中継機なしの条件において)入出力接点入力/フォトモスリレー出力RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)90以下(結露しないこと)動作温度範囲(℃)-10~60湿度測定範囲(%RH)~90
  • おんどとり USB T&D(ティアンドデイ)

    おんどとり USB

    T&D(ティアンドデイ)
    40,980税込45,078
    1個
    欠品中
    温度・湿度・照度・紫外線各1チャンネルのデータロガーです。 高精度な温度湿度センサタイプです。
    温度測定範囲(℃)-25~70(±0.3)湿度測定範囲0~99(±2.5)%RH温度精度±0.3、±0.5湿度精度±0.25(at 15~35℃、30~80%RH)記録間隔1秒~60分 計15通りから選択インターフェースUSB通信、シリアル通信、赤外線通信電源単3アルカリ×1防塵防水性能非対応測定項目温度、湿度、照度、紫外線 (各1チャンネル)付属品単3アルカリ電池 (LR6), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 照度紫外線センサ (ISA-3151), 温湿度センサ (SHA-3151), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式測定範囲照度(精度):0~130000lx(±5%)、紫外線(精度):0~30mW/cm2(±5%)本体質量(g)約40精度照度:10lx~100klx:±5% (at 25℃・50 %RH)、紫外線強度:0.1~30mW/cm2:±5%( at 25℃, 50 %RH)、温度:±0.3℃(at10~40℃)、±0.5℃(atそれ以外)、湿度:±0.25%RH(at 15~35℃、30~80%RH)表示測定値、電池寿命警告、その他センサー照度紫外線センサ(ISA-3151)、温湿度センサ(SHA-3151)分解能0.1℃、1%RH、0.01lx、0.001mW/cm2湿度測定範囲(%)0~99RH(±2.5RH)メモリー8000データ×4ch測定チャンネル数照度:1ch、紫外線強度:1ch、温度:1ch、湿度:1ch動作環境温度-10~60℃ 湿度90 %RH 以下( 結露しないこと)電池寿命約6ヶ月本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)55×78×18アズワン品番62-5001-31記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なし湿度測定範囲(%RH)0~99
  • Doバルブ Bluetooth/無線LAN対応 温度センサセット T&D(ティアンドデイ)

    Doバルブ Bluetooth/無線LAN対応 温度センサセット

    T&D(ティアンドデイ)(2件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    スマートフォンでバルブの開閉を設定できるタイマーバルブDOV-25BTと専用温度センサのセットです。Bluetoothに加えて無線LAN機能を搭載し、インターネット経由で設定予約や履歴確認ができるようになりました。 タイマーは曜日・時刻・時間の設定に加え、指定した間隔でバルブの開閉を繰り返す設定も可能。複雑な散水スケジュールにも対応できます。 付属の温度センサ(TSB-1351)を接続することで、タイマー設定に温度判定を追加することができます。指定した時間の温度条件にあわせてバルブを開閉する、といった散水が可能になります。 【温度による制御の条件設定】 (1)タイマー設定した日時に、測定値1(センサ先端部)が設定した温度以上/以下の場合にバルブを開く。 (2)タイマー設定した日時に、測定値1(センサ先端部)と測定値2(モジュール部)の温度差が設定値以上/以下の場合にバルブを開く。
    付属品リチウム電池(CR123A)、取扱説明書(保証書付)一式、温度センサ(TSB-1351・温度センサセットのみ)質量(g)バルブ部 約 175 g制御部 約 150 g ( 電池含まず )電源リチウム電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)バルブ:70×106×75、制御部:53×120×85センサーTSB-1351通信方法Bluetooth 4.1 (Bluetooth low energy)、無線LAN IEEE 802.11b/g/n動作環境0~50℃(凍結しない環境)電池寿命1日10回の動作で約1年、1日100回の動作で約2ヶ月(無線LAN機能OFF時)液晶表示バルブ状態、次回バルブ開予定、バルブ開の残り時間、電池残量、その他アズワン品番62-2978-10防水性防滴仕様流動水量1~100L/分適合口径(A)25適合水圧(MPa)0.1~0.7(1~7kgf/cm2)
  • おんどとり Jr.Wireless T&D(ティアンドデイ)

    おんどとり Jr.Wireless

    T&D(ティアンドデイ)
    67,980税込74,778
    1個
    当日出荷
    温度・湿度・CO2濃度を測定・記録できるワイヤレスデータロガーです。 高精度な温湿度センサが付属するタイプです。
    温度測定範囲(℃)-25~70湿度測定範囲(%RH)0~99温度精度±0.3、±0.5湿度精度±2.5(at15~35℃、30~80%RH)記憶容量8000×3ch記録間隔1秒~60分 計15通りから選択インターフェースシリアル通信、特定小電力無線通信、USB通信電源単3アルカリx4、ACアダプタ防塵防水性能非対応測定項目温度・湿度・CO2(高精度)付属品単3アルカリ電池 (LR6) x 4, ACアダプタ (AD-06A1), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 温湿度センサ (SHA-3151), 取扱説明書 (保証書付) 一式測定範囲温度/-25~70℃(分解能:0.1℃)、湿度/0~99%RH(0~60℃)(分解能:0.1%RH)、CO2/0~9999ppm(分解能:最小1ppm)質量(g)約220本体質量(g)約125精度温度/±0.3℃(10~40℃)、±0.5℃(その他)、湿度/±2.5%RH(15~35℃ 30~80%RH)、CO2/±(50ppm+読み値の5%)(5000ppm以下)センサータイプ外付け表示測定値、電池残量、その他センサー温湿度センサ(SHA-3151)通信方式USB通信、シリアル通信、特定小電力無線通信メモリー8000データ×3ch測定チャンネル数CO2濃度1ch、温度1ch、湿度1ch動作環境温度: 0~45℃ 湿度: 90 %RH以下 (結露しないこと)電池寿命約2日間本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)96×66×46アズワン品番62-5001-34記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なし測定分解能CO2濃度:最小1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1RH%
  • おんどとり用温度センサ T&D(ティアンドデイ)

    おんどとり用温度センサ

    T&D(ティアンドデイ)
    3,798税込4,178
    1個(1個)
    当日出荷
  • T&D 記録計 T&D(ティアンドデイ)

    T&D 記録計

    T&D(ティアンドデイ)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    電流を測定・記録。。記録したデータはコミュニケーションポートTR-50U2あるいはデータコレクタTR-57DCiによって収集し、パソコンでグラフ表示・データ解析が可能です。
    付属品入力モジュール(AIM-3010), リチウム電池(LS14250), ストラップ, 取扱説明書 (保証書付) 一式測定範囲0~20mA(40mAまで動作可能)外形寸法(mm)47×19×62(突起部除く)電源リチウム電池1個(CR2使用可能)測定項目4-20mA寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62X47X19本体質量(g)約45精度±0.1mA+読み値の0.3%(モジュール温度:-40~+10℃)、±0.05mA+読み値の0.3%(モジュール温度:+10~+40℃)、±0.1mA+読み値の0.3%(モジュール温度:+40~+80℃)液晶表示測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態アズワン品番61-8493-88RoHS指令(10物質対応)対応記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード防水性IP64データ記録件数16000データ×1ch記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択
  • おんどとり USB T&D(ティアンドデイ)

    おんどとり USB

    T&D(ティアンドデイ)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    CO2濃度・温度・湿度各1チャンネルのデータロガーです。 高精度な温湿度センサタイプです。
    付属品単3アルカリ電池 (LR6) x 4, ACアダプタ (AD-06A1), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 温湿度センサ (SHA-3151), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式測定範囲CO2(精度):0~9999ppm(±50ppm+読値の5%)、温度(精度):-25~70℃(±0.3℃)、湿度(精度):0~99%RH(±2.5%RH)質量(g)約214電源ACアダプタ(付属)、単3電池×4(付属)測定項目CO2、温度、湿度本体質量(g)約120精度CO2濃度:±(50ppm + 読み値の5%) at 5,000ppm以下、温度:±0.3℃(at10~40℃)、±0.5℃(atそれ以外)、湿度:±2.5%RH(at15~35℃、30~80%RH)表示測定値、電池残量、その他センサー温湿度センサ(SHA-3151)分解能1ppm、0.1℃、0.1%RH温度測定範囲(℃)-25~70温度精度±0.3、±0.5通信方式USB通信、シリアル通信(RS-232C)、赤外線通信インターフェースシリアル通信(RS-232C)、USB通信、赤外線通信メモリー8000データ×3ch測定チャンネル数CO2濃度1ch、温度1ch、湿度1ch動作環境温度0~45℃ 湿度90 %RH以下 (結露しないこと)記憶容量8000×3ch防塵防水性能非対応電池寿命約2日間湿度精度±2.5(at15~35℃、30~80%RH)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)96×66×46アズワン品番62-5001-32記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なし記録間隔1秒~60分 計15通りから選択湿度測定範囲(%RH)0~99
  • 温湿度センサ T&D(ティアンドデイ)

    温湿度センサ

    T&D(ティアンドデイ)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    TR43A、RTR503B/503BL用 温湿度センサです。TR43Aにはこのセンサが付属しています。
    対応機種TR43A/RTR503B/503BL/RTR-503/503L温度測定範囲(℃)0~55(±0.5)湿度測定範囲(%RH)10~95(±5at 25℃、50%RH)
  • T&D 温度記録計 おんどとりJr. T&D(ティアンドデイ)

    T&D 温度記録計 おんどとりJr.

    T&D(ティアンドデイ)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    小型・軽量・生活防水設計です。。16000個の記録データ容量。。測定・記録された温度データは、光通信でコミュニケーションポート(TR-50U2)もしくはデータコレクタ(TR-57DCi)によりパソコンに吸い上げることが可能です。
    付属品入力モジュール(TCM-3010), リチウム電池(LS14250), ストラップ, 取扱説明書 (保証書付) 一式質量(g)約55(電池を含む)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62X47X19本体質量(g)約45精度K、J、T:±0.3℃+読み値の0.3% S:±1℃+読み値の0.3%分解能0.1℃温度測定範囲(℃)-199~+1700測定チャンネル1c(センサ外付)動作温度、湿度範囲-40~+80℃(CR2使用時は-20~+60℃)液晶表示測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態アズワン品番61-8493-85記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード防水性IP64(生活防水)※2データ記録件数16000データ×1ch記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択
  • T&D 記録計 T&D(ティアンドデイ)

    T&D 記録計

    T&D(ティアンドデイ)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    パルス数を測定・記録。。記録したデータはコミュニケーションポートTR-50U2あるいはデータコレクタTR-57DCiによって収集し、パソコンでグラフ表示・データ解析が可能です。
    付属品入力モジュール(PIC-3150), リチウム電池(LS14250), ストラップ, 取扱説明書 (保証書付) 一式測定範囲0~61439カウント外形寸法(mm)47×19×62(突起部除く)電源リチウム電池1個(CR2使用可能)測定項目パルス寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62X47X19本体質量(g)約45液晶表示測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態アズワン品番61-8493-89RoHS指令(10物質対応)対応記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード防水性IP64データ記録件数16000データ×1ch記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択
  • T&D 記録計 T&D(ティアンドデイ)

    T&D 記録計

    T&D(ティアンドデイ)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    電圧を測定・記録。。記録したデータはコミュニケーションポートTR-50U2あるいはデータコレクタTR-57DCiによって収集し、パソコンでグラフ表示・データ解析が可能です。
    付属品入力モジュール(VIM-3010)、リチウム電池(LS14250)、ストラップ、取扱説明書(保証書付)一式電源リチウム電池1個(CR2使用可能)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×47×19(突起部除く)本体質量(g)約45測定対象直流電圧インターフェースUSB測定電圧(V)0~22液晶表示測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態アズワン品番61-8493-87RoHS指令(10物質対応)対応記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード防水性IP64データ記録件数16000データ×1ch記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択精度(mV)±1+読み値の0.5%(モジュール温度:-40~10℃)、±0.5+読み値の0.3%(モジュール温度:10~40℃)、±1+読み値の0.5%(モジュール温度:40~80℃)
  • T&D 温度記録計 おんどとりJr. T&D(ティアンドデイ)

    T&D 温度記録計 おんどとりJr.

    T&D(ティアンドデイ)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    小型・軽量・生活防水設計です。。16000個の記録データ容量。。測定・記録された温度データは、光通信でコミュニケーションポート(TR-50U2)もしくはデータコレクタ(TR-57DCi)によりパソコンに吸い上げることが可能です。
    付属品入力モジュール(PTM-3010), リチウム電池(LS14250), ストラップ, 取扱説明書 (保証書付) 一式質量(g)約55(電池を含む)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62X47X19本体質量(g)約45精度±0.3℃+読み値の0.3%(モジュール温度+10~+40℃)±0.5℃+読み値の0.3%(その他)分解能0.1℃温度測定範囲(℃)-199~+600測定チャンネル1c(センサ外付)動作温度、湿度範囲-40~+80℃(CR2使用時は-20~+60℃)液晶表示測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態アズワン品番61-8493-86記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード防水性IP64(生活防水)※1データ記録件数16000データ×1ch記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択
  • おんどとり Jr.Wireless T&D(ティアンドデイ)

    おんどとり Jr.Wireless

    T&D(ティアンドデイ)
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷
    1台で温度・湿度・照度・紫外線の4項目が測定可能なワイヤレスデータロガーです。
    付属品単3アルカリ電池 (LR6), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 照度紫外線センサ (ISA-3151), 温湿度センサ (SHA-3151), 取扱説明書 (保証書付) 一式測定範囲温度/-25~70℃(分解能:0.1℃)、湿度/0~99%RH(分解能:0.1%RH)、照度/0lx~130Klx(分解能:0.01lx)、紫外線/0~30mW/cm2(波長:260~400nm 分解能:0.001mW/cm2)、積算値/照度:0lxh~90Mlxh 紫外線:0~62W/cm2h質量(g)約68電源単3アルカリx1測定項目温度 湿度 照度 紫外線本体質量(g)約45精度温度/±0.3℃(10~40℃)、±0.5℃(その他)、湿度/±2.5%RH(10~85%RH)、照度/±5%(10lx~100Klx)、紫外線/±5%(0.1~30mW/cm2)表示測定値、電池寿命警告、その他センサー温湿度センサ(SHA-3151)通信方式USB通信、シリアル通信、特定小電力無線通信メモリー8000×4ch動作環境温度-10℃~60℃ 湿度90 %RH以下 (結露しないこと)電池寿命約4ヶ月本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)55X78X18アズワン品番62-5001-33記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なし記録間隔15通り 1秒~60分

温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温湿データロガー 記録計