絞り込み
測定範囲(℃)
  • 0~50(7)
  • 0~100(13)
  • 0~200(1)
感温部長さ(mm)
  • 8(2)
  • 50(9)
  • 100(9)
  • 150(1)
  • 200(1)
取付ねじ
  • R1/2
  • 無し(1)
ケース外径(Φmm)
  • 87(1)
  • 90(10)
  • 115(2)
  • 121(2)
校正証明書
  • 付き(6)
特殊用途
  • その他(8)
その他
ブランド
  • TOKO(東洋計器興業)(6)
  • エスコ(4)
  • 佐藤計量器製作所(6)
TOKO(東洋計器興業)・エスコ・佐藤計量器製作所
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイメタル温度計とは、温度変化によって熱膨張率が変化する金属板を2枚貼り合わせ、バイメタル性質の原理を利用して、温度が測れるように設計された温度計です。構造が単純なので、耐久性・耐震性に優れており、製品によっては防滴構造や耐腐食性に優れたものも存在しています。温度計として、幅広く様々な用途に使用可能。製品の形状として、差し込みタイプ、マグネット付きの貼り付けタイプ、持ち運びに便利なポケットタイプなど豊富な形状が用意されているので、使用環境に合わせて購入することができます。
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲(℃)」から絞り込む
0~50(7)
0~100(13)
0~200(1)
  • バイメタル温度計 TOKO(東洋計器興業)

    バイメタル温度計

    TOKO(東洋計器興業)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷
    屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。
    用途空調配管、設備配管等の温度測定精度±2%ケース外径(Φmm)90材質黄銅Niメッキ(感温部)径(Φmm)75(指示部)接続ねじR1/2材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±2取付ねじR1/2使用場所屋内用温度表示方式アナログ接続形状ユニオン式
  • バイメタル温度計 TOKO(東洋計器興業)

    バイメタル温度計

    TOKO(東洋計器興業)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    当日出荷
    屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。
    用途空調配管、設備配管等の温度測定精度±2%ケース外径(Φmm)90材質黄銅Niメッキ(感温部)径(Φmm)75(指示部)接続ねじR1/2材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±2取付ねじR1/2使用場所屋内用温度表示方式アナログ接続形状ユニオン式
  • バイメタル温度計 TOKO(東洋計器興業)

    バイメタル温度計

    TOKO(東洋計器興業)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。 保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。 SUS製保護管は感温部を測定物の圧力・腐食から保護致します。
    用途空調配管、設備配管等の温度測定精度±2%ケース外径(Φmm)115材質SUS304(保護管)径(Φmm)100(指示部)接続ねじR1/2材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±2取付ねじR1/2使用場所屋内用温度表示方式アナログ接続形状保護管付き
  • 0-100℃ バイメタル式温度計(屋外用) エスコ

    0-100℃ バイメタル式温度計(屋外用)

    エスコ
    ¥18,700~税込¥20,570~
    1個(1個)
    翌日出荷
    空調設備の温度管理に最適。
    測定範囲(℃)0~1001目盛(℃)2寸法(mm)8ケース外径(Φmm)121ダイアル直径(Φmm)94材質透視板:普通ガラス、感温部:SUS304形状アングル形材質(ケース)アルミダイカスト(黒色アクリル樹脂塗装)取付ねじR1/2”(真鍮)測定対象温度使用場所屋外用温度表示方式アナログ防水性IP65相当
  • バイメタル温度計 TOKO(東洋計器興業)

    バイメタル温度計

    TOKO(東洋計器興業)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    12日以内出荷
    屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。 保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。 SUS製保護管は感温部を測定物の圧力・腐食から保護致します。
    用途空調配管、設備配管等の温度測定精度±2%ケース外径(Φmm)90材質SUS304(保護管)径(Φmm)75(指示部)接続ねじR1/2材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±2取付ねじR1/2使用場所屋内用温度表示方式アナログ接続形状保護管付き
  • バイメタル温度計 TOKO(東洋計器興業)

    バイメタル温度計

    TOKO(東洋計器興業)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    12日以内出荷
    屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。 保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。
    用途空調配管、設備配管等の温度測定精度±2%ケース外径(Φmm)90材質黄銅Niメッキ(保護管)径(Φmm)75(指示部)接続ねじR1/2材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±2取付ねじR1/2使用場所屋内用温度表示方式アナログ接続形状保護管付き
  • バイメタル感温部保護管 エスコ

    バイメタル感温部保護管

    エスコ
    ¥2,260~税込¥2,486~
    1個
    翌々日出荷
    内径(Φmm)Φ9適合品番EA727AE-1~-10取付ねじR1/2”
  • バイメタル温度計 TOKO(東洋計器興業)

    バイメタル温度計

    TOKO(東洋計器興業)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    12日以内出荷
    屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。 保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。
    用途空調配管、設備配管等の温度測定精度±2%ケース外径(Φmm)115材質黄銅Niメッキ(保護管)径(Φmm)100(指示部)接続ねじR1/2材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±2取付ねじR1/2使用場所屋内用温度表示方式アナログ接続形状保護管付き
  • バイメタル式温度計 エスコ

    バイメタル式温度計

    エスコ
    ¥13,100税込¥14,410
    1個
    翌々日出荷
    室内用。感温部をケース背面に配置した(裏出し型)バイメタル式温度計です。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。トレーサビリティ校正:対応、JCSS校正:非対応。構造がシンプルなので、保守が容易でガラス温度計に比べて堅牢にできています。表示を直読できるので、工業用の用途ではガラス温度計に変わってその使用範囲が広がっています。
    長さ(mm)感温部:150径(Φmm)ダイヤル:75、感温部:8 (真鍮)測定範囲(℃)0~200精度±1目盛1目盛(℃)5材質(ケース)プラスチック (ポリアミド樹脂:PA)耐圧(MPa)ねじ部:0.5取付ねじR1/2” (真鍮)ケース外径(Φmm)87
  • 0- 50℃ バイメタル式温度計(屋外用) エスコ

    0- 50℃ バイメタル式温度計(屋外用)

    エスコ
    ¥18,700~税込¥20,570~
    1個(1個)
    翌日出荷
    空調設備の温度管理に最適。
    測定範囲(℃)0~501目盛(℃)1寸法(mm)8ケース外径(Φmm)121ダイアル直径(Φmm)94材質透視板:普通ガラス、感温部:SUS304形状アングル形材質(ケース)アルミダイカスト(黒色アクリル樹脂塗装)取付ねじR1/2”(真鍮)測定対象温度使用場所屋外用温度表示方式アナログ防水性IP65相当
  • バイメタル式温度計 中国語版校正証明書付 BM-T-90Sシリーズ 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計 中国語版校正証明書付 BM-T-90Sシリーズ

    佐藤計量器製作所
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    9日以内出荷から14日以内出荷
    外面の金属部は全て SUS304製の堅牢な工業用温度計です。形状はS型(縦型)。バイメタルの膨張を利用している為、電源不要でエコな製品です。ご発注の際は、ご使用になられる温度に対し余裕をもった範囲をご指定ください。(例100℃をご使用の場合は0~150℃を指定。)
    材質ステンレス(SUS304)測定範囲(℃)0~100取付ねじR(PT)1/2ケース外径(Φmm)90最小目盛(℃)2校正証明書一般校正(中国語)
  • バイメタル式温度計 英語版校正証明書付 BM-Tシリーズ 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計 英語版校正証明書付 BM-Tシリーズ

    佐藤計量器製作所
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    9日以内出荷から14日以内出荷
    外面の金属部は全て SUS304製の堅牢な工業用温度計です。形状はS型(縦型)。バイメタルの膨張を利用している為、電源不要でエコな製品です。ご発注の際は、ご使用になられる温度に対し余裕をもった範囲をご指定ください。(例100℃をご使用の場合は0~150℃を指定。)
    材質ステンレス(SUS304)測定範囲(℃)0~100取付ねじR(PT)1/2ケース外径(Φmm)90最小目盛(℃)2校正証明書一般校正(英語)
  • バイメタル式温度計 校正証明書付 BM-Tシリーズ 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計 校正証明書付 BM-Tシリーズ

    佐藤計量器製作所
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    8日以内出荷から11日以内出荷
    外面の金属部は全て SUS304製の堅牢な工業用温度計です。形状はS型(縦型)。バイメタルの膨張を利用している為、電源不要でエコな製品です。ご発注の際は、ご使用になられる温度に対し余裕をもった範囲をご指定ください。(例100℃をご使用の場合は0~150℃を指定。)
    測定範囲(℃)0~100精度±1目盛1目盛(℃)2ケース外径(Φmm)90材質ステンレス(SUS304)接続ねじR(PT)1/2取付ねじR(PT)1/2最小目盛(℃)2温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1相当校正証明書一般校正
  • バイメタル式温度計 中国語版校正証明書付 BM-S-90Sシリーズ 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計 中国語版校正証明書付 BM-S-90Sシリーズ

    佐藤計量器製作所
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    12日以内出荷から14日以内出荷
    外面の金属部は全て SUS304製の堅牢な工業用温度計です。形状はS型(縦型)。バイメタルの膨張を利用している為、電源不要でエコな製品です。ご発注の際は、ご使用になられる温度に対し余裕をもった範囲をご指定ください。(例100℃をご使用の場合は0~150℃を指定。)
    材質ステンレス(SUS304)測定範囲(℃)0~100取付ねじR(PT)1/2ケース外径(Φmm)90最小目盛(℃)2校正証明書一般校正(中国語)
  • バイメタル式温度計 英語版校正証明書付 BM-Sシリーズ 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計 英語版校正証明書付 BM-Sシリーズ

    佐藤計量器製作所
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    12日以内出荷から14日以内出荷
    外面の金属部は全て SUS304製の堅牢な工業用温度計です。形状はS型(縦型)。バイメタルの膨張を利用している為、電源不要でエコな製品です。ご発注の際は、ご使用になられる温度に対し余裕をもった範囲をご指定ください。(例100℃をご使用の場合は0~150℃を指定。)
    材質ステンレス(SUS304)測定範囲(℃)0~100取付ねじR(PT)1/2ケース外径(Φmm)90最小目盛(℃)2校正証明書一般校正(英語)
  • バイメタル式温度計 校正証明書付 BM-Sシリーズ 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計 校正証明書付 BM-Sシリーズ

    佐藤計量器製作所
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    12日以内出荷から14日以内出荷
    外面の金属部は全て SUS304製の堅牢な工業用温度計です。形状はS型(縦型)。バイメタルの膨張を利用している為、電源不要でエコな製品です。ご発注の際は、ご使用になられる温度に対し余裕をもった範囲をご指定ください。(例100℃をご使用の場合は0~150℃を指定。)
    材質ステンレス(SUS304)測定範囲(℃)0~100取付ねじR(PT)1/2ケース外径(Φmm)90最小目盛(℃)2校正証明書一般校正

『温度計』には他にこんなカテゴリがあります

バイメタル温度計