絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~50(2)
- 0~100(2)
感温部長さ(mm)
- 50(2)
- 100(2)
取付ねじ
- R1/2(2)
ケース外径(Φmm)
- 115
- 26(2)
- 45(1)
- 80(5)
- 81(1)
- 87(4)
- 90(4)
- 101(1)
- 103(5)
- 110(6)
特殊用途
- その他(2)
ブランド
- TOKO(東洋計器興業)(2)
TOKO(東洋計器興業)
バイメタル温度計とは、温度変化によって熱膨張率が変化する金属板を2枚貼り合わせ、バイメタル性質の原理を利用して、温度が測れるように設計された温度計です。構造が単純なので、耐久性・耐震性に優れており、製品によっては防滴構造や耐腐食性に優れたものも存在しています。温度計として、幅広く様々な用途に使用可能。製品の形状として、差し込みタイプ、マグネット付きの貼り付けタイプ、持ち運びに便利なポケットタイプなど豊富な形状が用意されているので、使用環境に合わせて購入することができます。
「測定範囲(℃)」から絞り込む
0~50(2)
0~100(2)

バイメタル温度計
TOKO(東洋計器興業)¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から12日以内出荷屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。 保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。 SUS製保護管は感温部を測定物の圧力・腐食から保護致します。用途空調配管、設備配管等の温度測定精度±2%ケース外径(Φmm)115材質SUS304(保護管)径(Φmm)100(指示部)接続ねじR1/2材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±2取付ねじR1/2使用場所屋内用温度表示方式アナログ接続形状保護管付き
バイメタル温度計
TOKO(東洋計器興業)¥8,298~税込¥9,128~1個12日以内出荷屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。 保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。用途空調配管、設備配管等の温度測定精度±2%ケース外径(Φmm)115材質黄銅Niメッキ(保護管)径(Φmm)100(指示部)接続ねじR1/2材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±2取付ねじR1/2使用場所屋内用温度表示方式アナログ接続形状保護管付き