絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~120(1)
- 0~200(1)
- -10~50(2)
- -30~50(1)
感温部長さ(mm)
- 8(2)
- 150(1)
- 200(2)
- 500(1)
- 900(1)
ケース外径(Φmm)
- 80
- 26(2)
- 45(1)
- 81(1)
- 87(4)
- 90(4)
- 101(1)
- 103(5)
- 110(6)
- 115(2)
特殊用途
- その他(1)
- 地温・アスファルト用(1)
- 穀物用(2)
ブランド
- 佐藤計量器製作所(5)
バイメタル温度計とは、温度変化によって熱膨張率が変化する金属板を2枚貼り合わせ、バイメタル性質の原理を利用して、温度が測れるように設計された温度計です。構造が単純なので、耐久性・耐震性に優れており、製品によっては防滴構造や耐腐食性に優れたものも存在しています。温度計として、幅広く様々な用途に使用可能。製品の形状として、差し込みタイプ、マグネット付きの貼り付けタイプ、持ち運びに便利なポケットタイプなど豊富な形状が用意されているので、使用環境に合わせて購入することができます。
「測定範囲(℃)」から絞り込む
0~120(1)
0~200(1)
-10~50(2)
-30~50(1)

堆肥用バイメタル温度計
佐藤計量器製作所(4件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷挿し込みやすい先尖り形状です。長さが900mmなので、しっかり奥まで届きます。用途堆肥温度の測定に。測定範囲(℃)0~120感温部(mm)900ケース外径(Φmm)(表示部)80TGK品番359-70-25-12材質ステンレス質量(g)約210目盛1/2精度2測定対象堆肥用寸法(Φ×Lmm)8×900温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
アスファルト用温度計
佐藤計量器製作所(2件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷感温部をアスファルト等に突き刺して測定する温度計。測定対象アスファルト温度表示方式アナログ温度計の種類アスファルト用(先トガリ)
穀温計(フレコン用)
佐藤計量器製作所(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷感温部を刺してお米や麦など穀物の保管温度を測定する温度計 感温部寸法(mm):Φ8×500 ケース外径(mm):Φ80測定範囲(℃)-10~50寸法(mm)8感温部(mm)500(先トガリ)ケース外径(Φmm)80精度1測定対象穀温温度表示方式アナログ温度計の種類穀温計
バイメタル式温度計BM-T-75S-30~50℃150L
佐藤計量器製作所¥14,980税込¥16,4781台13日以内出荷ケース・ねじ・感温部の材質が全てステンレス製(SUS304)ですので、防錆、防食に優れています。用途配管内温度管理、釜内温度管理に測定範囲(℃)-30~50感温部(mm)150ケース外径(Φmm)80トラスコ品番166-4330材質ステンレス(SUS304)、透明板:ガラス質量(g)250接続ねじR1/2寸法(Φ×Lmm)8×150温度表示方式アナログ