絞り込み
測定範囲(℃)
  • 300
  • 0~50(71)
  • 0~100(76)
  • 0~150(32)
  • 0~200(42)
  • 0~300(9)
  • 50~100(12)
  • 100~150(8)
  • -10~50(12)
  • -20~50(26)
  • -20~100(10)
  • -20~105(10)
  • -20~400(11)
  • -20~550(20)
  • -30~50(33)
  • -40~50(11)
  • -40~250(12)
  • -50~70(10)
  • -50~280(11)
  • -50~300(21)
  • -200~1370(9)
特性
  • 防水(3)
校正証明書
  • 付き(1)
特殊用途
  • 地温・アスファルト用(1)
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • カスタム(1)
  • TRUSCO(1)
  • 尾崎亀商店(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
温度計とは、室内や物体、液体などの温度を計測する測定器です。アナログ式とデジタル式の2種類があり、アナログ式はバイメタルや液体膨張を原理とした機械的な動きを、大きな指示盤に温度表示します。一方、デジタル式は熱全体を測定要素とし、1000°近くの高温も測定でき、表示は見やすい数値表示。ハンディー式の本体にセンサーが付属した一体型になっているため、現場に手軽に持ち運び、温度の測定ができます。デジタル式のためパソコンや記録計に接続しデータ処理が可能です。これらの温度計は定期に校正が必要ですが、二重管式ガラス温度計はその校正に用いられるとともに、精密測定も行ます。
特価
本日10月2日(金)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水デジタル温度計 カスタム

    防水デジタル温度計

    カスタム(8件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    水周りで安心の防水型温度計(IP65)です。データホールド機能付です。プローブキャップ付です。
    測定範囲(℃)-50~300温度表示(最小)0.1℃温度範囲(℃)300測定精度±1℃(-30~+150℃)、±2℃(左記以外)分解能0.1℃(-19.9~+199.9℃)、1℃(左記以外)仕様容器保護等級:IP65セット内容取扱説明書、プローブキャップ材質本体:ABS樹脂、センサー:ステンレス(SUS304)保護等級IP65設置方式ハンディタイププローブ長(mm)3.5×120温度表示方式デジタル特性防水温度計の種類防水温度計
  • 防水デジタル温度計 TRUSCO

    防水デジタル温度計

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    IPX7相当の防水性がありますので、汚れても丸洗いできます。 持ち手に合わせて表示の向きを変更できます。 対象物から手を遠ざけて測れるホルダーがついています。 測った温度を固定できるホールド機能付です。 本体の裏にはフック穴、裏側にはマグネットが内蔵されています。
    用途製造・作業工程での温度測定に。測定範囲(℃)-50~300温度範囲(℃)300分解能(℃)0.1最小表示(℃)1トラスコ品番207-4079幅(mm)34材質/仕上本体、ホルダー:ABS樹脂、検温センサー:ステンレス高さ(mm)230質量(g)32使用温度範囲(℃)-50~300(検温部)奥行(mm)16電源リチウム電池(CR2032)×1個(別売)測定項目温度表示範囲(℃)-50~300設置方式マグネット付、フック穴、ホルダー付プローブ長(mm)145アズワン品番64-8773-12特性防水防水性JIS C 0920 IPX7相当動作湿度(%RH)85以下(ただし結露しないこと)動作温度範囲(℃)0~+40
  • 上下限温度アラーム・メモリ機能付防水型中心温度計 A&D(エー・アンド・デイ)

    上下限温度アラーム・メモリ機能付防水型中心温度計

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    多機能、高精度、速い応答性の中心温度計。防水仕様なので簡単な水洗いができ、衛生的。防水性能はJIS保護等級7、IPX7相当(温度プローブ接続時)。バックライト付きで暗い場所でも見やすい。データホールド機能付、最高値/最低値表示機能。上限/下限温度アラーム機能付、最大99セット保存可能。オートパワーオフ機能付。温度プローブ交換可能。
    用途調理、実験、地温測定に。測定範囲(℃)-50~+300温度範囲(℃)300精度(℃)±1℃(-30~+250℃)、±2℃(その他の温度範囲)最小表示0.1℃付属品モニター用電池、取扱説明書、透明ビニールカバー、温度プローブ(AX-KO4421)トラスコ品番480-8363高さ(mm)148質量(g)約120(電池含む)奥行(mm)29電源単4形乾電池2本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×148×29保護等級IPX7電池寿命約1年(1日1時間使用、バックライト/アラーム未使用、アルカリ電池使用の場合)設置方式ハンディタイプ測温プローブシース長:約150mm、シース径:Φ3.6mm、ケーブル長:約1m、質量:約120g温度表示方式デジタル特性防水温度計の種類中心温度計
  • アスファルト温度計 尾崎亀商店

    アスファルト温度計

    尾崎亀商店(1件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷
    アスファルト温度計300℃は、アスファルト防水工具で溶融したアスファルトの温度を測ります300℃まで計測可能なので、アスファルト防水工事には必需品です 感温部の長さは約190mmです
    温度測定範囲(℃)300耐熱温度(℃)300感温部(mm)約190測定対象アスファルト温度表示方式アナログ
温度計