絞り込み
測定範囲(℃)
- 1~80(2)
- 32~43.5(1)
- 34~43.5(1)
- -7~45(1)
- -50~400(1)
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)
- モノタロウ(10)
- A&D(エー・アンド・デイ)(16)
- CRECER(クレセル)(16)
- DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)(10)
- HIKMICRO(12)
- T&D(ティアンドデイ)(14)
- testo(テストー)(35)
- アズワン(12)
- エスコ(13)
- エンペックス気象計(15)
- カスタム(16)
- ケニス(14)
- シンワ測定(49)
- フルーク(FLUKE)(11)
- マザーツール(17)
- 三商(16)
- 佐藤計量器製作所(84)
- 日本計量器工業(20)
- 熱研(18)
- 理化工業(17)
- ブランドをもっと見る
特価

放射温度計 ガンタイプ -50 ~ +400℃ レーザーマーカー付き
bitstrong(ビットストロング)¥4,298税込¥4,7281個欠品中放射温度計 BS-GM321は、トリガーを対象物に向けて引くだけで簡単に温度測定が可能です。レーザーマーカーで照準を合わせることにより、測定範囲(スポットサイズ)を把握しやすく、より正確な測定を実現します。見やすい液晶ディスプレイには測定値が表示され、バックライト機能により暗所でも容易に測定値を確認できます。用途高温で危険な場所や、手が届きにくい場所にある物体の表面温度を、トリガーを引くだけで安全かつ迅速に測定できます。【利用例】。・熱中症対策:校庭の温度確認、建物内の温度管理など。・暮らし:お風呂や湯たんぽなど、生活用品の温度管理。・食品加工: 食品の温度管理、冷凍・冷蔵庫の温度チェック。・DIY: エンジンやモーターの温度、配管の温度などを測定し、異常がないか確認する。・設備メンテナンス: 機械設備の温度測定、電気設備の温度測定、配管の温度測定。・自動車整備: エンジンの温度測定、ブレーキの温度測定。・研究開発: 実験装置の温度測定、試料の温度測定。・飼育: ペットの飼育環境の温度管理。温度範囲(℃)-50 ~ +400測定精度(℃)繰り返し:読み取り値の1 %または 1(いずれか大きい方の値を適用)、0~+400℃:±1.5 または ±1.5 %(いずれか大きい方の値を適用)、-50~0℃:±3D:S比12:1応答時間(秒)0.5(95%応答)動作温度範囲(℃)0~40保管温度範囲(℃)-20~60電源(V)1.5、単4電池×2 本仕様●スペクトル応答:5 ~ 14 μm色ブルー質量(g)100奥行(mm)85寸法(幅)38mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38× 145 × 85精度(℃)繰り返し:読み取り値の1 %または 1、0 ~ +400:±1.5 または ±1.5 %・-50 ~ 0:±3※いずれか大きい方の値を適用分解能(℃)0.1応答時間0.5 秒 (95 %応答)測定波長(μm)5~14放射率0.10~1.00 (出荷時0.95)ディスプレイ液晶ディスプレイ測定温度範囲(℃)-50 ~ +400動作温度(℃)0 ~ 40動作湿度(%)10~95 (結露なきこと、30℃まで)レーザークラスクラス2保管温度(℃)-20 ~ 60寸法(高さ)(mm)145距離対測定範囲比(D対S)12:1バッテリー寿命12 時間(レーザーOFF時)レーザーの有無あり波長(μm)5~14
ビジオフォーカス Animal
bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷最先端の動物用非接触式の赤外線体温計。 動物用医療機器届出番号:元動薬第1729号。 動物の体温測定のために開発された非接触式体温計です。 目や耳、肛門、歯茎から直接触れずに体温を測定することが可能で、特に目からの体温測定は動物に苦痛や負担をかけずに測定できる全く新しい方法です。温度範囲(℃)32.0~43.5(体温)、1.0~80.0(物体表面)、-7.0~45.0(室内)精度(℃)体温測定範囲/±0.3:34.0~35.9℃、±1.0:1.0~19.9℃、体温測定範囲/±0.2:36.0~39.0℃、±0.3:20.0~33.9℃、体温測定範囲/±0.3:39.1~42.5℃、±1.0:42.6~80.0℃(ASTME1965-98:2009規格に準拠)応答時間(秒)1以内精度体温測定範囲/±0.3℃:34.0~35.9℃、±1.0℃:1.0~19.9℃、体温測定範囲/±0.2℃:36.0~39.0℃、±0.3℃:20.0~33.9℃、体温測定範囲/±0.3℃:39.1~42.5℃、±1.0℃:42.6~80.0℃、(ASTME1965-98:2009規格に準拠)温度測定範囲(℃)32.0~43.5(体温)、1.0~80.0(物体表面)、-7.0~+45.0(室内)
ビジオフォーカスVET
bitstrong(ビットストロング)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷最先端の動物用非接触式の赤外線体温計。 動物用医療機器届出番号:元動薬第1728号。 動物の体温測定のために開発された非接触式体温計です。 目や耳、肛門、歯茎から直接触れずに体温を測定することが可能で、特に目からの体温測定は動物に苦痛や負担をかけずに測定できる全く新しい方法です。温度範囲(℃)34.0~43.5(体温)、1.0~80.0(物体表面)、-7.0~45.0(室内)精度(℃)体温測定範囲/±0.3:34.0~35.9℃、±1.0:1.0~19.9℃、体温測定範囲/±0.2:36.0~39.0℃、±0.3:20.0~33.9℃、体温測定範囲/±0.3:39.1~42.5℃、±1.0:42.6~80.0℃(ASTME1965-98:2009規格に準拠)応答時間(秒)1以内精度体温測定範囲/±0.3℃:34.0~35.9℃、±1.0℃:1.0~19.9℃、体温測定範囲/±0.2℃:36.0~39.0℃、±0.3℃:20.0~33.9℃、体温測定範囲/±0.3℃:39.1~42.5℃、±1.0℃:42.6~80.0℃、(ASTME1965-98:2009規格に準拠)温度測定範囲(℃)34.0~43.5(体温)、1.0~80.0(物体表面)、-7.0~+45.0(室内)