絞り込み
測定範囲(℃)
- 30~45(3)
- 32~42.9(1)
- 34~42(1)
ブランド
- オーストリッチインターナショナル
- モノタロウ(10)
- 佐藤計量器製作所(205)
- エスコ(179)
- testo(テストー)(162)
- 安藤計器製工所(100)
- CHINO(チノー)(85)
- 熱研(71)
- 東亜計器(62)
- 日本計量器工業(61)
- 理化工業(60)
- Raythink(57)
- シンワ測定(52)
- アズワン(49)
- マザーツール(49)
- 三商(49)
- サーモポート(32)
- DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)(30)
- A&D(エー・アンド・デイ)(29)
- 安立計器(28)
- bitstrong(ビットストロング)(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

非接触温度計(GP)
オーストリッチインターナショナル¥5,998税込¥6,5981台当日出荷ワンクリックで約1秒で測定。37.5℃以上を検知すると音と画面の色で知らせます。操作・設定がシンプルで使いやすい。FCC・CE・FDA・RoHS認証取得。32回の測定値を保存。18秒使用しないと自動で電源がOFFとなります。用途体表面温度の測定、物表面や空間の温度の測定温度範囲(℃)34.0~42.0測定精度±0.2応答時間(秒)約1動作温度範囲(℃)16~35保管温度範囲(℃)-25~55電源単4電池×2本(別売り)寸法(mm)149×95×43質量(g)約106タイプ赤外線測定範囲(℃)34.0~42.0精度±0.2測定時間約1秒機能【自動シャットダウン時間】約18秒ディスプレイ液晶デジタル測定距離3~5cm表示単位0.1℃測定メモリ数32回動作温度(℃)16~35保管温度(℃)-25-55RoHS指令(10物質対応)対応検温方式ボディ(測定範囲34.0~42.0℃)、サーフェースアラーム機能有無有データロギング有無有
タブレット型AIサーマルカメラ DS-K1TA70MI-T & 卓上ブラケットセット
オーストリッチインターナショナル¥169,800税込¥186,7801セット5日以内出荷7インチのディスプレイがついた顔認証機能と温度測定が1つになったデバイスです。 顔を認識して高速で温度を測定します。 マスクの有無の検知をして音声でうながす機能が付いています。 卓上ブラケットがセットとなり、机等においてご使用が可能です。 顔の認知から検温するスピートが早いので、イライラしません。 マスクを着用していない場合は音声でうながします。用途体表面温度の測定、マスク着用の有無確認温度範囲(℃)30~45精度(℃)±0.5動作温度範囲(℃)0~50温度測定範囲(℃)30~45ディスプレイ7インチ動作温度(℃)0~50高さ(m)1.4~1.9(顔認証の推奨)測定距離(m)0.5~1.5
タブレット型AIサーマルカメラ DS-K1TA70MI-T & フロアスタンドセット
オーストリッチインターナショナル¥189,800税込¥208,7801セット5日以内出荷7インチのディスプレイがついた顔認証機能と温度測定が1つになったデバイスです。 顔を認識して高速で温度を測定します。 マスクの有無の検知をして音声でうながす機能が付いています。 フロアスタンドがセットとなり、スタンドタイプとしてご使用が可能です。 顔の認知から検温するスピートが早いので、イライラしません。 マスクを着用していない場合は音声でうながします。用途体表面温度の測定、マスク着用の有無確認温度範囲(℃)30~45精度(℃)±0.5動作温度範囲(℃)0~50温度測定範囲(℃)30~45ディスプレイ7インチ動作温度(℃)0~50高さ(m)1.4~1.9(顔認証の推奨)測定距離(m)0.5~1.5
タブレット型AIサーマルカメラ DS-K1TA70MI-T
オーストリッチインターナショナル¥139,800税込¥153,7801台5日以内出荷7インチのディスプレイがついた顔認証機能と温度測定が1つになったデバイスです。 顔を認識して高速で温度を測定します。 マスクの有無の検知をして音声でうながす機能が付いています。 スタンドは別売となります。 顔の認知から検温するスピートが早いので、イライラしません。 マスクを着用していない場合は音声でうながします。用途体表面温度の測定、マスク着用の有無確認温度範囲(℃)30~45精度(℃)±0.5動作温度範囲(℃)0~50温度測定範囲(℃)30~45ディスプレイ7インチ動作温度(℃)0~50高さ(m)1.4~1.9(顔認証の推奨)測定距離(m)0.5~1.5
AIZE+(アイズプラス) ショートタイプ
オーストリッチインターナショナル¥249,800税込¥274,7801台5日以内出荷AIによる認証で非接触による自動検温と通勤時間打刻。 工数の削減が実現。 搭載されたAIは国産で高い信頼性と精度。 管理者に通知メール。 異常体温者に対して入室を制限。 顔検出、顔の検出及び追跡をサポート、体温検知、異常温度アラート(37.3℃以上)、マスク検知、マスク装着チェック用途自動検温と通勤時間の打刻質量(kg)1.5全長(cm)41.8測定時間(秒)約1(検温)ディスプレイ20cm(約8インチ)焦点距離50~120cm
AIZE+(アイズプラス) トールタイプディスペンサーセット
オーストリッチインターナショナル¥259,800税込¥285,7801台5日以内出荷AIによる認証で非接触による自動検温と通勤時間打刻。工数の削減が実現。搭載されたAIは国産で高い信頼性と精度。管理者に通知メール。異常体温者に対して入室を制限。アルコールディスペンサーがセットになり、手指消毒も可能。顔検出、顔の検出及び追跡をサポート、体温検知、異常温度アラート(37.3℃以上)、マスク検知、マスク装着チェック用途自動検温と通勤時間の打刻、手指の消毒質量(kg)3.5全長(cm)148測定時間(秒)約1(検温)ディスプレイ20cm(約8インチ)焦点距離50~120cm
AIZE+(アイズプラス) トールタイプ
オーストリッチインターナショナル¥259,800税込¥285,7801台5日以内出荷AIによる認証で非接触による自動検温と通勤時間打刻。 工数の削減が実現。 搭載されたAIは国産で高い信頼性と精度。 管理者に通知メール。 異常体温者に対して入室を制限。 顔検出、顔の検出及び追跡をサポート、体温検知、異常温度アラート(37.3℃以上)、マスク検知、マスク装着チェック用途自動検温と通勤時間の打刻質量(kg)3全長(cm)148測定時間(秒)約1(検温)ディスプレイ20cm(約8インチ)焦点距離50~120cm
非接触赤外線温度計(ZS)
オーストリッチインターナショナル¥5,998税込¥6,5981台当日出荷ワンタッチで約1秒で測定可能なコンパクトな温度計です。 赤外線センサーで検出するため対象物にふれる必要がありません。 温度によってLCDディスプレイが緑・青・赤の3色に点灯するので識別が容易です。 ワンタッチで約1秒で測定。 温度により高彩度ディスプレイが緑・青・赤に点灯するので識別がわかりやすい。 設定温度以上を検出すると音と画面の色でお知らせします。 物体の表面温度も測定可能です。 60秒間使用しないと自動的に電源がOFFとなります。用途体表面温度の測定、物体の表面温度の測定寸法(mm)35×150×30質量(g)70電源単4乾電池×2本測定範囲(℃)32.0~42.9温度範囲(℃)32.0~42.9精度±0.2~±0.3測定精度±0.2~±0.3測定時間約1秒応答時間(秒)約1ディスプレイLCDディスプレイ測定範囲(cm)1.5~5表示単位0.1℃アラーム機能有無有