絞り込み
測定範囲(℃)
  • 0~50(5)
  • 0~100(7)
  • 0~120(2)
  • 0~150(6)
  • 0~200(8)
  • -10~50(2)
  • -10~110(1)
  • -20~50(2)
  • -20~105(1)
  • -30~50(4)
  • -30~105(1)
  • -40~50(3)
  • -40~250(3)
  • -40~450(1)
  • -40~500(1)
  • -50~50(2)
  • -50~70(1)
  • -50~300(1)
  • -100~50(1)
  • -202~1372(1)
特性
  • 防水(4)
校正証明書
  • 付き(8)
特殊用途
  • その他(8)
  • 冷蔵・冷凍庫用(1)
  • 地温・アスファルト用(3)
  • 穀物用(2)
  • 風呂・サウナ用(1)
  • 食品用(4)
ブランド
  • 佐藤計量器製作所
  • モノタロウ(9)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(6)
  • CHINO(チノー)(3)
  • CRECER(クレセル)(7)
  • SenseAir(センスエア)(2)
  • T&D(ティアンドデイ)(5)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • TRUSCO(4)
  • アズワン(3)
  • エスコ(6)
  • エンペックス気象計(6)
  • カスタム(6)
  • ケニス(2)
  • シンワ測定(31)
  • タニタ(3)
  • マザーツール(5)
  • 日新計器(2)
  • 日本計量器工業(4)
  • 熱研(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
33件中 1~33件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 赤液棒状温度計 佐藤計量器製作所

    赤液棒状温度計

    佐藤計量器製作所(11件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    開けなくても中が見える透明ケース付きです。 転がり防止ゴム付。
    最小目盛1℃全長(mm)300設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 防水型デジタル温度計 佐藤計量器製作所

    防水型デジタル温度計

    佐藤計量器製作所(3件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個ほか
    当日出荷から35日以内出荷
    HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。 シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。異物混入防止のため、シール貼付はありません。センサの器物番号は刻印です。 本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
    用途食品温度測定に最適なデジタル温度計表示精度±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外分解能0.1センサー寸法(mm)感温部:Φ3×L100、握り手部:Φ15×L120付属品標準センサ S270WP-01 1本、指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本電源単4アルカリ電池2本使用場所食品工場・厨房施設特性防水
  • 食品用放射温度計 佐藤計量器製作所

    食品用放射温度計

    佐藤計量器製作所(3件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    非接触にて温度を測定でき、食品ごとの最適な放射率を絵サインで選択、表示温度が自動で固定するなど、食品温度測定に最適な機能を搭載しています。 オートパワーOFF機能、自動ホールド機能付です。 消費生活用製品安全法PSCマーク品です。
    電源積層型9V乾電池(6F22)×1本(付属)付属品ハンドストラップ(センサキャップ付き) 1個、本体ビニールカバー 1枚、レザーケース 1個、取扱説明書 1部、9V形電池 1個質量(g)157最小表示0.1℃測定範囲(℃)-40~250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×78×160温度表示(最小)0.1℃測定対象食品放射率0.98、0.92、0.85比率距離対測定範囲比(D対S)/10対1温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
  • SK-270WP用標準センサ 佐藤計量器製作所

    SK-270WP用標準センサ

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    ¥9,898税込¥10,888
    1本
    当日出荷
    センサシリアルナンバーを握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。
    用途SK-270WPシリーズの標準センサです。主に食品の中心温度の測定に最適。材質(感温部)SUS304寸法(mm)感温部:Φ3×L100mm、握り手部:Φ15×L120mm、コード約0.7m質量(g)約123タイプ標準センサ測定範囲(℃)-40.0~250.0湿度(%RH)測定範囲(℃)測定精度-40.0~-10.0℃:±1.5℃、-9.9~105.0℃:±0.5℃、105.1~150.0℃:±0.7℃、150.1~199.9℃:±1.0℃、200.0~250.0℃:±1.5℃センサーサーミスタ保護等級IPX7準拠測定対象食品などセンサ形状先トガリ
  • 防水型デジタル温度計 SK-270WP 佐藤計量器製作所

    防水型デジタル温度計 SK-270WP

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷
    加熱時間や温度にあわせてタイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDやブザーでお知らせするHACCP機能があります。 SK-270WP-Kタイプの本体は、電源投入後、複雑な設定なしですぐにご使用いただける単機能モデルです。
    温度表示-50.0~300.0℃(測定範囲は、接続するセンサにより異なります)表示分解能0.1℃付属品ビニールカバー ネックストラップ材質本体:ポリカーボネート センサ:ステンレス寸法(mm)約70×40×171質量(g)155(電池含む)電源単4アルカリ電池×2(付属)精度本体:-40.0~200.0℃ ±(0.1+1digit) その他±5digit センサ:±0.5~1.5℃(温度域によって異なる)使用温度(℃)-10~60本体SK-270WP保護等級IP67準拠 (センサ接続時)機能HACCP機能(経過温度・時間監視) オートパワーOFF MAX/MIN HOLD シリアルNo.校正年月日表示機能温度センサーサーミスタ電池寿命(時間)約1000(ブザーOFF)設置方式ハンディ表示サンプリング(秒)0.5/1の自動切り替え使用場所食品工場・厨房施設特性防水使用湿度(%RH)80以下(結露なきこと)
  • バイメタル式温度計 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計

    佐藤計量器製作所(2件のレビュー)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
    ケース外径(Φmm)110接続ねじPT1/2温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
  • 赤外線放射温度計 佐藤計量器製作所

    赤外線放射温度計

    佐藤計量器製作所(5件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    すばやく表面温度を測定出来ます。 測定ポイントが一目でわかる1点レーザーマーカー付きです。 温度指示値が自動的にホールドされます(約6秒間)。
    用途冷凍食品の測定に最適な-40℃から工業用に広く利用可能な450℃までの広い温度レンジをカバー。電源9V乾電池6F22(006P)材質(本体)ABS樹脂波長(nm)650距離係数D:S=10:1出力(mW)1以下温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
  • 4chデータロガー 佐藤計量器製作所

    4chデータロガー

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    K熱電対センサを接続して温度を記録する温度ロガーです。4本のセンサを同時接続が可能で大型液晶に4チャンネル同時に表示します。記録媒体にはSDカードを採用しています。付属の解析ソフトウェアでデータの解析が可能です。 最大で4本のK熱電対センサを接続することができます。見やすい大きな液晶表示で4ヶ所(4チャンネル)の温度を同時に表示します。 K熱電対用ASTM(旧ANSI)ミニチュアコネクタを採用しており、様々なオプションセンサを接続することができます。 測定したデータは大きな液晶で表示します。暗所での読み取りに便利なバックライト機能を搭載しています。 測定値は本体にセットしたSDカードに記録できます。附属の解析ソフトウェア「4ch温度ロガー for Windows」を使用し、簡単にグラフ表示やデータ解析をすることができます。 4チャンネルそれぞれに独立した上下限警報の設定が可能です。測定値が警報設定値を超えるとブザー音およびLEDランプが点滅してお知らせします。 専用解析ソフトウェアを標準附属。グラフ表示や積算温度の演算機能等でデータの解析が可能です。 最高値(MAX)/最低値(MIN)表示、相対値表示(REL機能)、温度差表示(T1-T2機能)、オフセット機能を搭載しています。 記憶間隔が設定可能。1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分からの選択が可能です。 手動記録や記録スタート/ストップ時刻を設定できる予約記録、現在の測定値をすぐに記録できるメモ機能を搭載。様々なシーンでのデータ収集にご活用いただけます。 本体背面に三脚取付用のネジ穴を装備。設置に便利です。
    温度測定範囲(℃)-202~1372精度±(0.3%rdg+1) ℃at23℃±5℃<測定精度は接続するセンサによって異なります>分解能0.1 ℃(-202.0~999.9℃)、1 ℃(左記以外)チャンネル数4チャンネル付属品単3形アルカリ乾電池(4本)、SDカード(4GB・1枚)、キャリングケース(1個)材質ABS樹脂質量(g)約420(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池(4本)、または単3ニッケル寸法塩充電池(4本)、専用ACアダプタ(別売)測定項目温度センサータイプ外付け寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×106×40測定対象温度インターフェースSDカード温度係数±(0.01%rdg+0.1) ℃/℃(18~28℃以外)電池寿命約500時間表示サンプリング(秒)約1記録間隔1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分アラームあり
  • バイメタル温度計用保護管 佐藤計量器製作所

    バイメタル温度計用保護管

    佐藤計量器製作所(3件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    当日出荷
    BM温度計 BM-T-75P、BM-S-75P、BM-T-100P、BM-S-100P、BM-T-90S、BM-S-90S Φ8用保護管。 交換して使用できます。
    仕様溶接保護管材質SUS304寸法(mm)10接続ねじR(PT)1/2保護管あり
  • 蒸気圧式隔測指示温度計 佐藤計量器製作所

    蒸気圧式隔測指示温度計

    佐藤計量器製作所(3件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷
    浴場用適温マーク入り
    精度±1目盛感温部太さ×長さΦ8×118mmプローブ長(mm)118材質(ケース)6ナイロン ガラス30%(透明板)ガラス(感温部・リード)Cut・Niメッキ取付ねじなし(投込型)ケース外径(Φmm)110ケース構造防滴設置方式壁掛型温度表示方式指針式温度計の種類隔測式
  • お風呂用温度計ぷかぷか 佐藤計量器製作所

    お風呂用温度計ぷかぷか

    佐藤計量器製作所(4件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1台
    当日出荷
    湯面から15cm下の湯温を表示します。
    用途おふろの「熱すぎ、ぬるすぎ」防止に。測定範囲(℃)-5~55精度±1℃精度(℃)±1最小目盛1℃最小目盛(℃)1材質ABS樹脂、ガラス、白灯油幅(mm)25全長(mm)210質量(g)約48寸法Φ28×(H)210mm奥行(mm)25測定対象湯温設置方式手持ち使用場所風呂アズワン品番0-9105-01温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 冷蔵庫用デジタル温度計 佐藤計量器製作所

    冷蔵庫用デジタル温度計

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    最大温度、最低温度、最高温度を常時表示 センサを内蔵と外部への切り替え可能 水がかかる環境でも使用可能 3通りの設置法 本体ケースに抗菌材料を使用 表示分析能0.1℃ 寿命2年
    用途冷蔵、冷凍庫の温度管理 薬品や部品保管庫の温度管理測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外)分解能(℃)0.1付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂質量(g)71(電池含む)寸法H(mm)65コード長さ(m)約3寸法D(mm)22寸法W(mm)67測定対象冷蔵・冷凍庫用サンプリング約10秒使用環境-5~50℃、80%rh以下(結露なきこと)防塵防水性能JIS C 0920 IPX5に準拠電池寿命約2年(アルカリ乾電池、常温使用時)特殊用途冷蔵庫用
  • バイメタル式温度計 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計

    佐藤計量器製作所(5件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷
    バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。
    ケース外径(Φmm)81接続ねじPT1/2温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1相当温度計の種類バイメタル式
  • 棒状標準温度計 佐藤計量器製作所

    棒状標準温度計

    佐藤計量器製作所(4件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    当日出荷
    製造者の検査成績書付で、計量管理業務にお使い頂ける温度計です。
    最小目盛(℃)0.1全長(mm)300胴径(Φmm)約6.2設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 金属ケース入り棒状温度計 佐藤計量器製作所

    金属ケース入り棒状温度計

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    15cmのガラス棒状温度計を金属ケースに入れて使用します。 温度範囲は、-20~50℃です。
    測定範囲(℃)-20~+50精度(℃)±1最小目盛1℃最小目盛(℃)1仕様クリップ金具付材質真鍮ニッケルメッキ(ケース)全長(mm)150寸法(Φ×mm)ケース/ Φ8×170、 温度計/ Φ6×150設置方式手持ちアズワン品番1-606-01温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 壁掛型隔測式温度計(ガラス) 佐藤計量器製作所

    壁掛型隔測式温度計(ガラス)

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。 食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。 離れた場所の温度を測定する工業用温度計。
    用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。精度±1目盛感温部太さ×長さΦ12×100mmプローブ長(mm)100リード線(m)3材質ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード)タイプ液体封入式表面処理電解研磨取付ねじPT1/2取付穴数3ケース外径(Φmm)110取付穴径(Φmm)5.5ケース構造防滴:保護等級2設置方式壁掛け温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1温度計の種類隔測式
  • バイメタル式温度計 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計

    佐藤計量器製作所(2件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
    ケース外径(Φmm)110接続ねじPT1/2温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
  • 堆肥用バイメタル温度計 佐藤計量器製作所

    堆肥用バイメタル温度計

    佐藤計量器製作所(4件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    挿し込みやすい先尖り形状です。長さが900mmなので、しっかり奥まで届きます。
    用途堆肥温度の測定に。測定範囲(℃)0~120感温部(mm)900ケース外径(Φmm)(表示部)80TGK品番359-70-25-12材質ステンレス質量(g)約210目盛1/2精度2測定対象堆肥用寸法(Φ×Lmm)8×900温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
  • バイメタル式温度計 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。 オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメタル温度計です。 石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。 バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。
    精度±1目盛1目盛(℃)2ケース外径(Φmm)101接続ねじPT1/2温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1相当温度計の種類バイメタル式
  • 室内用温度計 佐藤計量器製作所

    室内用温度計

    佐藤計量器製作所(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    材質木製
  • 隔測式温度計用保護管 佐藤計量器製作所

    隔測式温度計用保護管

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1台
    当日出荷
    隔測温度計 LB-100S、LB-150S、Φ12用保護管。 交換して使用できます。
    仕様溶接保護管材質SUS304寸法Φ27.5×139mm長さL(mm)Φ15X100
  • アスファルト用温度計 佐藤計量器製作所

    アスファルト用温度計

    佐藤計量器製作所(2件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷
    感温部をアスファルト等に突き刺して測定する温度計。
    測定対象アスファルト温度表示方式アナログ温度計の種類アスファルト用(先トガリ)
  • 防水放射温度計(サークルサーモ) 佐藤計量器製作所

    防水放射温度計(サークルサーモ)

    佐藤計量器製作所(2件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    濡れた手でも操作可能 JIS C 0920「IP54」に準拠した防塵、防水構造のため、濡れた手でも操作可能です。 非接触で安心・安全 豊富な機能 MAX(最高温度)、MIN(最低温度)、AVG(平均値)、DIF(MAXとMINの温度差)を表示できます。 また、設定した上限値、下限値を超えたときブザーでお知らせします。 測定領域をサークルマーカで表示 サークルタイプのレーザマーカで、測定箇所の目安が確認できます。 任意の放射率に設定可能 正しく測定するためには、測定対象物に合わせた放射率の設定が必要です。本器は0.01ステップで放射率が設定できます。
  • バイメタル地温計 佐藤計量器製作所

    バイメタル地温計

    佐藤計量器製作所(3件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    防滴構造です。
    用途園芸・家庭菜園用測定範囲(℃)0~60寸法(mm)45×4×150感温部(mm)150ケース外径(Φmm)45トラスコ品番805-1071質量(g)約24精度1測定対象地温温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
  • 穀温計(フレコン用) 佐藤計量器製作所

    穀温計(フレコン用)

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷
    感温部を刺してお米や麦など穀物の保管温度を測定する温度計 感温部寸法(mm):Φ8×500 ケース外径(mm):Φ80
    測定範囲(℃)-10~50寸法(mm)8感温部(mm)500(先トガリ)ケース外径(Φmm)80精度1測定対象穀温温度表示方式アナログ温度計の種類穀温計
  • バイメタル式温度計 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメンタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメンタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。
    温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
  • 精密型デジタル温度計 佐藤計量器製作所

    精密型デジタル温度計

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷
    「水銀に関する水俣条約」に伴い、各業界で水銀レス製品への移行がおこなわれています。 本器は従来の水銀ガラス標準温度計に代わる-100℃から360℃まで(分解能:0.01℃)を高精度に測定するデジタル温度計です。 豊富な演算機能とHOLD機能。直感的に操作可能なキー配置 機能性、耐久性とデザインの両立 指示計の高い防水性(JIS C 0920 IPX7準拠) アルカリ電池使用で約1,000時間測定可能
    精度(℃)±(0.05℃+1digit)※at23℃±5℃・総合精度は接続するセンサによって異なります。分解能(℃)0.01機能最高値(MAX)・最低値(MIN)・相対値(REL)・ 移動平均値(AVG)表示範囲(℃)-105.00~365.00温度係数±(0.002%rdg+0.008)℃/℃ ※at23℃±5℃以外設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル特性防水防水性JISC0920IPX7に準拠※センサと接続時
  • 穀温計(標準) 佐藤計量器製作所

    穀温計(標準)

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    感温部を刺してお米や麦など穀物の保管温度を測定する温度計
    質量(g)約122寸法Φ80×Φ8×250mm測定範囲(℃)-10~50精度±1℃感温部(mm)Φ8×200測定対象穀温ケース外径(Φmm)80温度表示方式アナログ温度計の種類穀温計
  • サーモペッター 0~200℃ 佐藤計量器製作所

    サーモペッター 0~200℃

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    被測温物の表面温度を測定する温度計。便利なマグネット付。
    測定範囲(℃)0~200精度(℃)±2(150~200)±4(上記以外)1目盛(℃)2材質ガラス(透明板)/Bsクロームメッキ(ケース)寸法(mm)Φ25×7mm(ケース裏面中心より取り出し)ケース外径(Φmm)Φ64×t16設置方式マグネット式使用場所被測温物の表面温度を測定する温度計温度表示方式アナログ温度計の種類表面温度計
  • 壁掛型防水デジタル温度計SK-100WP用標準センサ 佐藤計量器製作所

    壁掛型防水デジタル温度計SK-100WP用標準センサ

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷
    付属のクリップで鍋などのふちに固定できます。
    用途SK-100WP用標準センサ付属品鍋取付用クリップ 1個適合SK-100WP用標準センサトラスコ品番392-3771測定範囲(℃)-10~110精度(℃)±1プローブ長(mm)5×500防水仕様JIS C 0920 IPX7(ただし指示計、センサ接続時)温度表示方式デジタル特性防水
  • 大型寒暖計ミルノ 佐藤計量器製作所

    大型寒暖計ミルノ

    佐藤計量器製作所(2件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1台
    4日以内出荷
    長さ約40cm、少し離れたところからも温度の読取が可能。 名入れ可能。
    用途家庭やオフィスの温度管理に。全長(mm)400質量(g)約80寸法(W)65×(H)400×(D)10mm精度±2℃最小目盛2℃設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 寒暖計ミルノDXホワイト 佐藤計量器製作所

    寒暖計ミルノDXホワイト

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    4日以内出荷
    シンプルで見やすい寒暖計です。
    設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • ポケットバイメタル 0~200℃ 佐藤計量器製作所

    ポケットバイメタル 0~200℃

    佐藤計量器製作所(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
    携帯に便利なスポットチェック用温度計。クリップ付ケース付属。表示面を守る飛散防止カバーが付いています。 感温部寸法(mm):Φ4×131 ケース外径(mm):Φ26 重量(g):25
    測定範囲(℃)0~200精度±5℃1目盛(℃)2寸法(mm)ケース外径:Φ26ダイヤル径:Φ24感温部:Φ4×131、先トガリ感温部(mm)131ケース外径(Φmm)26仕様ダイヤル径:Φ24材質感温部:SUS304透明板:ガラス質量(g)約14材質(ケース)SUS304寸法(Φ×Lmm)4×131(先トガリ)材質(カバー)SUS304温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
温度計